カテゴリ
- バイク純正部品(13)
- 自動車純正部品(7)
- トラック純正部品(3)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷小さな力で栓を抜くことが出来ます。くさり玉径4.5mm材質NBR、ステンレス、POMくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
テイパー T
エポックケミカル¥149税込¥1641本4日以内出荷バクの形をしたツインタイプの蛍光マーカーです。 薄くて平べったいボディと表面のゆるやかなカーブが手にフィットします。 線を引くときにペン先の方向が分かりやすくなっています。タイプツインインク水性RoHS指令(10物質対応)対応色数2色商品タイプ使い切り本体
チップソー刃匠
京セラインダストリアルツールズ¥3,298税込¥3,6281枚3日以内出荷すくい角を23°に設定した事により材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少。用途一般木材の切断材質刃先:超硬鋸身厚(mm)1
ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 549
グーリング¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途炭素鋼、/プラスティック硬化性の加工材質SKH51
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 15D
グーリング¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
バルブアッシ ベース 49116-0038
Kawasaki¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷主な適合純正品番49116-0038代表車種KX85CEF主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら