カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 機構部品(10)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,348)
  • 大阪魂(904)
  • ニッサン(686)
  • コガネイ(216)
  • エスコ(151)
  • BIGM(丸山製作所)(133)
  • Festo(81)
  • 椿本チエイン(50)
  • サンワサプライ(43)
  • AMPHENOL(37)
  • Optibelt(32)
  • StarTech.com(32)
  • OHSATO(大里)(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
  • TRUSCO(28)
  • CKD(26)
  • SUS(エスユーエス)(26)
  • タンガロイ(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4m40」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 40mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 40mmRS PRO
8,398税込9,238
1袋(50個)
当日出荷
仕様本体長さ = 40mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
皿ねじ RS Pro 皿頭 ステンレス鋼 M4 x 40mm RS PRO皿ねじ RS Pro 皿頭 ステンレス鋼 M4 x 40mmRS PRO
2,698税込2,968特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様長さ = 40mmねじサイズ(メートル法) = M4ヘッド形状 = 皿頭材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーン皿頭ねじ(メトリックねじ山) - A2ステンレススチール. 皿頭ねじ、メトリックねじ山 A2グレード18/8ステンレススチール(タイプ304 S15) 最大800 ℃まで使用可能 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:40mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:40mm 黒RS PRO
8,398税込9,238
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 12mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 40mm穴長さ = 24mm取付部材質 = ステンレス鋼カラー = 黒RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ノブハンドルは、耐衝撃性のある熱可塑樹脂製で、オスノブには、ステンレススチール又は亜鉛めっきスチールの突出ねじインサート(オス)が付いています。メスノブとねじ式けれどもノブには、亜鉛めっき又はステンレス鋼製のねじ付きインサートが付いています。亜鉛めっきスチールとステンレススチールはどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:40mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:40mm 黒RS PRO
7,298税込8,028
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 40mm取付部材質 = ステンレス鋼カラー = 黒RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ノブハンドルは、耐衝撃性のある熱可塑樹脂製で、オスノブには、ステンレススチール又は亜鉛めっきスチールの突出ねじインサート(オス)が付いています。メスノブとねじ式けれどもノブには、亜鉛めっき又はステンレス鋼製のねじ付きインサートが付いています。亜鉛めっきスチールとステンレススチールはどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:40mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:40mm 黒RS PRO
6,298税込6,928
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 12mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 40mm穴長さ = 24mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ノブハンドルは、耐衝撃性のある熱可塑樹脂製で、オスノブには、ステンレススチール又は亜鉛めっきスチールの突出ねじインサート(オス)が付いています。メスノブとねじ式けれどもノブには、亜鉛めっき又はステンレス鋼製のねじ付きインサートが付いています。亜鉛めっきスチールとステンレススチールはどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:40mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:40mm 黒RS PRO
6,698税込7,368
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 12mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 40mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ノブハンドルは、耐衝撃性のある熱可塑樹脂製で、オスノブには、ステンレススチール又は亜鉛めっきスチールの突出ねじインサート(オス)が付いています。メスノブとねじ式けれどもノブには、亜鉛めっき又はステンレス鋼製のねじ付きインサートが付いています。亜鉛めっきスチールとステンレススチールはどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:40mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:40mm 黒RS PRO
6,798税込7,478
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 30mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 40mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ノブハンドルは、耐衝撃性のある熱可塑樹脂製で、オスノブには、ステンレススチール又は亜鉛めっきスチールの突出ねじインサート(オス)が付いています。メスノブとねじ式けれどもノブには、亜鉛めっき又はステンレス鋼製のねじ付きインサートが付いています。亜鉛めっきスチールとステンレススチールはどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M6 直径:40mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO 4-Arm, M6 直径:40mm 黒RS PRO
7,298税込8,028
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 25mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 40mm取付部材質 = ステンレス鋼カラー = 黒RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ノブハンドルは、耐衝撃性のある熱可塑樹脂製で、オスノブには、ステンレススチール又は亜鉛めっきスチールの突出ねじインサート(オス)が付いています。メスノブとねじ式けれどもノブには、亜鉛めっき又はステンレス鋼製のねじ付きインサートが付いています。亜鉛めっきスチールとステンレススチールはどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:40mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:40mm 黒RS PRO
7,298税込8,028
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 30mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 40mm取付部材質 = ステンレス鋼カラー = 黒RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ノブハンドルは、耐衝撃性のある熱可塑樹脂製で、オスノブには、ステンレススチール又は亜鉛めっきスチールの突出ねじインサート(オス)が付いています。メスノブとねじ式けれどもノブには、亜鉛めっき又はステンレス鋼製のねじ付きインサートが付いています。亜鉛めっきスチールとステンレススチールはどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:40mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:40mm 黒RS PRO
6,498税込7,148
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 40mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ノブハンドルは、耐衝撃性のある熱可塑樹脂製で、オスノブには、ステンレススチール又は亜鉛めっきスチールの突出ねじインサート(オス)が付いています。メスノブとねじ式けれどもノブには、亜鉛めっき又はステンレス鋼製のねじ付きインサートが付いています。亜鉛めっきスチールとステンレススチールはどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ付ねじ RS Pro 4-Arm, M6 x 25 直径:40mm 黒 RS PROノブ付ねじ RS Pro 4-Arm, M6 x 25 直径:40mm 黒RS PRO
6,500税込7,150
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M6 x 25ネジ径 = M6ネジ長さ = 25mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 40mmボディ材質 = サーモプラスチックインサート材質 = スチール色 = 黒クロスノブ. つや消しノンチップ仕上げ ほとんどの化学薬品、紫外線などに対する耐性及び吸水性(最大1.5 %) 使用温度範囲:-20 → +110 ℃ (短期では+170 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO RS PRO熱伝導シート RS PRORS PRO
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO ケーブルグランド RS PRORS PRO ケーブルグランドRS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO Pt100 センサ RS PRORS PRO Pt100 センサRS PRO
8,650税込9,515
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ RS PRORS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタRS PRO
929税込1,022
1個
翌々日出荷
RS Pro パネル取り付け BNC コネクタ - 絶縁バルクヘッドRS Pro の同軸コネクタ製品は改良を続けており、このバルクヘッド取り付け BNC パネル取り付けコネクタを自信を持ってご紹介します。50 Ω メス RF コネクタは、ニッケルボディめっき、黄銅コンタクト、金めっき、テフロン絶縁などの高品質素材で製造されています。この RF コネクタを選択する理由このコネクタは、一方の端に BNC コネクタ、もう一方の端に金めっきはんだピン及びタブを備えています。また、オス BNC ケーブルアセンブリへの安全なカップリングを可能にする便利なバヨネットも組み込まれています。取り付けるには、ロックワッシャとナットが付属しています。特長と利点メス BNC コネクタ パネル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:金 PTFE 絶縁体 ロックワッシャ及びナット はんだ終端電気仕様使用温度範囲: -40 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回また必要とすることができる。RS Pro では、同軸コネクタと同軸ケーブルについて説明します。改良されたフィルタシステムを使用して、最適なソリューションを幅広く検索してください。考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。はんだ付け / はんだ除去用途には RS Pro 60 W 、 220 V → 240 V はんだステーションをご検討ください。RS 品番: (124-4132) 124-4132用途アンテナ接続 同軸ケーブル接続 RF ビデオシグナリング 通信 医療機器
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω接続方向 = 垂直適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +60℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 4mm, 黒 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 4mm, 黒RS PRO
2,798税込3,078
1袋(1.2m)
翌々日出荷
RS PRO接着ライニングハロゲンフリーポリオレフィン熱収縮チューブ、収縮比3:1. RS PROでは、軟性でハロゲンフリー / 完全ハロゲンフリー難燃性デュアルウォールポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい接着ライニング又はデュアルウォールの熱収縮チューブを用意しています。この熱収縮チューブの収縮率は3:1で、元の直径の3分の1に収縮し、不規則な形状やいびつな形状をカバーするのに最適です。このチューブの接着ライニングは、溶けたときに、防水シーリングとなり、ワイヤジョイントを密封します。この熱収縮はハロゲンフリーであり、オーバーヒート又は燃焼時にも煙や有毒ガスの発生量が少ないため、特に火災や電気回路の過熱の危険があるような安全性が重要な環境での使用に最適です。. 公共交通機関 . 鉄道 . 病院 . 発電所 . 空港 . 潜水艦. 熱収縮チューブとは何ですか.. 熱収縮チューブは、押出プラスチックチューブの1種で、サイズに合わせてカットし、ワイヤ又はケーブルジョイントの上に被せて、保護及び絶縁します。 加熱するとチューブは収縮して、固定された保護シールになります。収縮量は、熱比率によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状を記憶していて、加熱されると、元の状態に戻ります。接着ライニング軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長と利点. . 熱収縮率3:1 (チューブを熱すると元の直径の1/3に収縮) . 高い収縮率により設置が容易 . 煙の影響を受けやすい場所に最適 . 軟質ポリオレフィンチューブ . 完全な難燃性 . 接着ライニング . 低煙性、ハロゲンフリー(LSZH) . ロンドン地下鉄仕様E1042-A6で求められる高い基準をクリア . 動作温度: -40 → 105℃. 熱収縮温度: 150℃、収縮開始温度は60℃. 標準の黒色. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから誘導された材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。 軟質ポリオレフィンを加熱すると、収縮率が3:1であるため、直径が放射状に元のサイズ3分の1に収縮します。この熱収縮チューブには、内側に接着ライニングがあり、加熱すると、溶融して、ジョイントの周囲に防水シールを形成します。このタイプの熱収縮は、「デュアルウォール熱収縮」とも呼ばれます。. 非常に柔軟 . ハロゲンフリーで酸ガスの排出と煙の発生を低減 . 難燃性 . 防水シーリングが得られる接着ライニング . 3:1の収縮率により、不規則な形状や大きなギャップにも容易に設置可能 . 動作温度範囲: -40 → +105℃. 最小収縮温度: 115℃. 優れた電気的絶縁特性 . 一般的な液体及び溶剤に対する耐性 . 優れた耐摩耗性 . チューブはロンドン地下鉄の仕様E1042-A6に適合. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか.. このポリオレフィン接着ライニング付き熱収縮は汎用性が高く、商業用途及び産業用途の両方で使用されます。ハロゲンフリーの材料であるため、公共の建物、地下システム、病院、空港、潜水艦など、喫煙に適さない場所での使用に最適です。溶解性接着ライニングにより、ケーブルジョイント、ワイヤの分岐及び遮断ターミナルやワイヤスプライスなどのインラインコンポーネントを防水シーリングし、密封できます。この接着チューブは、不規則な形状やプロファイルの電子機器の密封にも適しています。主な用途:. . ワイヤジョイントの防水シーリング及び密封 . 電気絶縁 . 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 . ワイヤと小型部品を機械的摩耗から保護 . ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止 . ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 . 識別カラー付きケーブル、配線、及びコンポーネント. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、正しいサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。その後で、ワイヤにスライドさせてはめます。ケーブル又はワイヤを接合した後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで熱します。
仕様スリーブ径 = 12.7mm色 = 黒シュリンク径 = 4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン使用温度範囲 = -40 → +105℃難燃性 = ありハロゲン含有 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm ナイロン RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm ナイロンRS PRO
10,297税込11,327
1リール(30m)
翌々日出荷
品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 6mm内径ホース = 4mmカラー = 緑材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 24バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
ラックパネル RS PRO 2U RS PROラックパネル RS PRO 2URS PRO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RS Pro スチール製 2U ラックRS Pro の高品質 2U ラックパネル製品は、フィードスルー、 Speak On 、 XLR コネクタと合わせて使用するように設計されています。RS Pro 2U パネルは、ブラック粉体コーティング仕上げの高品質スチール製で、 XLR コネクタ、ケーブルストレインリリーフバー、及び 2 つのラベルストリップに最適な 32 の丸形穴を備えています。これらのラックパネルは、放送用のオーディオ及びビデオ機器を統合する設計者に最適です。ラックパネルはどこで使用しますか.ラックパネルは、 Custom Connector ハウジングユニットに最適です。XLR などのコネクタを、選択した方向に配置できます。すべてのパネル取り付けコネクタとワイヤがラックエンクロージャ内で安全に使用でき、前面のラベルストリップを使用して、各コネクタの用途を示すことができます。 特長と利点. 2U ラックパネル .パネル取り付けコネクタに適しています . スチール製 .ブラック粉体コーティング . 32 穴切抜き(直径 24 mm ) .バリアント固定穴 .ストレインリリーフバー .ラベルストリップRS Pro スチール 2U ラックパネルのバリエーション. RS30155 2U パネル(直径 3.2 mm のプレーン取り付け穴付き): RS 品番 (: 218-8295) : 218-8295 . RS30156 2U パネル( M3 x 0.5 mm のねじ穴付き): RS 品番 (218-8296) 218-8296 . RS30157 2U パネル( 4-40 UNC ねじ付き取り付け穴付): RS 品番 (218-8297) 218-8297用途.照明制御の用途 .マイクプラグコネクタ .楽器 .音響アプリケーションラックパネルに RS Pro を選択する理由RS Pro では、用途に合わせて幅広いエンクロージャ及びラッキングコンポーネント製品を用意しています。メーカーのラックパネル製品は、高品質でコストパフォーマンスに優れた製品として選ばれています。RS で RS Pro 製品は、高品質の部品が業務にどのように重要であるかを理解しており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様タイプ = ラックパネル色 = Black材質 = スチール換気 = あり穴の数 = 32ラックユニット = 2Uハンドル = ありシールド = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スピーカーケーブル 4芯 RS PRORS PRO スピーカーケーブル 4芯RS PRO
49,980税込54,978
1リール(100m)
5日以内出荷
RS Pro 4 芯 PVC シース付きスピーカーケーブルです 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのラウドスピーカーケーブルは、堅牢な PVC 外被ジャケットを備え、過酷な用途に適しています。ツイストストランドに 4 本の銅コア導体があり、それぞれ個別の XPLE 絶縁を備えていて、オーディオ用途に優れた導電性を提供します。堅牢な外部絶縁により、ケーブルは引っ張りや引っ張りによって発生する可能性がある摩耗や損傷に強く、要求の厳しいケーブル敷設に最適です。この Multicore ケーブルは、純 OFC 銅製で、他のワイヤよりも腐食しにくいため、短絡に対する耐久性と長寿命に優れているため、最適な効率を実現します。 特長と利点 ハイエンド品質のスピーカーケーブル 柔軟性が高く、取り回しが簡単になるように設計されたスピーカーケーブル 優れた音質を実現します OFC 銅導体は、耐熱性と耐腐食性を備えています OFC 銅編組シールドシース 動作温度範囲: -20 → +70 ° C 用途 スピーカーケーブル(スピーカーワイヤ)は、スピーカーとアンプの間を電気的に接続するように特別に設計されているため、複数のオーディオ用途に適しています。業務用ラウドスピーカーの設置から家庭用ホームシネマや Hi-Fi 接続まで、スピーカーケーブルは、オーディオセットアップでスピーカーを配線するための最も一般的で効果的な方法です。Multicore スピーカーケーブルは、などの産業環境や家庭環境で使用 ライブステージと劇場 オーディオ及びサウンドシステム プロのスタジオです ツーリング ホビーやカスタムオーディオのセットアップ動作温度: -20 ℃ → +70 ℃
仕様芯数4、絶縁体XLPE、外径6.2mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+70℃、外被色黒、ストランド数40RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, RTDタイプ RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, RTDタイプRS PRO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
熱電対RTDストランド数7ストランド径(Φmm)0.2
RS PRO パッチパネル RS PRORS PRO パッチパネルRS PRO
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
これらのパネルには、XLR形式のフィードスルーコネクタを取り付けるために16 x 24 mmの穴が開いています。ねじ込み式のM3 x 0.50又は#4-40 UNC取り付けブッシュのオプションが用意されています。コネクタのラベルストリップは前面にあり、ケーブルストレインリリーフバーは背面に取り付けられます。 用途には、ブロードキャスト及びAV用パッチパネル、MIL、医療、制御及び計装向けの信号入出力パネルなどがあります。1Uアセンブリは、BNC、シングル / デュアルのUSB又はRJ45システム設計者が必要とする、特定のコネクタを搭載して出荷できます。これらの組み立て済みパネルにより、システムの組み立てが簡単になり、製造時間、部品数、及びコストを削減することができます。 フィードスルーコネクタシリーズを使用すると、設計者は、オーディオ、ビデオ、デジタル、光学、ネットワーク、データフィードを、放送、照明、オーディオ、産業用途の業務用機器に統合できます。注: RJ45 、 HDMI 、 BNC 、 USB3.0 (シングル及びデュアル)に対応しています。既存のシリーズは、 Firewire 、 HDMI A-A 、 50 Ω BNC などの形式、 USB2 A-B / B-A チェンジャソケット、 USB3 → USB3 のさまざまな構成において、アナログ、デジタル、光フィードスルー接続を実現しています。LC 及び SC ファイバ、(デュプレックスとシンプレックス)、 UTP 及び FTP RJ45 (シールド付き及びシールドなし)、 TOSLINK 、 RCA フォノなど、一般的なデータ / イーサネットコネクタもあります。 機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます。
仕様コネクタ タイプ = BNCタイプ = 積載ラックポート数 = 16ラック高さ = 1U深さ = 98mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:40mm RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:40mmRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RS Pro 円筒型 M10 ステンレススチール製防振マウント、 146 圧縮負荷、 50 mm EPDMノイズ、振動、衝撃にさらされる機器を保護し、寿命を延ばす必要がある場合は、この RS Pro 防振マウントを使用してください。制御パネル、モータ、コンプレッサ、その他の産業機器で使用できます。 この衝撃吸収・ノイズ低減部品は、 EPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)でコーティングされたステンレススチール製ボディにより、簡単に修理できます。ねじサイズ M10 、オス オスの取り付け具が付属しています。このようなボビンや円筒形マウントは、せん断用途と圧縮用途の両方で使用できます。このマウントの高さはフィートで、全高は 40 mm 、直径は 50 mm です。 これらのマウントは、振動や騒音から絶縁する必要があるあらゆる用途に便利です。このコンポーネントでは、さまざまなサイズと耐荷重のものを用意しています。特長と利点ねじ止め防振マウント ステンレススチール金属加工 高さ 40 mm のフット 黒い円筒形の脚 4 mm の圧縮偏向 圧縮負荷 146 M10 のねじサイズ 直径 50 mm 全高: 40 mm 最大動作温度は +100 C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 50mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 146kg材料 = EPDM取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type A℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm ナイロン RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm ナイロンRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RS Proナイロンエアホース - Super Flex. RS Proがお届けするエアホース製品は、空気、気体、又は液体の移送に最適です。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 優れた柔軟性 幅広い化学薬品に対する耐性あり シリコンフリー RoSH適合 高い耐衝撃性 使用温度: -40 ℃ → +80 ℃ BS5409に適合した製造. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. ナイロンを選ぶ理由. ナイロンは、安定性と化学腐食に対する耐性を備えた非常に有益な素材として知られています。ホースがタイプ11であるか、タイプ12であるかに応じ、さまざまな用途で空気 / 液体の流れを一定に保つためのベース素材として使用できます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様外径ホース = 6mm内径ホース = 4mmカラー = Black材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 14.5バールメーカーシリーズ = NMSF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 高い柔軟性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Pt1000センサ RS PRORS PRO Pt1000センサRS PRO
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:40m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:40m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
40 m アクティブ HDMI M-M HS+E ケーブル、黒このブースト HDMI ケーブルは、無酸素銅( OFC )製で、デバイス間の高品質な接続が可能です。ケーブルはアクティブに増幅され、最大 50 m まで配電できます(購入モデルによって異なります)。1080P の解像度で高品質の画像をサポート。 3D サポート、オーディオリターンチャンネル( ARC )、イーサネットチャンネルと組み合わせることで、インターネットにアクセスしながらホームシアターシステムのサウンドで高品質の動画を楽しむことができます。 USB コネクタは予備電源用で、通常の使用では不要です。 ケーブルはアクティブに増幅されるため、入力 / 出力ラベル( TV / ディスプレイなどに接続されている出力)に従って正しく設置する必要があります。特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピードケーブル 積極的に後押しされる OFC 銅ケーブル 二重シールド HDMIイーサネットチャンネル オーディオリターンチャンネル HDMI 経由の 3D 4K x 2k 解像度をサポート カラースペースのサポートの拡張 予備電源用の USB 接続仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 40 メートル 色: 黒
仕様長さ = 40mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = 1.4最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = アルミマイラーRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 40, ピッチ円直径 40mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 40, ピッチ円直径 40mmRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
モジュール = 1歯の数 = 40材料 = スチールボア内径 = 6mmピッチ円直径 = 40mmハブ径 = 14mmフェイス幅 = 5mmSSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 圧力角度: 20 ° メートル DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
RS PRO 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ RS PRORS PRO 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RS Pro ライトアングル BNC コネクタ - 基板実装RS Pro は、同軸コネクタが必要な場合に信頼できるゴーツーブランドです。RS では、ラインアップを拡大し続ける中で優れた信号転送を実現する最新の RF コネクタをご紹介します。点検時に、 Coax はニッケル、黄銅、及び PFTE 絶縁製の 50 Ω メス RF BNC コネクタです。この BNC コネクタは、テレビ、医療テスト機器、アンテナで一般的に使用される電線対基板用途向けに使用されます。この高品質無線周波数( RF )コネクタはライトアングルで、オス BNC 同軸ケーブルアセンブリとかん合するように設計されています。この同軸コネクタは、頑丈なニッケルめっきボディ、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮する金めっきセンターピンコンタクト、及び PTFE 絶縁体を備えています。特長と利点メス BNC コネクタ 基板実装 ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:ニッケル はんだ終端 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -40 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、さまざまなはんだ付け / はんだ除去製品を取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 PC CCTV
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +60℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
ラックパネル RS PRO 2U RS PROラックパネル RS PRO 2URS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RS Pro スチール製 2U ラックRS Pro の高品質 2U ラックパネル製品は、フィードスルー、 Speak On 、 XLR コネクタと合わせて使用するように設計されています。RS Pro 2U パネルは、ブラック粉体コーティング仕上げの高品質スチール製で、 XLR コネクタ、ケーブルストレインリリーフバー、及び 2 つのラベルストリップに最適な 32 の丸形穴を備えています。これらのラックパネルは、放送用のオーディオ及びビデオ機器を統合する設計者に最適です。ラックパネルはどこで使用しますか.ラックパネルは、 Custom Connector ハウジングユニットに最適です。XLR などのコネクタを、選択した方向に配置できます。すべてのパネル取り付けコネクタとワイヤがラックエンクロージャ内で安全に使用でき、前面のラベルストリップを使用して、各コネクタの用途を示すことができます。 特長と利点. 2U ラックパネル.パネル取り付けコネクタに適しています. スチール製.ブラック粉体コーティング. 32 穴切抜き(直径 24 mm ).バリアント固定穴.ストレインリリーフバー.ラベルストリップRS Pro スチール 2U ラックパネルのバリエーション. RS30155 2U パネル(直径 3.2 mm のプレーン取り付け穴付き): RS 品番 (: 218-8295) : 218-8295. RS30156 2U パネル( M3 x 0.5 mm のねじ穴付き): RS 品番 (218-8296) 218-8296. RS30157 2U パネル( 4-40 UNC ねじ付き取り付け穴付): RS 品番 (218-8297) 218-8297用途.照明制御の用途.マイクプラグコネクタ.楽器.音響アプリケーションラックパネルに RS Pro を選択する理由RS Pro では、用途に合わせて幅広いエンクロージャ及びラッキングコンポーネント製品を用意しています。メーカーのラックパネル製品は、高品質でコストパフォーマンスに優れた製品として選ばれています。RS で RS Pro 製品は、高品質の部品が業務にどのように重要であるかを理解しており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様タイプ = ラックパネル色 = Black材質 = スチール換気 = あり穴の数 = 32ラックユニット = 2Uハンドル = ありシールド = なしRoHS指令(10物質対応)対応
ラックパネル RS PRO 2U RS PROラックパネル RS PRO 2URS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RS Pro スチール製 2U ラックRS Pro の高品質 2U ラックパネル製品は、フィードスルー、 Speak On 、 XLR コネクタと合わせて使用するように設計されています。RS Pro 2U パネルは、ブラック粉体コーティング仕上げの高品質スチール製で、 XLR コネクタ、ケーブルストレインリリーフバー、及び 2 つのラベルストリップに最適な 32 の丸形穴を備えています。これらのラックパネルは、放送用のオーディオ及びビデオ機器を統合する設計者に最適です。ラックパネルはどこで使用しますか.ラックパネルは、 Custom Connector ハウジングユニットに最適です。XLR などのコネクタを、選択した方向に配置できます。すべてのパネル取り付けコネクタとワイヤがラックエンクロージャ内で安全に使用でき、前面のラベルストリップを使用して、各コネクタの用途を示すことができます。 特長と利点. 2U ラックパネル.パネル取り付けコネクタに適しています. スチール製.ブラック粉体コーティング. 32 穴切抜き(直径 24 mm ).バリアント固定穴.ストレインリリーフバー.ラベルストリップRS Pro スチール 2U ラックパネルのバリエーション. RS30155 2U パネル(直径 3.2 mm のプレーン取り付け穴付き): RS 品番 (: 218-8295) : 218-8295. RS30156 2U パネル( M3 x 0.5 mm のねじ穴付き): RS 品番 (218-8296) 218-8296. RS30157 2U パネル( 4-40 UNC ねじ付き取り付け穴付): RS 品番 (218-8297) 218-8297用途.照明制御の用途.マイクプラグコネクタ.楽器.音響アプリケーションラックパネルに RS Pro を選択する理由RS Pro では、用途に合わせて幅広いエンクロージャ及びラッキングコンポーネント製品を用意しています。メーカーのラックパネル製品は、高品質でコストパフォーマンスに優れた製品として選ばれています。RS で RS Pro 製品は、高品質の部品が業務にどのように重要であるかを理解しており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様タイプ = ラックパネル色 = Black材質 = スチール換気 = あり穴の数 = 32ラックユニット = 2Uハンドル = ありシールド = なしRoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタン 丸ベルト RS PRO RS PROポリウレタン 丸ベルト RS PRORS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
記載されている使用荷重は8 %の張力に基づいています。丸型断面ポリウレタン. さまざまな直径及び材料仕様での非強化丸型ポリウレタンベルトです。これらのベルトは特別の安全対策又は複雑なジョイント手順を必要とせず、現場で簡単にジョイントできます。高速ジョイント オイル / 薬品 / 摩耗に対する耐性 高い負荷容量 高い伸張強度 洗浄が簡単
仕様直径 = 4mmカラー = 赤最小プーリ径 = 40mm長さ = 5m食品認定 = あり使用荷重 = 3.45kg硬さ = 90Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +60℃
ポリウレタン 丸ベルト RS PRO RS PROポリウレタン 丸ベルト RS PRORS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
記載されている使用荷重は8 %の張力に基づいています。丸型断面ポリウレタン. さまざまな直径及び材料仕様での非強化丸型ポリウレタンベルトです。これらのベルトは特別の安全対策又は複雑なジョイント手順を必要とせず、現場で簡単にジョイントできます。高速ジョイント オイル / 薬品 / 摩耗に対する耐性 高い負荷容量 高い伸張強度 洗浄が簡単
仕様直径 = 4mmカラー = 赤最小プーリ径 = 40mm長さ = 30m食品認定 = あり使用荷重 = 3.45kg硬さ = 90Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +60℃
RS PRO ヘビーデューティ電源コネクタハウジング RS PRORS PRO ヘビーデューティ電源コネクタハウジングRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタハウジングです RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタハウジング製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティインサート製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは Durable アルミニウムダイキャスト素材で、性能と信頼性が高くなっています。また、パウダーコーティングされた表面により、ハウジングの保護層がさらに強化されており、最高の耐久性を誇ります。このハウジングには、最も特殊な用途を含むさまざまなオプションが用意されており、過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタに障害が発生して高振動が発生する可能性がある用途向けに特別に設計されているため、あらゆる環境で非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ヘビーデューティハウジング製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します このシリーズには、長期間耐久性と性能を向上させる粉体コーティングが施されたアルミダイキャストハウジングと、亜鉛めっき鉄製のロックレバーが用意されています 標準タイプと高さのバリエーションがあり、シングルロックとダブルロックの両方があり、 IP65 保護等級で安心感が得られます RS Pro ヘビーデューティインサートに対応しており、 PG 又は M スタイルケーブルグランド RoHS対応 用途: コネクタハウジングは、完全な電源コネクタを作成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 ハウジングへのエントリは、ハウジングの一方又は両側のケーブルグランド(表面実装の場合)、又はバルクヘッドハウジングの背面から到達します。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 亜鉛ダイキャストハウジング 表面は粉体コーティング PG 又は M スタイルケーブルグランドと併用 使用温度範囲: -40 ° C → +125 ° C 色はグレーです RoHS対応RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様タイプ = コネクタフードねじサイズ = M40接続方向 = サイドエントリIP保護等級 = IP65ケーブルの進入角度 = 側レバー数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接地型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4mm, プローブ長さ:40mm RS PRORS PRO 接地型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4mm, プローブ長さ:40mmRS PRO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4mmプローブの長さ = 40mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
RS PRO 接地型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4mm, プローブ長さ:40mm RS PRORS PRO 接地型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4mm, プローブ長さ:40mmRS PRO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4mmプローブの長さ = 40mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm PUR、PVC RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm PUR、PVCRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
溶接スパッタやスパークにチューブが接触する可能性が高い溶接用途向けに設計されています。空気、ガス、一部の液体、乾燥粉末、顆粒などを移送できます。主な特徴:. 溶接スパッタやスパークに対する耐性 . 1 mm厚の難燃性PVCで覆われた空圧ポリウレタンチューブ製 . 100 %エステル系ポリウレタン製、可塑剤不使用のインナーチューブ、 . 難燃性・自己消火性アウターチューブ - 高価な金属製編組パイプ不要 . 非常に優れた耐久性 . ほとんどの溶剤、アルカリ、オイル、グリース、石油製品、真菌、カビ、希酸(無機及び有機)に対する耐性 . アウターチューブの等級: UL94V0自己消火性要件に適合用途:. 溶接 . 産業用ロボット . 空圧弁、燃料及び潤滑ライン . 制御計器 . 空圧ライン、化学薬品移送チューブ、計量ポンプ
仕様外径ホース = 6mm内径ホース = 4mmカラー = 黄材料 = PUR、PVC長さ = 30m最高使用圧力 = 40バール動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +60℃特殊機能 = アルカリ,希酸,真菌,グリス,成形,オイル,石油製品,大半の溶剤への耐性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm PUR、PVC RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm PUR、PVCRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
溶接スパッタやスパークにチューブが接触する可能性が高い溶接用途向けに設計されています。空気、ガス、一部の液体、乾燥粉末、顆粒などを移送できます。主な特徴:. 溶接スパッタやスパークに対する耐性 . 1 mm厚の難燃性PVCで覆われた空圧ポリウレタンチューブ製 . 100 %エステル系ポリウレタン製、可塑剤不使用のインナーチューブ、 . 難燃性・自己消火性アウターチューブ - 高価な金属製編組パイプ不要 . 非常に優れた耐久性 . ほとんどの溶剤、アルカリ、オイル、グリース、石油製品、真菌、カビ、希酸(無機及び有機)に対する耐性 . アウターチューブの等級: UL94V0自己消火性要件に適合用途:. 溶接 . 産業用ロボット . 空圧弁、燃料及び潤滑ライン . 制御計器 . 空圧ライン、化学薬品移送チューブ、計量ポンプ
仕様外径ホース = 6mm内径ホース = 4mmカラー = 青材料 = PUR、PVC長さ = 30m最高使用圧力 = 40バール動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +60℃特殊機能 = アルカリ,希酸,真菌,グリス,成形,オイル,石油製品,大半の溶剤への耐性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm PUR、PVC RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm PUR、PVCRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
溶接スパッタやスパークにチューブが接触する可能性が高い溶接用途向けに設計されています。空気、ガス、一部の液体、乾燥粉末、顆粒などを移送できます。主な特徴:. 溶接スパッタやスパークに対する耐性 . 1 mm厚の難燃性PVCで覆われた空圧ポリウレタンチューブ製 . 100 %エステル系ポリウレタン製、可塑剤不使用のインナーチューブ、 . 難燃性・自己消火性アウターチューブ - 高価な金属製編組パイプ不要 . 非常に優れた耐久性 . ほとんどの溶剤、アルカリ、オイル、グリース、石油製品、真菌、カビ、希酸(無機及び有機)に対する耐性 . アウターチューブの等級: UL94V0自己消火性要件に適合用途:. 溶接 . 産業用ロボット . 空圧弁、燃料及び潤滑ライン . 制御計器 . 空圧ライン、化学薬品移送チューブ、計量ポンプ
仕様外径ホース = 6mm内径ホース = 4mmカラー = 白材料 = PUR、PVC長さ = 30m最高使用圧力 = 40バール動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +60℃特殊機能 = アルカリ,希酸,真菌,グリス,成形,オイル,石油製品,大半の溶剤への耐性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm PUR、PVC RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm PUR、PVCRS PRO
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
溶接スパッタやスパークにチューブが接触する可能性が高い溶接用途向けに設計されています。空気、ガス、一部の液体、乾燥粉末、顆粒などを移送できます。主な特徴:. 溶接スパッタやスパークに対する耐性 . 1 mm厚の難燃性PVCで覆われた空圧ポリウレタンチューブ製 . 100 %エステル系ポリウレタン製、可塑剤不使用のインナーチューブ、 . 難燃性・自己消火性アウターチューブ - 高価な金属製編組パイプ不要 . 非常に優れた耐久性 . ほとんどの溶剤、アルカリ、オイル、グリース、石油製品、真菌、カビ、希酸(無機及び有機)に対する耐性 . アウターチューブの等級: UL94V0自己消火性要件に適合用途:. 溶接 . 産業用ロボット . 空圧弁、燃料及び潤滑ライン . 制御計器 . 空圧ライン、化学薬品移送チューブ、計量ポンプ
仕様外径ホース = 6mm内径ホース = 4mmカラー = グレー材料 = PUR、PVC長さ = 30m最高使用圧力 = 40バール動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +60℃特殊機能 = アルカリ,希酸,真菌,グリス,成形,オイル,石油製品,大半の溶剤への耐性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ニッケルめっき真鍮 RS PRORS PRO ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ニッケルめっき真鍮RS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS Pro IP68 メトリックタイプ EMC ケーブルグランドです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、 IP68 等級の EMC ニッケルめっき黄銅ケーブルグランドです。銅シールドケーブル専用に設計されています。六角型グランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを提供し、安全な終端が維持されます。RS Pro メトリックタイプケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製で、組み立てが簡単な柔軟な ECM コンタクトを備えており、低抵抗スクリーンコンタクト、ストレインリリーフ、高保護クラスを実現します。RS Pro シリーズの六角グランドは、 M16 → M40 ねじのタイプとさまざまなケーブル径を選択できるため、数多くの用途に使用する信頼性 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します UL94 V2 規格に適合しています ニッケルめっき黄銅製 動作温度範囲: -40 → +100 ° C 非外装ケーブルに使用します ロックナットが付属 組み立てが簡単な柔軟な EMC コンタクト M16 → M40 メトリックねじを使用可能 (詳細についてはデータシートを参照してください)。 ニーズに合わせて、さまざまなケーブルクランプサイズが用意されています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドは、多くの業界で電気機器やエンクロージャへのケーブルエントリを終端処理したりシーリングしたりするために使用されています。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実に接続するための重要なアクセサリです。ケーブルグランドは、主に次のような場所で使用されています。 ロボット 可動機械部品 電気設備 照明 風力及び太陽光 新しいエネルギー車 環境 この RS Pro 六角圧縮グランドは、 IP68 侵入保護等級に準拠しています。長期間にわたって防塵及び防水性を必要とする場所で使用するように設計されています。 付属品 ロックナット RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼びM16、最大ケーブル径8mm、最小ケーブル径4mm、材質ニッケルめっき真鍮、色メタリック、保護等級IP68、ロックナット付属あり、動作温度 Min-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティ電源コネクタハウジング RS PRORS PRO ヘビーデューティ電源コネクタハウジングRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタハウジングです RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタハウジング製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティインサート製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは Durable アルミニウムダイキャスト素材で、性能と信頼性が高くなっています。また、パウダーコーティングされた表面により、ハウジングの保護層がさらに強化されており、最高の耐久性を誇ります。このハウジングには、最も特殊な用途を含むさまざまなオプションが用意されており、過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタに障害が発生して高振動が発生する可能性がある用途向けに特別に設計されているため、あらゆる環境で非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ヘビーデューティハウジング製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します このシリーズには、長期間耐久性と性能を向上させる粉体コーティングが施されたアルミダイキャストハウジングと、亜鉛めっき鉄製のロックレバーが用意されています 標準タイプと高さのバリエーションがあり、シングルロックとダブルロックの両方があり、 IP65 保護等級で安心感が得られます RS Pro ヘビーデューティインサートに対応しており、 PG 又は M スタイルケーブルグランド RoHS対応 用途: コネクタハウジングは、完全な電源コネクタを作成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 ハウジングへのエントリは、ハウジングの一方又は両側のケーブルグランド(表面実装の場合)、又はバルクヘッドハウジングの背面から到達します。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 亜鉛ダイキャストハウジング 表面は粉体コーティング PG 又は M スタイルケーブルグランドと併用 使用温度範囲: -40 ° C → +125 ° C 色はグレーですRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様タイプ = コネクタフードねじサイズ = M40実装タイプ = サイドマウント接続方向 = サイドエントリIP保護等級 = IP65ケーブルの進入角度 = 側レバー数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応