89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRORS Pro ESDボックス
エコ商品
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 42 mm長さ = 229mm幅 = 126mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,040 税込5,544
翌々日出荷


ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベル
仕様記号の説明 = アンチスタティックテキスト言語 = 英語自己粘着性 = あり高さ = 45 mm材質 = ビニール色 = 黄内容量 = 1000幅 = 13mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
8,298 税込9,128
5日以内出荷

仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性収納容器. 1~6のサイズが用意されています。このRS導電性容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 これらの容器は、帯電防止のカーボン導電性粒子 / 繊維を使用して設計・製造されています。 このプロセスによって、静電気に弱い部品を破損させる可能性が低い低帯電(帯電防止)容器を実現します。. 特長と利点: . EPA内の小型部品の収納に最適 . スタッキング可能、柔軟性の向上 . 省スペース . ルーバーパネルに簡単に取り付け、又は接地面に自立可能 . インデックスカード付属 . 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護
仕様生地特性 = 帯電防止材質 = プラスチック高さ = 75mm長さ = 165mm幅 = 100mm併用可能製品 = キャビネット、シェルフ、 Topstore ルーバーパネル
1袋(5個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 45 mm幅 = 25mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
6,970 税込7,667
翌々日出荷

仕様タイプ = 踵接地取付けタイプ = 粘着剤付きマーキング以外 = Y使い捨て/再利用可能な = 使い捨て伸縮性 / 非伸縮性 = 非伸縮性EN61340-5-1に適合 = Y抵抗 = 10ΩΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 使い捨てヒールグラウンダ. 経済的な使い捨てヒールグラウンダで、訪問者に最適 単一使用向けに設計 圧迫感がなく容易に装着可能 あらゆるハイヒール及び底が平らな靴に最適 導電性ナイロン製 自己接着ストリップがヒールに付着
1袋(20個)
2,460 税込2,706
当日出荷

ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. RS Proガセット設計静電防止袋 - ピンク. RS Proが提供するさまざまな静電気防止袋は、繊細な機器をESDによる破壊から適切に保護することができます。ESDは、特定のコンポーネントや環境に破滅的な影響を与える可能性があるため、適切な予防措置を講じる必要があります。静電気防止袋は、このような結果から確実に保護し、必要なコンポーネントにぴったり合うヒートシールも備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . CPUやモニタなどの完成品の保護に最適な重量のある400ゲージの材質 . 膜の厚さ: 75ミクロン . 長方形や正方形の物に最適なガセット設計 . 低密度ポリエチレン(LDPE)製 . ピンク色. ESDとは. 静電放電の略語です。ESDは損害を与え、潜在的に危険な放電なので、繊細な装置を損傷する可能性があります。半導体やマイクロチップ、回路基板、電気を使用する、又は電気で動作する機器などは、技術的に損傷する可能性があります。. 静電気防止袋の仕組み. 名前のとおり、この袋は静電気放電からデバイスを完全に保護します。静電気放電は特定の状況では破滅的なものになる可能性があるため、確実に保護する手段として静電気防止袋が用意されています。袋は使いやすく便利なので、コンポーネントを保護してリスクを回避することを推奨します。
仕様パッケージの種類 = 帯電防止ガセットバッグタイプ = 袋色 = ピンク長さ = 1200mm厚さ = 0.075mm幅 = 750 mm, 1000mm内容量 = 10散逸 = なし導電性 = なし閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = なしEN61340-5-1に適合 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

仕様材質 = PVC長さ = 66m散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Yクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = ESD Protected Area色 = 黒/黄使用法タイプ = フロアEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. EPAフロアマーキングテープ. EPAのフロアエリアのマーキングに最適 ESDのロゴとテキストを含む RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

RS PRORS Pro ESDボックス
エコ商品
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 16 mm長さ = 89mm幅 = 64mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,100 税込6,710
翌々日出荷

ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. RS Pro静電防止袋 - バブルラップスタイル. RS Proが提供するさまざまな静電気防止袋は、繊細な機器をESDによる破壊から適切に保護することができます。ESDは、特定のコンポーネントや環境に破滅的な影響を与える可能性があるため、適切な予防措置を講じる必要があります。静電気防止袋は、このような結果から確実に保護し、エアクッション設計により摩耗も防止します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . ESD保護領域内での非ESDアイテムの梱包用 . 膜の厚さ: 75ミクロン . 密閉された気泡で卓越したクッション性能と衝撃保護機能 . 柔らかなテクスチャと柔軟な材質 . 梱包された内容物を静電気によるダメージから保護 . シールド済みの製品の外包装に最適. ESDとは. 静電放電の略語です。ESDは損害を与え、潜在的に危険な放電なので、繊細な装置を損傷する可能性があります。半導体やマイクロチップ、回路基板、電気を使用する、又は電気で動作する機器などは、技術的に損傷する可能性があります。. 静電気防止袋の仕組み. 名前のとおり、この袋は静電気放電からデバイスを完全に保護します。静電気放電は特定の状況では破滅的なものになる可能性があるため、確実に保護する手段として静電気防止袋が用意されています。袋は使いやすく便利なので、コンポーネントを保護してリスクを回避することを推奨します。
仕様パッケージの種類 = 帯電防止バブルバッグタイプ = 袋色 = ピンク長さ = 230mm幅 = 285mm内容量 = 50散逸 = なし導電性 = なし閉鎖型 = セルフシーリング帯電防止 = なしEN61340-5-1に適合 = あり
1袋(50個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = アダプタコネクタタイプ = 4 mmバナナソケットに10 mmスタッドEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. スタッド固定アダプタ. リストバンドコードを取り付けるために、10 mmスタッドを4 mmバナナソケットに変換 工場や現場のベンチでの使用又はアースボンディングプラグとの使用に最適
1個
2,160 税込2,376
翌々日出荷

RS PRORS PRO ESD基板ホルダ
エコ商品
仕様タイプ:ホルダー●導電性:あり●高さ:14 mm●幅:353mm●奥行き(深さ):254 mm●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性基板ホルダ. スタッドによって基板を保持する導電性基板ホルダ 接地面に配置可能 持ち運び用の切り欠き穴付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,270 税込4,697
5日以内出荷

仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様材質 = PP長さ = 36m幅 = 12mm導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様材質 = PVC長さ = 66m散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Yクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Attention ESD Protected Area色 = 黒/黄使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止包装用テープ. 静電放電に関する警告文が明示された、粘着材付きのPVC製包装用テープ 内側の包装用に最適 ESDロゴと「ATTENTION, ATTENZIONE, ACHTUNG」を明示 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

RS PRORS Pro ESDボックス
エコ商品
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 19 mm長さ = 77mm幅 = 55mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
5,198 税込5,718
6日以内出荷

仕様色 = ピンク閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 20高さ = 650 mm散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Y帯電防止 = Nバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止ガセットバッグ. 帯電防止バッグは、静電界が形成されるのを防ぎます。すべての密閉バッグは、頑丈で再利用可能なデザイン。. CPUやモニタなどの完成品の保護に最適な重量のある400ゲージの材質 膜の厚さ: 75ミクロン 長方形や正方形の物に最適なガセット設計 低密度ポリエチレン(LDPE)製 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

仕様色 = ピンク閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 100高さ = 254 mm幅 = 356mm導電性 = N帯電防止 = Y帯電防止 = Nバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止ピンクバッグ. 帯電防止バッグは、静電界が形成されるのを防ぎます。すべての密閉バッグは、頑丈で再利用可能なデザイン。. ピンクの静電気防止バッグ、300ゲージ / 75ミクロン 静電気放電に敏感でないコンポーネントやアセンブリ用に設計 静電気放電に敏感なコンポーネントには推奨しない 静電気防止バッグは中空成形です。帯電防止用の添加物が加えられた低密度ポリエチレン(LDPE)製です。 柔らかなテクスチャで柔軟 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
4,730 税込5,203
翌々日出荷

内径 = 30mm。外径 = 62mm。材料 = ステンレス鋼。静定格荷重 = 1020kgf。。RS Pro 球面RS Pro のこの球面ベアリングインサートは、回転軸の変更が必要な用途に使用します。ベアリングハウジング内又はその場内(シャフトなど)に取り付け、止めねじを使用してロックできます。 このベアリングは、耐錆性と耐摩耗性に優れたステンレススチール製です。外径は 62 mm 、内径は 30 mm です。動的定格荷重は 1,520 kgf (キログラム力)で、静的定格荷重は 1,020 kgf です。 このコンポーネントは、実績のある RS Pro 製品の一部として、安全で信頼性の高い製品を保証するために厳しい品質管理を受けています。静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に準拠しています。このタイプの球面ベアリングは、通常、ドライブシャフト、ロボット、及びさまざまな重機で使用されます。特長と利点.球面ベアリング .ステンレススチール製 .動的定格荷重: 1,520 kgf .静的定格荷重: 1,020 kgf .重量: 320 g .内径 30 mm .外径: 62 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

内径 = 12mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 30.2mm。取付穴サイズ = 13mm。長さ = 127mm。深さ = 31mm。全高 = 62mm。取付穴 センター to センター = 95mm。。RS Pro ピローブロックベアリング(内径 12 mmピローブロックベアリングは通常、回転シャフトを支持するために使用される産業用途で使用されます。RS Pro のこの 2 ボルトピローブロックベアリングハウジングは、コンベアシステムや農業機械などのファン、ギアボックス、電動モータなどの低負荷ベアリングシステムでの使用に最適です。 このペデスタル取り付けベアリングの寸法は 62 mm x 31 mm x 127 mm で、内径は 12 mm です。機器内の摩擦を最小限に抑えるように設計されています。頑丈なベアリングハウジングは鋳鉄製なので、寿命が長くなっています。 実績のある RS Pro 製品の一部であるこのベアリングハウジングは、安全性と信頼性を追求した厳しい品質管理プロセスに合格しています。ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の制御基準に適合しているので、静電放電の安全な制限が実現します。特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 13 mm .低摩擦のソリューションを提供します . 鋳鉄ハウジング .全高: 62 mm .奥行きは 31 mm です .長さ 127 mm .内径 12 mm .中心間のマウントホール測定は 95 mm です .中心高さ 30.2 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
RS Pro 6082-T6 アルミ製角型バー、 12 mm x 12 mm x 1 mブリッジ、クレーン、トラスの構築など、高ストレスの用途には、 RS Pro のこの角型アルミバーを使用します。グレード済みの 6082-T6 では、機械加工や溶接の用途に使用することができます。 295 MPa の伸張強度で、 Durable (耐久性ソリッドスクエアバーの側面はわずか 12 mm です。耐腐食性.高品質のアルミ合金製 - 屋内外での使用に適しています。 RS Pro シリーズの一部として、この製品は品質と一貫性について徹底的にテストされています。管理施設にパッケージされたこのアルミバーは、静電気放電による損傷を防止するための ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。輸送プロジェクトで一般的に使用されています。特長と利点. RS Pro アルミ製の正方形のバー . 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 .長さ 1 m .高さは 12 mm です . 295 MPA の引張強度 .密度: 2.7 g/cm 3 . 180 W/mK の熱伝導性 .非常に負荷の高いアプリケーションに適しています . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 12mm材質グレード = 6082-T6高さ = 12mm引張強度 = 295 MPa適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro 300 mm オス USB A- メス PS2 グレー KVM 混合ケーブルアセンブリRS Pro のこの KVM 混合ケーブルアセンブリを使用すると、 PS/2 互換のマウス及びキーボードを USB 互換デバイスに接続できます。ケーブルはベージュの PVC ジャケットで被覆されており、 PS/2 マウスコネクタには緑色のフード、 PS/2 キーボードコネクタには紫色のフードが付いています。 プラグアンドプレイアセンブリは、接続されるとすぐに動作します。標準の Windows マルチメディアキー、 Windows 10 、 8 、 7 、及びそれ以前のバージョンをサポートしています。コネクタには、耐腐食性と導電性を高めるために金フラッシュめっきが施されています。 この製品は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品の一部として、厳しい品質管理を受けています。静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 のほかに、制限された危険物質に対する RoHS 準拠も実現しています。このアセンブリを使用すると、古いキーボードやマウスをより現代的なコンピュータで使用する際に手間をかけず、従来の機器の動作寿命を延ばすことができます。特長と利点 KVM 混合ケーブルアセンブリ オス USB A コネクタ - メス PS/2 キーボードおよび マウスコネクタ 導電性を向上させる金フラッシュめっきコンタクト 長さ: 300 mm 2 つのプラグ 紫と緑の PS/2 コネクタ付きのグレーの PVC シース フード ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = PS/2 x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレー長さ = 300mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
RS Pro 6082-T6 アルミ角型バー、 30 mm x 30 mm x 1 mRS Pro アルミ製正方形バーは、トラス、ブリッジ、クレーンの構築など、高ストレスの用途に最適です。グレード 6082-T6 の金属バーは、機械加工、溶接、穴開けの作業に最適です。 このメートル長の金属バーは、固体の正方形で形成され、側面が 30 mm です。310 MPa の伸張強度により、耐久性が大幅に向上しています。優れた品質のアルミ合金製により、優れた耐腐食性と耐腐食性を実現しています。RS Pro シリーズの一部として、この製品は品質と一貫性が絶えずテストされています。 金属バーは、管理施設で梱包・取り扱いがされており、静電気放電による損傷を防止するための ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。熱伝導率定格が 180 W/mK で、自動車、輸送、成形ダイの設定に最適です。特長と利点. RS Pro アルミ製の正方形のバー . 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 .長さ 1 m .高さ 30 mm .引張強度は 310 MPA .密度: 2.7 g/cm 3 . 180 W/mK の熱伝導性 .非常に負荷の高いアプリケーションに適しています . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 静電気放電による損傷を防止するための制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1mロッド径 = 30mm幅 = 30mm材質グレード = 6082-T6高さ = 30mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:メススナップ●コネクタタイプ:10 mmスナップ●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 10 mmメススナップ. 組み立てが簡単 あらゆるタイプのマット向けに設計 10 mmオススタッドとかん合
1袋(12個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = スタッド&スナップコネクタタイプ = 10 mmソケットEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. プレススタッド. 2部品導電オス及びメススタッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
17,180 税込18,898
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ワニ口クリップコネクタタイプ = 10 mmスタッドEN61340-5-1に適合 = ありESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 大型わに口クリップ. 完全絶縁 現場や工場での使用に最適 10 mmオススタッドと4 mmバナナの接続
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = スタッド&スナップコネクタタイプ = 10 mmスタッドEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. プレススタッド. 2部品導電オス及びメススタッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
14,810 税込16,291
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ:アーススタッドインストールツール●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 取り付け工具付属. アーススタッドキット. フロアマット / ラミネート及びベンチマット / ラミネートへのDITスタッド取り付け用 簡単に使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,720 税込19,492
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = アースボンディングブラケットコネクタタイプ = 10 mmスタッド×3終端タイプ = リング端子EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングブラケット. ベンチの下に取り付け EPAのオペレータ及びその他の要素をアースに接続 2 mアースリード付属 ABSから成形(丸い角あり)
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ:接地ワイヤスタッド●コネクタタイプ:10 mmスタッド●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 共通端子アース線. 高品質の共通端子アース線 工場での使用やフィールドサービスキットとの使用に最適 接地マット / ラミネート及びオペレータで電位差が生じないように設計
1個
3,470 税込3,817
7日以内出荷

仕様タイプ:リングバインダー●数量含む:1●幅:Spine 40mm●奥行き(深さ):リング25 mm●用紙サイズ:A4●散逸:あり●導電性:なし●帯電防止:なし●クリーンルーム:あり●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 静電気散逸リングバインダ. A4リングバインダ、2金属リング EPA内の文書を安全に保存
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:アーススタッドキット●コネクタタイプ:10mm Studs & Post●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 取り付け工具付属. アーススタッドキット. フロアマット / ラミネート及びベンチマット / ラミネートへのDITスタッド取り付け用 簡単に使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = アースボンディングブラケットコネクタタイプ = 接地ポスト x 1終端タイプ = リング端子EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アース機能ブラケット. EPAの異なる要素をアースに配線 2 mアースリード付属 ABSから成形(丸い角あり) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷


仕様アクセサリタイプ = ラックボンディングポイントコネクタタイプ = 10 mmスタッドEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ラックボンディングポイント. ラックやキャビネットに簡単取り付け 25 mm x 35 mmのコンパクト設計 アース接続用の絶縁ねじ付き 1 x 10 mmオススタッド接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,888 税込2,077
6日以内出荷


仕様アクセサリタイプ = アースボンディングプラグコネクタタイプ = 10 mmスタッド、バナナソケット×2プラグタイプ = イギリスEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングプラグ - 英国仕様. 英国仕様アースボンディングプラグ EPAのオペレータ及びその他の要素の本線アースに簡単に接続 工場や現場用 ABSから成形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,470 税込10,417
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = アースボンディングプラグコネクタタイプ = 10 mmスタッド×3プラグタイプ = イギリスEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングプラグ - 英国仕様. 英国仕様アースボンディングプラグ EPAのオペレータ及びその他の要素の本線アースに簡単に接続 工場や現場用 ABSから成形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷