カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(27)
  • NTN(エヌティーエヌ)(26)
  • NSK(日本精工)(13)
  • SMT(南海精工所)(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • NACHI(不二越)(9)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(7)
  • オークラ輸送機(4)
  • エスコ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • UDトラックス(2)
  • KMT(2)
  • AICA(アイカ工業)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 空研(1)
  • 東空販売(1)
  • NAKANO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6206z」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ボールベアリング30mm62mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング30mm62mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6206-2Z / C3 30X62X16 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性が高く、全体的な高性能となっています。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 30mm外径 = 62mmレース幅 = 16mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 11.2kN動定格荷重 = 20.3Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
関連キーワード
6206zze特集