カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • SMT(南海精工所)(9)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • EZO(北日本精機)(1)
  • エスコ(1)
  • KSK(仲井軸受製作所)(1)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
  • KMT(1)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6207-2rs」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ボールベアリング35mm72mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング35mm72mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6207-2RS / C3 35X72X17 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 35mm外径 = 72mmレース幅 = 17mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 15.3kN動定格荷重 = 27kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
RS PRO ボールベアリング35mm72mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング35mm72mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
内径 = 35mm外径 = 72mmレース幅 = 17mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 15.3kN動定格荷重 = 25.5kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライト部分ベアリングコード = 6207RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深い溝 シール付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 重要な注意事項. よくある質問. シール付きボールベアリングを選択する理由 シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 深溝ボールベアリングを選択する理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ