カテゴリ

  • 制御機器(335)
  • 機構部品(303)
  • 安全標識(136)
  • メカニカル部品(80)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(74)
  • 電気材料(71)
  • 物流用品(27)
  • 家電(18)
  • 保管用品(16)
  • 作業工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • テープ(11)
  • バイク部品(9)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 安全用品(7)
  • 溶接用品(5)
  • 日用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 切削工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • オフィス家具(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(319)
  • SMC(4,600)
  • エスコ(2,568)
  • 大阪魂(2,298)
  • マルゼン[厨房機器](1,065)
  • cotta(755)
  • TRUSCO(693)
  • Panasonic(パナソニック)(689)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(554)
  • アズワン(465)
  • UNION(ユニオン)(456)
  • Igus(イグス)(437)
  • NTN(エヌティーエヌ)(422)
  • NACHI(不二越)(400)
  • KANA(片山チエン)(378)
  • NSK(日本精工)(375)
  • OSG(オーエスジー)(303)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](265)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(261)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(983)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70mm」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO トロイダルコア, 9.5 x 4.75 x 9.5mm RS PRORS PRO トロイダルコア, 9.5 x 4.75 x 9.5mmRS PRO
87税込96
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = フェライトリング寸法 = 9.5 x 4.75 x 9.5mmインピーダンス = 25 MHz で 40 オーム、100 MHz で 70 オーム材料 = フェライト直径 = 4.75mm高さ = 9.5mm内径 = 4.75mm外径 = 9.5mm
RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 5インチ, , 800 x 480pixels RS PRORS PRO TFT 液晶ディスプレイ 5インチ, , 800 x 480pixelsRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 120.7 x 75.8 x 18.25mm供給電圧 = 5Vバックライトタイプ = LCDAC/DC入力電圧 = dc動作温度 Min = +70℃動作温度 Max = -30℃グラフィックアレータイプ = WVGAディスプレイタイプ = TFTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 8インチ あり 1024 x 768pixels RS PRORS PRO TFT 液晶ディスプレイ 8インチ あり 1024 x 768pixelsRS PRO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイサイズ = 8インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1024 x 768pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 183 x 141 x 23.35mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LCDAC/DC入力電圧 = dc動作温度 Min = +70℃動作温度 Max = -20℃グラフィックアレータイプ = XGAコントラスト率 = 800:1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 70 → 92mm 16mm ステンレス鋼 RS PRORS PRO ホースクリップ 70 → 92mm 16mm ステンレス鋼RS PRO
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様内径 = 70 → 92mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 70mm最大内径 = 92mmバンド幅 = 16mmねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 17mm x 18 mm 70mm RS PRORS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 17mm x 18 mm 70mmRS PRO
26,980税込29,678
1袋(250個)
7日以内出荷
RS Pro 粘着式調整可能ケーブルクランプ. RS Pro からは、この頑丈な調整可能プラスチックケーブルクランプが、ケーブルを固定設置または半永久設置でしっかりと固定するのに最適です。このケーブルクランプのファスナは、簡単にリリースして再固定できるラダースタイルの設計になっています。クランプのベースは、簡単かつ確実に取り付けられるように自己接着性を備えています。より堅牢な固定を実現するために、 M2 フラットヘッドネジ用の取り付け穴がベースに用意されています このケーブルクランプの留め具は、ケーブルまたはコンジットを巻き付けて、クランプの成型アイレットに通し、所定の位置に固定します。特長と利点. .グレーナイロン素材 .調整可能なファスナ .接着ベース . M2 ネジ用の穴(オプション). 用途. 調整可能なケーブルクランプは、ケーブルやワイヤをさまざまな環境で整理し、整頓するための汎用的な方法です。これらのケーブルクランプは、オフィスと家庭の両方で、次のような幅広いケーブル用途に使用できます。. TV ケーブル .電気機器ケーブル .家庭用電化製品ケーブル .コンピュータケーブル .電話配線 .エアコン配線 .国内配線. RS Proを選ぶ理由. RS Proは、設置や管理の要件を満たせる、お客様の主力ブランドとなるよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスの立ち上げや工場での設置の立ち会いなど、どのような場合でも、RS Proはあらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 調整可能なクランプ最大バンドル直径 = 17mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 25mm幅 = 18 mm深さ = 70mm寸法 [L x W x D] = 25 x 18 x 70mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット RS PRO 内径 34mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 34mm EPDMRS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 34mm外径 = 70mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 34mm 圧縮ファイバ RS PROガスケット RS PRO 内径 34mm 圧縮ファイバRS PRO
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = 圧縮ファイバ内径 = 34mm外径 = 70mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃
RS PRO ビットセット Torx T30 RS PRORS PRO ビットセット Torx T30RS PRO
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T30材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 70 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
RS PRO ビットセット Torx T25 RS PRORS PRO ビットセット Torx T25RS PRO
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T25材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 70 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
RS PRO ビットセット Torx T20 RS PRORS PRO ビットセット Torx T20RS PRO
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T20材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 70 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
RS PRO ビットセット Torx T15 RS PRORS PRO ビットセット Torx T15RS PRO
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T15材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 70 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
RS PRO ビットセット Torx T10 RS PRORS PRO ビットセット Torx T10RS PRO
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T10材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 70 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
磁気 テープ RS PRO ストロンチウムフェライト, プレーン Back 70mm x 10m 厚さ0.5mm RS PRO磁気 テープ RS PRO ストロンチウムフェライト, プレーン Back 70mm x 10m 厚さ0.5mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様バックタイプ = プレーン長さ = 10m幅 = 70mm厚さ = 0.5mm材質 = ストロンチウムフェライト吸着力 = 28g / cm2色 = 白
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
179,800税込197,780
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1.5A最大スイッチング電力 = 70W最大スイッチング電圧 = 300V接触抵抗 = 100mΩコンタクト材質 = PGM合金最大リリース時間 = 0.1ms動作時間(バウンス含む) = 0.8ms感動値 = 35 - 70AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.5mm長さ = 23.3mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
179,800税込197,780
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1.5A最大スイッチング電力 = 70W最大スイッチング電圧 = 300V接触抵抗 = 100mΩコンタクト材質 = PGM合金最大リリース時間 = 0.1 mm動作時間(バウンス含む) = 0.8ms感動値 = 20 - 25AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.5mm長さ = 20.3mm
RS PRO 接続式端子台 ボルト, 192A RS PRORS PRO 接続式端子台 ボルト, 192ARS PRO
4,298税込4,728
1箱(2個)
5日以内出荷
仕様色 = ベージュレベル数 = 1AWGサイズ = 2/0AWG結線方法 = ボルトケーブルCSA = 70mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 70mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 70mm EPDMRS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 70mm外径 = 82mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 70mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 70mm EPDMRS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 70mm外径 = 76mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 50mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 50mm ニトリルRS PRO
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 50mm外径 = 70mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 270mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 270mm ニトリルRS PRO
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 270mm外径 = 282mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 270mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 270mm ニトリルRS PRO
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 270mm外径 = 276mm厚さ = 3mm動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 270mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 270mm ニトリルRS PRO
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 270mm外径 = 277mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 70mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 70mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 70mm外径 = 78mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 67mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 67mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 67mm外径 = 70mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 66mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 66mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 66mm外径 = 70mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 65mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 65mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 65mm外径 = 70mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 60mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 60mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 60mm外径 = 70mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 58mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 58mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 58mm外径 = 70mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 70mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 70mm ニトリルRS PRO
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 70mm外径 = 82mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 70mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 70mm ニトリルRS PRO
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 70mm外径 = 79mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 70mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 70mm ニトリルRS PRO
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 70mm外径 = 86mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 70mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 70mm ニトリルRS PRO
949税込1,044
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 70mm外径 = 84mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 66mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 66mm ニトリルRS PRO
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 66mm外径 = 70mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 65mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 65mm ニトリルRS PRO
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 65mm外径 = 70mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 64mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 64mm ニトリルRS PRO
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 64mm外径 = 70mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 63mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 63mm ニトリルRS PRO
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 63mm外径 = 70mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 70mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 70mm ニトリルRS PRO
2,298税込2,528
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 70mm外径 = 78mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 62mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 62mm ニトリルRS PRO
2,198税込2,418
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 62mm外径 = 70mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 170mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 170mm ニトリルRS PRO
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 170mm外径 = 182mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 170mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 170mm ニトリルRS PRO
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 170mm外径 = 180mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
...