12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(5個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 73dB定格出力 = 0.3W寸法 = 15 (Dia.) x 5mm直径 = 15mm高さ = 5mm角形基板実装磁気スピーカ. 角形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,310 税込1,441
翌々日出荷

RS Proやすり5本セット、中目. RS Proやすり5本セットです。技術者用に考え抜かれたセットで、最も一般的なサイズと形状のやすりで構成されています。このRS Proやすりは、鋭利で耐久性と品質に優れており、工具箱に加えておくのに最適です。特長と利点. 高炭素含有鋼 ソフトグリップハンドル 組み合わせB - 中目 8インチのやすり 連続使用に最適. 目次. 8インチ平形 8インチ半丸形 8インチ丸形 8インチ角形 8インチ三角形
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりセットカットタイプ = セコンドカット長さ = 200mm個数 = 5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Proやすり5本セット、荒目. RS Proやすり5本セットです。技術者用に考え抜かれたセットで、最も一般的なサイズと形状のやすりで構成されています。このRS Proやすりは、鋭利で耐久性と品質に優れており、工具箱に加えておくのに最適です。特長と利点. 高炭素含有鋼 ソフトグリップハンドル 組み合わせB - 荒目 8インチのやすり 連続使用に最適. 目次. 8インチ平形 8インチ半丸形 8インチ丸形 8インチ角形 8インチ三角形
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりセットカットタイプ = 荒目長さ = 200mm個数 = 5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,298 税込10,228
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro 六角 M8 x 13 mm 防振マウントは、取り付け時のゴムのねじり応力を軽減するように設計されています。六角形の金属プレートにより、スパナでマウントを固定することができます。特長と利点.直径は 21mm です用途. コンベアシステム . ファン .発電装置 .ホッパー .車両エンジンマウントに詰まりがある .インストルメントパネル .その他の機器 .ショックマウント
仕様ネジサイズ = M8直径 = 20.7mm足高さ = 19mm全体の高さ = 19mm静的負荷容量 = 14kg取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 六角形kgシリーズ = AH℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro 六角 M8 x 15 mm 防振マウントは、設置時のゴムのねじり応力を軽減するように設計されています。六角形の金属プレートにより、スパナでマウントを固定することができます。特長と利点.直径は 32 mm です .金属は軟鋼です用途. コンベアシステム . ファン .発電装置 .ホッパー .車両エンジンマウントに詰まりがある .インストルメントパネル .その他の機器 .ショックマウント
仕様ネジサイズ = M8直径 = 32mm全体の高さ = 27mm静的負荷容量 = 30kg圧縮負荷 = 30kgシリーズ = AH℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro スーパー極性磁気キャッチです. RS Pro 角形ねじ止めマグネットキャッチは、カウンタプレートを備え、力が 8 kg で耐熱性に優れています。 磁気キャッチは、キャビネットやエンクロージャの食器棚のドアを閉じるための簡単で効果的な方法です。キャッチは、キャビネットドアに固定するケース内のマグネット又はシリーズのマグネットで構成されています。金属製キャビネットの場合、ドアを閉じると、マグネットによってドアが閉じられます。キャビネットが非金属製の場合は、磁気受容型カウンタプレートをユニットに取り付けることができます。ドアがマグネットキャッチを閉じ、カウンタプレートが接触して、ドアを磁気的に固定します。 RS Pro では、さまざまな固定方法及び保持力の各種マグネットキャッチを取り揃えており、あらゆる固定ニーズに対応します。特長と利点:. 極性磁気キャッチはカウンタプレートを完備しています ねじ固定方法 - キャッチには 3.5 mm のねじが必要です 動作温度(Max): 80℃ 亜鉛合金構造 - ニッケルめっき仕上げの亜鉛ダイキャスト スイングオープン 保持力: 8 kg. 代表的用途. マグネットキャッチは、ドアにラッチハードウェアを取り付ける必要がないため、軽量シートメタルドア及びエンクロージャでの使用に最適です。磁気キャッチは、ドアが閉じたときに、ドアを置いたままにしておくための非常に簡単で効果的な方法です。これらのキャッチには、金属製のプレートとマグネットキャッチが付属し、これらを結合することであらゆるタイプのドアが固定されます。主な用途には、電子機器及び産業用エンクロージャ、車載用途、展示物、標識、自動販売機などがあります。
仕様キャッチタイプ = 磁気キャッチ材質 = ダイカスト亜鉛合金
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

RS Pro 6.35 mm 9.52 mm 12.7 mm スクエアアダプタセットですRS Pro 角形アダプタセットには、 個が含まれており、インパクト工具により柔軟性を発揮するように設計されています。1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチの つのユニバーサルジョイントには、ヒンジが付いており、狭い場所 Ability で作業できます。4 つのアダプタにより、既存のインパクト工具をさまざまなサイズのソケット及びドライブで使用できます。 このセットの 本セットは、クロムバナジウムスチール製で、黒色粉体コーティング仕上げが施され、強度と耐久性が向上しています。このセットには、保管に便利な赤色のプラスチック製ソケットレールが付属しています。 RS Pro アダプタセットは、米国及び欧州の ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電制御規格に準拠しています。角型ソケットを必要とする用途で使用され、エアラチェット、インパクトレンチ、エアインパクトドリルなどのインパクト工具に適しています。特長と利点 ピーススクエアアダプタセット インパクトツールとの併用に適しています ドライブサイズは 6.35 mm 9.52 mm 12.7 mm です 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチのドライブサイズの つのインパクトユニバーサルジョイント 1/4 インチ( ) 3/8 インチ( )、 3/8 インチ( ) 1/4 インチ( )、 3/8 インチ( ) 1/2 インチ( )、 1/2 インチ( ) 3/8 インチ( )の つのインパクトアダプタ クロムバナジウムスチール製 ブラック粉体コーティング仕上げ プラスチックソケットレール付属 ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = アダプタセットドライブ種類 = 正方型仕上げ = 黒色化材質 = クロームバナジウム鋼
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

仕様材料 = キースチールフォーム = 角棒長さ = 330mm幅 = 8mm厚さ = 8mm光沢成形キースチール. 角形バー、BS46: Part 1 1958, BS4235: Part 1 1972 亜鉛とクロメートの不動態化仕上げ 13インチ(330 mm)長で販売 個別サイズ又はアソートパックで提供
1セット(5個)
27,370 税込30,107
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 角形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 3 m出力タイプ = NPN NO / NC電気的接続 = M8 4ピンコネクタ最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤外線 , レーザーIP保護等級 = IP67材質 = PC、ABS℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 角形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 m出力タイプ = NPN NO / NC電気的接続 = M8 4ピンコネクタ最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = PC、ABS℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷