下表に、シリンダボア、ストローク内外、空気圧によって算出される理論シリンダ推力(ニュートン単位)を示します。 これらの数字には、シリンダ効率を説明するために、0.85のファクタをかける必要があります。. VDMAプロファイル範囲 O32 → 50 mm. 規格に準拠: VDMA 24562; (1992); ISO 6431 複動とスルーロッドバージョン 磁気ピストンを標準装備 クリーンラインシリンダ ステンレススチールピストンロッド 一体型リードスイッチスロット 入手可能なシールキット(RS VDMAシリンダの再コンディショニングが可能なOリング一式) ピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 80mmボア = 40mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = CDEM長さ = 215mmクッションタイプ = ゴム寸法 = 215 x 54 x 54mm幅 = 54mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 54mm動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側の表面に 80 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 8 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 640mm幅 = 20mmピッチ = 8mm歯の数 = 80材料 = ゴム歯の高さ = 3.38mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 80 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 400mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 80材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 80 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 400mm幅 = 9mmピッチ = 5mm歯の数 = 80材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
長さ = 162.56mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 80。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 4.4 mm に収まります。キャップの寸法は 16 mm x 80 mm で、プロファイルの端の部分を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造で、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
仕様適合チューブ直径 = 4.4mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 8mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 40
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R300 シリーズアルミハウジングブレーキ抵抗器は、抵抗が 10 、定格電力が 300 です。 寸法は 210 mm 80 mm 10 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の温度係数 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 500M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 210 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R300 シリーズアルミハウジングブレーキ抵抗器は、抵抗が 2.2 、定格電力が 300 です。 寸法は 210 mm 80 mm 10 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の温度係数 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 500M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 210 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジングブレーキ抵抗器は、 2.2 の抵抗と定格電力 500 を備えています。 寸法は 330 mm 80 mm 10 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の温度係数 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 500M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全高 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジングブレーキ抵抗器は、 47 の抵抗と定格電力 500 を備えています。 寸法は 330 mm 80 mm 10 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の温度係数 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 500M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R250 シリーズアルミハウジングブレーキ抵抗器は、 2.2 の抵抗と定格電力 250 を備えています。 寸法は 180 mm 80 mm 10 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の温度係数 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 500M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 250Wシリーズ = R250パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 180 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
製品ファミリー = RS Structural System。適合ストラットプロファイル = 40 x 80。適切な溝サイズ = 8mm。長さ = 2m。内部幅 = 68mm。内部幅 = 35mm。。RS PRO 18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
このシリーズの高品質アルミハウジング電力抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクに取り付け可能で、消費電力を向上
仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 500Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全高 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
このシリーズの高品質アルミハウジング電力抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクに取り付け可能で、消費電力を向上
仕様抵抗 = 4Ω定格電力 = 500Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
このシリーズの高品質アルミハウジング電力抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクに取り付け可能で、消費電力を向上
仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 300Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 210 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様カップリングジェンダー = オスカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 4mm材料 = ニッケルめっき真鍮最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様カップリングジェンダー = オス接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 6mm材料 = ニッケルめっき真鍮最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
EUROPEANプロファイルのRS Pro DN7.5 - 7.8クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 25 / 26 / 1600 / 1625、TEMA 1600、CAMOZZI 5080 - 5180、CEJN 320及びFESTO KD - KS 6、KD - KS 4 - 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1,6 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様カップリングジェンダー = オス接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 10mm材料 = ニッケルめっき真鍮最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
MULTISOCKETプロファイルのRS Proクイックコネクトカップリング。交換可能: 欧州、スイス、イタリアなどの幅広い標準、UNI-ISO6150-B12及びINDUSTRIAL 1/4。その他メーカーの製品シリーズとの互換性については、該当のデータシートを参照してください。 - 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1,6 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様カップリングジェンダー = オス接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 12mm材料 = ニッケルめっき真鍮最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPB外部長 = 2202mm日付の長さ = 2180mm内径長さ = 2120mmトップ幅 = 16.3mm高さ = 13mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 140mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2180mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 100 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 500mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 100材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPB外部長 = 2702mm日付の長さ = 2680mm内径長さ = 2620mmトップ幅 = 16.3mm高さ = 13mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 140mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2680mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側の表面に 75 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 8 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 600mm幅 = 30mmピッチ = 8mm歯の数 = 75材料 = ゴム歯の高さ = 3.38mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 100 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 500mm幅 = 9mmピッチ = 5mm歯の数 = 100材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 90 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 450mm幅 = 9mmピッチ = 5mm歯の数 = 90材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 70 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 350mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 70材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 66 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 330mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 66材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側に 225 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 14 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 3150mm幅 = 85mmピッチ = 14mm歯の数 = 225材料 = ゴム歯の高さ = 6.02mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 220 歯のフレキシブルゴム製で、ピッチが 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 1100mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 220材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 130 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 8 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 1040mm幅 = 20mmピッチ = 8mm歯の数 = 130材料 = ゴム歯の高さ = 3.38mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 160 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 8 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 1280mm幅 = 20mmピッチ = 8mm歯の数 = 160材料 = ゴム歯の高さ = 3.38mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、 127 歯の柔軟なゴム製で、内側の表面に成形され、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 635mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 127材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側の表面に 70 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 8 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 560mm幅 = 20mmピッチ = 8mm歯の数 = 70材料 = ゴム歯の高さ = 3.38mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 75 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 375mm幅 = 9mmピッチ = 5mm歯の数 = 75材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 70 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 350mm幅 = 9mmピッチ = 5mm歯の数 = 70材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に成形された 60 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 300mm幅 = 9mmピッチ = 5mm歯の数 = 60材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側に 165 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 14 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 2310mm幅 = 115mmピッチ = 14mm歯の数 = 165材料 = ゴム歯の高さ = 6.02mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 130 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 14 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 1890mm幅 = 40mmピッチ = 14mm歯の数 = 135材料 = ゴム歯の高さ = 6.02mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 140 歯の柔軟なゴムが成形され、ピッチは 8 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機
仕様長さ = 1120mm幅 = 30mmピッチ = 8mm歯の数 = 140材料 = ゴム歯の高さ = 3.38mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 210 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 1050mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 210材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
取扱い終了
関連キーワード
1
2
3
4
次へ