5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro D9 → D9 VGA ケーブル RS Pro D9 → D9 VGA ケーブルは、 2 台のシリアルデバイスの接続に最適なワイヤピン対ピンケーブルです。2 つの D9 オスコネクタにより、 9 ピンシリアルデバイスを 9 ピンシリアルポートに接続したり、シリアル接続を使用して PC から PC にファイルを転送したりすることができます。外径 5 mm 及び 28 AWG の PVC ケーブルフレックス設計で、ケーブルを支持し、フードの割れを防止するストレインリリーフを備えた PVC 製のコネクタフードも備えているため、ケーブル寿命が長く、耐久性が高くなっています。さらに、この RS Pro VGA ケーブルは、コネクタに金フラッシュピンを備えているので、腐食を防ぎ、使用中に最適な性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro D9 → D9 VGA ケーブルには 2 本のケーブルがあります 2 台のシリアルデバイスを接続できるオスコネクタ ディスプレイモニタやコンピュータと同じように使用できます ケーブルフレックスの外径は 5 mm 及び 28 AWG で、コネクタは腐食を防止するために金フラッシュピンを備えています このコネクタフードは Durable PVC 製で、ケーブルを支えるために各フードの端にストレインリリーフが内蔵されていて、フードの周りが割れないようになっています メスコネクタには、を固定するための六角ナットもあります ケーブルを接続すると確実に接続されます 用途: VGA ケーブルは、ビデオ信号をあるユニットから別のユニットに転送するために最も一般的に使用されるケーブルコネクタです。VGA は Video Graphics Array の略で、 HDMI ケーブルなどの他のケーブルと比べてアナログ信号を提供するため、 HDMI 互換性のない古いディスプレイに適しています。主に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 PC ラップトップ プロジェクタとモニタ テレビ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

RS Pro D9 メス D9 メスストレートスルーケーブル、 1 m RS Pro のこのケーブルは、両端にメス D9 コネクタがあり、ストレートスルー構造のためにピン対ピンで配線されています。この高品質ケーブルは、コンピュータをモデムなどの DCE (データ回路終端装置)に接続するのに最適です。このケーブルは PVC シースを備え、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。また、コネクタフードには、ケーブルを支持し、フードの周囲にケーブルが割れないようにするストレインリリーフが付いています。この RS232 D9 メス - メスケーブルは、アルミマイラーホイルも備えており、最小限の EMI 干渉で優れた接続性を発揮します。2 つのメス D9 コネクタは、腐食を防止し、信頼性の高い接続を実現する金フラッシュピンを備えています。 特長と利点 ストレインリリーフフード付きメス D9 対メス D9 コネクタにより、ストレインリリーフフードが割れないようにします 優れた耐食性と耐久性を備えた PVC シース DCE デバイスをコンピュータに接続するのに最適 9 極 RS232 シリアルコネクタのピン配置 ケーブルを支え、ケーブルが割れないようにするために、フードの端にストレインリリーフを施します 耐腐食性に優れた金フラッシュピン アルミマイラーホイルシールド PC と DCE (データ回路終端装置)の接続など、さまざまな用途に最適 用途 ストレートスルーシリアルケーブルは、 DCE (データ回路終端装置)及び EGA (拡張グラフィックアダプタ)デバイスをコンピュータに接続するのに最適です。さまざまなサイズがあり、必要な用途に応じて異なるコネクタタイプを備えています。一般的に、次のようなデバイスで使用されています。 モデム 電源 プリンタ プロジェクタ 画面 コンピュータ よくある質問 このケーブルはストレートですか はい、ストレートケーブルです。 これと互換性があるシリアルポートのサイズはどれですか 9 ピンシリアルポートに適しています。
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 1m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラーホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

RS Pro 2 m D9 極メス対 D9 極メスストレートスルーシリアルケーブルです RS Pro のこのストレートスルーシリアルケーブルは、両端に 2 つのメス D9 コネクタを備え、コンタクトが金フラッシュめっきになっており、コンピュータをモデムなどの DCE (データ回路終端装置)デバイスに接続するのに最適です。このケーブルには PVC シースが採用されており、優れた耐腐食性と耐久性を実現しています。また、フードの端部にストレインリリーフが付いているため、ケーブルを支持してケーブルの割れを防止します。このケーブルは、ドレインワイヤ付きのアルミマイラーホイルシールドも備えており、 EMI 干渉を防止しながら品質と性能を向上します。この Durable Serial ケーブルは、 RS232 シリアルデバイスをより離れた場所で接続する必要がある用途に最適な延長ケーブルです。 特長と利点 D9 メス対 D9 メスコネクタ 9 極 RS232 シリアルコネクタのピン配置 耐久性と保護性に優れたグレーの PVC ケーブルフレックス ケーブルを支え、ケーブルが割れないようにするために、フードの端にストレインリリーフを施します 耐腐食性に優れた金フラッシュピン アルミマイラーホイルシールド PC と DCE (データ回路終端装置)の接続など、さまざまな用途に最適 用途 シリアルケーブルは、 RS232 通信用途で一般的に使用され、モデムなどのデバイスをコンピュータに接続できます。この種類のケーブルには、シリアルポートに接続するための多数のピンを備えたさまざまなコネクタがあります。メス - メスシリアル延長ケーブルは、さまざまな用途でシリアルケーブルの長さを延長する場合に最適です。次のようなデバイスをコンピュータに接続するために使用できます。 モデム 電源 プリンタ プロジェクタ 画面 よくある質問 このケーブルはストレートですか はい、ストレートケーブルです。 これと互換性があるシリアルポートのサイズはどれですか 9 ピンシリアルポートに適しています。
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラーホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

RS Pro 5 m D9 極オス対 D9 極メスストレートスルーシリアル RS Pro のこのストレートスルーシリアルケーブルは、一方の端に D9 オスコネクタ、もう一方の端に Female D9 コネクタが付いており、高品質で信頼性の高い接続を実現します。コンピュータを DCE (データ回路終端装置)に接続するのに最適です。 モデムなどのデバイス。メスコネクタは、確実に接続するための六角ナットも備えています。このケーブルには PVC シースが採用されており、優れた耐腐食性と耐久性を実現しています。また、フードの端部にストレインリリーフが付いているため、ケーブルを支持してケーブルの割れを防止します。このケーブルは、ドレインワイヤ付きのアルミマイラーホイルシールドも備えており、 EMI 干渉を防止しながら品質と性能を向上します。この Durable Serial ケーブルは、 RS232 シリアルデバイスをより離れた場所で接続する必要がある用途に最適な延長ケーブルです。 特長と利点 D9 オス対 D9 メスコネクタ 9 極 RS232 シリアルコネクタのピン配置 耐久性と保護性に優れたグレーの PVC ケーブルフレックス ケーブルを支え、ケーブルが割れないようにするために、フードの端にストレインリリーフを施します 耐腐食性に優れた金フラッシュピン アルミマイラーホイルシールド PC と DCE (データ回路終端装置)の接続など、さまざまな用途に最適 用途 シリアルケーブルは、 RS232 通信用途で一般的に使用され、モデムなどのデバイスをコンピュータに接続できます。この種類のケーブルには、シリアルポートに接続するための多数のピンを備えたさまざまなコネクタがあります。この種類のシリアル延長ケーブルは、さまざまな用途でシリアルケーブルの長さを延長する場合に最適です。次のようなデバイスをコンピュータに接続するために使用できます。 モデム 電源 プリンタ プロジェクタ 画面 よくある質問 このケーブルはストレートですか はい、ストレートケーブルです。 これと互換性があるシリアルポートのサイズはどれですか 9 ピンシリアルポートに適しています。
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 5m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラーホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

RS Pro D9-D25 ケーブル、ベージュ RS Pro D9-D25 ケーブルは、シリアルレーザープリンタでの使用に最適なワイヤピン対ピンケーブルです。このアダプタを使用すると、 D9 メスコネクタと D25 オスコネクタにより、 9 ピンシリアルデバイスを 25 ピンシリアルポートに接続したり、シリアル接続を使用して PC から PC にファイルを転送したりできます。また、外径 7 mm 及び 27 AWG の PVC ケーブルフレックス設計で、ケーブルを支持するストレインリリーフを備えた PVC 製コネクタフードも用意しています。また、フードの割れを防止し、長いケーブル寿命と耐久性を実現します。さらに、この RS Pro ケーブルは、コネクタに金フラッシュピンを備えているので、腐食を防ぎ、使用時に最適な性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro D9 → D25 ケーブルはオスです ( D25 )及び接続可能なメスコネクタ( D9 )です シリアルレーザープリンタをはじめとするさまざまな製品があります ケーブルフレックスの外径は 7 mm 及び 28 AWG で、コネクタは腐食を防止するために金フラッシュピンを備えています このコネクタフードは Durable PVC 製で、ケーブルを支えるために各フードの端にストレインリリーフが内蔵されていて、フードの周りが割れないようになっています 用途: シリアルケーブルアダプタは、 PC やラップトップなど、接続機能が組み込まれていないデバイスのアドオンとして柔軟性と汎用性を提供するユニットで、デバイスへの接続を制限します。さまざまな接続インターフェイスでこのアダプタを使用できます。多くの場合、使いやすく、プラグアンドプレイ機能を備えています。このアダプタは、多くの場合、 USB ポートを介した接続用に設計されていますが、アダプタが使用されている場所に応じて、他のコネクタも使用できます。主に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 携帯電話 PDA デジタルカメラ モデム ISDN Terminal Adapters RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = ベージュ外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
7日以内出荷