カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • SMC(15)
  • CKD(4)
  • Kawasaki(4)
  • REXON(レクソン)(3)
  • リスパック(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • オーム電機(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • New-Era(ニューエラー)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • KSフィルター(2)
  • アズワン(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • シンフォニアテクノロジー(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BS230」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ギヤヘッド RS PRORS PRO ギヤヘッドRS PRO(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
仕様ギア比:1 1●ギアボックスのタイプ:L形●軸径:5mm●全長:57.3mm●全体の幅:30mm●全体的な深さ:57.3mm●最大スピード:500rpm●ベベルギアボックス - 1 1比. この装置には、スチール製ベベルギアとシャフトがボールレースと焼結青銅ベアリングに挿入されています。シャフト1本あたりボールレースと焼結青銅ベアリングが1つずつあります。 ボールレースはスラストレースとしても機能し、ベベルギアの軸にかかる負荷から保護。 成形ハウジングは30 %ガラス繊維強化ナイロン製で、4つの取り付け穴が開けられています。 出力シャフトは平キー付きのO5 mm。 本体のヒール部からシャフト端までの長さは約57.5 mm。. 長期の潤滑作用 堅牢なサービス向けに設計 重量 42 g バックラッシュ 約1 ° ギア BS970 part 3、1991、230MO7準拠の軟鋼RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
15,980税込17,578
1セット(6個)
7日以内出荷
フリーカッティングスチールロッドと六角バー. フリーカッティングEN1A光沢軟鋼バー。 ストレスレベルの高い運用を意図していない小型のターンコンポーネントの製造に最適です。丸型バーと六角バーのセクションにあります。 1 m単位で販売 簡単で速い機械加工 最小伸張強度: 390 N/mm 2 BS970:1972:230M07+リードに準拠
仕様フォーム = ロッド材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 12mm材質グレード = 230M07引張強度 = .400MPa硬さ = 300 HB密度 = 7.85g/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO 六角棒 RS PRO金属棒 RS PRO 六角棒RS PRO
18,980税込20,878
1セット(6個)
7日以内出荷
フリーカッティングスチールロッドと六角バー. フリーカッティングEN1A光沢軟鋼バー。 ストレスレベルの高い運用を意図していない小型のターンコンポーネントの製造に最適です。丸型バーと六角バーのセクションにあります。 1 m単位で販売 簡単で速い機械加工 最小伸張強度: 390 N/mm 2 BS970:1972:230M07+リードに準拠
仕様フォーム = 六角棒材料 = 軟鋼長さ = 1m幅 = 12mm材質グレード = 230M07引張強度 = .400MPa硬さ = 300 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板実装用トランス,一次側:115 V ac, 230 V ac,二次側:15V ac RS PRORS Pro 基板実装用トランス,一次側:115 V ac, 230 V ac,二次側:15V acRS PRO
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
仕様基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み長さ(mm)54幅(mm)45寸法(mm)54×45×41質量(g)400取付方式スルーホール奥行(mm)41定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)15ac定格電力(VA)12RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50出力数2
RS PRO 基板実装用トランス 一次側:115 V ac, 230 V ac 二次側:9V ac 定格電力:3VA 出力数:2 RS PRORS PRO 基板実装用トランス 一次側:115 V ac, 230 V ac 二次側:9V ac 定格電力:3VA 出力数:2RS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
仕様二次定格電圧 = 9V ac定格電力 = 3VA一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac出力数 = 2長さ = 38mm幅 = 35mm奥行き = 30mm寸法 = 38 x 35 x 30mm重量 = 140g実装タイプ = スルーホール最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60HzRoHS指令(10物質対応)対応
圧力パッド RS PRO 圧力パッドスイッチ Black RS PRO圧力パッド RS PRO 圧力パッドスイッチ BlackRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 250mAスイッチング電圧 = 25V dc色 = Black奥行き(深さ) = 160 mm高さ = 160 mm幅 = 230mmRS Pro 圧力パッド表面実装 250 mA 、 25 V dc実績のある RS Pro シリーズのこの圧力パッドは、侵入者を非常に高い信頼性で検出します。その感度により、光の量が 16 kg となっている人を感知できます。 このパッドは、平らで均一なベースに取り付ける必要があり、アラームのトリガやドアの開閉などの用途に使用できます。奥行きが 3 mm で寸法が 230 mm x 160 mm なので、カーペットの下やドアマットの下に隠すことが簡単にでき、隠密検出が可能です。この製品は、黒色のシーム溶接 PVC 素材で製造され、商業施設や小売店のインテリアに適合します。IP64 等級で、長時間使用できるように圧力パッドは完全に密閉されて埃が入らないようになっていますが、防水性はありません。 この製品は、メーカーの高い基準を満たすために徹底的にテストされています。侵入者警報システムの英国規格 BS 4737-3 に準拠しています。圧力パッドは、セキュリティシステム、店舗、レストランで一般的に使用されています。特長と利点.黒色のプレッシャパッド .シーム溶接 PVC 材製 .スイッチング電流: 250 mA .スイッチング電圧: 25 V dc . PVC 絶縁ケーブル .奥行き 3 mm .高さ: 160 mm .幅 230 mm . IP64 等級.完全密閉されていますが、防塵性はありません 防水 . BS 4737-3 に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 .表面実装RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール RS PRORS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バールRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dcこの RS Pro ソレノイドバルブを使用すれば、さまざまな産業環境で液体や気体の流量を制御できます。ソレノイドバルブは電気機械的に作動するため、ガスや流体の流れを自動的に管理及び監視する必要がある場合に最適です。 ソレノイドバルブは、パイロット駆動の 2 方向バルブを必要とする流体駆動の空圧装置及び油圧装置で使用されます。このバルブは、灌漑、スプリンクラー、消火システムなどを実現するために鍛造黄銅製で、錆が発生しません。 この 2 ポート NC (常時閉)バルブのサイズは 1/2 インチで、定格電圧は 24 V dc です。このバルブの理想的な動作温度は -20 ~ +90 ° C で、最大動作圧力は 15 bar です。このデバイスは、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠しています。特長と利点. 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています . 3/8 インチから 2 インチまでのサイズを用意しています . Kv 流量は 3.8 m 3 /h . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 (静電制御基準) 準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = 1/2 in G操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃接続ねじの種類 = G℃流量係数(Kv値) = 3.8m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール RS PRORS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バールRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dc 、 3/8 インチソレノイドバルブは電気機械式のコンポーネントで、液体又は空気によって駆動されるシステムの流量を制御するために使用されます。この双方向バルブは、ガスや流体の流れを自動的に制御する必要がある、消火装置、スプリンクラー、ウォータージェットシステムなどで使用することができます。 この RS Pro ソレノイドバルブは、接続サイズが 3/8 インチ(その他の接続サイズも用意)です。鍛造黄銅製で、システムを錆から保護します。 2 ポートの常時閉( NC )バルブで、システムの必要な電圧に合わせて 230 V ac 又は 24 V dc コイルを選択できます。このバルブは -20 → +90 ° C の温度範囲で動作し、最大動作圧力は 15 bar です。 このバルブは、欧州及び米国 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格の要件を満たしています。特長と利点.ソレノイドバルブ . 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています .接続サイズ: 3/8 インチ . Kv 流量は 1.7 m 3 /h .最大運転圧力は 15 バールです .動作温度範囲: -20 → +90 ° C . G 接続タイプ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = G 3/8操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 1.7m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール RS PRORS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バールRS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dc 、 3/4 インチソレノイドバルブは、火災消火、スプリンクラー、水噴射など、システムでガスや液体の流れを自動的に制御する必要がある場合に最適です。この 2 方向バルブは電気機械式であるため、 Engineer は手動でバルブのオン / オフを切り替えることができません。 RS Pro では、接続サイズが 3/8 インチ→ 2 インチのソレノイドバルブを各種取り揃えています。このモデルの接続サイズは 3/4 インチです。防錆のために、鍛造黄銅製です。230 V ac Coil 又は 24 V2 ポート常時閉( NC )バルブは、 -20 → +90 ° C の温度範囲で動作します最大作動圧力は 15 バールです。 このバルブは、米国及び欧州の ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格の技術的要件と安全要件に適合しています。特長と利点.ソレノイドバルブ . 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています .接続サイズ: 3/4 インチ . Kv 流量は 5 m 3 /h です .最大運転圧力は 15 バールです .動作温度範囲: -20 → +90 ° C . G 接続タイプ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = 3/4 in G操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 5m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m RS PROホース RS PRO 25mRS PRO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RS Pro
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 20mm外径 = 30mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 空気, 水代表規格 = BS 5118動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +90℃色 = 黄長さ = 25m曲げ半径 = 230mm
RS Pro 基板実装用トランス,一次側:115 V ac, 230 V ac,二次側:6V ac RS PRORS Pro 基板実装用トランス,一次側:115 V ac, 230 V ac,二次側:6V acRS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様二次定格電圧 = 6V ac定格電力 = 12VA一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac出力数 = 2長さ = 54mm幅 = 45mm奥行き = 41mm寸法 = 54 x 45 x 41mm重さ = 400g取付タイプ = スルーホール最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済みRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板実装用トランス,一次側:115 V ac, 230 V ac,二次側:24V ac RS PRORS Pro 基板実装用トランス,一次側:115 V ac, 230 V ac,二次側:24V acRS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様二次定格電圧 = 24V ac定格電力 = 3VA一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac出力数 = 2長さ = 38mm幅 = 35mm奥行き = 30mm寸法 = 38 x 35 x 30mm重さ = 140g取付タイプ = スルーホール最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済みRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板実装用トランス,一次側:115 V ac, 230 V ac,二次側:15V ac RS PRORS Pro 基板実装用トランス,一次側:115 V ac, 230 V ac,二次側:15V acRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様二次定格電圧 = 15V ac定格電力 = 6VA一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac出力数 = 2長さ = 43mm幅 = 36mm奥行き = 33mm寸法 = 43 x 36 x 33mm重さ = 180g取付タイプ = スルーホール最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済みRoHS指令(10物質対応)対応