14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 電池ホルダRS Pro の金属製コイン型電池ホルダは、 CR2450 電池に最適で、寸法は 35.6 22.6 5.8 mm です。特長と利点材質: 0.25mm のニッケルめっきりん青銅認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm寸法 = 35.6 x 22.6 x 5.8mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro の金属製ボタン電池ホルダは CR2450 電池に最適で、寸法は 26.9 22.6 8.4 mm です。特長と利点材質: 0.25mm のニッケルめっきりん青銅認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm寸法 = 26.9 x 22.6 x 8.4mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
7日以内出荷

RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 68.5 mm 48 mm 18.7 mm です。この電池ホルダは、 CR2450 電池にも対応しています。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 68.5 x 48 x 18.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm寸法 = 29.6 x 9.2mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PBT接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2325 電池に適しており、寸法は 29.35 mm 26.75 mm 9.5 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT +30% GF 動作温度範囲: -40 C 105 C コンタクト:電極:りん青銅 0.2 mm 厚金 1U めっき、ニッケル 5u 以上 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm寸法 = 29.35 x 26.75 x 9.5mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm寸法 = 33.5 x 29.5 x 8.6mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = LCP接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm寸法 = 29.6 x 9.2mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PBT接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm寸法 = 36 x 16 x 7.5mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = LCP接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm寸法 = 29.35 x 26.55 x 9.15mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PA10T接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(36個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷