836件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRORS Pro DC電源ソケット
エコ商品
仕様ピン径 = 2mm取り付けタイプ = シャーシマウントボディ向き = ストレート長さ = 21.3mm幅 = 11.5mmコンタクトめっき = 金, ニッケルコンタクト材質 = 真鍮DC電源ソケット、RS Pro. RS ProのこのDC電源ソケットは、信号プロセッサや電源を必要とする用途に最適です。頑丈な設計で、用途に応じてピン径が2.1 mm又は2.5 mmのタイプを選択することができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,600 税込7,260
7日以内出荷


仕様コンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 銅合金 長さ(mm)19.0 幅(mm)10 取付方式PCBマウント 定格電流(A)2 外径(mm)6.5 内径(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
700 税込770
7日以内出荷

DC電源コネクタタイプ = DCソケット。定格電流 = 1A。接続方向 = ストレート。定格電圧 = 16 V。実装タイプ = ケーブルマウント。ピン径 = 2.1mm。表面処理:コンタクト = ニッケルめっき。。RS PRO 21
1袋(5個)
989 税込1,088
翌々日出荷

仕様ピン径 = 2.1mm取り付けタイプ = スルーホール定格電圧 = 16 V dc定格電流 = 2Aボディ向き = ライトアングル長さ = 15.2mm幅 = 9mmシリーズ = FC68147ロック式DCソケット. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このDCロック式ソケットは表面実装式で、はんだタブを備えています。 このDCソケットはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単に外れないようにします。 このDC電源ソケットには、2.1 mmと2.5 mmの形式を用意しています。 このロック式DCソケットは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. ; 最大接触抵抗: 30 mΩ ; 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc ; 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc ; 誘電耐電圧: AC 500 V (1分間). この製品群には以下が含まれます。. ; 品番< 884-0944&#x27;) 884-0944/には、再配線可能な2.5 mmロック式DCソケットが付属 ; 品番< 884-0957&#x27;) 884-0957/には、再配線可能な2.1 mmロック式DCソケットが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

仕様ピン径 = 2.1 mm, 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート長さ = 8.9mm幅 = 10.9mmコンタクトめっき = ニッケル, 錫コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅RS Pro DCデュアル電源ソケット, 表面実装. このRS Proブランドの表面実装ソケットは、プッシュフィット式のDC電気プラグを備えています。携帯ラジオなどの小型機器に給電するのに最適です。この電気ソケットは2.1 mmと2.5 mmの両方のプラグに対応するので、多様な用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 定格電流: 2 A 定格電圧: 12 V dc 寿命: 最低で5000回の挿入回数 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様内径 = 2.1mmボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V長さ = 2m取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 2.5mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ(2 mコード付き). 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグには、長さ2 mの電源コードが付いています。このDCプラグはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単には外れません。 このDC電源プラグには、2.1 mm及び2.5 mmのモデルがあります。長さ2 mの2芯フリーエンドケーブルが付属します。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間) 電源コード長: 2 m. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0932 884-0932 は、2.5 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き 品番 ; 884-0941 884-0941 は、2.1 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = パネルマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ストレート長さ = 21.3mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 銅RS Pro DC Power Socket, Panel Mount. Brought to you under the trust RS Pro brand, this panel mount socket is designed to couple with push-fit DC power plugs. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The socket has a sleeve/shunt function that permits automatic switchover from ac to dc when the plug is inserted or withdrawn. The split centre pins are shaped to hold the mating plug firmly. Features and Benefits. Maximum panel thickness: 3.1mm Contact Resistance: 30mΩ Max Insulation Resistance: 100MΩ @ 500Vdc Dielectric Withstand: 500 V ac Contact Rating: 5 A, 12 V ac Resistive Contact Material: Silver Plated Copper Alloy Life: 10000 Insertions/Withdrawals Minimum RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

仕様ピン径 = 2.1mm取り付けタイプ = パネルマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 1Aボディ向き = ストレート長さ = 16.1mm幅 = 9mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮構造上抜けやすい点を考慮ください. パネル取り付けDC電源ソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシャーシ取り付けDCソケットは、垂直に取り付けます。 ニッケルめっき黄銅ピンとスプリングコンタクトを備え、信頼性の高いしっかりとした接続が得られます。 このコネクタには、終端処理が簡単になるはんだタグと、しっかりと固定するためのねじ穴が付いています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
750 税込825
5日以内出荷

仕様ピン径 = 1.45mm取り付けタイプ = パネルマウント定格電圧 = 18 V dc定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート長さ = 18.2mmコンタクトめっき = ニッケル銀合金コンタクト材質 = 真鍮シリーズ = JSBJ5構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源プラグ / ソケット. RS ProのこのDC電源コネクタは、1.4 mmのセンターピンを備えています。ケーブル取り付けDCコネクタは、配線しやすく、2 A/18 V dcの幅広い電力用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様ピン径 = 2.1 mm, 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金デュアルDC電源ソケット、RS Pro. RS ProのデュアルDCソケットシリーズです。各パワーコネクタは基板実装で、使い勝手がよいように直角になっています。このソケットの主な用途には、信号プロセッサ、電源などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 2.1 mm / 2.5 mmプラグに対応. ボディ材質: PBT. はんだ終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様ピン径 = 2.1mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 1Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮構造上抜けやすい点を考慮ください. 基板実装DC電源ソケット. 信頼のRSブランドがお届けする、基板実装式ソケットです。 実装される電源ソケットにはニッケルめっきN / Cコンタクトが取り付けられており、2.1 mm DCプラグと互換です。 頑丈なタブを備えたこの幅広いソケット製品を使用することで、基板との信頼性の高い確実な接続が実現されます。. RS Proの基板実装式DC電源ソケットには次の製品があります。. 品番 ; 487-832 487-832 : ねじロック機能付きで品番487-820のケーブル取り付けプラグとぴったりかん合 品番 ; 448-382 448-382 : ライトアングル基板実装DC電源ソケット 品番 ; 448-376 448-376 : ストレート基板実装DC電源ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

仕様ピン径 = 2.1 mm, 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金デュアルDC電源ソケット、RS Pro. RS ProのデュアルDCソケットシリーズです。各パワーコネクタは基板実装で、使い勝手がよいように直角になっています。このソケットの主な用途には、信号プロセッサ、電源などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 2.1 mm / 2.5 mmプラグに対応. ボディ材質: PBT. はんだ終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = スルーホール定格電圧 = 16 V dc定格電流 = 2Aボディ向き = ライトアングル長さ = 15.2mm幅 = 9mmシリーズ = FC68147ロック式DCソケット. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このDCロック式ソケットは表面実装式で、はんだタブを備えています。 このDCソケットはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単に外れないようにします。 このDC電源ソケットには、2.1 mmと2.5 mmの形式を用意しています。 このロック式DCソケットは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. ; 最大接触抵抗: 30 mΩ ; 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc ; 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc ; 誘電耐電圧: AC 500 V (1分間). この製品群には以下が含まれます。. ; 品番< 884-0944&#x27;) 884-0944/には、再配線可能な2.5 mmロック式DCソケットが付属 ; 品番< 884-0957&#x27;) 884-0957/には、再配線可能な2.1 mmロック式DCソケットが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様ピン径 = 2.1mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 16 V dc定格電流 = 2.5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 銅RS Pro DC Power Socket, PCB Mount. Brought to you under the trust RS Pro brand, this PCB socket is designed to couple with push-fit DC power plugs. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. Features and Benefits. Rating: 16V DC 2.5A max. Contact Resistance: 50mΩ max. Insulation Resistance: 50mΩ at 500V DC min. PA6T Housing Tin plated Terminals RoHS指令(10物質対応)対応
1個
770 税込847
5日以内出荷

仕様ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 1Aボディ向き = ストレート長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮構造上抜けやすい点を考慮ください. 基板実装DC電源ソケット. 信頼のRSブランドがお届けする、基板実装式ソケットです。 実装される電源ソケットにはニッケルめっきN / Cコンタクトが取り付けられており、2.1 mm DCプラグと互換です。 頑丈なタブを備えたこの幅広いソケット製品を使用することで、基板との信頼性の高い確実な接続が実現されます。. RS Proの基板実装式DC電源ソケットには次の製品があります。. 品番 ; 487-832 487-832 : ねじロック機能付きで品番487-820のケーブル取り付けプラグとぴったりかん合 品番 ; 448-382 448-382 : ライトアングル基板実装DC電源ソケット 品番 ; 448-376 448-376 : ストレート基板実装DC電源ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
720 税込792
6日以内出荷

定格電流 = 5A。接続方向 = ストレート。定格電圧 = 12 V dc。実装タイプ = PCBマウント。表面処理:コンタクト = 銀。コンタクト材質 = ベリリウム銅、黄銅、りん青銅。。RS ProデュアルDCソケット、2.1 / 2.5 mmのプラグに対応. RS Proの定格5 A @ 12 VのデュアルDCソケットです。このソケットは、ライトアングル基板実装又ははんだタグ / シャーシ取り付けで利用可能な2.1 / 2.5 mmのプラグに対応した固有の設計となっており、RoHSに準拠しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V長さ = 2m取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 2.5mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ(2 mコード付き). 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグには、長さ2 mの電源コードが付いています。このDCプラグはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単には外れません。 このDC電源プラグには、2.1 mm及び2.5 mmのモデルがあります。長さ2 mの2芯フリーエンドケーブルが付属します。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間) 電源コード長: 2 m. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0932 884-0932 は、2.5 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き 品番 ; 884-0941 884-0941 は、2.1 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V dc長さ = 34.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 5.2mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ、再配線可能. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグは、再配線に対応しています。 このDC電源プラグには、2.1 mmと2.5 mmのモデルがあります。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間). この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0948 884-0948 は、再配線可能な2.5 mmロックDCプラグ付き 品番 ; 884-0950 884-0950 は、再配線可能な2.1 mmロックDCプラグ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷

仕様定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V dc長さ = 34.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 5.2mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ、再配線可能. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグは、再配線に対応しています。 このDC電源プラグには、2.1 mmと2.5 mmのモデルがあります。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間). この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0948 884-0948 は、再配線可能な2.5 mmロックDCプラグ付き 品番 ; 884-0950 884-0950 は、再配線可能な2.1 mmロックDCプラグ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷

DC電源コネクタタイプ = DCプラグ。内径 = 2.5mm。接続方向 = ストレート。定格電圧 = 16 V。実装タイプ = ケーブルマウント。表面処理:コンタクト = ニッケルめっき。シリーズ = CLB。。RS PRO 21
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
909 税込1,000
7日以内出荷

DC電源コネクタタイプ = DCプラグ。定格電流 = 2A。外径 = 5.5mm。定格電圧 = 16 V。実装タイプ = ケーブルマウント。表面処理:コンタクト = ニッケルめっき。。RS Pro DC プラグRS Pro 2 ピン 2.1 mm x 5.5 mm オス DC プラグは、定格電流 1 A 、定格電圧 16 V の製品です。DC 電源や信号などのさまざまな用途に適しています。特長と利点はんだ不使用コネクタです ねじ止め ケーブル取り付け ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
829 税込912
翌々日出荷


101 Wシングル出力密閉型電源この100 W密閉型電源製品は高効率、長寿命、高信頼性で、各種用途に使用できます。5モデルがあり、出力はそれぞれ12、15、24、36、48 Vです。どのモデルもRoHS、CE、UL認定で、3年保証付きです。特長と利点無負荷時消費電力: <0.5 W 定格電流: 2.8 A DC電圧: 36 V 小型でコンパクトな設計 自然対流による冷却 高効率 長寿命 高い信頼性 ユニバーサル入力 5 Gの振動テストに耐久 UL / CE認定 3年保証
仕様出力電圧 = 36V dc出力電流 = 2.8A定格電力 = 101W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 129mm幅 = 97mm奥行き = 30mm効率 = 90.5%最低温度 = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)2.4 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)1.13 音圧レベル(dB)34 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)39.83 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])3100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)160
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様出力電圧 = 24V dc出力電流 = 2.5A定格電力 = 60W入力電圧 = 88 → 264V ac取付タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 98mm幅 = 82mm奥行き = 35mmリップルノイズ = 100mVロードレギュレーション = ±1%ラインレギュレーション = ±0.5%最低温度 = -40℃最高温度 = +71℃MTBF平均故障間隔 = 615000hEN 60950-1, UL 60950-1. UL, cUL, TUV, CE. De-rate above 25℃ operating temperature MTBF to Bellcore Issue 6 @40℃, GB. 45 - 60 W, Universal Input, EDA60 Series. The EDA100 series is a family of single output AC DC converters. These Switch mode Power supplies come in a compact size and are fully enclosed in a plastic case. The EDA100 is ideal for use in limited space, when a chassis mountable AC DC converter is required. These Power supplies have a built in PI filter and a Universal input, making them perfect for use in a variety of electronic equipment. The EDA100 is ideal for applications in Factory automation, off site test ; Measurements and communication equipment. Short circuit protection Internal input filter High efficiency up to 89% High average efficiency Low standby power consumption Metal case RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.2 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.19 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)100
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.2 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.26 音圧レベル(dB)32 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)74.68 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])7800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)110
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様アルミダイキャストDCデュアルボールベアリングファン/アルミダイキャストフレーム/UL94V-0熱可塑性インペラ/ブラシレスモータ2xリードワイヤ(300mm) 形状丸形 厚さ(mm)88.9 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)64 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)24.07 音圧レベル(dB)64 取付角寸法(mm)Φ254 最大静圧(Pa)206.62 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2500 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+70 最大電流(mA)2650
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.7 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.26 音圧レベル(dB)32 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)74.68 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])7800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)3.5 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.68 音圧レベル(dB)35 取付角寸法(mm)60×60 最大静圧(Pa)49.79 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])4500 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)150
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV シリーズOD4010 消費電力(W)2.16 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.2 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)40×40 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)60
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV シリーズOD6025 消費電力(W)3.9 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.8 音圧レベル(dB)40 取付角寸法(mm)60×60 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])5100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)160
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = ニッケルめっき。色 = 黒。結線方法 = スクリュー。。はんだを使用しないジャック及びRCAコネクタ. はんだを使用しない2 / 3ピンのねじ止め端子タイプのコネクタには、ジャックプラグ / ソケット、RCAインターフェイス、及びステレオプラグが付いているので、DC電源や信号などの多数の用途に最適です。
1袋(5個)
849 税込934
7日以内出荷

形状角形 厚さ(mm)10.2 種類DCファン 消費電力(W)0.84 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.11 音圧レベル(dB)30 取付角寸法(mm)30×30 定格回転速度(min-1[r.p.m])9000 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP55 最大電流(mA)50
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)5.8 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)2.41 音圧レベル(dB)39 取付角寸法(mm)120×120 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)240 終結タイプリードワイヤ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.67 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.93 音圧レベル(dB)28 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)100
1個
1,998 税込2,198
欠品中

仕様【AC/DC動作】DC、【カーブの方向】前方向 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.92 ベアリングスリーブ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×10.5×40 電源電圧(V)DC5 風量(m3/h)11.9 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)190 ファン回転速度(min-1[r.p.m])6000 終結タイプリードワイヤ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)0.96 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.8 音圧レベル(dB)21 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)17.43 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)90
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)80×80 厚さ(mm)25 入力電圧(V)DC12 最大静圧(Pa)39.83 最大風量(m3/min)1.13 音圧レベル(dB)34 定格回転速度(min-1[r.p.m])3100 消費電力(W)2.16(0.18A) 最大電流(mA)250 ベアリングスリーブ 仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷