金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO7日以内出荷
RS Pro 銀スチールロッド、 1 m x 8 mm 外径この汎用性の高い 1 m の金属ロッドは、独自の工具部品を作成するのに最適です。銀スチール製で、 BS1407 (銀スチール規格の組成)に完全準拠しており、外径は 8 mm です。 高品質のロッドは非常に精密な研磨がされているため、精度が要求される用途に最適です。銀めっきスチールには、炭素とクロムの両方が含まれ、顕著な強靭さと見た目に美しい輝き(その名の元)を兼ね備えています。この製品は、パンチ、ダウエル、ゲージに最適な材質です。 信頼の RS Pro シリーズの一部として、このロッドは、厳格な品質基準と一貫性を満たすように厳しくテストされています。このようなスチールロッドは、エンジニアリング用途、ピニオン、スピンドル、シャフトなどに一般的に使用されています。特長と利点.汎用性の高い金属ロッド .銀鋼材料 . BS1407 (シルバースチールの組成)に適合 . +0/-0.015 mm の非常に厳密な公差レベル .長さ 1 m のタイプを用意 .外径は 8 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = ロッド材料 = シルバースチール長さ = 1mロッド径 = 8mm引張強度 = 35.50MPA硬さ = 180~285 HB熱伝導率 = 429W/mKRoHS指令(10物質対応)対応