30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro USB タイプ C-HDMI 2 m RS Pro には、優れた USB C-HDMI ケーブルが登場しています。RS Pro は、この USB C-HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されているだけでなく、多くの機器を高品質のディスプレイに接続できます。Durable and Flexible ケース入りの素晴らしいビデオを実現します。プラグインポイントが特定されたコネクタにより、どの端をプラグインするかを簡単に識別できます。このケーブルは、 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートします。USB C-HDMI ケーブルは双方向ではありません。USB C コネクタをソースに接続し、 HDMI コネクタを画面又はモニタに接続する必要があります。コネクタに耐腐食性を与える金めっきのコネクタが採用されています。 注意: USB タイプ C ポートは DP Alt モードをサポートしている必要があります 特長と利点 軽量、ポータブル セットアップが簡単 コネクタにはストレインリリーフがあり、ケーブルのブーツの周りが割れないようになっています 金めっきで腐食を防止 Durable and Durable ケーブルは黒色 PVC です 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートして高品質の解像度を提供します HDMI コネクタ x 1 USB タイプ C コネクタ x 1 ケーブル長: 2 m ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 USB C-HDMI ケーブルは、さまざまなデバイスを簡単に接続するために使用されます。このケーブルを HDMI 接続にすばやく簡単に接続することができ、ビデオをコンピュータのモニタ、ラップトップ、オーディオその他のタイプのデータに接続 Ability を使用できます。このケーブルは 4K に対応しているため、高解像度データが必要な場合に最適です。オフィスでも自宅でも、あらゆる環境でデバイス同士を確実に接続するのに最適です。
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

仕様長さ = 10mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = ケーブル取り付け代表規格 = CE, REACH, RoHSコンタクト材質 = ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-HDMI 3 m RS Pro には、優れた USB C-HDMI ケーブルが登場しています。RS Pro は、この USB C-HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されているだけでなく、多くの機器を高品質のディスプレイに接続できます。Durable and Flexible ケース入りの素晴らしいビデオを実現します。プラグインポイントが特定されたコネクタにより、どの端をプラグインするかを簡単に識別できます。このケーブルは、 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートします。USB C-HDMI ケーブルは双方向ではありません。USB C コネクタをソースに接続し、 HDMI コネクタを画面又はモニタに接続する必要があります。コネクタに耐腐食性を与える金めっきのコネクタが採用されています。 注意: USB タイプ C ポートは DP Alt モードをサポートしている必要があります 特長と利点 軽量、ポータブル セットアップが簡単 コネクタにはストレインリリーフがあり、ケーブルのブーツの周りが割れないようになっています 金めっきで腐食を防止 Durable and Durable ケーブルは黒色 PVC です 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートして高品質の解像度を提供します HDMI コネクタ x 1 USB タイプ C コネクタ x 1 ケーブル長: 3 m ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 USB C-HDMI ケーブルは、さまざまなデバイスを簡単に接続するために使用されます。このケーブルを HDMI 接続にすばやく簡単に接続することができ、ビデオをコンピュータのモニタ、ラップトップ、オーディオその他のタイプのデータに接続 Ability を使用できます。このケーブルは 4K に対応しているため、高解像度データが必要な場合に最適です。オフィスでも自宅でも、あらゆる環境でデバイス同士を確実に接続するのに最適です。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-HDMI 1 m RS Pro には、優れた USB C-HDMI ケーブルが登場しています。RS Pro は、この USB C-HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されているだけでなく、多くの機器を高品質のディスプレイに接続できます。Durable and Flexible ケース入りの素晴らしいビデオを実現します。プラグインポイントが特定されたコネクタにより、どの端をプラグインするかを簡単に識別できます。このケーブルは、 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートします。USB C-HDMI ケーブルは双方向ではありません。USB C コネクタをソースに接続し、 HDMI コネクタを画面又はモニタに接続する必要があります。コネクタに耐腐食性を与える金めっきのコネクタが採用されています。 注意: USB タイプ C ポートは DP Alt モードをサポートしている必要があります 特長と利点 軽量、ポータブル セットアップが簡単 コネクタにはストレインリリーフがあり、ケーブルのブーツの周りが割れないようになっています 金めっきで腐食を防止 Durable and Durable ケーブルは黒色 PVC です 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートして高品質の解像度を提供します HDMI コネクタ x 1 USB タイプ C コネクタ x 1 1 m のケーブル長 ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 USB C-HDMI ケーブルは、さまざまなデバイスを簡単に接続するために使用されます。このケーブルを HDMI 接続にすばやく簡単に接続することができ、ビデオをコンピュータのモニタ、ラップトップ、オーディオその他のタイプのデータに接続 Ability を使用できます。このケーブルは 4K に対応しているため、高解像度データが必要な場合に最適です。オフィスでも自宅でも、あらゆる環境でデバイス同士を確実に接続するのに最適です。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

HDMI-DVI-Dケーブル。オス - オスコネクタ。アナログ信号ではなくデジタル信号に適している。最大1920 x 1200の解像度をサポート。帯域幅を拡大するデュアルリンク。内部ワイヤサイズは 28 AWG。長さ10m。保護用の黒色 PVC シース。腐食に耐える金メッキコネクタ。確実に接続するためのねじ留め。
長さ(m)10 コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス) プラグ金メッキ 変換タイプオス - オス コネクタAジェンダーオス コネクタBジェンダーオス 最大解像度1920×1200 素線径(mm)28 AWG 材質(外側シース)PVC ケーブル長(m)10
1個
13,280 税込14,608
7日以内出荷

仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIバージョン = HDMI 1.4 → 2.0最大解像度 = 4Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIバージョン = HDMI 2.1最大解像度 = 8Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = LSZH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

RS Pro 10 m オス - オス HDMI ケーブルは、白色 PVC ジャックを備え、外径は 7 mm です。コネクタには、腐食を防ぐために金フラッシュカバーが付いています。このコネクタフードは、幅 19.44 mm 、高さ 11 mm の小さいフットプリントの白色 PVC 製もあり、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフを備えています。HDMI は、 PC 、 Bluray プレーヤー、ゲームコンソールなど、さまざまなデバイスで使用されている最も一般的なディスプレイ接続です。
仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

RS Pro 4K-HDMI-HDMI ケーブル、オス - オス - 10 mRS Pro シリーズの高速オス - オス HDMI ケーブルは、高精細オーディオ及びビデオの伝送に使用されます。これは、業務用 AV 分野とホームエンターテイメントシステムの両方で一般的に使用されています。 ケーブルは PVC ジャックを備え、外径は 7.3 mm です。コネクタは、腐食防止のために金めっきが施されており、未使用時にダストキャップをきれいに保つことができます。フットプリントが 19.44 mm x 11 mm と小さく、コネクタフードに収容されています。 このケーブルは、静電放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )によって機器を損傷しないことを確認するためにテストされており、最小限の有害物質( RoHS )が含まれています。 このケーブルは最大解像度 4k に対応しており、最新の Ultra High Definition TV ( UHDTV )で使用できます。また、 HDMI イーサネットチャンネルにより、インターネット経由で高品質の音声とビデオを配信できるため、別途ケーブルが必要ありません。特長と利点オス - オス HDMI ケーブル 長さ 10 m 最大解像度 4k コネクタの腐食を防ぐ金フラッシュカバー 外径 7.3 mm 内部ワイヤサイズ 0.12 mm 、 0.32 mm ダストキャップは、未使用時に接点を清潔に保ちます コネクタフードの幅は 9.44 mm 、幅は 11 mm です 高RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = ブレード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = HDMI 2.0最大解像度 = 4Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = HDMI 2.0最大解像度 = 4Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,098 税込6,708
7日以内出荷

RS Pro HDMI-HDMI 10 m RS Pro では、 0.5 m から 10 m までのケーブルを使用できる優れた HDMI ケーブル製品を取り揃えています。RS Pro は、この HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されていると同時に、多くの機器で高品質耐久性に優れ Durable Flexible ケーシングにビデオを追加できます。コネクタはスイベルと回転ポイントを備えており、難しい角度でも簡単に接続できます。また、金フラッシュカバーで腐食を防止します。黒色 PVC 製のコネクタフードにより、未使用時にコネクタを保護します。シンプルさを念頭に置いて設計された HDMI コネクタをコンピュータに直接接続すると、プレゼンテーションや Blu-ray プレーヤーで映画の夜を過ごすときに、 HDTV 又はモニタに画像、ビデオ、サウンドを表示できます。HDMI ケーブルは高速でイーサネットに対応しています。 この HDMI ケーブルの優れた機能の 1 つは、使用するために追加ソフトウェアをダウンロードする必要がないことです。工具は不要で、非常に使いやすく、オスコネクタを接続して遊べるだけです。さまざまな長さが用意されているため、ユーザーは、ニーズに最も適した場所に適した長さを選択できます。 低プロファイルで非常に軽量なため、ラップトップバッグやリュックサックに入れることができます。 特長と利点 コネクタにはスイベルと回転ポイントがあり、困難な角度でも装置を接続できます 腐食を防ぐ金フラッシュカバー 黒色 PVC 製のコネクタフードは、コネクタを使用しないときに保護機能を強化しています イーサネットサポート HDMI オスコネクタ x 2 1 m のケーブル長 ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 HDMI ケーブルは、入力からの優れた品質のビデオ及び音声を表示するために使用されます。たとえば、DVD プレーヤーを出力に追加します。例:4K HD TV 。このケーブルは、ねじロック式の 4K や Ultra HD ディスプレイなどの HDMI 対応デバイスにすばやく簡単に接続できます。オフィスでも家庭でも、あらゆる環境で偶発的な信号の損失や脱落を防止するのに最適です。
仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

RS Pro Mini HDMI-HDMI ケーブル、高速イーサネット、オス オス 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この堅牢な HDMI mini-HDMI オスケーブルは、イーサネットに対応しており、さまざまなオーディオやデバイスで使用する場合に優れた性能を発揮します。金フラッシュプレートカバーでは、コネクタが腐食から保護されていると同時に、高品質の接続が実現します。この HDMI ケーブルは、パフォーマンスを向上し、しっかりと接続できるように、堅牢な HDMI Mini 及び標準コネクタも備えており、カメラやテレビなどのデバイスの HDMI ポート及びソケットにケーブルをしっかりと接続します。このケーブルは PVC シースを備え、優れた耐久性を発揮します。また、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフが付属しています。RS Pro のこの高速 HDMI ケーブルは、ポータブルエンターテイメントデバイスで使いやすく、標準 HDMI ソケット及び HDMI ミニソケットに適しています。 特長と利点 接続に適した HDMI Mini オス -HDMI オスコネクタ 各種電子機器 解像度、ダウンロード速度、再生速度の向上 金めっきが施された、優れた耐腐食性のクリアな信号です 標準及び mini HDMI ソケットに対応 Durable PVC シースは、保護性能を高めるストレインリリーフ付きです 高速接続と信頼性の高い接続を確保します 用途 HDMI mini (高精細マルチメディアインターフェース) -HDMI 高速ケーブルは、さまざまな小型 HD (高精細)オーディオ及びビデオデバイスで使用され、高速及び高解像度で簡単にデータを接続して転送できます。4K でフィルムを見たり、大画面で写真をダウンロードして表示したりするために高品質の HDMI ケーブルが必要な場合でも、イーサネット対応の RS Pro HDMI ケーブルで十分に検討できます。HDMI mini-HDMI オスケーブルは、次のようなデバイスに最適です。 スマート TV ラップトップ タブレット DSLRカメラ 認定 RoHS REACH CE に適合しています HDMI mini HDMI micro と同じですか? いいえ。 HDMI Mini DSLR カメラや標準タブレットデバイスでよく見られますが、 HDMI Micro はスマートフォンやミニタブレットなどの小型の電子機器で見られます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = Mini HDMIHDMIバージョン = High Speed最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS PRO 4
仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIバージョン = HDMI 2.1最大解像度 = 8Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro HDMI-HDMI 5 m RS Pro では、 0.5 m から 10 m までのケーブルを使用できる優れた HDMI ケーブル製品を取り揃えています。RS Pro は、この HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されていると同時に、多くの機器で高品質耐久性に優れ Durable Flexible ケーシングにビデオを追加できます。コネクタはスイベルと回転ポイントを備えており、難しい角度でも簡単に接続できます。また、金フラッシュカバーで腐食を防止します。黒色 PVC 製のコネクタフードにより、未使用時にコネクタを保護します。シンプルさを念頭に置いて設計された HDMI コネクタをコンピュータに直接接続すると、プレゼンテーションや Blu-ray プレーヤーで映画の夜を過ごすときに、 HDTV 又はモニタに画像、ビデオ、サウンドを表示できます。HDMI ケーブルは高速でイーサネットに対応しています。 この HDMI ケーブルの優れた機能の 1 つは、使用するために追加ソフトウェアをダウンロードする必要がないことです。工具は不要で、非常に使いやすく、オスコネクタを接続して遊べるだけです。さまざまな長さが用意されているため、ユーザーは、ニーズに最も適した場所に適した長さを選択できます。 低プロファイルで非常に軽量なため、ラップトップバッグやリュックサックに入れることができます。 特長と利点 コネクタにはスイベルと回転ポイントがあり、困難な角度でも装置を接続できます 腐食を防ぐ金フラッシュカバー 黒色 PVC 製のコネクタフードは、コネクタを使用しないときに保護機能を強化しています イーサネットサポート HDMI オスコネクタ x 2 1 m のケーブル長 ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 HDMI ケーブルは、入力からの優れた品質のビデオ及び音声を表示するために使用されます。たとえば、DVD プレーヤーを出力に追加します。例:4K HD TV 。このケーブルは、ねじロック式の 4K や Ultra HD ディスプレイなどの HDMI 対応デバイスにすばやく簡単に接続できます。オフィスでも家庭でも、あらゆる環境で偶発的な信号の損失や脱落を防止するのに最適です。
仕様長さ = 5mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

RS Pro HDMI-HDMI 1 m RS Pro では、 0.5 m から 10 m までのケーブルを使用できる優れた HDMI ケーブル製品を取り揃えています。RS Pro は、この HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されていると同時に、多くの機器で高品質耐久性に優れ Durable Flexible ケーシングにビデオを追加できます。コネクタはスイベルと回転ポイントを備えており、難しい角度でも簡単に接続できます。また、金フラッシュカバーで腐食を防止します。黒色 PVC 製のコネクタフードにより、未使用時にコネクタを保護します。シンプルさを念頭に置いて設計された HDMI コネクタをコンピュータに直接接続すると、プレゼンテーションや Blu-ray プレーヤーで映画の夜を過ごすときに、 HDTV 又はモニタに画像、ビデオ、サウンドを表示できます。HDMI ケーブルは高速でイーサネットに対応しています。 この HDMI ケーブルの優れた機能の 1 つは、使用するために追加ソフトウェアをダウンロードする必要がないことです。工具は不要で、非常に使いやすく、オスコネクタを接続して遊べるだけです。さまざまな長さが用意されているため、ユーザーは、ニーズに最も適した場所に適した長さを選択できます。 低プロファイルで非常に軽量なため、ラップトップバッグやリュックサックに入れることができます。 特長と利点 コネクタにはスイベルと回転ポイントがあり、困難な角度でも装置を接続できます 腐食を防ぐ金フラッシュカバー 黒色 PVC 製のコネクタフードは、コネクタを使用しないときに保護機能を強化しています イーサネットサポート HDMI オスコネクタ x 2 1 m のケーブル長 ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 HDMI ケーブルは、入力からの優れた品質のビデオ及び音声を表示するために使用されます。たとえば、DVD プレーヤーを出力に追加します。例:4K HD TV 。このケーブルは、ねじロック式の 4K や Ultra HD ディスプレイなどの HDMI 対応デバイスにすばやく簡単に接続できます。オフィスでも家庭でも、あらゆる環境で偶発的な信号の損失や脱落を防止するのに最適です。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro HDMI-HDMI 0.5 m RS Pro では、 0.5 m から 10 m までのケーブルを使用できる優れた HDMI ケーブル製品を取り揃えています。RS Pro は、この HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されていると同時に、多くの機器で高品質耐久性に優れ Durable Flexible ケーシングにビデオを追加できます。コネクタはスイベルと回転ポイントを備えており、難しい角度でも簡単に接続できます。また、金フラッシュカバーで腐食を防止します。黒色 PVC 製のコネクタフードにより、未使用時にコネクタを保護します。シンプルさを念頭に置いて設計された HDMI コネクタをコンピュータに直接接続すると、プレゼンテーションや Blu-ray プレーヤーで映画の夜を過ごすときに、 HDTV 又はモニタに画像、ビデオ、サウンドを表示できます。HDMI ケーブルは高速でイーサネットに対応しています。 この HDMI ケーブルの優れた機能の 1 つは、使用するために追加ソフトウェアをダウンロードする必要がないことです。工具は不要で、非常に使いやすく、オスコネクタを接続して遊べるだけです。さまざまな長さが用意されているため、ユーザーは、ニーズに最も適した場所に適した長さを選択できます。 低プロファイルで非常に軽量なため、ラップトップバッグやリュックサックに入れることができます。 特長と利点 コネクタにはスイベルと回転ポイントがあり、困難な角度でも装置を接続できます 腐食を防ぐ金フラッシュカバー 黒色 PVC 製のコネクタフードは、コネクタを使用しないときに保護機能を強化しています イーサネットサポート HDMI オスコネクタ x 2 1 m のケーブル長 ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 HDMI ケーブルは、入力からの優れた品質のビデオ及び音声を表示するために使用されます。たとえば、DVD プレーヤーを出力に追加します。例:4K HD TV 。このケーブルは、ねじロック式の 4K や Ultra HD ディスプレイなどの HDMI 対応デバイスにすばやく簡単に接続できます。オフィスでも家庭でも、あらゆる環境で偶発的な信号の損失や脱落を防止するのに最適です。
仕様長さ = 50cmコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro HDMI-HDMI 3 m RS Pro では、 0.5 m から 10 m までのケーブルを使用できる優れた HDMI ケーブル製品を取り揃えています。RS Pro は、この HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されていると同時に、多くの機器で高品質耐久性に優れ Durable Flexible ケーシングにビデオを追加できます。コネクタはスイベルと回転ポイントを備えており、難しい角度でも簡単に接続できます。また、金フラッシュカバーで腐食を防止します。黒色 PVC 製のコネクタフードにより、未使用時にコネクタを保護します。シンプルさを念頭に置いて設計された HDMI コネクタをコンピュータに直接接続すると、プレゼンテーションや Blu-ray プレーヤーで映画の夜を過ごすときに、 HDTV 又はモニタに画像、ビデオ、サウンドを表示できます。HDMI ケーブルは高速でイーサネットに対応しています。 この HDMI ケーブルの優れた機能の 1 つは、使用するために追加ソフトウェアをダウンロードする必要がないことです。工具は不要で、非常に使いやすく、オスコネクタを接続して遊べるだけです。さまざまな長さが用意されているため、ユーザーは、ニーズに最も適した場所に適した長さを選択できます。 低プロファイルで非常に軽量なため、ラップトップバッグやリュックサックに入れることができます。 特長と利点 コネクタにはスイベルと回転ポイントがあり、困難な角度でも装置を接続できます 腐食を防ぐ金フラッシュカバー 黒色 PVC 製のコネクタフードは、コネクタを使用しないときに保護機能を強化しています イーサネットサポート HDMI オスコネクタ x 2 1 m のケーブル長 ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 HDMI ケーブルは、入力からの優れた品質のビデオ及び音声を表示するために使用されます。たとえば、DVD プレーヤーを出力に追加します。例:4K HD TV 。このケーブルは、ねじロック式の 4K や Ultra HD ディスプレイなどの HDMI 対応デバイスにすばやく簡単に接続できます。オフィスでも家庭でも、あらゆる環境で偶発的な信号の損失や脱落を防止するのに最適です。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS Pro HDMI-HDMI 2 m RS Pro では、 0.5 m から 10 m までのケーブルを使用できる優れた HDMI ケーブル製品を取り揃えています。RS Pro は、この HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されていると同時に、多くの機器で高品質耐久性に優れ Durable Flexible ケーシングにビデオを追加できます。コネクタはスイベルと回転ポイントを備えており、難しい角度でも簡単に接続できます。また、金フラッシュカバーで腐食を防止します。黒色 PVC 製のコネクタフードにより、未使用時にコネクタを保護します。シンプルさを念頭に置いて設計された HDMI コネクタをコンピュータに直接接続すると、プレゼンテーションや Blu-ray プレーヤーで映画の夜を過ごすときに、 HDTV 又はモニタに画像、ビデオ、サウンドを表示できます。HDMI ケーブルは高速でイーサネットに対応しています。 この HDMI ケーブルの優れた機能の 1 つは、使用するために追加ソフトウェアをダウンロードする必要がないことです。工具は不要で、非常に使いやすく、オスコネクタを接続して遊べるだけです。さまざまな長さが用意されているため、ユーザーは、ニーズに最も適した場所に適した長さを選択できます。 低プロファイルで非常に軽量なため、ラップトップバッグやリュックサックに入れることができます。 特長と利点 コネクタにはスイベルと回転ポイントがあり、困難な角度でも装置を接続できます 腐食を防ぐ金フラッシュカバー 黒色 PVC 製のコネクタフードは、コネクタを使用しないときに保護機能を強化しています イーサネットサポート HDMI オスコネクタ x 2 1 m のケーブル長 ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 HDMI ケーブルは、入力からの優れた品質のビデオ及び音声を表示するために使用されます。たとえば、DVD プレーヤーを出力に追加します。例:4K HD TV 。このケーブルは、ねじロック式の 4K や Ultra HD ディスプレイなどの HDMI 対応デバイスにすばやく簡単に接続できます。オフィスでも家庭でも、あらゆる環境で偶発的な信号の損失や脱落を防止するのに最適です。
仕様長さ = 2mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

長さ = 1.2m。コネクタ1 = HDMI。コネクタ 2 = HDMI。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 白。。このケーブルはバージョン1.2aまでのHDMI標準の要件に対応. RS PRO HDMI-HDMIケーブル. このRS PRO HDMI (高精細マルチメディアインターフェース)ケーブルは、HDTV、Freeview、又はその他のHDMIデバイスに最適なオス-オスケーブルです。これらのケーブルは、PCモニタ、デジタルテレビ、デジタルオーディオデバイスの接続として使用されます。最大解像度1080iの高品質のビデオとオーディオに対応し、家庭やオフィスでの使用に最適です。 RS PROシリーズのHDMIケーブルは、さまざまな用途に適した信頼性の高い堅牢なリードを実現するために厳しくテストされています。HDMIリードは、産業用及び住居用設備の両方に使用できるため、家庭、オフィス、学校に最適です。 このRS PROシリーズでは、さまざまなケーブルの長さを用意しています。 ; 489-428 489-428 . 1m (黒) ; 489-412 489-412 - 2m (黒) ; 489-422 489-422 . 3M ( 黒 ) ; 489-466 489-466 . 5m (黒 ; 489-399 489-399 . 10m ( 黒 ) ; 489-400 489-400 . 15m (黒) ; 876-2393 876-2393 .1.2m (白) HDMIケーブルは、HDTV、ホームシアターエンターテイメントシステム、ゲームコンソール、Blu-rayプレーヤーに不可欠です。RS PROでは、スタンダードHDMIケーブル、イーサネット対応スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブルなど、各種HDMIケーブルを用意しています。. 特長と利点:. コンパクトで使いやすい設計で、消費者の機器のニーズに応えます 5 Gb/s の帯域幅は、非圧縮のオーディオ / ビデオを 1 本のケーブルでサポートします 信号レイアウトの低インピーダンスのミスマッチ 完全にシールドされた ESD 保護 HDMI 1.2B 規格に準拠し、この規格で必要とされる高帯域幅を実現 金めっきコンタクト HDMI (19pin) オス - HDMI (19pin) オス. 代表的用途 ゲームコンソール テレビ コンピュータモニタ デジタル放送 プラズマディスプレイ LCD サテライトボックス DVD プレーヤー よくある質問 Q : HDMI が優れているのはなぜですか. A : HDMI ケーブルを使用すると、ビデオとオーディオの両方に多数のケーブルを使用する必要がなくなります。最新バージョンのHDMIでは、4K、3D HD信号など、今日のビデオ用途で必要とされる転送速度を処理できます。HDMIケーブルは、新しいバージョンのHDMIに対応した新しい機器に使用する場合も新しいケーブルを購入する必要がないように設計されています。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、あらゆるセットアップに対応するさまざまなマルチメディアケーブルが用意されています。カスタマイズされた媒体のスタジオを合うか、またはあなたの家の催し物の組み立てを単に改良するかどうか、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ケーブルタイプHDMIケーブル コネクタAジェンダーオス コネクタAHDMI コネクタBジェンダーオス コネクタBHDMI シース色 シールド銅ホイル 規格UL 20276 許容電圧(V)30
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro 10 m DVI-D デュアルリンクケーブル - 黒 信頼できる信頼性の高い自社ブランド RS Pro のデュアルリンク DVI-D オス - オス DVI-D ケーブルは、モニターへの高速デジタル接続を可能にし、グラフィックカードやマザーボードなどのビデオソースから高品質のデジタル画像を直接作成します。RS Pro オス - オス DVI-D ケーブルのコネクタは、耐腐食性を備え Durable 金めっきカバーで作られており、常に高品質の接続を確保します。DVI-D はデュアルリンクケーブルなので、一部のピンしか接続しないシングルリンクケーブルとは異なり、すべてのピンが接続されているため非常に高い解像度を実現できます。 特長と利点 DVI-Dコネクタタイプ デュアルリンクケーブルにより、より高い解像度を実現 グラフィックカードから直接、高速で高品質なデジタル画像を送信できます Durable Black シース オス - オス接続 代表的用途 グラフィックカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送 コンピュータモニタ ノートブック デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ よくある質問 DVIケーブルにはどのような種類がありますか DVI-A: アナログ信号を伝送し、アダプタを使用してVGA信号に対応できますが、HDMIには対応しません。 DVI-D :アナログに変換せずに、デジタル信号を直接伝送します DVI-I: デジタル信号又はアナログ信号を伝送できます。 USBケーブルが機能する仕組み DVI-D ケーブルは、デジタル信号をビデオカードからアナログに、またアナログに変換し直すプロセスを排除することで機能します。 ビデオカードからモニタへの直接リンクを提供することで、高画質の映像を生成できる高速接続が確立されます。 シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか
仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒シールド = ホイル素線径 = 26 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

RS Pro Visual Modular カプラコンバータ、 10 m RJ45 キット RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 4 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RJ45 カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。このキットには、すばやく簡単にフックアップできるように各種 10 m ケーブルが付属しています。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RJ45カプラ 10 m SVGA ケーブル x 1 10 m 3.5 mm ステレオケーブル x 1 10 m HDMI ケーブル x 1 10 m イーサネットケーブル x 1 用途 これらの 4 ポートオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 4オス/メス = メス寸法 = 51 x 124 x 130mm高さ = 51mm長さ = 124mm幅 = 130mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro Visual Modular オーディオカプラコンバータ、 10 m キットです RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 7 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RCA カプラ x 3 、 USB タイプ B- タイプ A カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。このキットには、すばやく簡単にフックアップできるように各種 10 m ケーブルが付属しています。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RCA カプラ x 3 USB タイプ B-USB タイプ A カプラ 10 m SVGA ケーブル x 1 10 m 3.5 mm ステレオケーブル x 1 10 m HDMI ケーブル x 1 5 m 3 RCA ケーブル x 1 10 m アクティブ USB2.0 延長ケーブル x 1 0.5 m USB 2.0 タイプ A ( M ) - タイプ A ( M )データケーブル x 1 用途 これらの 7 ポートのオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 7オス/メス = メス寸法 = 51 x 120 x 190mm高さ = 53mm長さ = 120mm幅 = 190mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro 1080p DisplayPort-DVI-D ケーブル、オス - オス - 3 mこの DisplayPort-DVI-D ケーブルを使用すると、 DisplayPort 搭載コンピュータやグラフィックカードを DVI ( Digital Visual Interface )モニタなどの出力デバイスに接続することができます。一般的に、プレゼンテーションやオーディオビジュアルディスプレイに使用されます。DisplayPort インターフェースは、 VESA ( Video Electronics Standards Association )によって開発されました。これは、 HDMI の代替品として使用できるロイヤリティフリーの製品で、同じ高パフォーマンスを誇ります。 RS Pro シリーズに属するこのケーブルは、熟練したエンジニアによってテストされています。最大 1080p の 8 ビット / 10 ビットディープカラービデオ解像度と最大 10.8Gpbs のビデオ帯域幅をサポートします。 このケーブルは長さが 3 m で、 20 ピンオスコネクタが付属し、便利なラッチで所定の位置に固定できます。このコネクタフードは Durable Black PVC 製で、摩耗に耐えます。また、ケーブルの損傷を防ぐストレインリリーフ及びコネクタを保護するダストキャップも付属しています。特長と利点 DisplayPort - DVI-D ケーブル DVI-D コネクタ オス - オスケーブル 長さ 3 m 絶縁性と耐久性に優れた PVC 絶縁被覆 ラッチ付き 20 ピンオスコネクタで確実に固定 最大 1080p の解像度を提供 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーを有効にします 1Mbps 双方向補助チャネルをサポート 内部ワイヤサイズは 30 AWGRS PROコネクタ A : DisplayPort M を表示します コネクタ B : DVI-D M 長さ: 3 メートル 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 30 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷



仕様サイズ:シングルギャング●コネクタ数:3●コネクタのタイプ:HDMI、SVGA、USB A●オス・メス:メス●USBコネクタはスタブのみです。 プレート自体の厚さは10 mmです。 残りのスペースで、スタブ / ケーブルを必要な方向に曲げることができます。. シングルフェイスプレートHDMI / SVGA / USBシリーズ. HDMI / VGA / USBフェイスプレートに正面にはメスコネクタがあるため、壁の後ろでケーブルを配線しながら様々なデバイスを接続できます。 このシングルギャングユニットは、標準サイズの電気バックボックスにフィットします。. 特長と利点: 様々なケーブル長を用意 - スタブ、5 m、7 m、10 m、15 m、20 m スタブにはメスソケット付き その他の長さのものは端にオスコネクタ付き. 用途. オフィス 会議室 学校 病院 ホテル. このシリーズの内容:. 品番 ; 919-4038 919-4038 には、5 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4040 919-4040 には、10 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4044 919-4044 には、15 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4047 919-4047 には、7 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4053 919-4053 には、20 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4056 919-4056 には、スタブが付属(ケーブルは別売り) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)