RS Pro オス HDMI - メス SVGA アダプタ 信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に搭載された HDMI オス - メス SVGA アダプタは、デジタル HDMI 信号をアナログ SVGA 信号に変換する優れた機能を備えており、 HDMI ソースを SVGA モニタに簡単に接続できます。Durable Adapter 内部の変換は内蔵チップセットによって実現され、接続が簡単になります。この使いやすいアダプタは、 HDMI 信号と SVGA 信号の両方に対応しているため、機器を交換する必要がありません。この汎用性の高いアダプタは、 HDMI コネクタに金めっき仕上げのカバーが付いており、ニッケルめっきの SVGA コネクタが付いているため、腐食を防ぎ、毎回高品質の接続を確保します。 特長と利点 デジタル HDMI をアナログ SVGA に変換します VGA よりも高解像度 Durable Black PVC シース オス - メスアダプタ ビデオとオーディオを 1 つにまとめる 高性能 ユーザーフレンドリ 代表的用途 コンピュータモニタ PCやテレビのディスプレイ ラップトップ 接続方法 HDMI-SVGA アダプタを使用するのは、すばやく簡単です。HDMI コネクタをラップトップやデスクトップなどのデバイスに接続し、ケーブルの SVGA コネクタをデバイスの SVGA ポートに接続するだけで、 2 つの間の高品質な接続が可能になります。 このアダプタはビデオ信号とオーディオ信号を伝送できますか HDMI に対応しているため、このアダプタは追加のケーブルを使用することなく、 SVGA ディスプレイモニタにビデオ信号とオーディオ信号の両方を伝送できるため、非常に汎用性の高い機器になります。ただし、 VGA ケーブルはビデオ信号を伝送することしかできないため、追加のケーブルを使用する必要がある場合があります。 VGAとSVGAの違いは何ですか VGA ( Video Graphics Array )は、コンピュータのモニタおよびディスプレイで使用される接続です。640 x 480 の低解像度をサポートしており、古くなっています。SVGA (Super Video Graphics Array) は、 1024 x 768 の 8 ビットピクセル以上の解像度を提供する、 VGA のはるかに高品質で改良されたバージョンです。 DVI と HDMI の違いは何ですか この 2 つは、高品質のデジタル画像を表示できるという点では似ていますが、 HDMI ケーブルは、音声も伝送できるため、最新のテレビで使用する標準ケーブルとなっており、 1 本のケーブルですべてを表示するのに最適です。一方、 DVI ケーブルは、 LCD 画面やコンピュータモニタに高品質のデジタル画像を表示するのに適しており、デジタルコンバータを介して HDMI ポートに接続することもできるため、汎用性が高くなります。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = VGAタイプ = HDMI-VGAアダプタ終端1 = オス HDMI (1)終端2 = メス VGA (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1長さ = 150mm色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
RS Pro オス VGA- メス SVGA 、 3M 、 3 m メーカーの RS Pro 3 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。このコネクタは、一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。 メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続がばらばらになり、接続の問題が発生する危険を防止します。RS PROシリーズのVGA、DVI、HDMIケーブル及びコンバータは、さまざまな用途に適した信頼性の高い堅牢なリードを実現するために厳しくテストされています。 特長と利点 低プロファイルVGAコネクタ メスコネクタに六角ナットを取り付けて確実に接続する 目立つ場所や、スペースが限られたラックに最適 PC / ラップトップ、プロジェクター、ディスプレイ画面のビデオ信号の接続に使用可能 代表的用途 VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。コンピュータとモニタ間、コンピュータとテレビの間、コンピュータとラップトップの間で信号を接続して送信するために使用されます。 ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタではなく、mini-VGAポートが必要になる場合があります。 よくある質問 VGAとSVGAの違いは何ですか Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 x 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 x 600以下の高解像度に対応しています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。 RS Pro では、あらゆるセットアップに対応できるように、さまざまなマルチメディアケーブルを用意しています。カスタマイズされたメディアスタジオに合わせても、ホームエンターテイメントのセットアップを簡単に改善しても、 RS Pro はあらゆる段階に対応します。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro オス VGA- メス SVGA 、 1 m RS Pro 1 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。このコネクタは、一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。 メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続がばらばらになり、接続の問題が発生する危険を防止します。RS PROシリーズのVGA、DVI、HDMIケーブル及びコンバータは、さまざまな用途に適した信頼性の高い堅牢なリードを実現するために厳しくテストされています。 特長と利点 低プロファイルVGAコネクタ メスコネクタに六角ナットを取り付けて確実に接続する 目立つ場所や、スペースが限られたラックに最適 PC / ラップトップ、プロジェクター、ディスプレイ画面のビデオ信号の接続に使用可能 代表的用途 VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。コンピュータとモニタ間、コンピュータとテレビの間、コンピュータとラップトップの間で信号を接続して送信するために使用されます。 ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタではなく、mini-VGAポートが必要になる場合があります。 よくある質問 VGAとSVGAの違いは何ですか Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 x 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 x 600以下の高解像度に対応しています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 1m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
RS Pro USB タイプ C-HDMI / VGA アダプタは、オス USB C 接続でメス HDMI / メス VGA ポートに接続します。この接続には、黒色の PVC ジャケットと黒色の ABS シェルが付いています。コネクタはニッケル製で、ケーブルがブーツの端の周りで割れないようにストレインリリーフ付きです。最大 4k @ 30 Hz の HDMI 解像度をサポートしています 最大 1080p @ 60 Hz の VGA 解像度をサポートしています ミラーをサポートします 拡張モードをサポートします SST をサポートします
仕様ビデオ接続タイプ = HDMI, VGA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
RS Pro USB Type C-DVI 、 HDMI 、 SVGA RS Pro USB Type C-DVI 、 HDMI 、 SVGA アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。DVI 、 HDMI 、 SVGA 接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えており、 Durable なハウジングで最高の性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、 DVI 、 HDMI 、又は VGA モニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はグラフィックカードに接続するなど、柔軟性を高めるために最適です コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 最大 4K Ultra HD @ 30 Hz の HDMI 解像度、最大 1080p @ 60 Hz の DVI 解像度、最大 1920 x 1200 @ 60 Hz の VGA 解像度をサポートします MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 一度にサポートされるビデオ出力は 1 つだけです 複数の接続が使用されている場合は、 DVI 、 HDMI 、 VGA の順に優先順位が付けられます
仕様ビデオ接続タイプ = DVI, HDMI, VGA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
RS Pro DisplayPort - HDMI アダプタですRS Pro 15 cm オス DisplayPort-HDMI メス白アダプタは、 DVI / VGA を交換するように設計された 20 ピン DP ラッチ式コネクタを備えています。このコネクタフードは白色 PVC 製で、コネクタを保護するためのダストキャップが付属しています。コネクタの TOP にはラッチリリースがあり、ケーブルを支えるためフードの端にはストレインリリーフがあります。DisplayPort 搭載コンピュータ又はグラフィックカードを使用して、 HDMI モニタ / デバイス / テレビを使用するのに最適なソリューションです。特長と利点 DisplayPort v1.1 互換 高品質のオプションデジタルオーディオ伝送を可能にします HDMI V1.3b 互換 1080P のフル解像度、 24 ビットのカラー深度をサポート用途 Blu-ray プレーヤー ゲームコンソール 自宅の PC認定 CE認定 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm外側シース材質 = PVC外被色 = 白素線径 = 30 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
RS Pro Visual Modular カプラコンバータです RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 4 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RJ45 カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RJ45カプラ 用途 これらの 4 ポートオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 4コネクタのタイプ = 3.5 mmステレオソケット、HDMI、 RJ45、 VGAオス/メス = メス寸法 = 51 x 124 x 130mm高さ = 51mm長さ = 124mm幅 = 130mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様サイズ:シングルギャング●コネクタ数:3●コネクタのタイプ:HDMI、SVGA、USB A●オス・メス:メス●USBコネクタはスタブのみです。 プレート自体の厚さは10 mmです。 残りのスペースで、スタブ / ケーブルを必要な方向に曲げることができます。. シングルフェイスプレートHDMI / SVGA / USBシリーズ. HDMI / VGA / USBフェイスプレートに正面にはメスコネクタがあるため、壁の後ろでケーブルを配線しながら様々なデバイスを接続できます。 このシングルギャングユニットは、標準サイズの電気バックボックスにフィットします。. 特長と利点: 様々なケーブル長を用意 - スタブ、5 m、7 m、10 m、15 m、20 m スタブにはメスソケット付き その他の長さのものは端にオスコネクタ付き. 用途. オフィス 会議室 学校 病院 ホテル. このシリーズの内容:. 品番 ; 919-4038 919-4038 には、5 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4040 919-4040 には、10 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4044 919-4044 には、15 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4047 919-4047 には、7 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4053 919-4053 には、20 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4056 919-4056 には、スタブが付属(ケーブルは別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード