カテゴリ

  • 制御機器(2)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • トーグ安全工業(5)
  • ヨシオ(4)
  • 日本緑十字社(3)
  • 仙台銘板(3)
  • グリーンクロス(3)
  • キタムラ産業(2)
  • ミズケイ(2)
  • ジェイウィン(J win)(2)
  • RS PRO
  • 共立電気計器(1)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)

「LED矢印」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Switch ILL Rotary selector 19mm Red 12V RS PROSwitch ILL Rotary selector 19mm Red 12VRS PRO
4,210税込4,631
1個
7日以内出荷
仕様EN50102、IEC62262:2002. パッケージには、スイッチ、ナット、及びパネルシーリングOリングが含まれます。. アンチバンダルIP67ロータリセレクタスイッチ - (19 mm). ステンレススチール製の維持動作アンチバンダルセレクタスイッチは、IP67パネル上保護及び0.2 Jの衝撃エネルギーに耐えるIK02抵抗を備えています。 赤、緑、青の照明や、定格電圧12 V、24 V及び220 VのLEDを用意しています。. 機械的寿命: 負荷なしで50000回 照光式スイッチ機能の矢印、オン-オンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロータリスイッチ RS PRORS PRO ロータリスイッチRS PRO
879税込967
1個
7日以内出荷
led丸型特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら