8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ねじサイズ = M4長さ = 50mmねじ山ピッチ = 0.7mmヘッド形状 = 六角穴材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 A4 (316)ステンレススチール製六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 A4ステンレススチール以外のねじについては、DIN規格912に準拠するスチール素材色、光沢亜鉛めっきスチール、チタン、A2 (304)ステンレススチール製六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじA4六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 飲食料品、自動車、航空宇宙などの様々な業界における機械修理及びメンテナンス用途に適しています。 このシリーズの留め具製品は、A4 (316)ステンレススチール製で、飲食料品、オフショア及び海洋業界での使用に最適です。 A4 (316)ステンレススチールは、A2ステンレススチールよりも耐腐食性が優れていますが、高価です。ただし、耐腐食性に優れたチタンよりもお手頃です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじはすべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 医療用 車載用途 施設及びメンテナンス用途 オフショア及び海上用途
1袋(50個)
特価
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様本体長さ = 50mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
9,900 税込10,890
7日以内出荷

用途 = 化学薬品。吸収容量 = 50 L。サイズ = 610mm x 150mm x 480mm。。RS Pro 50 リットル化学薬品流出処理キット. RS PRO RS Pro ブランドのこの化学薬品流出処理キットは、小規模な流出処理に対応するように設計されています。携帯性に優れているため、迅速かつ効率的に発生する可能性のあるあらゆるインシデントに対応できます。化学薬品流出処理キットは、 50 リットルの流出した化学薬品液体を吸収します。. 特長と利点. 流出したパッドや靴下などの必須アイテムを含む 高視認性のビニール製ショルダーバッグにより、事故発生場所への搬送が容易 迅速な吸収、高品質のソックスとパッドで、流出物を素早く吸収します. 用途. 化学物質 危険な液体 オイルと燃料 一般的な液体および水性液体. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
25,980 税込28,578
7日以内出荷

RS Pro 減速バンプ RS Pro ヘビーデューティ減速バンプは、加硫ゴム製で、 UV 耐性を備えています。減速バンプは、車両の速度を遅くすることで交通の流れを調整する装置で、車両のドライバーだけでなく、歩行者の安全性も向上させます。RS Pro では、駐車場や私道など、さまざまな場所の交通を制御するのに役立つ減速バンプやアクセサリを豊富に取り揃えています。すばやく簡単に取り付けられるように、固定具又は接着剤を介して道路表面に取り付けられるように設計されています。これらの速度は 10 MPH に運転者を減速する。 特長と利点 ゴム製の減速バンプは、減速する際に停止せずに使用するのに最適です 1 人ですばやく取り付け可能 1 m ( 2 x 50 cm 、 1 黒及び 1 黄)のモジュール式減速バンプ ダブテールを備えているため、すばやく簡単に組み立てられます 4 つのアイ ecats を統合した 内蔵ケーブル溝 x 2 :径 40 mm 7 cm の高さで 10-15 km/h まで減速可能で、 50 T までの自動車やトラックに対応します コンクリート、ターマック、アスファルトに取り付け可能 7 cm の高さで 10-15 km/h まで減速可能で、 50 T までの自動車やトラックに対応します 耐紫外線性 用途 減速バンプ(スピード・ハンプ、スピード・クッション、さらには寝用警官とも呼ばれています!) 効果的な静穏手段は、車両の速度と交通の流れを制御するのに役立ち、道路、駐車場、又はモーターリストが低速制限に従う必要があるあらゆる場所で使用されます。減速バンプは、交通の往来のある場所を横切るケーブル及びワイヤを保護するために使用することもできます。一般的には、にあります 航空 - 空港の滑走路 駐車場 道路 自転車レーン バスレーン ショッピングセンター 病院 製造現場 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 速度制限策 このシリーズの減速バンプは、黄色と黒色のセクションが混在した状態で提供され、視認性を高め、キャットアイを内蔵して、夜間の視認性を最大限に高めています。モジュラ構造により、個々の設置場所の要件に合わせて簡単に設置及び再配置できます。このバンプは、コンクリートへの固定に適した伸縮式ボルトを使用して固定されます。
仕様高さ = 70 ミリ幅 = 500mm奥行き(深さ) = 5 m制限速度 = 15km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = ありケーブル寸法 = 40mm取り付け = ラグねじ及びアンカー
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

RS Pro 減速バンプ RS Pro ヘビーデューティ減速バンプは、加硫ゴム製で、 UV 耐性を備えています。減速バンプは、車両の速度を遅くすることで交通の流れを調整する装置で、車両のドライバーだけでなく、歩行者の安全性も向上させます。RS Pro では、駐車場や私道など、さまざまな場所の交通を制御するのに役立つ減速バンプやアクセサリを豊富に取り揃えています。すばやく簡単に取り付けられるように、固定具又は接着剤を介して道路表面に取り付けられるように設計されています。これらの速度は 10 MPH に運転者を減速する。 特長と利点 ゴム製の減速バンプは、減速する際に停止せずに使用するのに最適です 1 人ですばやく取り付け可能 1 m ( 2 x 50 cm 、 1 黒及び 1 黄)のモジュール式減速バンプ ダブテールを備えているため、すばやく簡単に組み立てられます 4 つのアイ ecats を統合した 内蔵ケーブル溝 x 2 :径 40 mm 7 cm の高さで 10-15 km/h まで減速可能で、 50 T までの自動車やトラックに対応します コンクリート、ターマック、アスファルトに取り付け可能 7 cm の高さで 10-15 km/h まで減速可能で、 50 T までの自動車やトラックに対応します 耐紫外線性 用途 減速バンプ(スピード・ハンプ、スピード・クッション、さらには寝用警官とも呼ばれています!) 効果的な静穏手段は、車両の速度と交通の流れを制御するのに役立ち、道路、駐車場、又はモーターリストが低速制限に従う必要があるあらゆる場所で使用されます。減速バンプは、交通の往来のある場所を横切るケーブル及びワイヤを保護するために使用することもできます。一般的には、にあります 航空 - 空港の滑走路 駐車場 道路 自転車レーン バスレーン ショッピングセンター 病院 製造現場 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 速度制限策 このシリーズの減速バンプは、黄色と黒色のセクションが混在した状態で提供され、視認性を高め、キャットアイを内蔵して、夜間の視認性を最大限に高めています。モジュラ構造により、個々の設置場所の要件に合わせて簡単に設置及び再配置できます。このバンプは、コンクリートへの固定に適した伸縮式ボルトを使用して固定されます。
仕様高さ = 70 mm幅 = 500mm奥行き(深さ) = 2.5 m制限速度 = 15km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = ありケーブル寸法 = 40mm取り付け = ラグねじ及びアンカー
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様ケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +165℃許容電圧 = 1 kVRS 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグケーブルアセンブリ. 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグ1.2 mケーブルアセンブリを構成する50 ΩニッケルめっきBNCプラグは、片側に銀の中央コンタクト、もう片側に2個の4 mmピギーバック型結束ピンプラグを備えています。 このRS 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグケーブルアセンブリはRG 58C/U、URM76、又は互換ケーブルを使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,240 税込5,764
5日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 75mmプローブ径 = 12.7mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +150℃ターミナルタイプ = ネジプローブ材質 = ステンレス鋼適応ケーブル径 = M20配線数 = 2 x 4精度 = クラスB屋外 / 冷凍倉庫温度センサ. PT100 4ワイヤ(クラスB)センサ、IP67壁面取り付け型ハウジング 有孔ステンレススチールシース 2、3、4本のワイヤ接続 ハウジングの寸法: 80 x 74 x 54 mm プローブの寸法: 12.5 x 75 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,260 税込42,086
7日以内出荷

関連キーワード