「MOS8」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS PRO 3極油圧ボール弁. 3極油圧ボール弁が必要な場合は、RS PROのL字形ボアシリーズを参照してください。油圧ボールバルブの主な用途は、油圧システムの流体を導入して制御することです。RS PROは、これらのよく構造されたスチール製油圧ボールバルブを1/2インチ、3/4インチ、及び3/8インチのねじサイズで提供することを誇りに思います。アプリケーション中、これらのバルブは、交換オプションを必要とするほとんどの回路に含まれます。さらに、シンプルな設計と頑丈な構造により、最小限のメンテナンス要件で信頼性と耐久性を発揮します。. 特長. ;ul> ;li>L字形の内径を備えている3極ボールバルブ ;/li> ;li>ライン取り付け ;/li> ;li>流量の混合又は分配に最適したバルブ ;/li> ;li>3つのねじ接続を用意 ;/li> ;li>水及びオイルと併用 ;/li> ;li>ニトリルシール、DelrinRボールシート ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>ボディ材質: スチール ;/li> ;li>ニトリルゴム(ステムシール)、POM-Mos2(ボールシール) ;/li> ;li>ねじ標準: G ;/li> ;li>動作温度: -20℃ +100℃ ;/li> ;/ul>. RS PRO 3極油圧ボール弁タイプ - 別売り. ;ul> ;li>3/8インチ、RS品番: ; 243-1800 243-1800 ;/li> ;li>1/2インチ、RS品番: ; 243-1816 243-1816 ;/li> ;li>3/4インチ、RS品番: ; 243-1822 243-1822 ;/li> ;/ul>
仕様メーカーシリーズ = BK3ポート数 = 3極接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 315バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ = BKHポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = 亜鉛不動態化鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 500バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = Nylon密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa硬さ = M88 (ロックウェル)燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 8 → 9%最高使用温度 = +160℃伸長 = 25%電気絶縁されていない素材. ナイロン6. MoS 2 含有黒色押出成形ナイロン6. 優れたスライド及びドライランニング性 オイル、グリス、ガソリンなどに対する耐性 簡単に溶接、接着、機械加工、及び研磨仕上げ可能 UV及び天候に対する耐性 フリクションベアリング / ストリップ、ギア、キャスター、プーリー、チェーン、ホイール、及び機械パーツなどに最適 黒色 シートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード