カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • onsemi(387)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(181)
  • KTM(151)
  • SMC(106)
  • DUCATI(99)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(71)
  • StarTech.com(71)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(66)
  • 河村電器産業(60)
  • WURTH ELEKTRONIK(59)
  • 三菱ふそう(55)
  • KITACO(53)
  • KVK(50)
  • MV AGUSTA(50)
  • NOKクリューバー(48)
  • アズワン(46)
  • CF POSH(37)
  • SUGICO(スギコ)(34)
  • 東洋バルヴ(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NSF」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO NSFシリーズ スピードコントローラ RS PRORS PRO NSFシリーズ スピードコントローラRS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ = NSF
RS PRO NSFシリーズ スピードコントローラ RS PRORS PRO NSFシリーズ スピードコントローラRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ = NSF
RS PRO NSFシリーズ スピードコントローラ RS PRORS PRO NSFシリーズ スピードコントローラRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ = NSF
RS PRO NSFシリーズ スピードコントローラ RS PRORS PRO NSFシリーズ スピードコントローラRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ = NSF
ホース RS PRO 30m RS PROホース RS PRO 30mRS PRO
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 16mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 15 bar使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 黄長さ = 30m高視認性強化ホース. RS Proの高視認性ホースは、非常に目立つ強化ホースを必要とする用途に最適です。 摩耗性及び耐薬品性に優れたメーカーの高視認性ホースは、従来のカラーホースの200 %以上光を反射するため、薄暗い環境に最適です。 RS Proの高視認性ホースは、食料、水、空気、化学薬品ガス、燃料、油の移送などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. 視認性に優れています。 柔軟性が高く使いやすい製品です。 食品機器用材料及び食品接触用途向けのEC及びNSF51に準拠しています。 NSF61: 飲料水システムの構成要素、健康への影響 RoHS対応。 飲料水の汚染を減らせるようにカドミウム及びシリコン不使用の材質が使用されています。 さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対する耐性に優れています。 壁を厚くして耐久性を高め、耐摩耗性を向上させています。 厳選された高張力のポリエステル繊維を最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的で圧力バランスのとれたホースとなっています。 作働圧力10バール @ 4:1安全ファクタ 使用温度 = -15 → + 60 ℃ ISO5774に準拠した製造. 用途. 空圧式 - 空圧工具、ホースリール 潅漑 - 温室、ゴルフコース 農業 - 洗浄 + 動物用飲料水給水 海洋 / レジャー - 船舶、トレーラー、マリーナ向けの飲料水移送 食料 - 食物や液体の移送用 自動車 - 給油場、タイヤ空気注入 産業用 / 家庭用清掃サービス - 窓の清掃 航空宇宙 - 空圧工具、ホースリール 防護服及び呼吸保護装置
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 30m RS PROホース RS PRO 30mRS PRO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6mm外径 = 11.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 16 バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 黄長さ = 30m高視認性強化ホース. RS Proの高視認性ホースは、非常に目立つ強化ホースを必要とする用途に最適です。 摩耗性及び耐薬品性に優れたメーカーの高視認性ホースは、従来のカラーホースの200 %以上光を反射するため、薄暗い環境に最適です。 RS Proの高視認性ホースは、食料、水、空気、化学薬品ガス、燃料、油の移送などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. 視認性に優れています。 柔軟性が高く使いやすい製品です。 食品機器用材料及び食品接触用途向けのEC及びNSF51に準拠しています。 NSF61: 飲料水システムの構成要素、健康への影響 RoHS対応。 飲料水の汚染を減らせるようにカドミウム及びシリコン不使用の材質が使用されています。 さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対する耐性に優れています。 壁を厚くして耐久性を高め、耐摩耗性を向上させています。 厳選された高張力のポリエステル繊維を最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的で圧力バランスのとれたホースとなっています。 作働圧力10バール @ 4:1安全ファクタ 使用温度 = -15 → + 60 ℃ ISO5774に準拠した製造. 用途. 空圧式 - 空圧工具、ホースリール 潅漑 - 温室、ゴルフコース 農業 - 洗浄 + 動物用飲料水給水 海洋 / レジャー - 船舶、トレーラー、マリーナ向けの飲料水移送 食料 - 食物や液体の移送用 自動車 - 給油場、タイヤ空気注入 産業用 / 家庭用清掃サービス - 窓の清掃 航空宇宙 - 空圧工具、ホースリール 防護服及び呼吸保護装置
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 30m RS PROホース RS PRO 30mRS PRO
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 13.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 16 バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 黄長さ = 30m高視認性強化ホース. RS Proの高視認性ホースは、非常に目立つ強化ホースを必要とする用途に最適です。 摩耗性及び耐薬品性に優れたメーカーの高視認性ホースは、従来のカラーホースの200 %以上光を反射するため、薄暗い環境に最適です。 RS Proの高視認性ホースは、食料、水、空気、化学薬品ガス、燃料、油の移送などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. 視認性に優れています。 柔軟性が高く使いやすい製品です。 食品機器用材料及び食品接触用途向けのEC及びNSF51に準拠しています。 NSF61: 飲料水システムの構成要素、健康への影響 RoHS対応。 飲料水の汚染を減らせるようにカドミウム及びシリコン不使用の材質が使用されています。 さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対する耐性に優れています。 壁を厚くして耐久性を高め、耐摩耗性を向上させています。 厳選された高張力のポリエステル繊維を最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的で圧力バランスのとれたホースとなっています。 作働圧力10バール @ 4:1安全ファクタ 使用温度 = -15 → + 60 ℃ ISO5774に準拠した製造. 用途. 空圧式 - 空圧工具、ホースリール 潅漑 - 温室、ゴルフコース 農業 - 洗浄 + 動物用飲料水給水 海洋 / レジャー - 船舶、トレーラー、マリーナ向けの飲料水移送 食料 - 食物や液体の移送用 自動車 - 給油場、タイヤ空気注入 産業用 / 家庭用清掃サービス - 窓の清掃 航空宇宙 - 空圧工具、ホースリール 防護服及び呼吸保護装置
RoHS指令(10物質対応)対応
Current Transformer 1600:5A 100x30mm RS PROCurrent Transformer 1600:5A 100x30mmRS PRO
6,860税込7,546
1個
7日以内出荷
仕様巻数比:1600:5 、 内径:100 x 30mm 、 トランスタイプ:クリップフィット 、 全体の高さ:155mm 、 全体の幅:140mm 、 全体的な深さ:45mm 、 入力電流:1.6kA 、 出力電流:5 A 、 最小温度:-5℃ 、 最大温度:+55℃ 、 寸法:140 x 45 x 155 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウント RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウントRS PRO
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
The RS ProSolid State Relay family designed to switch various loads such as heating elements, motors and transformers. The relay is capable of switching high voltages up to 600 VACrms. The built-in varistor secures transient protection for heavy industrial applications.3 phase 55A per phase solid state relay Control voltage: 24-275 VAC24-50 VDC Zero Switching Rated operational voltage: 42-530VACrms Blocking Voltage 1200Vp Non rep surge current t=10ms 600Ap Drop out voltage 1.2VDC Input current <23mA On-state Voltage drop1.6Vrms Industrial housing Built in LED Built in varistor, suitable for heavy applications Response time pickup @50Hz= 10ms Operating temp: -300℃ to 800℃ (-220°F to 176°F)
仕様最大負荷電流 = 55 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac/dc最小負荷電圧 = 42 V ac/dcスイッチングタイプ = ゼロスイッチング最小負荷電流 = 23 mA出力装置 = バリスタシリーズ = RZ3ARoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタン 丸ベルト RS PRO RS PROポリウレタン 丸ベルト RS PRORS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS PRO Green Round Polyurethane BeltIf you need to transfer power in your manufacturing systems or devices, the RS PRO round polyurethane belt is a great option. You can use it in a wide range of equipment, such as packaging machinery or line-shaft roller conveyors. The 5-metre belt has a diameter of 4 mm and a working load capacity of 3.4 kg based on an 8% tension. Polyurethanes elastic and high tensile strength characteristics make it particularly useful for running it through angled pulleys. Its also much easier to join and manipulate compared to rubber, easy to clean and has a hardness of 88 Type A. It has a safe operating temperature of -30℃ to +80℃ and resistance to chemicals, oils and abrasion. Its useable in all types of industrial situations, such as distribution facilities, factories and warehouses.Features and Benefits. Round green polyurethane belt . Hardness of 88 Type A . Length of 30 m . Diameter of 4 mm . Minimum pulley diameter of 38 mm . Minimum operating temperature of -30℃ . Maximum operating temperature of +80℃ . Not food certifiedRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様直径 = 4mmカラー = 緑最小プーリ径 = 38mm長さ = 30m食品認定 = なし使用荷重 = 3.4kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RS PRO 光アダプタ, コネクタタイプ:ST to ST, マルチモード RS PRORS PRO 光アダプタ, コネクタタイプ:ST to ST, マルチモードRS PRO
679税込747
1個
7日以内出荷
RS PRO ST to ST Multi-mode Fibre Optic AdapterProviding excellent durability and precision, this RS PRO fibre optic adapter has a phosphor bronze sleeve for precise alignment and a strong metal housing. Its suitable for single-hole mounting with multi-mode optical fibres. The component is an ST (straight tip) to ST adapter and offers low insertion loss, helping to achieve optimal signal strength across a fibre optical system. It also reduces return loss, or signal reflected back to the source due to impedance, improving the network’s overall performance. The adapter can be easily terminated to cables or fibres using common tools. Multi-mode fibre optic cabling and accessories are most commonly used in applications where large volumes of data need to be sent over a shorter run, such as data transferal between nearby buildings. This fibre optic adapter is RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliant and contains minimal levels (less than 0.1%) of hazardous materials.Features and Benefits. Multi-mode fibre optic adapter . Metal housing material . Connector type A of ST . Connector type B of ST . Suitable for single-hole mounting . Operating temperature range of -20.C to +80.C . RoHS compliantRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様種類 = ST to STマルチモード/シングル = マルチモードハウジング材質 = メタルコネクタタイプA = STコネクタタイプB = STRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 10極, 1列, 6.1mmピッチ RS PRORS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 10極, 1列, 6.1mmピッチRS PRO
849税込934
1個
7日以内出荷
RS PRO 10 Pole Jumper LinkFrom RS PRO a high-quality jumper link designed for use with Optocouplers. This jumper link is male with a straight orientation, has 10 contact poles, 6.1mm pitch and a voltage rating of 630V.Also known as;. Side insert bridge . Short circuit platesFeatures and Benefits. 10 Poles . Operating Temperature -40℃ to 105℃ . Insulating material: PA66 . Insert Material: Copper alloy/ Tin platedSpecification. Approvals: UL IEC . Dimension A: 54.9 mm . Dimension B: 60.4 mm . Insulation withstands voltage 2000 Vac/1 min . Voltage: 630 V . Colour: Grey . Amperage: 32 ampsCompatible Optocouplers. RE-0014, RE-0504, RE-0514, RE-0554, RE-0564, RE-2604, RE-2614 and RE-2674ApplicationsRS PRO jumper links are used with Optocouplers in a wide range of applications such as;. Communications equipment . Process automation . Machine controlsWhy would you choose RS PRO .RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards and only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様タイプ = Jumper Link極数 = 10ピッチ = 6.1mmオス/メス = オス色 = ベージュ行数 = 1幅 = 60.4mmシリーズ = RS Proコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 錫方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 2極, 1列, 6.1mmピッチ RS PRORS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 2極, 1列, 6.1mmピッチRS PRO
409税込450
1個
7日以内出荷
RS PRO 2 Pole Jumper LinkFrom RS PRO a high-quality jumper link designed for use with Optocouplers. This jumper link is male with a straight orientation, has two contact poles, 6.1mm pitch and a voltage rating of 1000 V.Also known as;. Side insert bridge . Short circuit platesFeatures and Benefits. Poles 2 . Operating Temperature -25℃ to 60℃ . Storage Temperature -40℃ to 70℃ . Insulating material PASpecification. Approvals: UL IEC . Dimension: 6.1mm x (P-1) +5.5 . Voltage: 1000 V . Colour: Grey . Amperage: 32 ampsCompatible Optocouplers. RE-0014, RE-0504, RE-0514, RE-0554, RE-0564, RE-2604, RE-2614 and RE-2674ApplicationsRS PRO jumper links are used with Optocouplers in a wide range of applications such as;. Communications equipment . Process automation . Machine controlsWhy would you choose RS PRO .RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards and only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様タイプ = Jumper Link極数 = 2ピッチ = 6.1mmオス/メス = オス色 = ベージュ行数 = 1幅 = 6.1mmシリーズ = RS Proコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 錫方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応