カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • マクセル(1)
  • 三菱電機(2)
  • 東芝(3)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(2)
  • ミツビシ(10)
  • エスコ(7)
  • Comfortable Electronic(COMF)(6)
  • タカチ電機工業(5)
  • GB(5)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
  • エレコム(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • カシムラ(3)
  • CATEYE(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • ELPA(2)
  • マキタ(2)
  • uni(三菱鉛筆)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む

「R2032」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ストップウオッチ RS PRORS PRO ストップウオッチRS PRO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
タイプ = ポケットストップウォッチアナログ/デジタル = デジタル最大時間 = 24h解像度 = 1/100s電源 = バッテリ警報機能 = あり電池タイプ = CR2032水の抵抗 = 防水ケースの材質 = プラスチック高さ = 64mm最大時間(時間) = 24h幅 = 65 (Dia.)mmRS Pro デジタルポケット. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするポケットストップウォッチをご紹介します。このポケットサイズのストップウォッチには LCD 画面が装備されており、 12 mm と 10 mm の数字の高さで結果をリアルタイムにはっきりと見ることができます。開始時刻から、このストップウォッチは 1/100 秒で 40 分、 24 時間で 2 秒以内の精度を含めて 1 秒間隔で 24 時間カウントします。この RS Pro デジタルストップウォッチは、 2032 リチウム電池と 3 V のオペレーティングシステムで動作し、信頼性と精度が向上します。この信頼性の高いタイマは、コードストラップ付きのスタイリッシュな黒色耐水性ケースに収納されており、屋内外でのさまざまな用途に最適です。特長と利点. .黒色でスタイリッシュな耐水性プラスチックケース。さまざまな用途に最適です . LCD 画面をクリアして、簡単に結果を表示 . 12 mm および 10 mm の大きな桁高 .通常の時間、カレンダー、アラーム、ラップ設備 . 24 時間で 2 秒以内の精度 .通常の使用では 5 年間のバッテリ寿命で、長期間にわたり信頼性の高いデバイスとなります . 1/100 秒の解像度 . 1/100 秒で最大 40 分、 1 秒間隔で最大 24 時間をカウント. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され .スポーツイベント .大会 .テストと実験 .ライブイベント. どのような電池が必要ですか.. RS Pro のこのタイマは、コイン( CR2032 )リチウム電池を使用した 3 V オペレーティングシステムで、始動時の通常使用時間で平均 5 年間使用でき、タイマーの機能が強化されており、信頼性が向上しています。達成可能な最大時間はどのくらいですか.. このストップウォッチには、 24 時間までに対応しています。アラーム機能はありますか.. RS Pro のこのポケットサイズのストップウォッチは、可聴アラームを備えており、通知機能が強化されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
その他測定用品カテゴリ
関連カテゴリ