カテゴリ

  • 機構部品(295)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 電気材料(50)
  • メカニカル部品(39)
  • 制御機器(35)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 物流用品(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 清掃用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(31)
  • TRD(1)
  • トヨタ(86)
  • TRACO POWER(454)
  • BMW(251)
  • 三菱ふそう(148)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(145)
  • ミツビシ(136)
  • SPARKFUN(111)
  • WatchGuard(101)
  • LDK(85)
  • Durbal(50)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(42)
  • SKF(日本エスケイエフ)(40)
  • KTM(40)
  • TRUSCO(34)
  • DUCATI(33)
  • ホンダ(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(516)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TRD」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
570件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力マット RS PRO 圧力パッドスイッチ RS PRO圧力マット RS PRO 圧力パッドスイッチRS PRO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 250mAスイッチング電圧 = 25V dc奥行き(深さ) = 3 mm高さ = 720 mm幅 = 390mmRS Pro 圧力マット表面実装 250 mA 、 25 V dc誰かがこの圧力マットの戸口を通ってステップする時を知っている。高精度のセンサを搭載したこの製品は、 25 kg の軽量センサで反応します。 継ぎ目の溶接された PVC 素材でできたこの頑丈なパッドは、しっかりとした摩耗に耐えます。IP64 侵入等級に準拠し、埃から完全に保護されていますが、防水ではありません。奥行きがわずか 3 mm で、寸法がわずか 720 mm x 390 mm で、カーペット又はウェルカムマットで簡単に覆われ、隠密検出することができます。この製品には、 Durable and Discrete Installation RS Pro シリーズの一部として、この圧力マットは安全性と信頼性を確保するために徹底的にテストされています。カーペットの下で、オフィスの傷つきやすいドアや窓に隣接して使用するのに最適です。特長と利点.シーム溶接 PVC 材製 .常時開スイッチ構成 .スイッチング電流: 250 mA .スイッチング電圧: 25 V dc .奥行き 3 mm .高さ 720 mm .幅 390 mm .表面実装 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべての厳しい業界標準に対して厳しくテストされて RS Pro 承認ラベルを付与されているため、その優れた品質に確信を持っている場合にのみ自信を持ってお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 19.5mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 19.5mm ニトリルゴムRS PRO
1,198税込1,318
1袋(50個)
翌々日出荷
NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 19.5mm外径 = 25.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 RS PRO M14x2 メス スチール ボア14mm 全長74mm, Metric Thread Standard メス RS PROロッド端 RS PRO M14x2 メス スチール ボア14mm 全長74mm, Metric Thread Standard メスRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ロッド端 - メス. 印刷及び包装機械、充填機、ラベル貼り機、機械制御の分野で、空圧シリンダ及びカプラメカニズムに適しています。メンテナンスフリー - 潤滑不要
仕様接続サイズ = M14x2 メス内径 = 14mm材料 = スチール動定格荷重 = 34300N静定格荷重 = 17600N全体の長さ = 74mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
ロッド端 RS PRO M16x2 オス スチール ボア16mm 全長85mm, Metric Thread Standard オス RS PROロッド端 RS PRO M16x2 オス スチール ボア16mm 全長85mm, Metric Thread Standard オスRS PRO
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様接続サイズ = M16x2 オス内径 = 16mm動定格荷重 = 42900N静定格荷重 = 21500N全体長さ = 85mm材質 = スチール接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
ロッド端 RS PRO M14x2 オス スチール ボア14mm 全長77mm, Metric Thread Standard オス RS PROロッド端 RS PRO M14x2 オス スチール ボア14mm 全長77mm, Metric Thread Standard オスRS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ロッド端 - オス. 印刷及び包装機械、充填機、ラベル貼り機、機械制御の分野で、空圧シリンダ及びカプラメカニズムに適しています。メンテナンスフリー - 潤滑不要
仕様接続サイズ = M14x2 オス内径 = 14mm材料 = スチール動定格荷重 = 34300N静定格荷重 = 17600N全体の長さ = 77mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
RS PRO ストラッピングツール RS PRORS PRO ストラッピングツールRS PRO
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
RS Pro より線工具、 15 mm 幅パレット、カートン、及び扱いにくいアイテムをしっかりとストラップする必要がある場合は、 RS Pro のこのバンドツールを使用して便利なソリューションを提供します。 この工具は、テンショナとカッターの両方で、最大 15 mm 幅までストラップできます。軽量で使いやすい製品です。ストラップを巻き付けてテンショナに通し、ハンドルを動かして必要に応じてストラップを締め付けてラチェット動作を行います。ストラップがしっかりと固定されている場合は、シーラー(別売り)を使用して、 12 mm 又は 15 mm の金属シールをストラップに圧着できます。この工具にはカッターがあるため、余分なストラップをすばやく簡単にストラップできます。 この工具は、垂直方向又は水平方向で使用できます。製造及び配電環境での製品パッケージ又はパレットストラップに適しています。特長と利点バンディングツール テンショナとカッター 15 mm ストラップ用 シーラーは別売りです ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 放電規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠 EU の指令RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ストラップ含む = 15mm
キャリングハンドル RS PRO RS PROキャリングハンドル RS PRORS PRO
5,598税込6,158
1袋(2個)
翌々日出荷
RS Pro のプラスチック製キャリーハンドルです重い装置を運ぶのに疲れているか。RS Pro シリーズのこのプラスチック製キャリーハンドルは、ケースに取り付けることができ、所有物の持ち運びや操作がしやすくなります。 キャリーハンドルには、さまざまな形状とサイズがあり、さまざまなニーズに対応する複数のスタイルが用意されています。ストラップハンドルは、バーハンドルと同様に機能します。通常は、小さな取り付けねじを使用するケースに取り付けます。どちらのタイプも持ちやすいですが、ストラップハンドルには柔軟性がさらに向上しています。 このキャリーハンドルは、軽量で頑丈なプラスチック製です。これは、持ち運びに関係なく、 LID フラットなハンドルこれは、スタックに格納されている場合や、輸送中のコンテナの場合に特に便利です。最大荷重が 25 kg のこのプラスチック製キャリーハンドルを使用すると、さまざまな機器、機械、電気工具を持ち運ぶことができます。特長と利点ハンドルを持ちます 非埋込型 ノンフォールド スプリング非装備 プラスチック製ハンドル 寸法 24 mm 高さ x 158 mm 幅 最大荷重は 25 kg です 携帯用ハンドルタイプ ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = なしスプリング・ロード = なし材質 = プラスチック許容荷重 = 10kg寸法 = 158 x 24mm高さ = 24mm奥行 = 158mmハンドル材質 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スクイーズボトル RS PRORS PRO スクイーズボトルRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
併用可能製品 = オイル、溶剤製品の容量 = 60ml色 = 半透明RS PRO 60 ml Squeeze BottleThis RS PRO squeeze bottle makes releasing your liquid easy to control and precise. The unit is practically designed and can be used for solvents, oils or other liquids. Just fill it up and squeeze to release. Made with a polyethylene material, the bottle is easy to squeeze. It comes with a blunt, stainless steel needle that measures 25 mm. This needle allows you to accurately distribute your liquid without any messy spills, waste or evaporation. The bottle has a capacity of 60 ml and is also translucent, so you can easily see how much liquid you’ve got left. Suitable for a range of environments, this squeeze bottle is often used in industrial or factory settings where precision is needed for soldering and de-soldering processes. Its also suitable for hospitals and laboratories.Features and Benefits. Spill-proof squeeze bottle . Made from polyethylene material . Translucent in colour . 25 mm stainless steel needle for precise liquid distribution . Capacity of 60 ml . Suitable for use with oil and solventRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
危険物の類別非危険物
RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRORS PRO DisplayPort ケーブルRS PRO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
RS Pro 1080p DisplayPort-DVI-D ケーブル、オス - オス - 3 mこの DisplayPort-DVI-D ケーブルを使用すると、 DisplayPort 搭載コンピュータやグラフィックカードを DVI ( Digital Visual Interface )モニタなどの出力デバイスに接続することができます。一般的に、プレゼンテーションやオーディオビジュアルディスプレイに使用されます。DisplayPort インターフェースは、 VESA ( Video Electronics Standards Association )によって開発されました。これは、 HDMI の代替品として使用できるロイヤリティフリーの製品で、同じ高パフォーマンスを誇ります。 RS Pro シリーズに属するこのケーブルは、熟練したエンジニアによってテストされています。最大 1080p の 8 ビット / 10 ビットディープカラービデオ解像度と最大 10.8Gpbs のビデオ帯域幅をサポートします。 このケーブルは長さが 3 m で、 20 ピンオスコネクタが付属し、便利なラッチで所定の位置に固定できます。このコネクタフードは Durable Black PVC 製で、摩耗に耐えます。また、ケーブルの損傷を防ぐストレインリリーフ及びコネクタを保護するダストキャップも付属しています。特長と利点 DisplayPort - DVI-D ケーブル DVI-D コネクタ オス - オスケーブル 長さ 3 m 絶縁性と耐久性に優れた PVC 絶縁被覆 ラッチ付き 20 ピンオスコネクタで確実に固定 最大 1080p の解像度を提供 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーを有効にします 1Mbps 双方向補助チャネルをサポート 内部ワイヤサイズは 30 AWGRS PROコネクタ A : DisplayPort M を表示します コネクタ B : DVI-D M 長さ: 3 メートル 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 30 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.25mm RS PRORS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.25mmRS PRO
6,998税込7,698
1セット(5個)
翌々日出荷
材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.25mm密度 = 1.3g/cm3絶縁強度 = 19kV/mm熱伝導率 = 1.55W/mK動作温度 Max = +150℃難燃性 = ありRS Pro マイラープラスチックフィルム、 304 mm x 200 mm x 0.25 mmマイラープラスチックフィルムは、エンジニアリングで使用される汎用性の高い薄いポリエステル( PET )プラスチックです。主に電気絶縁材として選択されていますが、化学絶縁材を含むさまざまな用途に対応する汎用オプションです。 この半透明のプラスチックフィルムは、伸張強度が高く、破れにくく、衝撃に対して強い耐性があるため Durable and Reliable Choice のプラスチックシールです。また、水やほとんどの化学薬品に対する耐性もあり、 -70 → +150 ° C の広い動作温度範囲を実現しています 5 枚の 304 mm x 200 mm 電気 / 化学絶縁フィルムが 1 パックに収められ、それぞれ厚さは 0.25 mm です。このフィルムは、通常、絶縁材やラミネート加工に使用されます。RS PRO の高品質のマイラー透明プラスチックフィルムシリーズには、さまざまな厚さのものがあり、さまざまな産業用途で役立ちます。特長と利点.多目的プラスチックフィルム .マイラープラスチック電気および化学絶縁フィルム . 透明 .水やほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 .柔軟性、強度、耐久性 Durable .動作温度範囲: -70 ° C → +150 ° C .長さは 304 mm です .幅 200 mm .厚さ: 0.25 mm . 5 個入りパック . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼 RS PROワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼RS PRO
359税込395
1個
翌々日出荷
RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様ワイヤーロープ直径 = 6mm材質 = ステンレス鋼
エアソレノイドバルブ RS PRO RS PROエアソレノイドバルブ RS PRORS PRO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
RS Pro 5/2 モノステーブル空圧制御バルブソレノイド G 1/8 で空圧システムでエアフローを制御する必要がある場合、RS Pro のこのモノステーブル空圧制御バルブは、高性能でコンパクトな汎用性と頑丈さを兼ね備えています。5/2 構成では、5 ポートと 2 つのスイッチング位置、つまり複動シリンダの制御に一般的に使用されるバルブタイプがあります。代表的な用途には、ロボット、包装、紡績などがあります。アルミボディにより、このバルブはベース取り付けに適しています。スプリングにより、エネルギー効率 Coil のソレノイドにより作動するまで、バルブがホームポジションに保持されます。標準の G 1/8 インチねじに収まり、流量は 740 リットル / 分で、切り替え時間が短く切り替え圧力が低くなっています。信頼性の高い RS Pro シリーズに属しており、このソレノイドバルブは徹底的に安全性テストが行われています。さらに、危険区域や爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得しています。特長と利点-エアコントロールバルブ - G 1/8 インチ接続ポートねじ - ねじサイズは 3.175 mm - 5/2 構成 - 5 ポートおよび 2 ポジション - モノステーブル機能 - ベースマウント - ソレノイド / スプリング作動 - ソレノイドの消費電力は 2 W 、3 VA 最大流量:750 L/min 最大動作温度は +60 ℃ です 最低動作温度 -10 ℃ 最大動作圧力は 10 バールです 最小動作圧力は 2 バールです - アルミボディ - ソレノイドは付属していない - 危険区域 / 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 - 静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 :2007 - RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様機能 = 5/2 Monostable接続ポートのネジ = G 1/8動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付け取付ソレノイド = なしポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 740NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーユニット RS PRO 300mW RS PROスピーカーユニット RS PRO 300mWRS PRO
849税込934
1個
翌々日出荷
スピーカー部品 = スピーカーユニットインピーダンス = 8Ω直径 = 66mmドライバーの形状 = 丸形スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下長さ = 66mm幅 = 66mm深さ = 17.4mmコーン/ドーム材質 = マイラーRS Pro 丸型スピーカードライバ、 300 mW (公称)、 8 ΩRS Pro 丸型スピーカードライバは、複数のトーンを必要とするサウンド配信システムにおける信頼性の高い耐候性コンポーネントです。マイラーコーンスピーカーは、紙の同等品がオプションでない湿気の多い環境で機能します。 マイラーは、軽量で柔軟性の高い伸縮性のあるポリエステルフィルムで、耐久 Durable です。つまり、このスピーカードライバを屋内でも外でも使用できます。ドライバを所定の位置に固定する 2 つのはんだ付けポイントで簡単に設置できます。この 66 mm 黒色丸型スピーカーは、公称定格電力 300 mW 、インピーダンス 8 Ω です。RS Pro 製品には、性能と品質についてエンジニアがテスト このマイラーコーンスピーカードライバは、耐湿性に優れているため、屋外のラウドスピーカーやアラームに使用できます。また、オフィスや学校の PA 及びインターホンシステムにも適しています。特長と利点.公称定格電力: 300 mW .スピーカのインピーダンス: 8 Ω .ラウンドスピーカー .寸法: 66 mm ( W )および 66 mm ( L ) .マイラーコーン素材 .スピーカードライバのサイズは 8 cm (3 インチ ) 以下 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 可燃物用キャビネット RS PRORS PRO 可燃物用キャビネットRS PRO
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
RS PRO小型可燃性液体保管ユニット. RS PRO有害物保管用キャビネットは、可燃性液体、化学物質、塗料、農薬、及びその他の危険物質を安全に保管できるように設計されています。完全に溶接されたドアは、ゆがみが生じないよう補強されています。クロームメッキの小さな「T」型ハンドルと2点スチールロック機構を備えた鍵が2個あります。固定式の水溜めはベースの一部になっており、こぼれた液体を受け止めます。特長と利点:. . 頑丈な溶接シーム . 完全に溶接された調整可能なシェルフ . 取り外し不可のオイルパン . 警告ラベル . 高難燃性液体及び液体ガス規制5(1D)に適合.. 難燃性液体に対して安全で確実なロック式貯蔵容器. COSHHキャビネットとは.. COSHHとは、「健康に有害な物質の管理(control of substances hazardous to health)」の略です。COSHHキャビネットを使用すると、有害物質を安全かつ確実に保管することができます。また、未許可のユーザーが有害物質に近づけないようにすることもできるよう、多くの場合鍵が付いています。COSHHキャビネットのもう1つの重要な機能は、汚染や健康への危険を引き起こす物質の流出や漏れの防止です。各物質には、保管方法に関する指示が記載されたラベルが貼付されています。特別に設計された頑丈なキャビネットに物質を保管することで、危険物質に関する規制を確実に守ることができます。用途:. 可燃性液体貯蔵キャビネットは、多くの場合、以下の子供や動物のような利用者が脆弱な環境で使用されます。学校 . 病院 . 科学研究所 . 工場・オフィス . 清掃道具入れ
仕様高さ = 609mm奥行 = 457mm深さ = 457mmロック可能 = ありドア数 = 1棚の数 = 1材質 = スチール色 = 黄
RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V RS PRORS PRO ヒューズブロック 15A, 250VRS PRO
63税込69
1個
翌々日出荷
RS PRO Blade Fuse BlockThe RS PRO blade fuse block has a current rating of 15A and voltage rating of 250V. The material used for the block is tin-plated brass and is suitable for ATQ blade type fuse.Features and Benefits Dielectric Strength: AC 2000V min(60 Seconds) Flame Retardant Insulation Resistance: 100Mohm min(at 500VDC) Low Contact Resistance Low Cost Maximum operating range of 50℃ Tolerance is ±0.2Certifications UL 94 V-0 approved
仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 15A定格電圧 = 250V動作温度範囲 = Maximum of +50 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66RS PRO
929税込1,022
1袋(100個)
翌々日出荷
RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
仕様長さ250mm、幅4.8mm、色ナチュラル、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度215.8N、シリーズCV、最大バンドル直径68mmRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 6.1mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 6.1mm ニトリルゴムRS PRO
829税込912
1袋(50個)
翌々日出荷
NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 6.1mm外径 = 9.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 31.5mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 31.5mm ニトリルゴムRS PRO
1,798税込1,978
1袋(50個)
翌々日出荷
NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 31.5mm外径 = 37.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 650mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 650mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
16,980税込18,678
1袋(100個)
5日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 650mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 536N最大バンドル直径 = 167mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 35 mm 、外径 45 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 35mm外径 = 45mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
T-Top Traffic bollard with Embeded 100+1 RS PROT-Top Traffic bollard with Embeded 100+1RS PRO
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
仕様バリアタイプ = 交通バリケード色 = オレンジ材質 = ABSバリアカラー = オレンジバリア材質 = HDPEバリアの仕上げ = 蛍光バリアベース径 = 100mm
RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 150mm径 RS PRORS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 150mm径RS PRO
47,980税込52,778
1セット(1個)
5日以内出荷
RS Pro ナチュラルナイロンロッド、 500 mm x 150 mm 径RS Pro のこのナイロンロッドは自然な色で、長さ 500 mm 、直径 150 mm になります。さまざまな産業、特に過酷な環境下での使用に適しています。 押出ナイロンロッドとは異なり、このキャストナイロンロッドには内部応力がかからないため、耐衝撃性に優れ、乾燥時に 85 MPa の高い伸張強度を発揮します。化学薬品、酸、アルカリ、摩耗に耐性があり、最高 +180 ° C の温度での使用に適しています このロッドは、国際的な安全性及び品質基準に適合することがテストされています。Underwriters Laboratories の UL94 HB 難燃性等級により、火災時に自消性を備えています。また、腐食抵抗については、 Deutsches Institut f u r Normung (DIN) 規格 DIN 50014 に準拠しています。 このナイロンロッドは耐久性が高いため、ベアリング、ブラシ、ギアなどのヘビーデューティな産業用途に役立ちます。特長と利点.ナイロンロッド . 自然色 .鋳造ナイロン 6 製 .長さ 500 mm .直径 150 mm .密度 1.15 g/cm 3 .湿潤時に 60MPa 、 85 MPa の引張強度 乾燥時に MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +180 ° C です . 50% の長さ . M 90 ロックウェル硬度定格 . DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又は標準化のためのドイツの組織) 50014 規格に適合(耐腐食性) . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 150mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、85 (乾) MPa燃焼性評価 = UL 94 HB℃硬さ = 90 → 160鋼球押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーユニット RS PRO 12W RS PROスピーカーユニット RS PRO 12WRS PRO
1,698税込1,868
1個
欠品中
スピーカー部品 = スピーカーユニット公称定格電力 = 12W周波数タイプ = フルレンジ直径 = 87mmドライバーの形状 = 丸形スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下防水 = あり長さ = 87mm幅 = 87mm深さ = 34.3mmコーン/ドーム材質 = マイラーRS Pro 丸型スピーカードライバ、公称 12 W 、 8 ΩRS Pro 丸型スピーカードライバは、サウンダやアラームなど複数のトーンを必要とする音声配信システムに不可欠な部品です。マイラーコーンスピーカーは耐候性なので、湿気によって用紙の同等品が損なわれる屋外のラウドスピーカーで使用できます。 マイラーは、軽量で伸縮性のあるポリエステルフィルムで、高い耐久 Durable と耐湿性を備えています。このスピーカードライバは簡単に設置でき、 2 点式のはんだ付けで所定の位置に固定できます。この 87 mm の黒色スピーカーは、公称定格電力 12 W で、 8 Ω インピーダンスとなっています。RS Pro の他の製品と同様に、品質と性能についてエンジニアが徹底的にテストしています。 屋外での使用に加えて、このマイラーコーンスピーカードライバは、オフィスや学校の敷地内の PA システムやインターホンシステム用に使用できます。特長と利点.ラウンドスピーカードライバ .公称定格電力: 12 W .スピーカのインピーダンス: 8 Ω .寸法: 87 mm ( W )および 87 mm ( L ) 及び 34.3 mm ( D ) .マイラーコーン素材 .スピーカードライバのサイズは 8 cm (3 インチ ) 以下 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO ブーム RS PRO流出吸収剤 RS PRO ブームRS PRO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
RS PRO Chemical Absorbent BoomThe RS PRO chemical boom has a size of 20cm x 3m (L x W). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. Its outer nylon netting has high tensile strength for containing spills on hard surfaces. This boom is linked together to extend the area of containment.Features and Benefits Suitable for use on larger spills 79L absorbent capacityCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
仕様種類 = ブーム用途 = 化学薬品吸収容量 = 79L内容量 = 1商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = セルロース重さ = 3.1寸法 = 505 x 405 x 300mm
流出吸収剤 RS PRO ブーム RS PRO流出吸収剤 RS PRO ブームRS PRO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RS PRO Chemical Absorbent BoomThe RS PRO chemical boom has a size of 13cm x 3m (L x W). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. Its outer nylon netting has high tensile strength for containing spills on hard surfaces. This boom is linked together to extend the area of containment.Features and Benefits Suitable for use on larger spills 30L absorbent capacityCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
仕様種類 = ブーム用途 = 化学薬品吸収容量 = 30L内容量 = 1商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = セルロース重さ = 3.1寸法 = 1300 x 3000mm
RS PRO 結束バンド, 900mm x 8 mm, 青, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 900mm x 8 mm, 青, ナイロン 66RS PRO
8,198税込9,018
1袋(50個)
5日以内出荷
RS PRO Double Loop Nylon Cable Tie If you’re looking for a cable tie that can be used in environments with multiple parallel cables, this range of double loop cable ties from our trusted and reliable own brand is the perfect solution. Manufactured from UL approved Nylon 66, 94V-2, these double loop cable ties offer excellent durability and reliability even in temperatures up to +85℃. These robust RS PRO cable ties feature a double loop design, ensuring quick and easy installation in a range of applications especially when a second parallel cable needs to be installed without the need for multiple cable ties. Furthermore, these double loop cable ties are also self-extinguishing eliminating the risk of flames spreading in the event of a fire. Features and Benefits Operating temperature: -40 ℃ to +85 ℃ Ties are manufactured from UL approved Nylon 66, 94V-2 Double-loop design for quick and easy installation for parallel cables without the need for multiple ties Ideal for securing and organising bundles of cables, wires and various other objects Ties have a tensile strength of 55 Kgs (120lbs) Blue in colour Two-way insertion head design to facilitate fast wire, hoses, tubing bundling from either direction Environmental friendly, wear and impact resistant, easy to carry Maximum bundle strength: 127 mm Supplied in a pack of 50 Available in a variety of sizes Applications Cables ties are a type of fastener commonly supplied to keep cables and wires organised and bundled together, as well as fastening multiple objects together. They are available in a wide range of lengths, widths, colours, materials and can feature a single-use or re-usable lock design. Cable ties designed for use in extreme temperatures are ideal for use in areas such as: HVAC Industrial Manufacturing DIY Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ900mm、幅8 mm、色青、材質ナイロン 66、タイプダブルヘッド、入数50、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+80℃、耐火性難燃性、引張強度539N、シリーズRS PRO、最大バンドル直径127mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 368mm x 3.6mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 368mm x 3.6mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
11,980税込13,178
1袋(1000個)
5日以内出荷
RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 1000 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
仕様長さ368mm、幅3.6mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数1000、紫外線抵抗力あり、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度176.6N、シリーズCVR、最大バンドル直径105mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 800mm x 8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 800mm x 8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
25,980税込28,578
1袋(100個)
5日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止。 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 800mm幅 = 8 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 1156N最大バンドル直径 = 193mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 650mm x 8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 650mm x 8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
19,980税込21,978
1袋(100個)
5日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止。 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 650mm幅 = 8 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 1155N最大バンドル直径 = 167mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 1m x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 1m x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
21,980税込24,178
1袋(100個)
5日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止。 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 1m幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 530N最大バンドル直径 = 206mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
6,998税込7,698
1袋(5個)
5日以内出荷
RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 55 mm 、外径 100 mm 、厚さ 12 mm となっています。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 55mm外径 = 100mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 12mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
2,698税込2,968
1袋(5個)
5日以内出荷
RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 27 mm 、外径 38 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 27mm外径 = 38mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 6mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
3,598税込3,958
1袋(5個)
5日以内出荷
RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプ(メートル系)ニトリル製ダブルは、内径 45 mm 、外径 54 mm 、厚さ 4.5 mm となっています。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 45mm外径 = 54mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 4.5mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
5日以内出荷
RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルの内径は 35 mm 、外径は 57 mm 、厚さは 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 35mm外径 = 57mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
2MTR DVI-D DUAL LINK M-F BLACK + GOLD CO RS PRO2MTR DVI-D DUAL LINK M-F BLACK + GOLD CORS PRO
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
2MTR DVI-D DUAL LINK 24+1 M-M CABLE BLAC RS PRO2MTR DVI-D DUAL LINK 24+1 M-M CABLE BLACRS PRO
7,698税込8,468
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
3MTR DVI-D DUAL LINK 24+1 M-M CABLE BLAC RS PRO3MTR DVI-D DUAL LINK 24+1 M-M CABLE BLACRS PRO
9,398税込10,338
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3mRoHS指令(10物質対応)対応
5PK 1MTR DVI-D DUAL LINK 24+1 M-M CABLE RS PRO5PK 1MTR DVI-D DUAL LINK 24+1 M-M CABLERS PRO
7,398税込8,138
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒シールド = ホイルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムシート 黒, 1.2m x 3mm x 600mm RS PRORS PRO ゴムシート 黒, 1.2m x 3mm x 600mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro 黒色ゴムシート、 1.2 m x 600 mm x 3 mmこの RS Pro エチレンポリプロピレン( EPDM )ゴムシートを使用すると、シール、ガスケット、又はケーブルジョイントを形成することができます。温水又は冷水、植物油、エチレングリコール、及び穏やかな酸やアルカリ液での使用に適しているため、用途が広く Durable な選択肢です。これを使用して、オゾンや過酷な気象条件の影響にさらされるシールを作成します。 EPDM は伸張強度が高く、高温( +100 ° C )、低温( -40 ° C )でも優れた性能を発揮するため、極端な天候でも溶けたりひび割れたりすることはありません。また、防水性だけでなく、耐摩耗性も備えているため、接触する材料が汚れることはありません。 このシートは、 EU の RoHS 指令( Restriction of Hazardous Substances Directive )に準拠しており、 Water Regulations Advisory Scheme (水規制諮問制度)の認定を受けています。この製品は、飲料水用途での使用に適しているように、水の地方条例で指定されています。特長と利点. EPDM (エチレンポリプロピレン)製 . 黒色 .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +100 ° C です .寸法: 1.2 m ( L ) x 600 mm ( W ) .厚さ: 3 mm .動物油、冷水、希釈酸、希釈アルカリ、エチレングリコール、温水、植物油での使用に適しています .密度: 1.13 g/cm 3 .長さ 328 ~ 420% . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . BS6920-1 : 2000 に準拠した水規制諮問制度の承認RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = EPDMカラー = 黒密度 = 1.13g/cm3幅 = 600mm厚さ = 3mm動作温度 Max = 100℃動作温度 Min = -40℃伸長 = 328 to 420%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込みRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro チューブ継手、 G1/4 インチ - プッシュイン式、 6 mm 、 15 bar信頼性の RS Pro シリーズのこの空圧継手を使用して、空圧システムのねじ接続にポリウレタン又はナイロンチューブを接続します。この照明器具は、すばやく簡単に取り付けられるシンプルな「プッシュオン式及びねじ式」カラー設計を採用し、非常に安全な接続を実現します。 この空圧継手は、最大 15 bar の動作圧力レベルで使用できます。6 mm インレットに押し込んで、もう一方の端に G 1/4 インチオスねじを取り付けます。 この製品は RS Pro 承認ラベルを取得しています。つまり、安全性と一貫性を追求してエンジニアによって徹底的にテストされています。また、最小限の有害物質に関する RoHS 指令にも準拠しています。 このような空圧継手は、通常、エアブレーキや換気装置など、空圧システムでチューブを接続する必要がある幅広い産業環境で使用されます。特長と利点.空圧継手 .ねじ対チューブ接続方式 .インライン取り付け .標準 G 1/4 インチオスねじ . 6mm プッシュイン接続 .最大動作圧力は 15 バールです .最大動作温度は +70 ° C です .最小動作温度は -18 ° C です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/4 オス最高使用圧力 = 15バール基準適合 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
...