216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 60W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 5A実装タイプ = シャーシマウント幅 = 90mm最低温度 = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput4000 VACrms Operating Temp: -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber
仕様最大負荷電流 = 4 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = 1 V dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1D RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 720W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 60A実装タイプ = シャーシマウント長さ = 225mm最低温度 = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac二次定格電圧 = 2 x 6V ac定格電力 = 15VA出力数 = 2二次電流 = 1.25A高さ = 31mm重さ = 365g直径 = 60mm寸法 = 60 (Dia.) x 31mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

The RS Pro RM1D series expands of DC solid state switching solutions up to 100for supply voltages up to 60 VDC, up to 50for supply voltages of maximum 200 VDC and up to 10for supply voltages of maximum 500 VDC. This new range is suitable for panel mounting or for mounting onheatsink. The switching of the RM1D is controlled byDC voltage in the range ofto 32 V. An LED indicates control voltage presence on the SSR.DC Panel Mount SSR 60VDC 100A 4- 32VDC Control Voltage, with LED indication High switching frequency 1000Hz Clip on IP20 Terminal Cover Self-lifting terminals Isolation inputoutput: 3750 Vrms Operational voltage1 VDC -60 VDC Leakage currentrated voltage: 0.1 mADC Pickup Voltage:VDC Dropout voltage: 1.2 VDC Response Pickup<100 Us Operating Temp-200℃ to 800℃ (-40°F1760°F)
仕様最大負荷電流 = 100 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 60 V ac/dc最小負荷電圧 = 1 V ac/dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mA接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETシリーズ = RM1D RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage 4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput 4000 VACrms Operating Temp -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber. Extende life, flexible encapsulation
仕様最大負荷電流 = 8 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V ac/dc最小負荷電圧 = 1 V ac/dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1D RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 4PDT 24 V 極性選択可能基板実装リレーは、旧式の Tyco / Axicom MT4 及び Siemens V23104 リレーに代わるソリューションです。このリレーモジュールには極性付き信号リレーが取り付けられています。極性セレクタスイッチを使用すると、以前は廃止された非極性リレーを使用していたあらゆるリレー回路に簡単に統合できます。
仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 3 A最大スイッチング電流 DC = 3 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dc最大スイッチング電源 DC = 60 W長さ = 15mm奥行き = 9.9mm高さ = 9.9mmターミナルタイプ = スルーホール極数 = 4A接点材質 = 金めっきVA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 3 A最大スイッチング電流 DC = 3 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dc最大スイッチング電源 DC = 60 W長さ = 15mm奥行き = 9.9mm高さ = 9.9mmターミナルタイプ = スルーホールスイッチング電流 = 3A動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298,000 税込1,427,800
7日以内出荷

仕様出力電圧 = 0 → 60V dc出力電流 = 0 → 6A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 2 → 60sコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPDT時間増分 = 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 2 → 60sコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 秒電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様オス/メス = ソケット結線方法 = ファストン定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 28mm深さ = 56mm寸法 = 56 x 28 x 20.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
欠品中

仕様オス/メス = ソケット結線方法 = ファストン定格電流 = 20A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 34mm深さ = 80.5mm寸法 = 80.5 x 34 x 26mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様オス/メス = ソケット結線方法 = ファストン定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz動作温度範囲 = -25→ +85℃mm深さ = 56mm寸法 = 56 x 28 x 20.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

仕様結線方法 = ファストン定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 44.5mm深さ = 92mm寸法 = 92 x 57 x 44.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様オス/メス = ソケット結線方法 = ファストン定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 28mm深さ = 56mm寸法 = 56 x 28 x 20.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

仕様オス/メス = ソケット結線方法 = ファストン定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 28mm深さ = 56mm寸法 = 56 x 28 x 20.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
欠品中

仕様オス/メス = ソケット結線方法 = ファストン定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz動作温度範囲 = -25 → +85℃mm深さ = 56mm寸法 = 56 x 28 x 20.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

接点構成1c 定格電圧(V)DC5 仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 2 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 167 Ω最大スイッチング電圧 AC = 125V ac最大スイッチング電圧 DC = 60V dcアプリケーションタイプ = シグナル長さ = 12.5mm奥行き = 7.5mm高さ = 10mm寸法 = 12.5 x 7.5 x 10mm動作温度 Min = -30℃UL (ファイル番号E133481)、CQC (ファイル番号CQC02001001948). サブミニチュアシグナルリレー. 高コイル感度: 150 mW 2 Aのスイッチング能力(最大) コンタクト定格: 0.5 A (125 Vac)、1 A (30 Vdc) 耐洗浄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
490 税込539
5日以内出荷

仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = ファストン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = ファストン定格電流 = 4A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = ファストン定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 49mm寸法 = 49 x 32.2 x 28mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様オス/メス = ソケットスイッチタイプ = 1極結線方法 = ファストン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = スナップイン定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.5mm深さ = 49.5mm寸法 = 49.5 x 32.5 x 28.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = ファストン定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = パネルマウント動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz幅 = 51.7mm深さ = 50mm高さ = 24mmUL認定部品、CSA認定、TUV. 差込口フィルタ. 2種の定格電流のものを用意 IEC950及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1結線方法 = ファストン定格電流 = 2A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 49mm寸法 = 49 x 32.2 x 28mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1結線方法 = ファストン定格電流 = 2A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様●オス/メス : オス●スイッチタイプ : なし●結線方法 : ファストン●定格電流 : 6A●定格電圧 : 250 V ac●実装タイプ : パネルマウント●動作周波数 : 50 Hz, 60 Hz●幅 : 51.7mm●深さ : 50mm●高さ : 24mm●UL認定部品、CSA認定、TUV. 差込口フィルタ. 2種の定格電流のものを用意 IEC950及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = ファストン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = ファストン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = ファストン定格電流 = 2A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = ファストン定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz動作温度範囲 = -25→ +85℃mm深さ = 49.5mm高さ = 28.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様出力電圧 = 0 → 36V dc出力電流 = 0 → 10A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷

仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1スイッチタイプ = 2極結線方法 = ファストン定格電流 = 4A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 29.5mm深さ = 61mm寸法 = 61 x 29.5 x 63mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2スイッチタイプ = 2極結線方法 = ファストン定格電流 = 2A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 29.5mm深さ = 61mm寸法 = 61 x 29.5 x 63mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1スイッチタイプ = 2極結線方法 = スナップイン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 30.5mm深さ = 50mm寸法 = 50 x 30.5 x 45.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

UL認定部品、CSA認定、TUV. 差込口フィルタ. 2種の定格電流のものを用意 IEC950及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子
仕様オス/メス = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし結線方法 = ファストン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = パネルマウント動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz幅 = 51.7mm深さ = 50mm高さ = 24mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

仕様プラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 60Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様プラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 60Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様プラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 60Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷