仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67定格電流 = 1.5Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 / 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 / 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 ; 111-6749 111-6749 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップロック 品番 ; 111-6753 111-6753 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 ; 111-6754 111-6754 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 ; 111-6759 111-6759 - 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 ; 111-6760 111-6760 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67定格電流 = 1.5Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃RS Pro防水USB-Aケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水USB-Aケーブルアセンブリ製品です。 これらのIP67アセンブリは、標準USB-Aコネクタ付きの耐候性ケーブルから製造されています。 ケーブル長とコネクタ構成の各種組み合わせが用意されており、幅広い接続ソリューションに対応しています。. 特長と利点. 耐候性ケーブル. IP67定格. RoHS対応. 製品用途の情報. 海上. 自動化. 軍事. 屋外のLED照明
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様ジェンダー = オスソケットタイプ = Dカットシリーズ = GTC Sealedコードが含まれています = YIP保護等級 = IP67素材 = プラスチック色 = 黒RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(USBコネクタ用). 広範囲にわたるRS Pro USB金属製 / プラスチック製パネル取り付けコネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、パネル取り付けUSBコネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このシリーズのIP67ダストキャップは、指で締め付け可能なローレットねじキャップを備えています。また、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の強力なプラス製チックチェーンも備えています。 品番 ; 125-7924 125-7924 : USB-Aプラスチック製 / Micro USBプラスチック製コネクタに対応 品番 ; 125-7928 125-7928 : Mini USB-B金属製 / Micro USB A-B金属製コネクタに対応 品番 ; 125-7929 125-7929 : RJ45プラスチック製 / USB-Aプラスチック製 / USB-A金属製コネクタに対応 品番 ; 125-7930 125-7930 : USB-A金属製コネクタに対応. 特長と利点. 特長と利点 IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製のキャップとチェーン シリコン製密閉パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様ジェンダー = オスソケットタイプ = Dカットシリーズ = GTC Sealedコードが含まれています = YIP保護等級 = IP67素材 = プラスチック色 = 黒RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(USBコネクタ用). 広範囲にわたるRS Pro USB金属製 / プラスチック製パネル取り付けコネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、パネル取り付けUSBコネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このシリーズのIP67ダストキャップは、指で締め付け可能なローレットねじキャップを備えています。また、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の強力なプラス製チックチェーンも備えています。 品番 ; 125-7924 125-7924 : USB-Aプラスチック製 / Micro USBプラスチック製コネクタに対応 品番 ; 125-7928 125-7928 : Mini USB-B金属製 / Micro USB A-B金属製コネクタに対応 品番 ; 125-7929 125-7929 : RJ45プラスチック製 / USB-Aプラスチック製 / USB-A金属製コネクタに対応 品番 ; 125-7930 125-7930 : USB-A金属製コネクタに対応. 特長と利点. 特長と利点 IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製のキャップとチェーン シリコン製密閉パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 300mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックで、ケーブルナット、ワッシャを備えており、反対側はSMAプラグになっています。 どちらのコネクタの後部も、直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブになっています。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックで、ケーブルナット、ワッシャを備えており、反対側はSMAプラグになっています。 どちらのコネクタの後部も、直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブになっています。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 300mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67等級バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様極数 = 12実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オスIP保護等級 = IP67定格電流 = 1.5Aシリーズ = CPM12コーディング = Aシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67ポート数 = 4定格電流 = 1.5Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 / 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 / 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 ; 111-6749 111-6749 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップロック 品番 ; 111-6753 111-6753 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 ; 111-6754 111-6754 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 ; 111-6759 111-6759 - 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 ; 111-6760 111-6760 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックで、ケーブルナット、ワッシャを備えており、反対側はSMAプラグになっています。 どちらのコネクタの後部も、直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブになっています。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
接点構成 = DPDT。動作特性 = (On)-Off-(On)。コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac。実装タイプ = PCB。末端様式 = はんだ。IP保護等級 = IP67。アクチュエータ長さ = 18mm。アクチュエータ材料 = 真鍮。コンタクト材質 = 銀mΩ。代表規格 = MIL-STD-202F℃。。IP67密閉構造 小型トグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉型スイッチは、機械的強度と電気絶縁性を高めるため、二重のシェルケースを採用しています。このスイッチの前面には 2 つの O リングがあり、作動中にもシールを維持します。また、スイッチの背面は完全に密閉されており、流水から完全に保護することができます。このコンタクトは、低レベルのスイッチング(10mA 50mV → 10μA、最小5V dc )とパワーアプリケーション(3A @ 250V ac)の両方に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックで、ケーブルナット、ワッシャを備えており、反対側はSMAプラグになっています。 どちらのコネクタの後部も、直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブになっています。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
接点構成 = DPDT。動作特性 = On-Off-On。コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac。実装タイプ = PCB。末端様式 = はんだ。IP保護等級 = IP67。アクチュエータ長さ = 18mm。アクチュエータ材料 = 真鍮。コンタクト材質 = 銀mΩ。機械的寿命 = 50000Cycles。。IP67密閉構造 小型トグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉型スイッチは、機械的強度と電気絶縁性を高めるため、二重のシェルケースを採用しています。このスイッチの前面には 2 つの O リングがあり、作動中にもシールを維持します。また、スイッチの背面は完全に密閉されており、流水から完全に保護することができます。このコンタクトは、低レベルのスイッチング(10mA 50mV → 10μA、最小5V dc )とパワーアプリケーション(3A @ 250V ac)の両方に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = モーメンタリケースの材質 = 熱可塑性物コンタクトの定格電圧(AC) = 24Vコンタクトの定格電圧(DC) = 24Vコンタクト定格電流 = 3 Aスイッチ環境 = 汎用IP評価 = IPX7コンタクト材質 = 銀色 = 黒プラスチック製ボディ. SPDT、スリップ防止ベースパッド付きモメンタリフットスイッチ ケーブル及びコンタクトモジュール 2 mケーブル付き コンタクト定格: 24 V ac/dc、3 A IP67等級のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 20 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。20 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗 >は 100 M Ω です 20 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0IP保護等級 = IP67ポート数 = 1シリーズ = USB-A動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
RS Pro防水Micro USB A-Bケーブルアセンブリ
仕様長さ = 200mmコネクタ1 = Micro USB Bコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP67代表規格 = IP67等級, RoHS対応シリーズ = GT11A200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オスソケットタイプ = Dカットシリーズ = GTC Sealedコードが含まれています = YIP保護等級 = IP67素材 = プラスチック色 = 黒RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(USBコネクタ用). 広範囲にわたるRS Pro USB金属製 / プラスチック製パネル取り付けコネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、パネル取り付けUSBコネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このシリーズのIP67ダストキャップは、指で締め付け可能なローレットねじキャップを備えています。また、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の強力なプラス製チックチェーンも備えています。 品番 ; 125-7924 125-7924 : USB-Aプラスチック製 / Micro USBプラスチック製コネクタに対応 品番 ; 125-7928 125-7928 : Mini USB-B金属製 / Micro USB A-B金属製コネクタに対応 品番 ; 125-7929 125-7929 : RJ45プラスチック製 / USB-Aプラスチック製 / USB-A金属製コネクタに対応 品番 ; 125-7930 125-7930 : USB-A金属製コネクタに対応. 特長と利点. 特長と利点 IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製のキャップとチェーン シリコン製密閉パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様オス・メス:オス●ソケットタイプ:Dカット●シリーズ:GTC Sealed●コードが含まれています:あり●IP保護等級:IP67●素材:プラスチック●色:黒●RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(USBコネクタ用). 広範囲にわたるRS Pro USB金属製 プラスチック製パネル取り付けコネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、パネル取り付けUSBコネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このシリーズのIP67ダストキャップは、指で締め付け可能なローレットねじキャップを備えています。また、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の強力なプラス製チックチェーンも備えています。 品番 125-7924 125-7924 USB-Aプラスチック製 Micro USBプラスチック製コネクタに対応 品番 125-7928 125-7928 Mini USB-B金属製 Micro USB A-B金属製コネクタに対応 品番 125-7929 125-7929 RJ45プラスチック製 USB-Aプラスチック製 USB-A金属製コネクタに対応 品番 125-7930 125-7930 USB-A金属製コネクタに対応. 特長と利点. 特長と利点 IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製のキャップとチェーン シリコン製密閉パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 7.62mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーIP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
仕様特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●コネクタA 『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。. RS RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このRP-SMA - オープンエンドケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、ストリップ状態でスズめっきのオープンエンドケーブルになっています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - オープンエンドケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
特性インピーダンス50 Ω
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル形状同軸
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = (オン)-オフ-オンコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Solder LugIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 18mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Max = +85℃IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67等級バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67等級バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67等級バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
RS Pro ST1213 シリーズ、パネル取り付けコネクタ - オスRS Pro の高品質な素材から作られたこの素晴らしいシリーズの丸型パネルケーブル取り付けコネクタは、過酷な環境での使用向けに設計されており、腐食に対する優れた耐性を備えています。この背面ケーブル取り付けコネクタには、定格電流が 125 → 250 V 、 3 → 13 A のオスピン又はメスレセプタクルが用意されています。これらの製品は、安全な防水接続が必要な屋内 / 屋外用途向けにカスタマイズされた接続を独自に作成するのに最適です。取り付け組み立て中は、このリアパネル取り付けコネクタを簡単に取り付けられ、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。パネル切抜きを取り付ける前に、コネクタの寸法と一致する必要があります。適切なワイヤ AWG をコンタクトにはんだ付けしてから、パネルに取り付けて、固定ナットで固定する必要があります。これらの丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro ST1213 シリーズは、プラグ又はソケットタイプの接続の丸形コネクタで、防水性の高い接続を備えた高性能な構造になっています。この製品は高電圧コネクタで、黒のニッケルめっきシェル付きの亜鉛合金、金めっき黄銅コンタクト、及び確実な接続を実現するねじ式カップリングで設計されています。RS Pro ST1213 シリーズコネクタは、屋内外の用途に適したカスタムシステムを作成するのに最適なソリューションです。特長と利点.ミニチュア丸形コネクタ.背面取り付けオスプラグ.ねじ式カップリング.はんだ端子.メス ST1210 シリーズとの相互接続. 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 9 極タイプ.ゴム製ダストキャップ付き.屋内外の用途に適しています仕様.ハウジング材質:黒ニッケルめっきの亜鉛合金.コンタクト材質:黄銅、金めっき. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -25 ~ +85 ° C.定格電圧: 125 V または 250 V.定格電流: 3 A ~ 13 A. IP67RS Pro オスパネル取り付けコネクタオプション. 2 ピン、 13 A 、 250 V 、 RS 品番 (: 206-5308) : 206-5308. 3 ピン、 13A 、 250 V 、 RS 品番 (206-5309) 206-5309. 4 ピン、 5 A 、 200 V 、 RS 品番 (206-5310) 206-5310. 5 ピン、 5 A 、 180 V 、 RS 品番 (206-5311) 206-5311. 6 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5312) 206-5312. 7 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5313) 206-5313. 9 ピン、 3 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5314) 206-5314.対応金属製シーリングキャップ: RS 品番 (: 260-5276) : 260-5276相互接続RS Pro ST1213 シリーズは、 ST1210 シリーズのケーブル取り付け又はパネルコネクタで使用する必要があります。RS では、幅広いラインアップから最適なソリューションをお選びいただけます。用途金属ボディの防水コネクタが適したソリューションとなる海洋用途及び産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 7実装タイプ = 背面取り付けプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = ST1213定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = 亜鉛合金表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
RS Pro SF1210 シリーズ、ケーブル取り付けコネクタですRS Pro の高品質な素材製のこの素晴らしい丸形ケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用できるように設計されています。これらのケーブル取り付けコネクタには、オスピン又はメスソケットがあり、定格電流が 125 V で 3 A 又は 5 A となっています。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1210 シリーズは、プラグ又はソケットタイプの接続を備えたプッシュプルケーブルコネクタです。これらのコネクタは、防水性の高い接続を備えていて高い性能を発揮します。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1210 ケーブル取り付けコネクタ.プッシュプルカップリングシステム.プラグとレセプタクルには、いずれかのオスピンが付いています 又はメスソケットに適しています. 6 、 7 、 9 極タイプ.はんだ端子. 防水.インライン、パネルマウントコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 12 mm.ケーブル外径: 4 ~ 6.5 mm 、 5 ~ 8 mm.ワイヤサイズ: 0.75/18 、 0.5/20仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 125 V .定格電流: 3 ~ 5 A. IP67RS Pro オスケーブル取り付けコネクタオプション. 6 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5028) 206-5028. 7 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5029) 206-5029. 9 ピン、 3A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5030) 206-5030RS Pro メスケーブル取り付けコネクタオプション. 6 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5031) 206-5031. 7 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5032) 206-5032. 9 ピン、 3A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5033) 206-5033相互接続RS Pro SF1211 / SF1212 / SF1213 シリーズインラインケーブル及びパネル取り付けコネクタと相互接続します用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF1210定格電圧 = 125.0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
RS Pro SF1611 シリーズインラインケーブルコネクタRS Pro の高品質な素材から作られた素晴らしいケーブルコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用できるように設計されています。この M16 インラインケーブルコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 V 又は 500 V で、定格電流が 5 A 又は 10 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1611 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続を備えたプッシュプルインラインコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1611 インラインケーブルコネクタ.コネクタサイズ: M16.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 10 極タイプを用意しています.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 16 mm.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm 、 8 ~ 12 mm.ワイヤサイズ: 2/14 、 0.75/18仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A. IP67RS Pro オスインラインコネクタオプションです. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5072) 206-5072. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5073) 206-5073. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5074) 206-5074. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5075) 206-5075. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5076) 206-5076. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5077) 206-5077. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 ( 206-5070) 206-5070RS Pro メスインラインコネクタオプション. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5079) 206-5079. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5080) 206-5080. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5081) 206-5081. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5082) 206-5082. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5083) 206-5083. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5084) 206-5084. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5078) 206-5078相互接続RS Pro SF1610 ケーブル取り付けコネクタと相互接続します用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 10.0Aシリーズ = SF1611ハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
RS Pro ST1210 シリーズ、ケーブル取り付けコネクタ - オスRS Pro の高品質な素材から作られたこの素晴らしいシリーズの丸形ケーブル取り付けコネクタは、過酷な環境での使用向けに設計され、耐腐食性に優れています。これらのケーブル取り付けコネクタには、定格電流が 125 → 250 V 、 3 → 13 A のオスピン又はメスレセプタクルが用意されています。これらの製品は、安全な防水接続が必要な屋内 / 屋外用途向けにカスタマイズされた接続を独自に作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro ST1210 シリーズは、プラグ又はソケットタイプの接続機器を含む丸型コネクタで、高い防水性の接続を備えています。これらは高電圧電源コネクタで、黒のニッケルめっきシェルを備えたハウジング付き亜鉛合金、金めっきを施した黄銅コンタクト、及び確実に接続できるねじ式カップリングを備えています。RS Pro ST1210 シリーズコネクタは、屋内と屋外の両方の用途に適したカスタムシステムを作成するのに最適なソリューションです。特長と利点.ミニチュア丸形コネクタ.オスプラグ.ねじ式カップリング.はんだ端子.メス ST1211 、 ST1212 、 ST1213 シリーズと相互接続. 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 9 極タイプ.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm.シーリングキャップ付き.屋内外の用途に適しています仕様.ハウジング材質:黒ニッケルめっきの亜鉛合金.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 125 V または 250 V.定格電流: 3 A ~ 13 A. IP67RS Pro オスケーブル取り付けコネクタオプション. 2 ピン、 13 A 、 250 V 、 RS 品番 (: 206-5259) : 206-5259. 3 ピン、 13 A 、 250 V 、 RS 品番 (206-5260) 206-5260. 4 ピン、 5 A 、 200 V 、 RS 品番 (206-5261) 206-5261. 5 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5262) 206-5262. 6 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5263) 206-5263. 7 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5264) 206-5264. 9 ピン、 3A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5265) 206-5265相互接続RS Pro ST1210 シリーズは、 ST1211 、 ST1212 、 ST1213 シリーズのメスケーブル取り付け又はパネルコネクタと併用する必要があります。RS では、幅広いラインアップから最適なソリューションをお選びいただけます。用途金属ボディの防水コネクタが適したソリューションとなる海洋用途及び産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = ST1210定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = 亜鉛合金表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
RS Pro SF1613 シリーズパネルケーブルコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、医療機器や計測器で使用できるように設計されています。この M16 角形フランジパネル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 → 500 V で 5 A 又は 10 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1613 シリーズは、プラグ又はソケットタイプの接続を備えたプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1613 角形フランジパネル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M16.プッシュプルカップリングシステム.プラグ又はソケットを用意. 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 、 10 極タイプ.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 16 mm.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm 、 8 ~ 12 mm.ワイヤサイズ: 2/14/0.75/18mm2.仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.電圧定格: 400 V または 500 V .定格電流: 5 ~ 10 A. IP67RS Pro オスパネル取り付けコネクタオプション. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5103) 206-5103. 3 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5104) 206-5104. 4 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5105) 206-5105. 5 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5106) 206-5106. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5107) 206-5107. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5108) 206-5108. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5102) 206-5102RS Pro メスパネル取り付けコネクタ.ソケット x 2 、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5110) 206-5110.ソケット 3 個、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5111) 206-5111.ソケット x 4 、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5112) 206-5112.ソケット 5 個、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5113) 206-5113.ソケット x 7 、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5114) 206-5114.ソケット 9 個、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5115) 206-5115.ソケット 10 個、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5109) 206-5109相互接続RS Pro SF1610 ケーブル / パネル取り付けコネクタと相互接続します用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 7実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = プラグ結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF16定格電圧 = 400.0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
RS Pro SF811B シリーズインラインケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られた素晴らしいケーブルコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用できるように設計されています。この M8 インラインコネクタには、オスピン又はメスソケットがあり、定格電流は 30 V 又は 125 V で、定格電流は 3 A 又は 5 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF811B シリーズは、プラグタイプとソケットタイプの接続タイプを用意したプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF811B インラインコネクタ .コネクタサイズ: M8 .プッシュプルカップリングシステム .タイプ:プラグ . 2 、 3 、 4 、 6 、 8 極タイプ .はんだ端子 . 防水 .ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続 .パネル穴切抜きサイズ: 8 mm .ケーブル外径: 4 ~ 5 mm .ワイヤサイズ: 0.75/18 、 0.5/20 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅 .コンタクト材質:黄銅、金めっき .絶縁抵抗: 2000 M Ω . 挿抜回数: 500回 .温度範囲: -40 ~ +85 ° C .定格電圧: 30 V 、 125 V .定格電流: 3 A 、 5 A . IP67RS Pro オスインラインケーブル取り付けコネクタオプションです. 2 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5215) 206-5215 . 3 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 ( 206-5216) 206-5216 . 4 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5218) 206-5218 . 6 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5219) 206-5219 . 8 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5220) 206-5220相互接続. RS Pro SF810 シリーズケーブル / パネル取り付けコネクタと相互接続用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF811B定格電圧 = 125.0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
RS Pro SF1612 シリーズパネル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、医療機器や計測器で使用できるように設計されています。この M16 背面ナットパネル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 V 又は 500 V で、定格電流が 5 A 又は 10 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1612 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続タイプを用意したプッシュプル式の背面ナットコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1612 の背面ナットパネル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M16.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 10 極タイプを用意しています.はんだ端子. 防水.ダストキャップ付き.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 16 mm.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm 、 8 ~ 12 mm.ワイヤサイズ: 2/14 、 0.75/18仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A. IP67RS Pro オスリアナットパネル取り付けコネクタオプション. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5086) 206-5086. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5088) 206-5088. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5089) 206-5089. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5090) 206-5090. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5091) 206-5091. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5092) 206-5092. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 ( 206-5085) 206-5085RS Pro メスリアナットパネル取り付けコネクタオプション. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5095) 206-5095. 3 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5096) 206-5096. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5097) 206-5097. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5098) 206-5098. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5099) 206-5099. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5101) 206-5101. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5094) 206-5094相互接続RS Pro SF1610 ケーブル取り付けコネクタと相互接続します用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 7実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF1612ハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
動作特性 = ラッチ。イルミネーション = なし。実装タイプ = PCB。プッシュボタンの色 = 黒。接点構成 = DPDT。定格電圧 = 28V dc。IP保護等級 = IP67。コンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V ac。コンタクト材質 = 銀。コンタクトDC定格電圧 = 28V。。UL、CSA. 完全密閉構造IP67 12 mm押ボタンスイッチ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ