977件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様内径 = 1.4mm外径 = 3.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 44mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルシリーズ = DC電源への直接接続には使用しないでください。. DC電源プラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの業務用12 V dc電源プラグ製品には、1.4、2.1、2.5 mmをはじめとする各種サイズが揃っています。この電源プラグは、ラップトップコンピュータやポータブル電子デバイスへの給電など、さまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. ; ケーブル取り付けコネクタ ; はんだ端子 ; 全体径: 10 mm ; 各種ピン径を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
890 税込979
翌々日出荷

仕様内径 = 2.1mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 44mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルシリーズ = DC電源への直接接続には使用しないでください。. DC電源プラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの業務用12 V dc電源プラグ製品には、1.4、2.1、2.5 mmをはじめとする各種サイズが揃っています。この電源プラグは、ラップトップコンピュータやポータブル電子デバイスへの給電など、さまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. ; ケーブル取り付けコネクタ ; はんだ端子 ; 全体径: 10 mm ; 各種ピン径を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,730 税込1,903
当日出荷

仕様内径 = 2.5mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 44mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルシリーズ = DC電源への直接接続には使用しないでください。. DC電源プラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの業務用12 V dc電源プラグ製品には、1.4、2.1、2.5 mmをはじめとする各種サイズが揃っています。この電源プラグは、ラップトップコンピュータやポータブル電子デバイスへの給電など、さまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. ; ケーブル取り付けコネクタ ; はんだ端子 ; 全体径: 10 mm ; 各種ピン径を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,040 税込2,244
翌々日出荷

仕様インダクタンス = 1 nH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
119 税込131
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 1.5 nH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
119 税込131
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 1.2 nH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
119 税込131
7日以内出荷

DC電源コネクタタイプ = DCソケット。定格電流 = 1A。接続方向 = ストレート。定格電圧 = 16 V。実装タイプ = ケーブルマウント。ピン径 = 2.1mm。表面処理:コンタクト = ニッケルめっき。。RS PRO 21
1袋(5個)
989 税込1,088
翌々日出荷

仕様ピン径 = 2.1mm取り付けタイプ = パネルマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 1Aボディ向き = ストレート長さ = 16.1mm幅 = 9mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮構造上抜けやすい点を考慮ください. パネル取り付けDC電源ソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシャーシ取り付けDCソケットは、垂直に取り付けます。 ニッケルめっき黄銅ピンとスプリングコンタクトを備え、信頼性の高いしっかりとした接続が得られます。 このコネクタには、終端処理が簡単になるはんだタグと、しっかりと固定するためのねじ穴が付いています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
750 税込825
5日以内出荷

仕様ピン径 = 2.1mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 1Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮構造上抜けやすい点を考慮ください. 基板実装DC電源ソケット. 信頼のRSブランドがお届けする、基板実装式ソケットです。 実装される電源ソケットにはニッケルめっきN / Cコンタクトが取り付けられており、2.1 mm DCプラグと互換です。 頑丈なタブを備えたこの幅広いソケット製品を使用することで、基板との信頼性の高い確実な接続が実現されます。. RS Proの基板実装式DC電源ソケットには次の製品があります。. 品番 ; 487-832 487-832 : ねじロック機能付きで品番487-820のケーブル取り付けプラグとぴったりかん合 品番 ; 448-382 448-382 : ライトアングル基板実装DC電源ソケット 品番 ; 448-376 448-376 : ストレート基板実装DC電源ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

仕様ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 1Aボディ向き = ストレート長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮構造上抜けやすい点を考慮ください. 基板実装DC電源ソケット. 信頼のRSブランドがお届けする、基板実装式ソケットです。 実装される電源ソケットにはニッケルめっきN / Cコンタクトが取り付けられており、2.1 mm DCプラグと互換です。 頑丈なタブを備えたこの幅広いソケット製品を使用することで、基板との信頼性の高い確実な接続が実現されます。. RS Proの基板実装式DC電源ソケットには次の製品があります。. 品番 ; 487-832 487-832 : ねじロック機能付きで品番487-820のケーブル取り付けプラグとぴったりかん合 品番 ; 448-382 448-382 : ライトアングル基板実装DC電源ソケット 品番 ; 448-376 448-376 : ストレート基板実装DC電源ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
720 税込792
6日以内出荷

仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 426mΩ許容差 = ±15%直径 = 26mm高さ = 13mm寸法 = 26 (Dia.) x 13mmシリーズ = DPリード径 = 0.5mmISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,300 税込2,530
当日出荷

仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1スイッチタイプ = 2極結線方法 = スナップイン定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 30.5mm深さ = 50mm寸法 = 50 x 30.5 x 45.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2スイッチタイプ = 2極結線方法 = ファストン定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 29.5mm深さ = 61mm寸法 = 61 x 29.5 x 63mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pF寸法 = 73 x 51 x 29mm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm高さ = 29mm寸法 = 73 x 51 x 29mm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スルーホール終端スタイル = ピン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 25mm奥行き = 25mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x10 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x10 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 1 A @ 250 V acターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 14mm幅 = 7.7mm深さ = 7.8mm寸法 = 14 x 7.7 x 7.8mm接触抵抗 = 50mΩ機械的寿命 = 20000Cycles動作温度範囲 = -40 → +80℃RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及び黒いPOMハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
730 税込803
翌々日出荷

仕様ポール形式 = 1Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 60Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様最大定格電流1A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ70.5、奥行き50、静電容量0.22μF、寸法70.5*50*30mm、漏れ電流0.40.8 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗680kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(108個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

仕様終端1 = メス 1 / 4 インチ ステレオ (1)終端2 = オス 3.5 mm ステレオ (1)タイプ = オーディオタイプから変換 = 1 / 4インチ ステレオタイプへ変換 = 3.5 mm ステレオジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = オス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮0.25インチステレオソケット - 3.5 mmステレオジャック. 0.25インチステレオジャックを3.5 mmステレオソケットに接続します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
740 税込814
6日以内出荷

仕様終端1 = メス 1 / 4 インチ ステレオ (1)終端2 = メス 1 / 4インチ ステレオタイプ = オーディオタイプから変換 = 1 / 4インチ ステレオタイプへ変換 = 1 / 4インチ ステレオジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = メス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮, 亜鉛色 = 黒0.25インチステレオソケット - ソケットカプラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
340 税込374
5日以内出荷

仕様終端1 = メス RCA (1)終端2 = オス 1 / 4インチ モノ (1)タイプ = オーディオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = 1 / 4インチ モノジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = オス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮フォノソケット - 0.25インチモノジャック. フォノプラグを0.25インチモノソケットに接続します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
530 税込583
6日以内出荷

仕様最大定格電流30A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、高さ44.5μF、寸法114*57*45.5mm、漏れ電流0.61.2 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗330kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(32個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

仕様オス/メス = ソケットスイッチタイプ = 1極結線方法 = ファストン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1結線方法 = ファストン定格電流 = 2A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 49mm寸法 = 49 x 32.2 x 28mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1結線方法 = ファストン定格電流 = 2A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = はんだアクチュエータタイプ = トップ長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.35mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.35mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cyclesコンタクト材質 = Silver Plated BrassRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

用紙サイズ = A1。用紙タイプ = プレーン。枚数 = 40。。RS PROフリップチャートパッド - A1. RS PROフリップチャートパッドを使えば、プロジェクトの整理整頓とモニタリングが簡単にできます。プレゼンテーション、会議、ワークショップ、教育環境に最適なこの文房具は、インクのにじみを防ぐ特殊コーティングが施されたA1サイズ40枚入り。位置決め穴が付いているので、頑丈なプレゼンテーションボードに簡単に取り付けることができます。このフリップチャートパッドなら、ページをめくるのもはがすのも、シームレスで使いやすい。. 特長. ;ul> ;li>最高品質のA1フリップチャートパッド ;/li> ;li>特別コート紙40 ;/li> ;li>枚 切り離しやすいミシン目入り ;/li> ;li>サイズ:A1 813 x 584 mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;li> ;li>プレゼンテーションオフィスコラボレーションプロジェクトレトロス ;/li> ;/li> ;ul> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 1μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 500 nA% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 1 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 35 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 4.5 mm x 4.5 mm x 7 mm x 0.5 mm (長さ x 奥行 x 高さ x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.04 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: A ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 1μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm電解質の種類 = ソリッド℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様最大定格電流36A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ150、奥行き105、高さ60μF、寸法150*105*60mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗470kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15個)
319,800 税込351,780
7日以内出荷

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 1μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 1μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様最大定格電流36A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、静電容量1.0μF、寸法130*120*50mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗470kΩ*3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

仕様最大定格電流20A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ105、奥行き96、静電容量1.0μF、インダクタンス3*2.2 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗1MΩ*3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(28個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

仕様最大定格電流65A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ320、奥行き110、静電容量1.0μF、インダクタンス4*0.8 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗470kΩ*3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様最大定格電流65A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ200、奥行き168、高さ69.5μF、寸法200*168*69.5mm、漏れ電流3.24.9 mA℃、動作温度 Max+100℃、抵抗470kΩ*3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷