13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 465 ピースプレーンステンレススチール製ブラインドリベットセット、直径 3.2 → 4.8 mm 、厚さ 2.5 → 11 mmRS Pro のこのステンレススチール製ブラインドリベットセットは、産業又は作業場の環境で硬い材料を接合する場合に使用できます。 このキットには、 465 ピースのリベットと 10 種類のサイズのリベットが用意されています。ブラインドリベットは、主に接合部の背面(又はブラインド側)にアクセスできない場合に使用します。たとえば、家の側面で雨どいをしたり、壁に標識を取り付けたりする場合に便利です。 A2 ( 304 )ステンレススチール製の素材は、リベットが Durable (酸化)に対して優れた耐性を備え屋内外の過酷な環境で優れた性能を発揮します。 各リベットには、開放型ドームヘッドが付いています。このキットは 10 コンパートメントケースに収納されており、整理しやすく、保管が簡単であるとともに現場との間の携帯性も実現します。特長と利点.ブラインドリベット . 465 ピース . 150 、 75 、 50 、 25 、または 20 の倍数で 10 サイズ .最大リベット径は 4.8 mm .最小リベット径 3.2 mm . A2 304 ステンレススチール製 .最大厚さは 11 mm です .最小厚さ 2.5 mm . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様リベットタイプ = ブラインド個数 = 465リベットボディ材質 = ステンレス鋼マンドレル材質 = ステンレス鋼強度クラス = A2 304表面処理 = プレーンリベット最大直径 = 4.8mmリベット最小直径 = 3.2mm締結板厚Max = 11mm締結板厚Min = 2.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様コネクタサイズ = Aコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 57.15 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 57.15mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

RS Pro ステンレススチール 304 ワームドライブホースクリップキット 70 ピース、 9.5 → 12 mm 、 25 → 35 mm 内径信頼の RS Pro シリーズのこのステンレススチールワームドライブホースクリップキットには、 69 個の一般的なサイズのホースクリップが含まれています。このキットは、日常的なホース接続の要件に最適で、直径 9.5 → 35 mm の製品が用意されています。 クリップは、マイナス六角ヘッドのワームドライブを使用しているため、マイナスドライバ、六角ソケット、又はスパナで固定できます。タイプ A2 ( 304 )ステンレススチール製で、英国規格 5315 : 1991 に完全に準拠した汎用ホースクランプに適合しています。 このキットは、柔軟なドライバを含む頑丈なプラスチック製コンテナに収納されています。ホースクリップを手動で固定するのに最適なツールで、必要なものをすべて 1 つの便利なキットに収めています。 摩耗や腐食に対する耐性に優れたこのクリップは、食品業界やケータリング産業の空圧及び油圧用途、及び DIY に適しています。特長と利点.ウォームドライブホースクリップ 70 点キット . 7 種類のサイズ .耐腐食性のある A2 ( 304 )ステンレススチール素材 .英国規格 5315 : 1991 ( 304 ステンレススチール要件)の認定を取得 .最小クリップバンド幅 9.5 mm .最大のクリップバンド幅 12.0 mm .最大内径 35 mm の最大クリップ .最小内径 25 mm の最大クリップ .最大内径 12 mm の最小クリップ .最小内径 9.5mm の最小クリップRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリップタイプ = ウォームギヤ個数 = 70サイズ数 = 7内径最小クリップ = 9.5 → 12mm最大クリップ径 = 25 → 35mm材質 = ステンレススチール304強度クラス = A2 304最大クリップ径 = 35mm最大クリップ最小内径 = 25mm最小クリップ最大内径 = 12mm最小クリップ最小内径 = 9.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro USB 2.0 A-A 、白色 CSK フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して USB 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB コネクタは一般に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 PC ハードドライブ ラップトップ プリンタ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 必要なねじの種類 このコネクタには、皿頭ねじを取り付ける必要があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = ケーブルUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP40ポート数 = 1シリーズ = Feedthrough RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro USB 2.0 A-B 金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB A-B フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した USB 接続を必要とする産業用途や娯楽用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB A-B コネクタは、主に次のようなデバイスの接続に使用されています。 ラップトップ PC ハードドライブ オプティカルドライブ プリンタ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP40ポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro USB 2.0 A-B 金属製 M3 フィードスルーです コネクタです RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB A-B フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した USB 接続を必要とする産業用途や娯楽用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB A-B コネクタは、主に次のようなデバイスの接続に使用されています。 ラップトップ PC ハードドライブ オプティカルドライブ プリンタ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP40ポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro USB 2.0 B-A 金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB B-A フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した USB 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB B-A コネクタは、次のようなデバイスの接続に一般的に使用されます。 ラップトップ PC ハードドライブ オプティカルドライブ プリンタ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

オス USB A- オス USB ケーブル、 m 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランドの RS Pro がお届けする、この高品質 USB ケーブル製品は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続したり充電したりするのに最適です。この USB ケーブルは、一方の端にオス USB コネクタ、もう一方の端にオス USB コネクタを備え、デバイス上の該当するメス USB ポートと互換性があります。Durable Black PVC シースと銅合金コンタクトを備えたこのケーブルは、迅速で信頼性の高い接続を実現します。RS Pro のこの USB ケーブル製品は、 USB 2.0 をサポートしています。 USB 2.0 は最も一般的なタイプの つで、さまざまなデバイスに対応しています。 特長と利点 さまざまな長さを用意 USB 及び USB メスポートと互換性があります デバイスをコンピュータに簡単に接続できます データ転送速度が 480 Mbps USB 2.0 銅合金コンタクトにより信頼性の高い接続を実現 Durable PVC シース 用途 USB オス A-USB オス ケーブルは、ホスト PC 又はラップトップを使用して、さまざまな周辺機器の接続、充電、又は給電を行うために一般的に使用されています。また、互いに接続してデータを転送することもできます。USB ケーブルにはさまざまな長さのものがあり、さまざまなコネクタタイプを備えています。オス USB A- オス USB ポートは、次のような機器で一般的に使用されています。 ラップトップ PC 外付けハードドライブ コンソール プリンタ ルータ よくある質問 USB 2.0 とは USB 2.0 は、ケーブルが実現できるデータ転送速度を決定する USB (ユニバーサルシリアルバス)規格の一種です。USB 2.0 は非常に汎用性の高い USB タイプで、 USB 互換性のあるほとんどのデバイスで使用されています。USB 2.0 を使用すると、デバイスは最大 480 Mbps のデータを転送できます。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、ほとんどのデバイスで見られる最も一般的なタイプの USB コネクタです。角形プロファイルを備えており、コンピュータやラップトップの USB メスポートと互換性があります。USB コネクタは、 1.1 2.0 3.0 ポートなど、すべての USB タイプとも互換性があります。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、カメラ、スキャナなどのデバイス用のケーブル終端に一般的に見られるコネクタの一種です。上面にわずかな丸みを付けた四角形の突起があります。. .. .. .. TOPUSB ポートと互換性があり、多くの場合、 1.1 2.0 3.0 を含むすべての USB 規格と互換性があります。 どのようなサイズがありますか? (2012475) 2012475 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012476) 2012476 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012477) 2012477 オス USB A- オス USB ケーブル、 3M (2012478) 2012478 オス USB A- オス USB ケーブル、 m
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

オス USB A- オス USB ケーブル、 m 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランドの RS Pro がお届けする、この高品質 USB ケーブル製品は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続したり充電したりするのに最適です。この USB ケーブルは、一方の端にオス USB コネクタ、もう一方の端にオス USB コネクタを備え、デバイス上の該当するメス USB ポートと互換性があります。Durable Black PVC シースと銅合金コンタクトを備えたこのケーブルは、迅速で信頼性の高い接続を実現します。RS Pro のこの USB ケーブル製品は、 USB 2.0 をサポートしています。 USB 2.0 は最も一般的なタイプの つで、さまざまなデバイスに対応しています。 特長と利点 さまざまな長さを用意 USB 及び USB メスポートと互換性があります デバイスをコンピュータに簡単に接続できます データ転送速度が 480 Mbps USB 2.0 銅合金コンタクトにより信頼性の高い接続を実現 Durable PVC シース 用途 USB オス A-USB オス ケーブルは、ホスト PC 又はラップトップを使用して、さまざまな周辺機器の接続、充電、又は給電を行うために一般的に使用されています。また、互いに接続してデータを転送することもできます。USB ケーブルにはさまざまな長さのものがあり、さまざまなコネクタタイプを備えています。オス USB A- オス USB ポートは、次のような機器で一般的に使用されています。 ラップトップ PC 外付けハードドライブ コンソール プリンタ ルータ よくある質問 USB 2.0 とは USB 2.0 は、ケーブルが実現できるデータ転送速度を決定する USB (ユニバーサルシリアルバス)規格の一種です。USB 2.0 は非常に汎用性の高い USB タイプで、 USB 互換性のあるほとんどのデバイスで使用されています。USB 2.0 を使用すると、デバイスは最大 480 Mbps のデータを転送できます。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、ほとんどのデバイスで見られる最も一般的なタイプの USB コネクタです。角形プロファイルを備えており、コンピュータやラップトップの USB メスポートと互換性があります。USB コネクタは、 1.1 2.0 3.0 ポートなど、すべての USB タイプとも互換性があります。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、カメラ、スキャナなどのデバイス用のケーブル終端に一般的に見られるコネクタの一種です。上面にわずかな丸みを付けた四角形の突起があります。. .. .. .. TOPUSB ポートと互換性があり、多くの場合、 1.1 2.0 3.0 を含むすべての USB 規格と互換性があります。 どのようなサイズがありますか? (2012475) 2012475 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012476) 2012476 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012477) 2012477 オス USB A- オス USB ケーブル、 3M (2012478) 2012478 オス USB A- オス USB ケーブル、 m
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

オス USB A- オス USB ケーブル、 m 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランドの RS Pro がお届けする、この高品質 USB ケーブル製品は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続したり充電したりするのに最適です。この USB ケーブルは、一方の端にオス USB コネクタ、もう一方の端にオス USB コネクタを備え、デバイス上の該当するメス USB ポートと互換性があります。Durable Black PVC シースと銅合金コンタクトを備えたこのケーブルは、迅速で信頼性の高い接続を実現します。RS Pro のこの USB ケーブル製品は、 USB 2.0 をサポートしています。 USB 2.0 は最も一般的なタイプの つで、さまざまなデバイスに対応しています。 特長と利点 さまざまな長さを用意 USB 及び USB メスポートと互換性があります デバイスをコンピュータに簡単に接続できます データ転送速度が 480 Mbps USB 2.0 銅合金コンタクトにより信頼性の高い接続を実現 Durable PVC シース 用途 USB オス A-USB オス ケーブルは、ホスト PC 又はラップトップを使用して、さまざまな周辺機器の接続、充電、又は給電を行うために一般的に使用されています。また、互いに接続してデータを転送することもできます。USB ケーブルにはさまざまな長さのものがあり、さまざまなコネクタタイプを備えています。オス USB A- オス USB ポートは、次のような機器で一般的に使用されています。 ラップトップ PC 外付けハードドライブ コンソール プリンタ ルータ よくある質問 USB 2.0 とは USB 2.0 は、ケーブルが実現できるデータ転送速度を決定する USB (ユニバーサルシリアルバス)規格の一種です。USB 2.0 は非常に汎用性の高い USB タイプで、 USB 互換性のあるほとんどのデバイスで使用されています。USB 2.0 を使用すると、デバイスは最大 480 Mbps のデータを転送できます。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、ほとんどのデバイスで見られる最も一般的なタイプの USB コネクタです。角形プロファイルを備えており、コンピュータやラップトップの USB メスポートと互換性があります。USB コネクタは、 1.1 2.0 3.0 ポートなど、すべての USB タイプとも互換性があります。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、カメラ、スキャナなどのデバイス用のケーブル終端に一般的に見られるコネクタの一種です。上面にわずかな丸みを付けた四角形の突起があります。. .. .. .. TOPUSB ポートと互換性があり、多くの場合、 1.1 2.0 3.0 を含むすべての USB 規格と互換性があります。 どのようなサイズがありますか? (2012475) 2012475 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012476) 2012476 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012477) 2012477 オス USB A- オス USB ケーブル、 3M (2012478) 2012478 オス USB A- オス USB ケーブル、 m
仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

オス USB A- オス USB ケーブル、 3M 3 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランドの RS Pro がお届けする、この高品質 USB ケーブル製品は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続したり充電したりするのに最適です。この USB ケーブルは、一方の端にオス USB コネクタ、もう一方の端にオス USB コネクタを備え、デバイス上の該当するメス USB ポートと互換性があります。Durable Black PVC シースと銅合金コンタクトを備えたこのケーブルは、迅速で信頼性の高い接続を実現します。RS Pro のこの USB ケーブル製品は、 USB 2.0 をサポートしています。 USB 2.0 は最も一般的なタイプの つで、さまざまなデバイスに対応しています。 特長と利点 さまざまな長さを用意 USB 及び USB メスポートと互換性があります デバイスをコンピュータに簡単に接続できます データ転送速度が 480 Mbps USB 2.0 銅合金コンタクトにより信頼性の高い接続を実現 Durable PVC シース 用途 USB オス A-USB オス ケーブルは、ホスト PC 又はラップトップを使用して、さまざまな周辺機器の接続、充電、又は給電を行うために一般的に使用されています。また、互いに接続してデータを転送することもできます。USB ケーブルにはさまざまな長さのものがあり、さまざまなコネクタタイプを備えています。オス USB A- オス USB ポートは、次のような機器で一般的に使用されています。 ラップトップ PC 外付けハードドライブ コンソール プリンタ ルータ よくある質問 USB 2.0 とは USB 2.0 は、ケーブルが実現できるデータ転送速度を決定する USB (ユニバーサルシリアルバス)規格の一種です。USB 2.0 は非常に汎用性の高い USB タイプで、 USB 互換性のあるほとんどのデバイスで使用されています。USB 2.0 を使用すると、デバイスは最大 480 Mbps のデータを転送できます。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、ほとんどのデバイスで見られる最も一般的なタイプの USB コネクタです。角形プロファイルを備えており、コンピュータやラップトップの USB メスポートと互換性があります。USB コネクタは、 1.1 2.0 3.0 ポートなど、すべての USB タイプとも互換性があります。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、カメラ、スキャナなどのデバイス用のケーブル終端に一般的に見られるコネクタの一種です。上面にわずかな丸みを付けた四角形の突起があります。. .. .. .. TOPUSB ポートと互換性があり、多くの場合、 1.1 2.0 3.0 を含むすべての USB 規格と互換性があります。 どのようなサイズがありますか? (2012475) 2012475 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012476) 2012476 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012477) 2012477 オス USB A- オス USB ケーブル、 3M (2012478) 2012478 オス USB A- オス USB ケーブル、 m
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro HDMI メス メス金属製 M3 フィードスルーコネクタ、金めっき RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 HDMI フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した HDMI 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。コネクタは通常、 24 mm の切り抜きパネルに取り付けられており、各種オーディオ ビデオインターフェースデバイスを簡単に接続できます。HDMI コネクタは、次のようなデバイスの接続に一般的に使用されます。 テレビ ゲームコンソール DVD Blu-Ray プレーヤー プロジェクタ ラップトップ PC よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス極数 = 2サイズ = Aタイプ表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

RS Pro HDMI メス メス金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 HDMI フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した HDMI 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。コネクタは通常、 24 mm の切り抜きパネルに取り付けられており、各種オーディオ ビデオインターフェースデバイスを簡単に接続できます。HDMI コネクタは、次のようなデバイスの接続に一般的に使用されます。 テレビ ゲームコンソール DVD Blu-Ray プレーヤー プロジェクタ ラップトップ PC よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス極数 = 2サイズ = Aタイプ表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ストレート色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷