カテゴリ

  • 制御機器(109)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(30)
  • PLUS(プラス)[文具](70)
  • ナカバヤシ(113)
  • アクリサンデー(1)
  • 壽堂紙製品(6)
  • フジテックス(13)
  • セキセイ(34)
  • 北越コーポレーション(旧: 北越製紙)(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(13)
  • 常磐精工(314)
  • おしゃれEXPO(313)
  • エスコ(278)
  • AMPHENOL(206)
  • メディアカバーマーケット(204)
  • Panasonic(パナソニック)(174)
  • コクヨ(168)
  • アズワン(156)
  • 日本モレックス(molex)(130)
  • リヒトラブ(119)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(161)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3サイズ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ヒューズ付き端子台 4mm2 グレー 3.極 16mm ピッチ あり RS PRORS PRO ヒューズ付き端子台 4mm2 グレー 3.極 16mm ピッチ ありRS PRO
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様極数 = 3.定格電流 = 20A適合電線サイズ = 25mm結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ポリアミド定格電圧 = 250 Vmmワイヤ保護 = あり℃動作温度 Max = +120℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 15A, 500V ac/dc RS PROインラインヒューズホルダ RS PRO 15A, 500V ac/dcRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6x30/6.35x32mm定格電流 = 15A定格電圧 = 500V ac/dcケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 3AGmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ターミナル, フェノール樹脂, Tenite酪酸, 赤 RS PRORS PRO, ターミナル, フェノール樹脂, Tenite酪酸, 赤RS PRO
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 3kV絶縁 = あり本体材質 = フェノール樹脂, Tenite酪酸最大パネル厚 = 25mmパネル上の高さ = 28mm絶縁端子. 高電流(最大 30 A )電源及び充電器に最適な大型絶縁端子です。. フェノール樹脂成形 ニッケルめっき黄銅製の金属部品 ねじサイズ :0 BA 最大パネル厚: 25mm パネル上の高さ :28 mm 全体径: 25 mm 使用温度範囲: -25 → +85 ° C 電圧、プルーフ: 3000VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO ソレノイドコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドコネクタRS PRO
2,080税込2,288
1袋(5個)
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ジャンクションボックス RS PRORS PRO ジャンクションボックスRS PRO
2,898税込3,188
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO コネクタハウジング RS PRORS PRO コネクタハウジングRS PRO
2,130税込2,343
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インターフェイスリレーモジュール RS PRORS PRO インターフェイスリレーモジュールRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
取付方式DINレール接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アースターミナルブロック RS PRORS PRO アースターミナルブロックRS PRO
15,980税込17,578
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Dinプラグ RS PRORS PRO DinプラグRS PRO
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO Dinソケット RS PRORS PRO DinソケットRS PRO
1,820税込2,002特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
フェイスプレート シングルギャング 3極 メス RS PRO RS PROフェイスプレート シングルギャング 3極 メス RS PRORS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様サイズ:シングルギャング●コネクタ数:3●コネクタのタイプ:HDMI、SVGA、USB A●オス・メス:メス●USBコネクタはスタブのみです。 プレート自体の厚さは10 mmです。 残りのスペースで、スタブ / ケーブルを必要な方向に曲げることができます。. シングルフェイスプレートHDMI / SVGA / USBシリーズ. HDMI / VGA / USBフェイスプレートに正面にはメスコネクタがあるため、壁の後ろでケーブルを配線しながら様々なデバイスを接続できます。 このシングルギャングユニットは、標準サイズの電気バックボックスにフィットします。. 特長と利点: 様々なケーブル長を用意 - スタブ、5 m、7 m、10 m、15 m、20 m スタブにはメスソケット付き その他の長さのものは端にオスコネクタ付き. 用途. オフィス 会議室 学校 病院 ホテル. このシリーズの内容:. 品番 ; 919-4038 919-4038 には、5 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4040 919-4040 には、10 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4044 919-4044 には、15 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4047 919-4047 には、7 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4053 919-4053 には、20 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4056 919-4056 には、スタブが付属(ケーブルは別売り)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 3極 RS PRORS PRO 中継用端子台 3極RS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRORS PRO 中継用端子台 12極RS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 押しボタンスイッチ 3 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 3 ARS PRO
670税込737
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流RS PRO
3,698税込4,068
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 26AWG RS PRORS PRO 圧着処理済みリード 300mm 26AWGRS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 24AWG RS PRORS PRO 圧着処理済みリード 300mm 24AWGRS PRO
1,188税込1,307特価
1袋(5個)
取扱停止中
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO B シリーズ RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO B シリーズRS PRO
2,890税込3,179
1個
7日以内出荷
仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ - フードとハウジング. フードとハウジングは、IP65等級の亜鉛ダイキャスト金属製です。 すべての製品が金属製のロックレバーを備えており、まとめて安全に固定できます。このシリーズでは、3A、6B、10B、16B、24Bのサイズで、トップエントリ、サイドエントリ、表面実装、及びバルクヘッド / パネル取り付けバージョンを用意しています。UL認定を受けています。タイプコネクタフード取付方式ケーブルマウントシリーズRSPROBRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO A シリーズ メス RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO A シリーズ メスRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ インサート. インサートは極性の誤りを防ぐアースコンタクトを備えており、コンタクトはインサート内に取り付けられています。特別な工具を用意する必要もありません。インサートは、3 PE、4 PE、6PE、10 PE、16 PE、24 PEという最も一般的なサイズを用意しています。UL認定タイプコネクタインサートシリーズRS PRO A定格電圧(V)230、 400、 600端子種別スクリュー定格電流(A)10行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO A シリーズ オス RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO A シリーズ オスRS PRO
1,950税込2,145
1個
7日以内出荷
仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ インサート. インサートは極性の誤りを防ぐアースコンタクトを備えており、コンタクトはインサート内に取り付けられています。特別な工具を用意する必要もありません。インサートは、3 PE、4 PE、6PE、10 PE、16 PE、24 PEという最も一般的なサイズを用意しています。UL認定タイプコネクタインサートシリーズRS PRO A定格電圧(V)230、 400、 600端子種別スクリュー定格電流(A)10行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO A シリーズ 3A RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO A シリーズ 3ARS PRO
1,410税込1,551
1個
7日以内出荷
仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ - フードとハウジング. フードとハウジングは、IP65等級の亜鉛ダイキャスト金属製です。 すべての製品が金属製のロックレバーを備えており、まとめて安全に固定できます。このシリーズでは、3A、6B、10B、16B、24Bのサイズで、トップエントリ、サイドエントリ、表面実装、及びバルクヘッド / パネル取り付けバージョンを用意しています。UL認定を受けています。タイプコネクタフードシリーズRSPROA範囲3 ARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44スレッドサイズM20
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ 24B RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ 24BRS PRO
6,680税込7,348
1個
7日以内出荷
仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ - フードとハウジング. フードとハウジングは、IP65等級の亜鉛ダイキャスト金属製です。 すべての製品が金属製のロックレバーを備えており、まとめて安全に固定できます。このシリーズでは、3A、6B、10B、16B、24Bのサイズで、トップエントリ、サイドエントリ、表面実装、及びバルクヘッド / パネル取り付けバージョンを用意しています。UL認定を受けています。タイプコネクタフード取付方式ケーブルマウント範囲24BスレッドM32RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ 16B RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ 16BRS PRO
3,770税込4,147
1個
7日以内出荷
タイプコネクタフード取付方式ケーブルマウント範囲16BIP等級IP65スレッドM25仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ - フードとハウジング. フードとハウジングは、IP65等級の亜鉛ダイキャスト金属製です。 すべての製品が金属製のロックレバーを備えており、まとめて安全に固定できます。このシリーズでは、3A、6B、10B、16B、24Bのサイズで、トップエントリ、サイドエントリ、表面実装、及びバルクヘッド / パネル取り付けバージョンを用意しています。UL認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソレノイドコネクタ メス 3P+E RS PRORS Pro ソレノイドコネクタ メス 3P+ERS PRO
3,500税込3,850
1袋(5個)
当日出荷
仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ネジケーブルグランドサイズ = PG9色 = クリア定格電流 = 10ADinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 特長と利点: ; 2極 + アース ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9 ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソレノイドコネクタ メス 3P+E RS PRORS Pro ソレノイドコネクタ メス 3P+ERS PRO
3,398税込3,738
1袋(5個)
翌々日出荷
Dinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA.様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル/シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。.特長と利点:;2極+アース;タイプAソケットタイプ;グランドサイズ:PG-9;最大接触抵抗:20mΩ;許容温度:0→90℃
仕様ポール形式:3P+E、DIN 43650タイプ:DIN 43650 A、ジェンダー:メス、インジケータライト:Y、ケーブルグランドサイズ:PG9 ※PG9はネジサイズクリア取付ねじ定格電圧(V)AC230定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングマット RS Pro PPE ポータブル 作業ベンチマット 300mm x 220mm x 2.5mm RS PROカッティングマット RS Pro PPE ポータブル 作業ベンチマット 300mm x 220mm x 2.5mmRS PRO
959税込1,055特価
1個
当日出荷
仕様タイプ = 作業ベンチマットポータブル = あり材質 = PPE長さ = 300mm幅 = 220mm高さ = 2.5mmRS自己回復カッティングマット. 耐久性のある切断作業面を提供しながら、卓上を保護する業務用マットです。 自己回復機能で常に最適な表面が維持され、グリッドで計測が簡単になり、そして正確なガイドとなります。 このマットは、アート / クラフト / モデリング / エンジニアリングなどを含む様々な用途に最適です。. サイズ: A4 → A0 プラスチック板上に3層のマット 滑り止め ブレードを保護し、ブレードを鋭く維持 メートル制の測定システム EN71-3
カッティングマット RS Pro PPE ポータブル 作業ベンチマット 450mm x 300mm x 2.5mm RS PROカッティングマット RS Pro PPE ポータブル 作業ベンチマット 450mm x 300mm x 2.5mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様タイプ = 作業ベンチマットポータブル = あり材質 = PPE長さ = 450mm幅 = 300mm高さ = 2.5mmRS自己回復カッティングマット. 耐久性のある切断作業面を提供しながら、卓上を保護する業務用マットです。 自己回復機能で常に最適な表面が維持され、グリッドで計測が簡単になり、そして正確なガイドとなります。 このマットは、アート / クラフト / モデリング / エンジニアリングなどを含む様々な用途に最適です。. サイズ: A4 → A0 プラスチック板上に3層のマット 滑り止め ブレードを保護し、ブレードを鋭く維持 メートル制の測定システム EN71-3
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-モーメンタリ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-モーメンタリ, パネルマウントRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様スイッチの動作 = On-モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = YLEDのカラー = 赤最小動作温度 = -20℃<オルタネート> RS品番:< 811-8409') 811-8409/、< 811-8418') 811-8418/、< 811-8411') 811-8411/、< 811-8392') 811-8392/、< 811-8402') 811-8402/、< 811-8405') 811-8405/、< 811-8386') 811-8386/、< 811-8395') 811-8395/、 < 811-8398') 811-8398/、< 811-8421') 811-8421/、< 811-8430') 811-8430/、< 811-8433') 811-8433/、< 811-8415') 811-8415/、< 811-8424') 811-8424/、< 811-8427') 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452') 811-8452/、< 811-8455') 811-8455/、< 811-8449') 811-8449/、< 811-8443') 811-8443/、< 811-8437') 811-8437/、< 811-8446') 811-8446/、< 811-8461') 811-8461/、< 811-8465') 811-8465/、 < 811-8459') 811-8459/、< 811-8468') 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-On, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-On, パネルマウントRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様スイッチの動作 = On-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = YLEDのカラー = 白ターミナルタイプ = クイックコネクト<オルタネート> RS品番:< 811-8409') 811-8409/、< 811-8418') 811-8418/、< 811-8411') 811-8411/、< 811-8392') 811-8392/、< 811-8402') 811-8402/、< 811-8405') 811-8405/、< 811-8386') 811-8386/、< 811-8395') 811-8395/、 < 811-8398') 811-8398/、< 811-8421') 811-8421/、< 811-8430') 811-8430/、< 811-8433') 811-8433/、< 811-8415') 811-8415/、< 811-8424') 811-8424/、< 811-8427') 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452') 811-8452/、< 811-8455') 811-8455/、< 811-8449') 811-8449/、< 811-8443') 811-8443/、< 811-8437') 811-8437/、< 811-8446') 811-8446/、< 811-8461') 811-8461/、< 811-8465') 811-8465/、 < 811-8459') 811-8459/、< 811-8468') 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-On, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-On, パネルマウントRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様スイッチの動作 = On-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = ありLEDのカラー = 赤ターミナルタイプ = クイックコネクト<オルタネート> RS品番:< 811-8409') 811-8409/、< 811-8418') 811-8418/、< 811-8411') 811-8411/、< 811-8392') 811-8392/、< 811-8402') 811-8402/、< 811-8405') 811-8405/、< 811-8386') 811-8386/、< 811-8395') 811-8395/、 < 811-8398') 811-8398/、< 811-8421') 811-8421/、< 811-8430') 811-8430/、< 811-8433') 811-8433/、< 811-8415') 811-8415/、< 811-8424') 811-8424/、< 811-8427') 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452') 811-8452/、< 811-8455') 811-8455/、< 811-8449') 811-8449/、< 811-8443') 811-8443/、< 811-8437') 811-8437/、< 811-8446') 811-8446/、< 811-8461') 811-8461/、< 811-8465') 811-8465/、 < 811-8459') 811-8459/、< 811-8468') 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-On, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-On, パネルマウントRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様スイッチの動作 = On-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = ありLEDのカラー = 赤ターミナルタイプ = クイックコネクト<オルタネート> RS品番:< 811-8409') 811-8409/、< 811-8418') 811-8418/、< 811-8411') 811-8411/、< 811-8392') 811-8392/、< 811-8402') 811-8402/、< 811-8405') 811-8405/、< 811-8386') 811-8386/、< 811-8395') 811-8395/、 < 811-8398') 811-8398/、< 811-8421') 811-8421/、< 811-8430') 811-8430/、< 811-8433') 811-8433/、< 811-8415') 811-8415/、< 811-8424') 811-8424/、< 811-8427') 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452') 811-8452/、< 811-8455') 811-8455/、< 811-8449') 811-8449/、< 811-8443') 811-8443/、< 811-8437') 811-8437/、< 811-8446') 811-8446/、< 811-8461') 811-8461/、< 811-8465') 811-8465/、 < 811-8459') 811-8459/、< 811-8468') 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-On, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-On, パネルマウントRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様スイッチの動作 = On-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = ありLEDのカラー = 緑最小動作温度 = -20℃<オルタネート> RS品番:< 811-8409') 811-8409/、< 811-8418') 811-8418/、< 811-8411') 811-8411/、< 811-8392') 811-8392/、< 811-8402') 811-8402/、< 811-8405') 811-8405/、< 811-8386') 811-8386/、< 811-8395') 811-8395/、 < 811-8398') 811-8398/、< 811-8421') 811-8421/、< 811-8430') 811-8430/、< 811-8433') 811-8433/、< 811-8415') 811-8415/、< 811-8424') 811-8424/、< 811-8427') 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452') 811-8452/、< 811-8455') 811-8455/、< 811-8449') 811-8449/、< 811-8443') 811-8443/、< 811-8437') 811-8437/、< 811-8446') 811-8446/、< 811-8461') 811-8461/、< 811-8465') 811-8465/、 < 811-8459') 811-8459/、< 811-8468') 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-On, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-On, パネルマウントRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
仕様スイッチの動作 = On-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = ありLEDのカラー = 青アクチュエータタイプ = フラット<オルタネート> RS品番:< 811-8409') 811-8409/、< 811-8418') 811-8418/、< 811-8411') 811-8411/、< 811-8392') 811-8392/、< 811-8402') 811-8402/、< 811-8405') 811-8405/、< 811-8386') 811-8386/、< 811-8395') 811-8395/、 < 811-8398') 811-8398/、< 811-8421') 811-8421/、< 811-8430') 811-8430/、< 811-8433') 811-8433/、< 811-8415') 811-8415/、< 811-8424') 811-8424/、< 811-8427') 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452') 811-8452/、< 811-8455') 811-8455/、< 811-8449') 811-8449/、< 811-8443') 811-8443/、< 811-8437') 811-8437/、< 811-8446') 811-8446/、< 811-8461') 811-8461/、< 811-8465') 811-8465/、 < 811-8459') 811-8459/、< 811-8468') 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/SLシリーズ メス 3P+E RS PRORS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/SLシリーズ メス 3P+ERS PRO
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 110 V acジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/SL端子方法 = スクリューDinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 特長と利点: ; 2極 + アース ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9 ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/SLシリーズ メス 3P+E RS PRORS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/SLシリーズ メス 3P+ERS PRO
3,198税込3,518
1袋(5個)
当日出荷
仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/SL端子方法 = スクリューDinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 特長と利点: ; 2極 + アース ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9 ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/SLシリーズ メス 3P+E RS PRORS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/SLシリーズ メス 3P+ERS PRO
1,798税込1,978特価
1袋(5個)
当日出荷
仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 110 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/SL端子方法 = スクリューDinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 特長と利点: ; 2極 + アース ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9 ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/Sシリーズ メス 3P+E RS PRORS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/Sシリーズ メス 3P+ERS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷
仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG11色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-311/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E RS PRORS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+ERS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷
仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら