101 Wシングル出力密閉型電源この100 W密閉型電源製品は高効率、長寿命、高信頼性で、各種用途に使用できます。5モデルがあり、出力はそれぞれ12、15、24、36、48 Vです。どのモデルもRoHS、CE、UL認定で、3年保証付きです。特長と利点無負荷時消費電力: <0.5 W 定格電流: 2.8 A DC電圧: 36 V 小型でコンパクトな設計 自然対流による冷却 高効率 長寿命 高い信頼性 ユニバーサル入力 5 Gの振動テストに耐久 UL / CE認定 3年保証
仕様出力電圧 = 36V dc出力電流 = 2.8A定格電力 = 101W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 129mm幅 = 97mm奥行き = 30mm効率 = 90.5%最低温度 = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC240
端子形状プリント基板用端子
動作機能非ラッチング式
コイル定格電圧(V)AC230
端子形状プリント基板用端子
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
仕様出力電圧 = 0 → 36V dc出力電流 = 0 → 10A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 450 V dc で 1 μ F の静電容量を備えています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 10mm です 損失係数は 17% です 高さは 12 mm です リードピッチは 5mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 36mA です 動作電圧は 450 Vdc です用途 通信機器 産業用測定機器 スイッチング電源認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 450V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -25℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 36mA誘電正接 = 17%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 36 V dc 出力速度: 4000 rpm 最大出力トルク: 0.44 Nm 定格電流: 7.10 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様電源電圧 = 36 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 3700 rpm軸径 = 25mm最大出力トルク = 0.9 Nm長さ = 113.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 36A最大定格電圧 = 520 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 36A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 36A最大定格電圧 = 520 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 36A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
接点構成2c
定格電圧(V)DC24
仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 650 Ω最大スイッチング電圧 AC = 240V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 28mm奥行き = 21.5mm高さ = 36mm寸法 = 28 x 21.5 x 36mm寿命 = 1,000,000回(電気的)、10,000,000回(機械的)10 A、12 A、15 A工業用リレー. 接触抵抗: 最大50 mΩ 機械的寿命: 1000万回 電気的寿命: 10万回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,688
税込¥1,857
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 0 → 60V dc出力電流 = 0 → 6A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 0 → 18V dc出力電流 = 0 → 20A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
RS Pro バナナプラグ独自のテストリードを作成する場合は、 RS Pro のバナナプラグコネクタを使用することをお勧めします。定格電流 30 V ac 、 60 V dc 、 10 A の高品質プラグコネクタが付属します。2 mm オステストプラグで、すぐにはんだ付けできるように未組み立ての状態で提供されます。特長と利点.黒 x 5 、赤 x 5 .シンプルな組み立て .シュラウドなしオスプラグ . 高品質仕様.ボディ : 真鍮 .絶縁: PVC .ケーブル径: 2mm .コンタクト:はんだ .長さ: 36 mm .電圧: 30 V ac 、 60 V dc .定格電流: 10 A用途.テストと測定 .電子サービスRS Pro を選択する理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様色 = 黒 , 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60V dc定格電流 = 10A長さ = 36mmタイプ = バナナプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
RS Pro DPDT 押ボタンスイッチRS Pro 白色 2 極双投( DPDT )押ボタンドアスイッチは、プッシュプルモメンタリラッチング動作に対応しています。電気定格は 250 V ac 及び 16 A です。パネル切抜きの幅は 13.3 mm 、高さは 36 mm です。特長と利点 4.8 mm タブ接続 最大操作動力は 7 N ~ 8.5 N の範囲です用途 産業機械認定 EN61058 UL認定
仕様接点構成 = DPDT定格電圧 = 250Vコンタクト定格電流 = 16 AコンタクトAC定格電圧 = 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro 標準インライン 4 mm バナナプラグは、ステンレススチール製コンタクトスプリングと金めっき黄銅ピンを備えています。 このプラグの大口径リアは、導体径が 5.5 mm ( 10 AWG )までのケーブルに対応します。リード線は、大型はんだバケットにはんだ付けされています。また、最大外径が 7.1 mm のケーブルに対応する大径絶縁カバーも付属しています。ケーブルを止めねじで保持する場合、はんだバケットを圧着して強度を高めることもできます(適合する圧着工具 - Daniels Manufacturing D36 油圧式圧着工具)。4 mm バナナプラグ - 赤 このプラグの優れた定格電流は 16 A です
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = 金長さ = 48.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = RGBIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金ケースの色 = ナチュラルV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 45 V ac, 60 V dc許容電流値 = 36A4 mmプラグシャント. 4 mm安全バナナプラグ付きシャント リア出力付きとリア出力なしの2モデルを用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 45 V ac, 60 V dc許容電流値 = 36A4 mmプラグシャント. 4 mm安全バナナプラグ付きシャント リア出力付きとリア出力なしの2モデルを用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 黄IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = RGBIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 黄IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = RGBIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = RGBIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ