カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(66)
  • VISHAY(30)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • コクヨ(19)
  • StarTech.com(15)
  • トヨスチール(トヨセット)(11)
  • ナカバヤシ(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • SAMTEC(8)
  • エレコム(7)
  • エスコ(6)
  • セキセイ(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • TRACO POWER(6)
  • サンワダイレクト(6)
  • Otto(6)
  • 富士通(5)
  • PLUS(プラス)[文具](5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a5-ファイル」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO, キースイッチ, 3 ノッチ 2 RS PRORS PRO, キースイッチ, 3 ノッチ 2RS PRO
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, キースイッチ, 2 ノッチ 2 RS PRORS PRO, キースイッチ, 2 ノッチ 2RS PRO
4,910税込5,401
1個
7日以内出荷
仕様ポジション数:2アクチュエータのタイプ:キー接点構成:NO/NC鍵抜け位置:中央IP評価:IP65電流 Max:8 Aカットアウト直径:18mmターミナルタイプ:基板ピン最大AC電圧:250Vスイッチ作動:モメンタリ2つのキーが付属し、スペアキーは現在販売されていません。. RS IP65キースイッチ(16 mm). 0.5~5 mmのパネル厚に開けられた、業界標準の16 mm径のカットアウトにフィットするキースイッチです。 各キースイッチは、IP65等級の防水パネルシーリングを提供します。 この2ポジションキースイッチには、シングルエントリキー(一定方向の上にしてのみロックに挿入可能)と同じ(共通)キープロファイルがあります。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmO VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗 >50MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リレー 6V dc RS PRORS PRO リレー 6V dcRS PRO
999税込1,099
1個
5日以内出荷
RS PRO リレー 24V dc RS PRORS PRO リレー 24V dcRS PRO
1,390税込1,529
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO リレー 230V ac RS PRORS PRO リレー 230V acRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC230端子形状プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
RS PRO リレー 12V dc RS PRORS PRO リレー 12V dcRS PRO
1,510税込1,661
1個
5日以内出荷
RS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑RS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = クランプタイプ = 基板端子台定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド幅 = 8.1mmRS 5.0 mm低プロファイルライジングクランプ基板端子台. 5 mmピッチエンドスタッキング可能基板端子台です。低プロファイルの10 mm高設計、業務用ライジングクランプ端子、緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm低プロファイル端子台はM2.5ニッケルめっき固定ねじ及びガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3 mm 2 (22-12 AWG)範囲のワイヤサイズの単線 / より線に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 黒 RS PRORS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 黒RS PRO
699税込769
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = ワイヤタイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 黒定格電圧 = 250 V素材 = ポリアミド深さ = 10.2mmRS 5.0 mm低プロファイル基板端子台. 5 mmピッチ基板端子台です。低プロファイルの10 mm高設計、ねじ端子、黒色UL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm低プロファイル端子台は、スチールワイヤプロテクタ、M2.5ニッケルめっきステンレススチールねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.3-2 mm 2 (22-14 AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 黒 RS PRORS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 黒RS PRO
699税込769
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = ワイヤタイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 黒定格電圧 = 250 V素材 = ポリアミド深さ = 12.4mmRS 5.0 mm標準プロファイル基板端子台. 5 mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。ねじ端子と黒のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm標準プロファイル端子台は、スチールワイヤプロテクタ、M3ニッケルめっきステンレススチールねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.3-2 mm 2 (22-14 AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro リレー, 2c接点, 24V ac, 350 Ω RS PRORS Pro リレー, 2c接点, 24V ac, 350 ΩRS PRO
979税込1,077
1個
7日以内出荷
接点構成2c定格電圧(V)AC24仕様コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 8 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 350 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm接点材質 = 銀合金IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro リレー, 2c接点, 24V dc, 1.44 kΩ RS PRORS Pro リレー, 2c接点, 24V dc, 1.44 kΩRS PRO
740税込814
1個
7日以内出荷
接点構成2c定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 8 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 1.44 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mmコイル電力 = 400mWIEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro リレー, 1c接点, 12V dc, 360 Ω RS PRORS Pro リレー, 1c接点, 12V dc, 360 ΩRS PRO
760税込836
1個
翌々日出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 16 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 360 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm動作温度 Max = +85℃IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro リレー, 2c接点, 12V dc, 360 Ω RS PRORS Pro リレー, 2c接点, 12V dc, 360 ΩRS PRO
369税込406
1個
7日以内出荷
接点構成2c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 8 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 360 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mmコイルと接点間の耐電圧 = 5kV acIEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro リレー, 1c接点, 24V dc, 2.35 kΩ RS PRORS Pro リレー, 1c接点, 24V dc, 2.35 kΩRS PRO
1,330税込1,463
1個
5日以内出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 2.35 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 125V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 28.5mm奥行き = 10.1mm高さ = 12.5mm寸法 = 28.5 x 10.1 x 12.5mm動作温度 Min = -40℃IEC60335-1. UL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40010480)、CQC (ファイル番号CQC04001011425). 超低プロファイルリレー. 低プロファイル、最大高さ: 12.5 mm 10 Aのスイッチング容量 3.2 mmピン止め 絶縁耐圧: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 8 mm以上 VDE0435 / 0631 / 0700に適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro リレー, 2c接点, 12V dc, 360 Ω RS PRORS Pro リレー, 2c接点, 12V dc, 360 ΩRS PRO
1,360税込1,496
1個
5日以内出荷
接点構成2c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 8 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 360 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm電気的寿命 = 100000回IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). 低プロファイルリレー. 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 8 Aタイプと16 A タイプには5 mmピン止め、12 Aタイプには3.5 mmピン止め付き 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro リレー, SPNO, 12V dc, 360 Ω RS PRORS Pro リレー, SPNO, 12V dc, 360 ΩRS PRO
429税込472
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 16 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 360 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm極数 = 1IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro リレー, 1c接点, 12V dc, 620 Ω RS PRORS Pro リレー, 1c接点, 12V dc, 620 ΩRS PRO
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 620 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 125V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 28.5mm奥行き = 10.1mm高さ = 12.5mm寸法 = 28.5 x 10.1 x 12.5mm動作温度 Min = -40℃IEC60335-1. UL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40010480)、CQC (ファイル番号CQC04001011425). 超低プロファイルリレー. 低プロファイル、最大高さ: 12.5 mm 10 Aのスイッチング容量 3.2 mmピン止め 絶縁耐圧: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 8 mm以上 VDE0435 / 0631 / 0700に適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 3極, 緑 RS PRORS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 3極, 緑RS PRO
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
極数 = 3ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装オス/メス = オス結線方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 10A接続方向 = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V深さ = 10mmRS 5.0 mm低プロファイルライジングクランプ基板端子台. 5 mmピッチエンドスタッキング可能基板端子台です。低プロファイルの10 mm高設計、業務用ライジングクランプ端子、緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm低プロファイル端子台はM2.5ニッケルめっき固定ねじ及びガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3 mm 2 (22-12 AWG)範囲のワイヤサイズの単線 / より線に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 4極, 緑 RS PRORS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 4極, 緑RS PRO
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
極数 = 4ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装オス/メス = オス結線方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 10A接続方向 = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V深さ = 14.35mmRS 5.0 mm標準プロファイルライジングクランプ基板端子台. 5 mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。業務用ライジングクランプ端子と緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm標準プロファイル端子台はM2.5ニッケルめっきステンレススチール固定ねじ及びガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3 mm 2 (22-12 AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 3極, 黒 RS PRORS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 3極, 黒RS PRO
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
極数 = 3ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装オス/メス = オス結線方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 16A接続方向 = ストレート色 = 黒定格電圧 = 250 V幅 = 7.6mmRS 5.0 mm低プロファイル基板端子台. 5 mmピッチ基板端子台です。低プロファイルの10 mm高設計、ねじ端子、黒色UL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm低プロファイル端子台は、スチールワイヤプロテクタ、M2.5ニッケルめっきステンレススチールねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.3-2 mm 2 (22-14 AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5eRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RS Pro スリム RJ45 Cat5e フロント取り付けフィードスルーRS Pro の超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品で、メス - メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 コネクタ. Cat5e.メス - メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線).最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番: 218-8314 () . FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチの穴、 RS 品番 (: 218-8317) : 218-8317Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5eRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RS Pro スリム RJ45 Cat5e シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ. Cat5e.メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線).最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8315) : 218-8315. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8316) : 218-8316Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5eRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RS Pro スリム RJ45 Cat5e シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ . Cat5e .メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線) .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8315) : 218-8315 . FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8316) : 218-8316Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5eRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RS Pro スリム RJ45 Cat5e フロント取り付けフィードスルーRS Pro の超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品で、メス - メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 コネクタ . Cat5e .メス - メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線) .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番: 218-8314 () . FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチの穴、 RS 品番 (: 218-8317) : 218-8317Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら