カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • SKF(日本エスケイエフ)(16)
  • SMC(5)
  • エスコ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • 中央精機(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • スバル(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • トヨタ(3)
  • 馬印(2)
  • 象印マホービン(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • ホンダ(2)
  • NTB(2)
  • Kawasaki(2)
  • 河村電器産業(2)
  • RPM(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba46」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル, PA 4.6 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル, PA 4.6

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 極超高温 PA46 ケーブルタイ 非常に高温の環境で使用できる結束バンドをお探しの場合は、信頼性が高く信頼性の高い自社ブランドのこのケーブルタイシリーズが最適なソリューションです。UL 認定ナイロン 46 ( PA46 ) 94V-2 製のこれらのタイは、最高 +150 ° C の温度でも優れた耐久性と信頼性を発揮します。これらの堅牢な RS Pro 結束バンドは、一体型シングルロック設計で、さまざまな用途にすばやく簡単に取り付けられます。さらに、これらのケーブルタイはハロゲンなので、火災時に強い化学薬品や腐食性ガスが放出されるリスクもありません。 特長と利点 高品質環境での使用に最適な耐熱設計です 最高温度 +150 ℃ UL 認定ナイロン 46 ( PA46 )、 94V-2 製です 一体型シングルロック設計で、すばやく簡単に取り付けられます ケーブル、ワイヤ、その他のさまざまな物体の固定及び整理に最適です ハロゲンフリー さまざまなサイズを用意 用途 結束バンドは、ケーブルとワイヤをまとめて結束するほか、複数の物をまとめて固定するために一般的に使用される固定具の一種です。さまざまな長さ、幅、色、素材の製品が用意され、使い捨てのロック設計と再使用可能なロック設計があります。極端な温度で使用するために設計された結束バンドは、次のような場所での使用に最適です。 暖房 / 換気 / 空調 産業用 製造 DIY ハロゲンフリー結束バンドを使用する理由 ハロゲンフリーのケーブルタイは、非常に高い温度や火災が発生した場合でも、有害な化学物質やガスが放出されないようにするための優れた安全対策です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = PA 4.6タイプ = 耐熱性、取り外し不可入数 = 100紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 18lb最大バンドル直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 385mm x 4.8mm, ナチュラル, PA 4.6 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 385mm x 4.8mm, ナチュラル, PA 4.6

    RS PRO
    32,980税込36,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 極超高温 PA46 ケーブルタイ 非常に高温の環境で使用できる結束バンドをお探しの場合は、信頼性が高く信頼性の高い自社ブランドのこのケーブルタイシリーズが最適なソリューションです。UL 認定ナイロン 46 ( PA46 ) 94V-2 製のこれらのタイは、最高 +150 ° C の温度でも優れた耐久性と信頼性を発揮します。これらの堅牢な RS Pro 結束バンドは、一体型シングルロック設計で、さまざまな用途にすばやく簡単に取り付けられます。さらに、これらのケーブルタイはハロゲンなので、火災時に強い化学薬品や腐食性ガスが放出されるリスクもありません。 特長と利点 高品質環境での使用に最適な耐熱設計です 最高温度 +150 ℃ UL 認定ナイロン 46 ( PA46 )、 94V-2 製です 一体型シングルロック設計で、すばやく簡単に取り付けられます ケーブル、ワイヤ、その他のさまざまな物体の固定及び整理に最適です ハロゲンフリー さまざまなサイズを用意 用途 結束バンドは、ケーブルとワイヤをまとめて結束するほか、複数の物をまとめて固定するために一般的に使用される固定具の一種です。さまざまな長さ、幅、色、素材の製品が用意され、使い捨てのロック設計と再使用可能なロック設計があります。極端な温度で使用するために設計された結束バンドは、次のような場所での使用に最適です。 暖房 / 換気 / 空調 産業用 製造 DIY ハロゲンフリー結束バンドを使用する理由 ハロゲンフリーのケーブルタイは、非常に高い温度や火災が発生した場合でも、有害な化学物質やガスが放出されないようにするための優れた安全対策です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様長さ = 385mm幅 = 4.8mm色 = ナチュラル材質 = PA 4.6タイプ = 耐熱性、取り外し不可入数 = 100紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 50lb最大バンドル直径 = 110mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 203mm x 4.6mm, ナチュラル, PA 4.6 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 203mm x 4.6mm, ナチュラル, PA 4.6

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 極超高温 PA46 ケーブルタイ 非常に高温の環境で使用できる結束バンドをお探しの場合は、信頼性が高く信頼性の高い自社ブランドのこのケーブルタイシリーズが最適なソリューションです。UL 認定ナイロン 46 ( PA46 ) 94V-2 製のこれらのタイは、最高 +150 ° C の温度でも優れた耐久性と信頼性を発揮します。これらの堅牢な RS Pro 結束バンドは、一体型シングルロック設計で、さまざまな用途にすばやく簡単に取り付けられます。さらに、これらのケーブルタイはハロゲンなので、火災時に強い化学薬品や腐食性ガスが放出されるリスクもありません。 特長と利点 高品質環境での使用に最適な耐熱設計です 最高温度 +150 ℃ UL 認定ナイロン 46 ( PA46 )、 94V-2 製です 一体型シングルロック設計で、すばやく簡単に取り付けられます ケーブル、ワイヤ、その他のさまざまな物体の固定及び整理に最適です ハロゲンフリー さまざまなサイズを用意 用途 結束バンドは、ケーブルとワイヤをまとめて結束するほか、複数の物をまとめて固定するために一般的に使用される固定具の一種です。さまざまな長さ、幅、色、素材の製品が用意され、使い捨てのロック設計と再使用可能なロック設計があります。極端な温度で使用するために設計された結束バンドは、次のような場所での使用に最適です。 暖房 / 換気 / 空調 産業用 製造 DIY ハロゲンフリー結束バンドを使用する理由 ハロゲンフリーのケーブルタイは、非常に高い温度や火災が発生した場合でも、有害な化学物質やガスが放出されないようにするための優れた安全対策です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様長さ = 203mm幅 = 4.6mm色 = ナチュラル材質 = PA 4.6タイプ = 耐熱性、取り外し不可入数 = 100紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 50lb最大バンドル直径 = 52mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, ナチュラル, PA 4.6 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, ナチュラル, PA 4.6

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 極超高温 PA46 ケーブルタイ 非常に高温の環境で使用できる結束バンドをお探しの場合は、信頼性が高く信頼性の高い自社ブランドのこのケーブルタイシリーズが最適なソリューションです。UL 認定ナイロン 46 ( PA46 ) 94V-2 製のこれらのタイは、最高 +150 ° C の温度でも優れた耐久性と信頼性を発揮します。これらの堅牢な RS Pro 結束バンドは、一体型シングルロック設計で、さまざまな用途にすばやく簡単に取り付けられます。さらに、これらのケーブルタイはハロゲンなので、火災時に強い化学薬品や腐食性ガスが放出されるリスクもありません。 特長と利点 高品質環境での使用に最適な耐熱設計です 最高温度 +150 ℃ UL 認定ナイロン 46 ( PA46 )、 94V-2 製です 一体型シングルロック設計で、すばやく簡単に取り付けられます ケーブル、ワイヤ、その他のさまざまな物体の固定及び整理に最適です ハロゲンフリー さまざまなサイズを用意 用途 結束バンドは、ケーブルとワイヤをまとめて結束するほか、複数の物をまとめて固定するために一般的に使用される固定具の一種です。さまざまな長さ、幅、色、素材の製品が用意され、使い捨てのロック設計と再使用可能なロック設計があります。極端な温度で使用するために設計された結束バンドは、次のような場所での使用に最適です。 暖房 / 換気 / 空調 産業用 製造 DIY ハロゲンフリー結束バンドを使用する理由 ハロゲンフリーのケーブルタイは、非常に高い温度や火災が発生した場合でも、有害な化学物質やガスが放出されないようにするための優れた安全対策です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様長さ = 150mm幅 = 3.6mm色 = ナチュラル材質 = PA 4.6タイプ = 耐熱性、取り外し不可入数 = 100紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 40lb最大バンドル直径 = 36mmRoHS指令(10物質対応)対応