カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 清掃用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ホンダ(3,820)
  • MAZDA(マツダ)(47)
  • SPARKFUN(47)
  • スバル(32)
  • 三菱ふそう(28)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(28)
  • ニッサン(27)
  • トヨタ(20)
  • DUCATI(18)
  • BMW(15)
  • ABUS(10)
  • KTM(10)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • Ruland(9)
  • 北川鉄工所(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • Kawasaki(5)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bod cod」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 300mm x 12mm RS PRORS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 300mm x 12mmRS PRO
19,980税込21,978
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 12mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カーボンファイバシート RS PRORS PRO カーボンファイバシートRS PRO
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
材料 = カーボンファイバーエポキシ動作温度 Max = +80℃長さ = 300mm幅 = 300mm厚さ = 2mmカラー = 黒表面パターン = 綾織圧縮強度 = 570MPa密度 = 1.6g/cm3RS PRO Carbon Fibre Sheet, 300 mm x 300 mm x 2 mmThese carbon fibre sheets from RS PRO are the preferred replacement for heavy metallic materials in applications where strong but lightweight components are required, such as in aerospace, automotive and railway settings. The sheets are rigid and able to withstand heavy loads and even sudden impact without bending or buckling. Their carbon fibre material is produced by combining polymer fibres such as polyacrylonitrile with an epoxy resin matrix system. This process gives the sheets two sides: one resin-rich side thats smooth and glossy and a reverse side with twill fabric weave detail, giving them a sleek appearance that modern furniture designers love. They have a density of just 1.6 g/cm3 and can withstand operating temperatures of +80℃. While there are plenty of industrial uses for carbon fibre, the superior performance of the material has allowed for use in consumer goods like phone cases, state-of-the-art speaker cabinets and motorcycle conversion kits.Features and Benefits. RS PRO carbon fibre sheets . Made from carbon fibre epoxy . Black in colour with smooth glossy finish on one side and visible twill weave pattern on the other . Length of 300 mm . Width of 300 mm . Thickness of 2 mm . Compression strength of 570 MPa . Density of 1.6 g/cm3 . Maximum operating temperature of +80℃RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm RS PRORS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mmRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 122 mm外形寸法 = 91 x 122 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mmRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 220 mm外形寸法 = 91 x 220 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしRALコード = RAL 7001RoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO シート RS PRO流出吸収剤 RS PRO シートRS PRO
29,980税込32,978
1箱(200個)
7日以内出荷
RS PRO Oil Spill Absorbent Sheets, White Introducing the RS PRO Oil Spill Absorbent Sheets, suitable for use in cleaning up oils and oil-based fluids. These white absorbent pads are only designed to clean up oil spills and follow the industry-standard guidelines of cleaning up oil spills, preventing harm to the environment and to the industry. They are ideal for use in a wide range of environments where oils or oil-based liquids are present and are also designed to be hydrophobic, making them versatile but essential to have available as a part of your spill kit. Features and Benefits: This RS PRO oil spill clean-up sheet is white in colour and follows the industry standards for cleaning up oil spills These super absorbent sheets are suitable for use with oil spills or oil-based liquids only and are a cost-effective spill clean-up solution 100% polypropylene single sided laminated sheet with a sonic-bonded code and sun-bond top layer for ultra-absorption and reducing seepage Designed with hydrophobic material properties and are tough and hardwearing Excellent for both indoor and outdoor use across a wide range of applications The sheets are quick and easy to use with an absorbency rate of 0.45 litres per sheet Available in a pack of 200 Sheet size 50 cm x 40 cm Applications: Oil spill sheets or general-purpose sheets are absorbent sheets or pads that are used in the clean-up of spills and leaks to avoid damage to equipment or avoiding injury through slipping. These types of pads can also be used for general maintenance applications to manage and clean drips, leaks and spills that can come from equipment or day to day tasks like transportation, dispensing or storage or liquids. There are industry-specific colours that correspond to certain liquid spills to ensure the right regulations are adhered to without harming the environment and ensuring the area is cleaned correctly to avoid injury. Oil spill pads are generally kept as part of a spill clean-up kit that can be used in: Industrial manufacturing Automotive manufacturing and repair Transport and logistics Household applications What do the colours in spill control mean Black / Grey Absorbs any liquids excluding any aggressive chemicals, for example, coolant White Oil spills only including oil-based liquids like fuel Yellow Absorbs any liquids and can be used for cleaning aggressive chemical spills What does hydrophobic mean Hydrophobic means that the product has material properties that repel water. This is ideal, especially when using white spill absorbents that are only intended for the clean-up of oil-only liquids as water will not be absorbed and the pad can also float in water. Why RS PRO RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards; they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様種類 = シート用途 = オイル吸収容量 = 90L内容量 = 200商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 6.7寸法 = 505 x 405 x 380mm
RS PRO パイプカッター 3 → 22 mm RS PRORS PRO パイプカッター 3 → 22 mmRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
切断能力 = 3 → 22 mm材料カット = 銅ボディ材質 = 亜鉛合金パイプカッター(3 → 22 mm). From RS PRO, this professional automatic pipe cutter is a highly efficient way to cut copper pipes. With an internal circular steel alloy blade, the pipe cutter simply clips onto appropriately sized pipes, and then can easily be rotated around the pipe for a quick and clean cut. It can be adjusted by an easy-to-use knurled nut, and is perfect for use in confined spaces. Compact and easy-to-use, this copper pipe cutter is fantastic toolbox addition for professionals and enthusiasts alike. Features and Benefits Steel wheels and rollers Die cast body Compact size perfect for use in confined spaces Ideal for use on microbore or standard central heating systems Fast and clean cuts Applications These circular cutters are perhaps the most efficient way to cut copper piping, delivery a fast and cleaner cut than a hacksaw. Their compact size means they can be used in tight and difficult to reach locations where a hacksaw would be impractical. As such, they are often used by plumbers and maintenance workers in both domestic and commercial plumbing applications. From boiler work to installing a sink, these copper pipe cutters are an essential addition to the plumber's tool kit. Why RS PRO. RS PRO aims to be your go-to brand for reliability and value for money. We source high-quality parts at great prices and test everything with our in-house experts to ensure the quality you need. When it comes to tools, we know that versatility and dependability are what you need. As such, we stock a variety of mainstay and specialist tools to suit any application. Whether you're a professional electrician, plumber, builder or DIY enthusiast, RS PRO is here to support you. スチールホイール及びローラー ダイキャストボディ 狭い場所での使用に最適なコンパクトサイズ マイクロボア又は標準のセントラルヒーティングシステムでの使用に最適
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:160 mm, 奥行き:91 mm RS PRORS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:160 mm, 奥行き:91 mmRS PRO
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 91 mm高さ = 160 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 91 x 160 x 160mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mm RS PRORS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mmRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 75 x 80 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm RS PRORS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mmRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 220 mm外形寸法 = 91 x 220 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRORS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピンRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS PRO Stainless-Steel Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel Shackle recognisable as they are narrower than Bow Shackle and, in most cases, they have threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with mm diameter, withstands of approximately 150 kg is perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits Stainless-Steel Shackle with crew pin The Shackle comes with 3-year Warranty Pin diameter of mm Jaw width of 16 mm This Chain Shackle deals well with weather conditions Ideal for securing light to moderate loads or plant Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application Shackles are used in conjunction with slings and rope Wire Rope Slings Industrial crane rigging onboard large ships Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO RS Pro is our family brand and brings you wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.15tシャックル径 = 8mmジョー幅 = 16mmピン径 = 8mm
丸鋸刃 RS PRO カット長さ165mm あり RS PRO丸鋸刃 RS PRO カット長さ165mm ありRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RS PRO Wood 165mm Cutting Length TCT Circular Saw Blade with 16 Teeth. Introducing the RS PRO Circular 165mm cutting length saw blade designed for wood. What is TCT. Tungsten carbide-tipped is a material made with an alloy steel body and tungsten carbide inserts brazed to the tips of the teeth. TCT allows the user to maintain a steady rotatation while reducing the saw blade’s speed. The following items can be used with TCT saw blade: Wood Some ferrous metals Non-ferrous metals PlasticsRS Pro TCT 丸鋸ブレード( 16 歯)です。ブレード径: 165 mm ブレードの厚さ: 1.4 mm アーバー径: 20 mm 歯数 16 タングステンカーバイド製の先端部付きの軟鋼製ベースブレードです パック 1 の番号 木材の切削に適した切削材 Things to consider: Always use personal protective equipment to ensure safety for you and others. RS PRO offers a comprehensive range of PPE products to suit your needs. Browse our range to make a considered purchase.
仕様ソーブレードの種類 = 丸のこぎり替刃アプリケーション = 木材カット長さ = 165mm材料カット = 木材歯の数 = 16パック数 = 1アーバー直径 = 20mmバイメタル = あり
丸鋸刃 RS PRO カット長さ136mm あり RS PRO丸鋸刃 RS PRO カット長さ136mm ありRS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
RS PRO TCT Circular 136mm Cutting Length Saw Blade Introducing the RS PRO Circular 136mm cutting length saw blade designed for cutting metal, such as piping and rails. Features and Benefits Superior cutting performanceClean, precise cuts What is TCT. Tungsten carbide-tipped is a material made with an alloy steel body and tungsten carbide inserts brazed to the tips of the teeth. TCT allows the user to maintain a steady rotatation while reducing the saw blade’s speed. The following items can be used with TCT saw blade: Wood Some ferrous metals Non-ferrous metals PlasticsRS Pro TCT 丸鋸ブレード( 30 歯)です。ブレード径は 136mm です ブレードの厚さ: 1.4 mm アーバー径: 20 mm 歯数 30 タングステンカーバイド製の先端部付きの軟鋼製ベースブレードです パック 1 の番号 軟鋼に適した切削材料 Things to consider Always use personal protective equipment to ensure safety for you and others. RS PRO offers a comprehensive range of PPE products to suit your needs. Browse our range to make a considered purchase.
仕様アプリケーション = 金属カット長さ = 136mm歯の数 = 30アーバー直径 = 20mmバイメタル = あり刃の直径 = 136mm
RS PRO, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:57 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:57 mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 57 mm高さ = 80 mm幅 = 125 mm外形寸法 = 57 x 125 x 80mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mm RS PRORS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mmRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 75 x 160 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 1000mm x 500mm x 5mm RS PRORS PRO プラスチックシート ナチュラル, 1000mm x 500mm x 5mmRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
カラー = ナチュラル長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 5mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:91 mm, 奥行き:160 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:91 mm, 奥行き:160 mmRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 160 mm高さ = 91 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 160 x 160 x 91mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mmRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 122 mm外形寸法 = 91 x 122 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExIK等級 = IK09RALコード = RAL 7001RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRORS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピンRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS PRO Stainless-Steel D Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel D Shackle recognisable as they are narrower than a Bow Shackle and, in most cases, they have a threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with 10 mm diameter, withstands of approximately 0.75 ton is a perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for a wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits . Stainless-Steel Shackle with crew pin . The D Shackle comes with 3-year Warranty . Pin diameter of 16 mm . Jaw width of 31 mm . This Chain Shackle deals well with weather conditions . Ideal for securing light to moderate loads or plant . Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application . Shackles are used in conjunction with slings and rope . Wire Rope Slings . Industrial crane rigging onboard large ships . Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses . Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles. Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO. RS Pro is our family brand and brings you a wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.75tシャックル径 = 16mmジョー幅 = 31mmピン径 = 16mm