カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(242)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • KTC(7)
  • bitstrong(ビットストロング)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • タンガロイ(3)
  • マスプロ電工(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(3)
  • バーテック(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ナベヤ(2)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(2)
  • Murata Power Solutions(2)
  • Lattice Semiconductor(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • コクゴ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-06s」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン

    RS PRO
    ¥179税込¥197
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 安全バッテリRS Pro の安全電池ホルダは、 V 電池に適しており、スナップ端子 Terminal を備えています。寸法は 53.4 mm 57.6 mm 29 mm です。このホルダには、スイッチと ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点材質: PA6+25% ガラス繊維入りブラックカラー コンタクト材質: 0.3 mm りん青銅ニッケルめっき スプリング材質: 0.7mm ステンレススチール認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー寸法 = 53.4 x 57.6 x 29mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 6 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 6 ワイヤーリード

    RS PRO
    ¥319税込¥351
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro の電池ホルダは、リードワイヤマウントが 150 mm の単 形電池のサイズに適していて、寸法は 58 45 28 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット ワイヤサイズ: 26 AWG セル数 :6.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 6マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 58 x 45 x 28mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 6 スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 6 スナップイン

    RS PRO
    ¥279税込¥307
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro の電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトの単 サイズ電池に適していて、寸法は 58 45 28 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数 :6.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 6マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 58 x 45 x 28mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 6 スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 6 スナップイン

    RS PRO
    ¥319税込¥351
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro の電池ホルダは、スナップ Terminal の単三サイズ電池に適しており、寸法は 58 45 28 mm です。このホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数 :6.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 6マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 58 x 45 x 28mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池コンタクト RS PRO

    RS PRO 電池コンタクト

    RS PRO
    ¥95税込¥105
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池用RS Pro 電池用コンタクトは単四電池のサイズに適しており、寸法は 8.7 mm 6 mm 3.8 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 6 スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 6 スナップイン

    RS PRO
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro の電池ホルダは、スナップ Terminal を備えた サイズの セルバッテリに適しています。寸法は 106 70 mm 55.6 mm です。この電池ホルダは、 CR2032 電池にも適しています。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 スプリング材: 0.9 mm 65C スプリングワイヤ 6 ピンのスナップ Terminal を装備用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 6マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 106 x 70 x 55.6mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード

    RS PRO
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 安全バッテリRS Pro の安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ( SNAP Terminal 付き)に適しています。寸法は 54.4 mm 37.5 mm 5.3 mm です。安全バッテリホルダには、 LID を保持し、保護するための蓋が付いており、回路と部品の電池漏れによる損傷を防止します。特長と利点材質: ABS 樹脂 6 ピンのスナップ Terminal を装備 スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 54.4 x 37.5 x 5.3mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド端 RS PRO M6x1 メス スチール ボア6mm 全長39mm, Metric Thread Standard メス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M6x1 メス スチール ボア6mm 全長39mm, Metric Thread Standard メス

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M6 x 1 メススチールロッドエンド、内径 6 mm 、長さ 39 mm 、 M6 x 1 ねじサイズ、メートルねじ標準メスRS Pro のこのスチールロッドエンドは、梱包機械やラベル貼り機などで、空圧機構やカプラ機構を構築するのに使用します。これは、特に単方向負荷に適しています。 このロッドエンドは潤滑不要で、メンテナンスが不要です。このため、食品加工機械など、潤滑剤を再適用できない機械の制御機構やリンク機構での使用に最適です。 メスロッドエンドベアリングは、耐腐食性の亜鉛めっきコーティングスチール製です。メス M6 x 1 ねじ接続で、内径 6 mm 、全長 39 mm です。動的定格荷重は 8,600 ニュートンで、静的定格荷重は 5,000 ニュートンです。 RS Pro シリーズの一部として、この製品は、一貫性と耐久性を確保するために包括的にテストされています。 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の安全な静電放電規格に準拠しています。特長と利点ロッドエンド スチール製 M6 x 1 メス接続 メートルねじの規格 内径 6 mm 全長 39 mm 動的定格負荷: 8,600 N 5,000 N の静的定格負荷 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様接続サイズ = M6x1 メス内径 = 6mm材料 = スチール動定格荷重 = 8600N静定格荷重 = 5000N全体の長さ = 39mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
  • RS PRO 組み合わせ南京錠 真鍮 黄 RS PRO

    RS PRO 組み合わせ南京錠 真鍮 黄

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    ロックタイプ = コンビネーション南京錠。シャックル径 = 6mm。シャックル長さ = 35mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = 黄。ボディ幅 = 40mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅コンビネーション南京錠は 40 mm ですRS Pro のこのコンビネーション南京錠では、高価な工具や所有物を安全に保管できます。耐候性があるため、屋内外の両方で使用できます。4 桁のコードでは 10 、 000 通りの組み合わせが可能なため、ひび割れが非常に困難です。 シャックルが付いたこの小型サイズの南京錠は、直径が 6 mm で、長さが 35 mm です。硬鋼製で、鋸引きや切断はほとんど不可能です。 ボディ幅 40 mm で純黄銅製で、腐食に対する耐性が特にあります。このため、ほぼすべての環境での設置に適しています。 信頼できる RS Pro 製品の一部として、この南京錠は徹底的にテストされ、安全で長持ちする製品を GET できます。これらは、安全な静電気放電については、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に準拠しています。特長と利点.組み合わせ南京錠 .パッケージごとに 1 つの南京錠 .屋内および屋外で使用できる耐候性 . 4 桁 .黄銅製 .黄銅色 .シャックル径: 6 mm .シャックル長: 35 mm .ボディ幅: 40 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。