5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1リール(100m)ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.2mm許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.2 mmBS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 7/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
7,698 税込8,468
当日出荷

仕様断面積 = 0.336 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 19/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.35mm許容電圧 = 600 Vストランド数 = 19BS 3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 19/0.15 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃
1リール(25m)
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 黄AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.2mm許容電圧 = 600 V断熱壁厚さ = 0.25mmBS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 7/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
7,798 税込8,578
翌々日出荷

仕様断面積 = 0.597 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 20 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 19 / 0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 1.6mm許容電圧 = 600 Vストランド数 = 19BS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 19/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

関連キーワード