カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • メカニカル部品(12)
  • 制御機器(11)
  • テープ(9)
  • 電気材料(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(800)
  • MAZDA(マツダ)(636)
  • 三菱ふそう(248)
  • SMC(235)
  • イマオコーポレーション(128)
  • エスコ(112)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
  • 大阪魂(49)
  • シュナイダーエレクトリック(45)
  • ナベヤ(43)
  • 神東塗料(43)
  • Gクラフト(42)
  • スズキ(39)
  • 三共製作所(39)
  • 旭製作所(37)
  • 千代田通商(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-019」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 絶縁テープ 赤,最大動作温度:+70℃,幅:19mm RS PRORS PRO 絶縁テープ 赤,最大動作温度:+70℃,幅:19mmRS PRO
459税込505
1個
翌々日出荷
詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
仕様色 = 赤幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁テープ 緑,最大動作温度:+70℃,幅:19mm RS PRORS PRO 絶縁テープ 緑,最大動作温度:+70℃,幅:19mmRS PRO
499税込549
1個
翌々日出荷
詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
仕様色 = 緑幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁テープ 黄,最大動作温度:+70℃,幅:19mm RS PRORS PRO 絶縁テープ 黄,最大動作温度:+70℃,幅:19mmRS PRO
499税込549
1個
翌々日出荷
詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
仕様色 = 黄幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁テープ 白,最大動作温度:+70℃,幅:19mm RS PRORS PRO 絶縁テープ 白,最大動作温度:+70℃,幅:19mmRS PRO
489税込538
1個
翌々日出荷
詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
仕様色 = 白幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁テープ 青,最大動作温度:+70℃,幅:19mm RS PRORS PRO 絶縁テープ 青,最大動作温度:+70℃,幅:19mmRS PRO
469税込516
1個
翌々日出荷
詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
仕様色 = 青幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
ばり取りビット RS PRO RS PROばり取りビット RS PRORS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
CB001 バー SHAPE C 10X19 6X65 CUTD
仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = ボールノーズシリンダー最大切削能力 = 10mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape CRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁テープ 白,最大動作温度:+180℃,幅:19mm RS PRORS PRO 絶縁テープ 白,最大動作温度:+180℃,幅:19mmRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RS Pro 白色ガラスクロス絶縁テープ、 19 mm 33 mこの RS Pro ガラスクロス絶縁テープは、伸張強度が求められる結束、保持、ワイヤハーネス用途に最適です。0 +180 C の使用温度範囲に耐えられるため Ability では、高温のダクト又はチャンバを永続的に密閉することができます。 このテープの難燃性は、 UL510 規格に準拠し、 Underwriters Laboratories 認定の電気テープに関する国際的な規格として認められています。長さ 33 、幅 19 mm です。テープにはシリコン接着剤が使用されているため、保持力に優れ、さまざまな温度範囲できれいに取り除くことができます。整備性は最大 +180 C ですが、使用時に温度範囲が +10 C +40 C であることを確認してください。 このテープは優れた耐薬品性を示しているため、特にトラクションモータ及びジェネレータでの角型導体の絶縁に役立ちます。特長と利点 RS Pro の白いガラスクロス用絶縁テープ 長さ 33 幅 19 mm 厚さは 0.18 mm 3 N/cm の接着力 ガラスクロスの基材を使用したシリコン接着剤で、優れた性能を発揮 保持力 動作温度範囲: ° → +180 C IEC 60454-3-8 Type (国際電気標準会議)に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様色 = 白幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = ガラスクロス厚さ = 0.18mm動作温度 Max = +180℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁テープ 緑, 黄,最大動作温度:+70℃,幅:19mm RS PRORS PRO 絶縁テープ 緑, 黄,最大動作温度:+70℃,幅:19mmRS PRO
489税込538
1個
7日以内出荷
詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
仕様色 = 緑, 黄幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 34.6m BS EN13602 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 34.6m BS EN13602RS PRO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様断面積 = 0.652 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.91mm長さ = 34.6mAWG米国ワイヤゲージ規格 = 19 AWG導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 引掛スパナ RS PRORS PRO 引掛スパナRS PRO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
最大ジョー容量 = 51mm最小ジョー容量 = 19mm仕上げ = Black Oxidized全体長さ = 125 mm材質 = クロームバナジウム鋼RS Pro C 形フックレンチです. RS PRO のこの高品質 C フックレンチは、固定リング及び調整チェーンを緩めるのに最適な手動工具です。スチールロールピンを使用すると、ジョーでサスペンションの固定性を調整できるため、専門用途や一般的な用途に最適です。用途が広く使いやすいこの C スパナは、さまざまなサイズのナットやボルトに対応し、特別なサイズのスパナを使用せずに締め付けたり緩めたりすることができます C スパナは、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製で、長い工具寿命と、必要な最大限の安全性を実現します。 ; 828-0239 828-0239 は、 19 ~ 51 mm C フックスパナです ; 828-0248 828-0248 は 32 ~ 76 mm C フックスパナです ; 828-0241 828-0241 は 51 ~ 120mm C フックスパナです ; 828-0245 828-0245 は、チェーン調整 C フックスパナです 特長と利点 狭いスペースでの作業に適した薄型設計 ピンヒンジにより、スムーズで信頼性の高い操作が可能 軽量設計 ランヤードの取り付けまたは保管に使用するドリル穴 ブラック仕上げのクロムバナジウム 用途 C フックスパナ及びレンチは、主に産業及び自動車産業において、ナット、留め具又はボルトのヘッド、及び調整スロット付き固定リングを締め付けたり緩めたりするために使用されます。 これらの硬化及び耐性加工が施された調整可能 C スタイルフックレンチは、主に固定リング用に設計されています。バイクのサスペンション、リアホイールの偏心軸、及びチェーン調整(厚さ 4 mm )での使用に最適です。そのため、これらは専門家及び熱狂者両方機械工のための有用な用具である。 また、複雑な機械を分解及び調整するために使用することもできます。このため、 c スパナレンチは工場フロアの汎用性の高いレンチとなります。また、グリップの代わりに使用されるため、配管や建設用途にも適しています。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
RS PRO Cフックレンチ RS PRORS PRO CフックレンチRS PRO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
最大ジョー容量 = 101mm最小ジョー容量 = 51mm仕上げ = Black Oxidized全体長さ = 120 mm材質 = クロームバナジウム鋼RS Pro C 形フックレンチです. RS PRO のこの高品質 C フックレンチは、固定リング及び調整チェーンを緩めるのに最適な手動工具です。スチールロールピンを使用すると、ジョーでサスペンションの固定性を調整できるため、専門用途や一般的な用途に最適です。用途が広く使いやすいこの C スパナは、さまざまなサイズのナットやボルトに対応し、特別なサイズのスパナを使用せずに締め付けたり緩めたりすることができます C スパナは、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製で、長い工具寿命と、必要な最大限の安全性を実現します。 ; 828-0239 828-0239 は、 19 ~ 51 mm C フックスパナです ; 828-0248 828-0248 は 32 ~ 76 mm C フックスパナです ; 828-0241 828-0241 は 51 ~ 120mm C フックスパナです ; 828-0245 828-0245 は、チェーン調整 C フックスパナです 特長と利点 狭いスペースでの作業に適した薄型設計 ピンヒンジにより、スムーズで信頼性の高い操作が可能 軽量設計 ランヤードの取り付けまたは保管に使用するドリル穴 ブラック仕上げのクロムバナジウム 用途 C フックスパナ及びレンチは、主に産業及び自動車産業において、ナット、留め具又はボルトのヘッド、及び調整スロット付き固定リングを締め付けたり緩めたりするために使用されます。 これらの硬化及び耐性加工が施された調整可能 C スタイルフックレンチは、主に固定リング用に設計されています。バイクのサスペンション、リアホイールの偏心軸、及びチェーン調整(厚さ 4 mm )での使用に最適です。そのため、これらは専門家及び熱狂者両方機械工のための有用な用具である。 また、複雑な機械を分解及び調整するために使用することもできます。このため、 c スパナレンチは工場フロアの汎用性の高いレンチとなります。また、グリップの代わりに使用されるため、配管や建設用途にも適しています。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
RS PRO フックスパナ RS PRORS PRO フックスパナRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
最大ジョー容量 = 76mm最小ジョー容量 = 32mm仕上げ = Black Oxidized全体長さ = 155 mm材質 = クロームバナジウム鋼RS Pro C 形フックレンチです. RS PRO のこの高品質 C フックレンチは、固定リング及び調整チェーンを緩めるのに最適な手動工具です。スチールロールピンを使用すると、ジョーでサスペンションの固定性を調整できるため、専門用途や一般的な用途に最適です。用途が広く使いやすいこの C スパナは、さまざまなサイズのナットやボルトに対応し、特別なサイズのスパナを使用せずに締め付けたり緩めたりすることができます C スパナは、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製で、長い工具寿命と、必要な最大限の安全性を実現します。 ; 828-0239 828-0239 は、 19 ~ 51 mm C フックスパナです ; 828-0248 828-0248 は 32 ~ 76 mm C フックスパナです ; 828-0241 828-0241 は 51 ~ 120mm C フックスパナです ; 828-0245 828-0245 は、チェーン調整 C フックスパナです 特長と利点 狭いスペースでの作業に適した薄型設計 ピンヒンジにより、スムーズで信頼性の高い操作が可能 軽量設計 ランヤードの取り付けまたは保管に使用するドリル穴 ブラック仕上げのクロムバナジウム 用途 C フックスパナ及びレンチは、主に産業及び自動車産業において、ナット、留め具又はボルトのヘッド、及び調整スロット付き固定リングを締め付けたり緩めたりするために使用されます。 これらの硬化及び耐性加工が施された調整可能 C スタイルフックレンチは、主に固定リング用に設計されています。バイクのサスペンション、リアホイールの偏心軸、及びチェーン調整(厚さ 4 mm )での使用に最適です。そのため、これらは専門家及び熱狂者両方機械工のための有用な用具である。 また、複雑な機械を分解及び調整するために使用することもできます。このため、 c スパナレンチは工場フロアの汎用性の高いレンチとなります。また、グリップの代わりに使用されるため、配管や建設用途にも適しています。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
RS PRO フックスパナ RS PRORS PRO フックスパナRS PRO
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
最大ジョー容量 = 101mm最小ジョー容量 = 76mm仕上げ = Black Oxidized全体長さ = 155 mm材質 = クロームバナジウム鋼RS Pro C 形フックレンチです. RS PRO のこの高品質 C フックレンチは、固定リング及び調整チェーンを緩めるのに最適な手動工具です。スチールロールピンを使用すると、ジョーでサスペンションの固定性を調整できるため、専門用途や一般的な用途に最適です。用途が広く使いやすいこの C スパナは、さまざまなサイズのナットやボルトに対応し、特別なサイズのスパナを使用せずに締め付けたり緩めたりすることができます C スパナは、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製で、長い工具寿命と、必要な最大限の安全性を実現します。 ; 828-0239 828-0239 は、 19 ~ 51 mm C フックスパナです ; 828-0248 828-0248 は 32 ~ 76 mm C フックスパナです ; 828-0241 828-0241 は 51 ~ 120mm C フックスパナです ; 828-0245 828-0245 は、チェーン調整 C フックスパナです 特長と利点 狭いスペースでの作業に適した薄型設計 ピンヒンジにより、スムーズで信頼性の高い操作が可能 軽量設計 ランヤードの取り付けまたは保管に使用するドリル穴 ブラック仕上げのクロムバナジウム 用途 C フックスパナ及びレンチは、主に産業及び自動車産業において、ナット、留め具又はボルトのヘッド、及び調整スロット付き固定リングを締め付けたり緩めたりするために使用されます。 これらの硬化及び耐性加工が施された調整可能 C スタイルフックレンチは、主に固定リング用に設計されています。バイクのサスペンション、リアホイールの偏心軸、及びチェーン調整(厚さ 4 mm )での使用に最適です。そのため、これらは専門家及び熱狂者両方機械工のための有用な用具である。 また、複雑な機械を分解及び調整するために使用することもできます。このため、 c スパナレンチは工場フロアの汎用性の高いレンチとなります。また、グリップの代わりに使用されるため、配管や建設用途にも適しています。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
RS Pro 圧着抜き取り工具 RS PRORS Pro 圧着抜き取り工具RS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケット全長 = 44mm先端幅 = 19mm先端長さ = 18mmIC引き抜き工具. DIPパッケージ(最大16極)を容易に引き抜ける効率的な汎用工具 寸法: 44 x 19 x 18 (mm) ボディ材質: アセタール(Hostaform 'C') スプリング: スチール製、光沢ニッケルめっき仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 470μF, ,10V dc RS PRORS PRO コンデンサ 470μF, ,10V dcRS PRO
16,980税込18,678
1袋(1000個)
5日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 10 V dc で 470 μ F の静電容量を実現しています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 6mm です 損失係数は 19% です 高さは 11 mm です リードピッチは 2.5 mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 450 mA です 動作電圧は 10VDC です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 10V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 450mA誘電正接 = 19%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースプロテクタ RS PRORS PRO ホースプロテクタRS PRO
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
RS Pro ホース ProtectorRS Pro SWN シリーズホース Protector は、長さ 50 m 、壁厚 1.5 mm 、内径 16 mm 、外径 19 mm を備えています。あらゆるタイプの油圧ホース及び空圧ホース及びケーブルを保護するように設計されています。衝撃、摩耗、劣化から保護するコスト効果の高いカバーで、機器のダウンタイムを削減し、メンテナンスコストを最小限に抑えることができます。スパイラルフレックススパイラルラッピングは、最高品質の PA12 (ナイロン)製で、工具を使用することなく、既存又は新規の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に追加できます。リサイクル可能な便利な分注用カートン入りで、簡単に使用できます。特長と利点 単一のホース、ホース、ケーブル、および複数のラインで簡単に使用できます 使用時や取り付け時のホースアセンブリや装置の損傷を防ぐために、縁と表面が滑らかな素材で製造されている 適合ホースの最大サイズは 19 mm です 互換性のあるホースの最小サイズは 12 mm です 動作温度範囲: -40 ° C ~ +138 ° C用途 自動車 トレーラー製造 グリコール系およびリン酸系製品を含むすべての作動油
仕様ホースサイズの互換性 = 12 → 19mm内径 = 16mm外径 = 19mm長さ = 50m最大 互換性ホースサイズ = 19mm最小 互換性ホースサイズ = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:19mm, 長さ:33m 両面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:19mm, 長さ:33m 両面RS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS Pro 透明アクリル接着剤テープアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合の両面粘着テープは、透明で最高の粘着力を発揮します。アクリル系粘着剤テープは、ガラスや透明プラスチックに最適な優れた粘着特性を備えており、バックライト付き標識の看板などの用途に使用します。この接着テープを選択する理由メーカーのアクリル接着テープは、新しい VST シリーズの一部で、ガラス業界で一般的に使用されています。テープを取り付ける際には、 2 つの目的に使用されます。高レベルの紫外線にさらされても、テープが劣化したり変色したりすることはありません。また、完全な防湿シールとして機能し、結露を防止します。特長と利点アクリルフォームテープ ガラスや透明プラスチックの接着に最適です 変色や劣化はありません 優れた湿度 / 湿度密閉 結露防止 取り扱いが簡単 照光標識用の透明なポリカーボネートシートの接着に使用します仕様長さ: 33 m 幅 19 mm 厚さ: 0,5 mm 色:透明 赤 PE ライナー何を受け取りますか.RS Pro VST 4050C 、 19 mm x 33 m 透明フォームテープ、厚さ 0.5 mm適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途外部アプリケーション ウィンドウ産業 サイン業界
仕様幅 = 19mm厚さ = 0.5mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 透明片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 66N/cm動作温度 Max = 150℃シリーズ = VST
RS PRO ボールベアリング6mm19mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング6mm19mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
429税込472
1個
7日以内出荷
RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 626-2RS/C3 6X19X6mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を提供します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 6mm外径 = 19mmレース幅 = 6mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 950kN動定格荷重 = 2.34kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース種類 = プレーン
RS PRO ボールベアリング45mm85mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング45mm85mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6209-2RS / C3 45X85X19 mm 1 列深溝ボールベアリングは、汎用性が高く、全体的な高性能を実現しています。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 45mm外径 = 85mmレース幅 = 19mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 21.6kN動定格荷重 = 35.1kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース種類 = プレーン
RS PRO ボールベアリング7mm19mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング7mm19mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
409税込450
1個
7日以内出荷
RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 607-2Z / C3 7 x 19 x 6 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性が高く、全体的に高い性能を発揮します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 7mm外径 = 19mmレース幅 = 6mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 950kN動定格荷重 = 2.34Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース種類 = プレーン
RS PRO ボールベアリング30mm72mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング30mm72mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6306-2RS/C3 30X72X19mm 単列深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 30mm外径 = 72mmレース幅 = 19mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 16kN動定格荷重 = 29.6kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアムレース素材 = スチール
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 5mm, 黒 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 5mm, 黒RS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 19 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 19mm色 = 黒シュリンク径 = 5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 19シリーズ RS PRORS PRO エア継手 19シリーズRS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = R 1/4 オス空圧継手の種類 = Yねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスメーカーシリーズ = 19コネクタC = ホースバーブ動作温度 Min = -20℃基準適合 = RoHS対応RS Pro ねじ込み式チューブ空圧 Y ねじ込み式チューブアダプタ、 R 1/4 x R 1/4 x プッシュイン 6 mm 、 35 barこの Y 字型ねじ込み式チューブ型空圧アダプタを使用すると、ホース、パイプ、チューブのより複雑な結合が可能になります。クイックコネクトプッシュインシステムにより、片手だけで高速接続が可能なほか、片手で簡単にシャットオフすることもできます。 「 Y 」形状の TOP にあるオスコネクタはどちらも、ねじサイズが 1/4 インチの標準 R タイプです。6 mm ブランチコネクタは、操作が簡単な実用的なプッシュインタイプです。CEJN 295 、 Rectus 19 、 PCL Airflow シリーズの部品と併用できます。 この空圧アダプタは、摩耗と腐食を防止するニッケルめっき黄銅ボディを備えています。スリーブ、スプリング、プラグは耐摩耗性ステンレススチール製です。このカップリングの最大動作圧力は 35 bar で、最大動作温度は +100 ° C ですこのタイプの Y 形ネジ to チューブ継手は、一般に航空産業や自動車産業などの産業環境で使用されます。特長と利点.空圧式 Y ねじ - チューブアダプタ .ねじ - チューブ接続方式 .コネクタねじサイズは R 1/4 及び R 1/4 .コネクタ C はホースバーブ接続です .動作温度範囲: -20 → +100 ° C .最大動作圧力は 35 バールです . R 1/4 オスのねじ接続 .インライン取り付け .プッシュイン式 6 mm 分岐コネクタ .メーカーシリーズ 19 .ニッケルめっきを施した真鍮製 . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能 .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード RS PRORS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリードRS PRO
919税込1,011
1個
7日以内出荷
RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全電池ホルダは、 USB 対応の単三サイズ セルバッテリに適しています。 寸法は 80 mm 63 mm 19 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ 電圧: DC 出力 5V USB-A-01 スイッチ: SK13D01V5用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 80 x 63 x 19mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
カップリングジェンダー = オス接続規格 = PLC 60, Rectus 19カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグメーカーシリーズ = 19接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 10mm材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オス最高使用圧力 = 35バール仕上げ = ニッケルめっき動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 10 mm バーブこの RS Pro のホースバーブカプラを使用すると、ホース、配管、チューブを簡単に押せることができます。このタイプのエア圧クイックコネクトカップリングは、化学実験装置や圧縮空気工具など、さまざまな産業用途に適しています。 ホースバーブカプラは、片手で簡単に操作できるクイックコネクトシステムを備えたオスコネクタです。このモデルのホースバーブ接続は 10 mm です。 カップリングの本体は、耐腐食性で耐摩耗性のあるニッケルめっきガラス製です。ニトリルゴムシールは、カプラをガソリン、オイル、一部の作動油などの液体から保護します。カップリングの最大動作圧力は 35 bar で、最大動作温度は +100 ° C です このカプラは、接続規格 PLC 60 に準拠しており、 Rectus 19 標準シリーズの部品と交換可能です。この製品は、試してテストした RS Pro シリーズの一部で、安全性を確保するため厳しい品質管理を受けています。特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング .ホースバーブ接続径: 10 mm . PLC 60 、 Rectus 19 の接続規格 .動作温度範囲: -20 → +100 ° C .最大動作圧力は 35 バールです . オスねじ接続 .メーカーシリーズ 19 .ニッケルめっき黄銅製のカップルボディ .耐腐食性のニトリルゴム製シール .オスカップリング .黄銅製 .ニッケルでめっきします . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能 .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = R 1/4オスカップリングジェンダー = オス接続規格 = PLC 60, Rectus 19スレッドサイズ = 1/4インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケットメーカーシリーズ = 19接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = R最高使用圧力 = 35バール仕上げ = ニッケルめっき動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/4 インチねじ付きパイプ、ホース、チューブをすばやく簡単に取り付ける方法が必要な場合は、 RS Pro のこの空圧クイックコネクトカップリングを使用します。メスカップリングコネクタに使用する 1/4 インチオス R 標準ねじがあります。 このカップリングにより、片手で操作することができ、シングルシャットオフ機能を備えているので、接続が切断されるとすぐにオフになります。耐腐食性と耐摩耗性に優れたニッケルめっき黄銅製で、ニトリルゴムシールにより液体を侵入しません。それはオイル、ガソリンおよびある作動油に抵抗力がある。また、最大動作圧力は 35 bar で、最低 -20 ° C 又は最高 +100 ° C です PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 部品と交換可能な空圧クイック接続カップリングです。航空機や自動車のタスクから空圧工具に至るまで、産業用途に便利です。特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング . PLC 60 、 Rectus 19 の接続規格 .ねじ込み式 R 1/4 インチオス接続 .ニッケルめっき黄銅ボディ .ニトリルゴム製シール .最大動作圧力は 35 バールです .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +100 ° C です . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード RS PRORS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリードRS PRO
439税込483
1個
7日以内出荷
RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 68 mm 33 mm 19 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ スイッチを追加します用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 68 x 33 x 19mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = G 1/4 メスカップリングジェンダー = メス接続規格 = PLC 60, Rectus 19スレッドサイズ = 1/4インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケットメーカーシリーズ = 19接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = G最高使用圧力 = 35バール仕上げ = ニッケルめっきシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +100℃RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/4 インチねじ付きこのメスクイック接続空圧カップリングを使用すると、オスカップリングコネクタと併用するときに、ホース、配管、チューブを取り付けることができます。耐久性に優れ、航空会社や自動車など、さまざまな産業用途に適しています。 ねじ接続はねじサイズが 1/4 インチで、標準 G タイプです。クイックコネクトシステムを備えているため、高速接続を実現できますが、 1 つのシャットオフも可能です。片手で簡単に操作でき、すばやく GET を実行できます。PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズの部品と交換可能です。 カップリングのボディはニッケルめっき黄銅製で、腐食及び摩耗に対する耐性があります。オイル、水、ガソリン、一部の作動油を含む液体に対する耐性を備えたニトリルゴムシールもあります。このカップリングの最大動作圧力は 35 bar で、 -20 → +100 ° C の温度にも対応しています特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング . PLC 60 、 Rectus 19 の接続規格 .動作温度: -20 → +100 ° C .最大動作圧力は 35 バールです . G 1/4 メスのねじ式接続 .メーカーシリーズ 19 .ニッケルめっき黄銅製のカップルボディ .耐腐食性のニトリルゴム製シール .ねじの規格 G .メスカップリング .黄銅製 .ニッケルでめっきします . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 1000μF, ,10V dc RS PRORS PRO コンデンサ 1000μF, ,10V dcRS PRO
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 1000 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 10VDC 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 750mA 損失係数: 19% リードピッチ: 3.5 mm インピーダンス: 0.095 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 10V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 750mA誘電正接 = 19%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 470μF, ,10V dc RS PRORS PRO コンデンサ 470μF, ,10V dcRS PRO
3,398税込3,738
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 470 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 10 VDC 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 520mA 損失係数: 19% リードピッチ: 3.5 mm インピーダンス: 0.1 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 10V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 520mA誘電正接 = 19%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード RS PRORS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリードRS PRO
539税込593
1個
7日以内出荷
RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm のスイッチに適しています。寸法は 68 mm 65 mm 19 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ スイッチ付き用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 68 x 65 x 19mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 3.2mm, 黒 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 3.2mm, 黒RS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 19 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 19mm色 = 黒シュリンク径 = 3.2mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 220μF, ,10V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,10V dcRS PRO
1,398税込1,538
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 220 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 10VDC 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 6 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 350mA 損失係数: 19% リードピッチ: 2.5 mm インピーダンス: 0.25 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 10V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2.5mmリップル電流 = 350mA誘電正接 = 19%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング RS PRORS PRO クイックエアカップリングRS PRO
4,998税込5,498
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro オスクイックカップリングRS Pro 3/8 インチ G メスクイック接続カップリングソケットは、ニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 18特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 25 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE UNI ISO 6150 C-10
仕様ネジ接続 = G 3/8 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 3/8インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 25バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ RS PRORS PRO カプラープラグRS PRO
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro オスプラグコネクタRS Pro 1/4 インチ G オスクイック接続カップリングソケットは、自閉式で、ニッケルめっき黄銅製です。このソケットは片手で操作でき、オスコネクタと連結できます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 18特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 25 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE UNI ISO 6150 C-10
仕様ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/4インチ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オス最高使用圧力 = 25バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ RS PRORS PRO カプラープラグRS PRO
949税込1,044
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro プラグ(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングソケットは、自閉式です。ホースバーブは 8 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手で操作でき、オスコネクタと組み合わせることができます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 18特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 25 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE UNI ISO 6150 C-10
仕様カップリングジェンダー = オスカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 8mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 25バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = R 1/2オスカップリングジェンダー = オス接続規格 = PLC 60, Rectus 19スレッドサイズ = 1/2インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケットメーカーシリーズ = 19接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = R最高使用圧力 = 35バール仕上げ = ニッケルめっき動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/2 インチねじ山付きこの空圧クイック接続カップリングを使用すると、産業用途でホース、パイプ、チューブを片手で接続できます。長さが 1/2 インチの R 規格ねじ付きオス接続です。 カップリングにより、コンポーネントをすばやく接続でき、接続が切断されたときの安全性を確保するためにシングルシャットオフを備えています。RS Pro シリーズの一部として、品質を念頭に設計されています。ニッケルめっき黄銅製で腐食に強いほか、ニトリルゴムシールは水、ガソリン、オイル、及び一部の作動油に対する耐性を備えています。また、 -20 → +100 ° C の温度や、最大 35 bar の圧力でも安全に使用できます。 この製品はさまざまな産業用途に適しており、 PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズの部品と交換してさらに使いやすくなっています。一般的に、自動車、航空会社、空圧工具などに使用されています。特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング . PLC 60 、 Rectus 19 の接続規格 .ねじ式 R 1/2 インチオス接続 .ニッケルめっき黄銅ボディ .ニトリルゴム製シール .最大動作圧力は 35 バールです .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +100 ° C です . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング RS PRORS PRO クイックエアカップリングRS PRO
3,598税込3,958
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro ソケット(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングソケットは、 MIGNON プロファイルを備えています。ホースバーブは 8 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 接続タイプはホースバーブです 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様カップリングジェンダー = オス接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 8mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ RS PRORS PRO カプラープラグRS PRO
629税込692
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro プラグ(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングは、 MIGNON プロファイルを備えています。ホースバーブは 6 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手で操作でき、オスコネクタと組み合わせることができます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様カップリングジェンダー = オスカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 6mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング RS PRORS PRO クイックエアカップリングRS PRO
4,998税込5,498
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro ソケット(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングソケットは、欧州仕様です。ホースバーブの接続部は 12 mm 、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 25 / 26 / 1600 / 1625 、 TEMA 1600 、 Camozzi 5080 - 5180 、 CEJN 320 及び Festo KD - KS 6 、 KD - KS 4特長と利点 接続タイプはホースバーブです 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 16 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様カップリングジェンダー = オス接続規格 = 欧州式接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 13mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 16バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応