6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 直角ケーブル取り付け SMARS Pro では同軸コネクタのシリーズをさらにラインアップに追加しました。この製品では、 SMA コネクタシリーズを新たに追加しました。このオス SMA コネクタは、 RG174 ケーブル及びメス SMA とペアに接続するように設計されたサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。使用箇所SMA ケーブル取り付けコネクタは、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するために使用される、多数の RF コネクタタイプの 1 つです。一般的な用途には、電話システム、マイクロ波システム、 Wi-Fi システムがあります。特長と利点.直角ボディオス SMA 同軸コネクタ .金めっき黄銅ボディとセンターコンタクトを装備 .サブミニチュアサイズ .ケーブル取り付け . 50 Ω の特性インピーダンス .六角形の形状により、簡単に締め付けたり緩めたりできます .正常な極性 .最大 6 GHz の動作周波数 .定格電圧: 500 V .動作温度範囲: -45 → +165 ° C .終了 : 圧力溶接取り付け1. SMA コネクタ(この場合は 50 Ω )に一致するインピーダンス定格ケーブルがあることを確認します。 2. チューブ型ボディをコネクタからケーブル上にスライドさせます 3. ケーブルの先端から 14 mm の部分を外し、外側ジャケットを取り外します。 4. 編組みメッシュ層を外側ジャケットの上に折り曲げます 5. 内側ジャケットの先端から 5 mm の部分を外し、中央の導体を露出させます 6. 圧着フェルールを導線の上にスライドさせて、コネクタ内部にある穴ピンに合わせます。 7. はんだ付けを数秒間行います(加熱しないでください)。 8. キャップを挿入します 9. 編組みメッシュを前方に折り、しっかりと押しながらチューブ型のボディを前方にスライドさせます。アクセスブレードを取り外します。 10. チューブ型ボディに圧着工具を使用して圧着します。RS Pro RG174 同軸ケーブルです. RS Pro 黒色終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 2.79 mm 外径 20 m 、 RS 品番 (222-8610) 222-8610 . RS Pro 黒色終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 、 2.6 mm 外径 100 m 、 RS 品番 (: 665-5855) : 665-5855 . RS Pro 黒色の終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 、 2.6 mm OD 500 m 、 RS 品番 (: 813-3473) : 813-3473用途.電話システム .マイクロ波システム . Wi-Fi アンテナシステム同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着, はんだ接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = なし表面処理:本体 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro 50 Ω BNC最適な RF 信号伝送を GET するには、高品質の同軸コネクタが必要です。 RS PRO RS Pro の洗練された外観の BNC コネクタは、高品質素材製で、 RF 信号伝送で最高の性能を発揮します。よく見られる同軸コネクタは、ニッケル、黄銅、 PTFE 絶縁体製の 50 Ω オスタイプ BNC です。この同軸コネクタを選択する理由RS Pro BNC コネクタは、クランプケーブル取り付け用途向けに設計された高品質コンポーネントで、メス BNC RG58 同軸ケーブルアセンブリとかん合します。同軸コネクタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備えており、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。RF 信号は、長いサービス寿命にわたって信号強度が維持されます。特長と利点オス BNC コネクタ ケーブル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:ニッケル クランプ終端 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -20 → +80 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、 BNC コネクタを取り付けるためのさまざまな圧着工具を用意しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル接合型 = バヨネットカップリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
7日以内出荷

RS Pro 同軸アダプタ - N タイプオス対 TNC メスソケット信頼できる RS Pro ブランドがお届けする、同軸コネクタ間を移行するのに便利な同軸アダプタです。このアダプタは高品質素材製で、パネル取り付け接続を通じて同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。点検時に、 RF アダプタの一端と他方の端には、ねじ式オス N タイプコネクタがあります。メス TNC ツイスト接続ソケットにより、同軸ケーブルを損傷することなくすばやく接続したり、取り外したりできます。この同軸アダプタが必要な理由さまざまなタイプのエンドコネクタで終端処理された、さまざまなタイプの同軸ケーブルがあります。同軸アダプタは、ケーブルアセンブリを必要な接続に適合させるのに最適なソリューションです。この RF 同軸アダプタは、メス及びオスの同軸ケーブルアセンブリと適切な終端コネクタとかん合するように設計された高品質コンポーネントです。このアダプタは、頑丈なニッケルめっきボディ、金めっきセンターピンコンタクト、及び絶縁を備え、導電性に優れています。特長と利点アダプタ: N タイプオス対 TNC メス ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 0 ~ 11GHz 動作電圧 :1000V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項高品質の RF 信号及びビデオ信号は、信号の伝送に使用されるコンポーネント及び素材にのみ適しています。RS Pro は、あらゆる同軸設置ニーズを補完する、高品質な業界標準同軸ケーブル及びアダプタを幅広く提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to TNCソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = TNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = ニッケル表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro BNC T アダプタですデュアルメス BNC ソケットに変換するメス BNC 同軸ケーブルアセンブリを接続する必要がある場合、 RS Pro には必要なアダプタが用意されています。この RF コネクタは、同軸ケーブルに対応するデュアルメス BNC ソケットを備えた T 字型構成になっています。このスタイリッシュな RF アダプタは、高品質の素材から製造され、最高のオーディオ及びビデオ信号を提供します。この RF アダプタが必要な理由RS Pro T 型アダプタは、パネル取り付け用に設計された高品質コンポーネントで、メス及びオス BNC 同軸ケーブルとかん合します。このアダプタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備え、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。特長と利点アダプタタイプ: BNC T BNC オス対デュアル BNC メスソケット ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -20 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 1 GHz 動作電圧: 335 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.35 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、このアダプタを補完する幅広い同軸ケーブル及びアクセサリを提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信よくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCプラグアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro 同軸アダプタ - N タイプオス -BNC メスソケット信頼できる RS Pro ブランドがお届けする、同軸コネクタ間を移行するのに便利な同軸アダプタです。このアダプタは高品質素材製で、パネル取り付け接続を通じて同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。よくすると、 RF アダプタの一方の端と他方の端には、便利なバヨネットカップリングシステム付き BNC メスソケットがあり、同軸ケーブルを損傷するリスクなしに、すばやく接続と取り外しが可能です。この同軸アダプタが必要な理由さまざまなタイプのエンドコネクタで終端処理された、さまざまなタイプの同軸ケーブルがあります。同軸アダプタは、ケーブルアセンブリを必要な接続に適合させるのに最適なソリューションです。この RF 同軸アダプタは、メス及びオスの同軸ケーブルアセンブリと適切なエンドコネクタとかん合するように設計された高品質コンポーネントです。このアダプタは、頑丈なニッケルめっきボディ、金めっきセンターピンコンタクト及び絶縁を備え、導電性に優れています。特長と利点アダプタ: N タイプオス -BNC メス ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 0 ~ 11GHz 動作電圧 :1000V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項高品質の RF 信号及びビデオ信号は、信号の伝送に使用されるコンポーネント及び素材にのみ適しています。RS Pro は、あらゆる同軸設置ニーズを補完する、高品質な業界標準同軸ケーブル及びアダプタを幅広く提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to BNCソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = ニッケル表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS Pro BNC T アダプタですメス BNC ソケットに変換するメス BNC 同軸ケーブルアセンブリを接続する必要がある場合、 RS Pro には必要なアダプタが用意されています。この RF コネクタは、 2 本の同軸ケーブルを接続するためにデュアルメス BNC ソケットが必要な場合に最適なソリューションです。このスタイリッシュな RF アダプタは、高品質の素材から製造され、最高のオーディオ及びビデオ信号を提供します。このアダプタが必要な理由RS Pro T 型アダプタは、パネル取り付け用に設計された高品質コンポーネントで、メス及びオス BNC 同軸ケーブルとかん合します。このアダプタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備え、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。特長と利点アダプタタイプ: BNC T BNC オス対デュアル BNC メスソケット ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 0 ~ 4GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、このアダプタを補完する幅広い同軸ケーブル及びアクセサリを提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信よくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCプラグアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷