接点構成1c
定格電圧(V)AC110
仕様コイル電圧 = 110V ac接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 15 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 3.83 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 240V ac最大スイッチング電圧 DC = 28V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 27mm奥行き = 13.5mm高さ = 35.6mm寸法 = 27 x 13.5 x 35.6mm動作温度 Max = +55℃10 A、12 A、15 A工業用リレー. 接触抵抗: 最大50 mΩ 機械的寿命: 1000万回 電気的寿命: 10万回
1個
¥1,670
税込¥1,837
7日以内出荷
ベースについては、品番 ; 144-1609 144-1609 を参照. RS Pro RFTシリーズDPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ2極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。特長と利点. 2極5 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り
仕様コイル電圧 = 110V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 30V dc最大スイッチング電流 AC = 5 A長さ = 29mmコイル抵抗 = 5500Ωコイル電力 = 530mW動作温度 Min = -40℃最大スイッチング電源 AC = 1VA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS Pro ヘビーウォール接着ライニング熱収縮チューブは、被覆厚が厚く、外部の保護性能が向上しています。優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えています。この製品は、ケーブルや端子の絶縁保護に適しており、通信、電源ケーブル、化学パイプラインで広く使用されています。収縮率3:1 半硬質、耐摩耗性 内径: 22 mm 標準長: 1.22 m / EA 優れた電気的絶縁特性 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 22mm色 = 黒シュリンク径 = 6mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
RS Pro アルミテープ 0.09 mm 、 W.50 mm 、 L.50この RS Pro アルミテープはホイルテープとも呼ばれ、優れた耐熱性を備えています。簡単に切れる粘着テープは、マスキング、カバー、絶縁、修理が簡単です。 テープの片側は、表面に接着する分散アクリル系感圧接着剤でコーティングされています。裏面には、強力なポリエチレンコーティングが施された裏紙が付いています。この材質により、 -20 → +110 ° C の温度範囲に対応できるだけでなく、防水及び難燃性( Fire Class M1 規格に適合)も実現します。このテープの厚さは 0.09 mm で、幅 50 mm 、長さ 50 m です。 Durable でさまざまな用途に適していて、電気及び建設業でよく使用されています。また、金属テープは EDF PMUC (植物用の三次電気製品・材料)認定を取得しており、原子力発電所で使用することができます。特長と利点.金属(アルミホイル)テープ .フォイルの厚さは 0.05 mm . 3.8 N/cm の接着力 .長さ 50 m .幅 50 mm .最大耐熱温度は +110 ° C .最低温度抵抗: -20 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS Pro 接着ライニング熱収縮チューブの外層は、放射線架橋ポリオレフィン製で、内側の層はホットメルト接着剤でコーティングされています。加熱後、外側の保護層が形成され、内側のホットメルト接着剤が接着層を形成し、水から保護して、物体をしっかりと固定し、ゴム、 PVC 、 PE 、アルミに対して優れた粘着性を発揮します。このチューブは、ワイヤの修理や防水要件のさまざまな分野で使用できます。収縮率: 3 : 1 優れた防水性能 スリーブ径: 25.4 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 動作温度: -45 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 25mm色 = 黒シュリンク径 = 8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
RS Pro 接着ライニング熱収縮チューブの外層は、放射線架橋ポリオレフィン製で、内側の層はホットメルト接着剤でコーティングされています。加熱後、外側の保護層が形成され、内側のホットメルト接着剤が接着層を形成し、水から保護して、物体をしっかりと固定し、ゴム、 PVC 、 PE 、アルミに対して優れた粘着性を発揮します。このチューブは、ワイヤの修理や防水要件のさまざまな分野で使用できます。収縮率: 3 : 1 優れた防水性能 スリーブ径: 3.2 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 動作温度: -45 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 3.2mm色 = 黒シュリンク径 = 1mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro 接着ライニング熱収縮チューブの外層は、放射線架橋ポリオレフィン製で、内側の層はホットメルト接着剤でコーティングされています。加熱後、外側の保護層が形成され、内側のホットメルト接着剤が接着層を形成し、水から保護して、物体をしっかりと固定し、ゴム、 PVC 、 PE 、アルミに対して優れた粘着性を発揮します。このチューブは、ワイヤの修理や防水要件のさまざまな分野で使用できます。収縮率: 3 : 1 優れた防水性能 スリーブ径: 25.4 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 動作温度: -45 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 25mm色 = クリアシュリンク径 = 8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS Pro ヘビーウォール接着ライニング熱収縮チューブは、被覆厚が厚く、外部の保護性能が向上しています。優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えています。この製品は、ケーブルや端子の絶縁保護に適しており、通信、電源ケーブル、化学パイプラインで広く使用されています。収縮率3:1 半硬質、耐摩耗性 内径: 40 mm 標準長: 1.22 m / EA 優れた電気的絶縁特性 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 40mm色 = 黒シュリンク径 = 12mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 55 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 55mm色 = 黒シュリンク径 = 16mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 115 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 115mm色 = 黒シュリンク径 = 34mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 75 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 75mm色 = 黒シュリンク径 = 22mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 19 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 19mm色 = 黒シュリンク径 = 5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 33 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 33mm色 = 黒シュリンク径 = 8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro 接着ライニングエンドキャップは、ワイヤ終端の防水保護用に設計されています。外層は半硬質ポリオレフィン製で、ほとんどの化学物質の外部摩耗や腐食に耐性があります。内側の層は、熱収縮後にノズルを完全に密閉し、湿気の侵入から保護する、流動性の高いホットメルト接着剤でコーティングされています。収縮率は 4 : 1 です 優れた防水シール 内径:最小 7.44 mm 長さ: 30.35 mm 半硬質、耐摩耗性、難燃性の素材 一般的な溶剤に対する耐性 連続動作温度: -55 C ~ 105 C 最小収縮温度は 110 C です フル回復温度が 135 C を超えています
仕様スリーブ径 = 7.44mm色 = 黒シュリンク径 = 1.65mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 30.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 95 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 95mm色 = 黒シュリンク径 = 25mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS Pro ヘビーウォール接着ライニング熱収縮チューブは、被覆厚が厚く、外部の保護性能が向上しています。優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えています。この製品は、ケーブルや端子の絶縁保護に適しており、通信、電源ケーブル、化学パイプラインで広く使用されています。収縮率3:1 半硬質、耐摩耗性 内径: 13 mm 標準長: 1.22 m / EA 優れた電気的絶縁特性 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 13mm色 = 黒シュリンク径 = 4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
RS Pro ヘビーウォール接着ライニング熱収縮チューブは、被覆厚が厚く、外部の保護性能が向上しています。優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えています。この製品は、ケーブルや端子の絶縁保護に適しており、通信、電源ケーブル、化学パイプラインで広く使用されています。収縮率3:1 半硬質、耐摩耗性 内径: 95 mm 標準長: 1.22 m / EA 優れた電気的絶縁特性 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 95mm色 = 黒シュリンク径 = 30mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 70 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 70mm色 = 黒シュリンク径 = 11.7mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
RS Pro ヘビーウォール接着ライニング熱収縮チューブは、被覆厚が厚く、外部の保護性能が向上しています。優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えています。この製品は、ケーブルや端子の絶縁保護に適しており、通信、電源ケーブル、化学パイプラインで広く使用されています。収縮率3:1 半硬質、耐摩耗性 内径: 180 mm 標準長: 1.22 m / EA 優れた電気的絶縁特性 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 180mm色 = 黒シュリンク径 = 50mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 51 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 51mm色 = 黒シュリンク径 = 8.3mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 45 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 45mm色 = 黒シュリンク径 = 7.4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 45 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 45mm色 = 黒シュリンク径 = 7.4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 51 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 51mm色 = 黒シュリンク径 = 8.3mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 33 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 33mm色 = 黒シュリンク径 = 5.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 70 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 70mm色 = 黒シュリンク径 = 11.7mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 33 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 33mm色 = 黒シュリンク径 = 5.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 19 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 19mm色 = 黒シュリンク径 = 3.2mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro 高比熱収縮チューブの独自のディスペンサミニボックスは、収縮率 3 : 1 の高い軍用グレード 135 C 熱収縮チューブの負荷用です。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率: 3 : 1 一般的な溶剤液体に対する耐性 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 スリーブ径は 6 mm です 動作温度: -55 C ~ 135 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 6mm色 = 黒シュリンク径 = 2mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス: 5 m スリーブ径: 25 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 26mm色 = 黒シュリンク径 = 12.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス: 5 m スリーブ径: 18 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 19mm色 = 黒シュリンク径 = 9mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス: 7.5M スリーブ径: 6 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 6.5mm色 = 黒シュリンク径 = 3mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 7.5m材質 = ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス 10 m スリーブ径: 3 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 3.5mm色 = 黒シュリンク径 = 1.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro 高比熱収縮チューブの独自のディスペンサミニボックスは、収縮率 3 : 1 の高い軍用グレード 135 C 熱収縮チューブの負荷用です。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率: 3 : 1 一般的な溶剤液体に対する耐性 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 スリーブ径は 12.1mm です 動作温度: -55 C ~ 135 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 12mm色 = 黒シュリンク径 = 4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス 10 m スリーブ径: 4.5 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 5mm色 = 黒シュリンク径 = 2.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro 高比熱収縮チューブの独自のディスペンサミニボックスは、収縮率 3 : 1 の高い軍用グレード 135 C 熱収縮チューブの負荷用です。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率: 3 : 1 一般的な溶剤液体に対する耐性 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 スリーブ径: 25 mm 動作温度: -55 C ~ 135 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 25mm色 = 黒シュリンク径 = 8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス: 5 m スリーブ径: 12 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 12.7mm色 = 黒シュリンク径 = 6mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス: 5 m スリーブ径: 6 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 6.5mm色 = 黒シュリンク径 = 3mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス: 12 m スリーブ径 1.5 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 1.5mm色 = 黒シュリンク径 = 0.8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 12m材質 = ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス: 5 m スリーブ径: 9 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 9.6mm色 = 黒シュリンク径 = 4.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro 接着ライニングエンドキャップは、ワイヤ終端の防水保護用に設計されています。外層は半硬質ポリオレフィン製で、ほとんどの化学物質の外部摩耗や腐食に耐性があります。内側の層は、熱収縮後にノズルを完全に密閉し、湿気の侵入から保護する、流動性の高いホットメルト接着剤でコーティングされています。収縮率は 4 : 1 です 優れた防水シール 内径:最小 5.72 mm 長さ: 30.35 mm 半硬質、耐摩耗性、難燃性の素材 一般的な溶剤に対する耐性 連続動作温度: -55 C ~ 105 C 最小収縮温度は 110 C です フル回復温度が 135 C を超えています
仕様スリーブ径 = 5.72mm色 = 黒シュリンク径 = 1.27mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 30.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ