カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • マキシンコー(8)
  • TRACO POWER(6)
  • 三菱電機(5)
  • TOKIO(藤沢工業)(5)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • ニッサン(3)
  • タニタ(2)
  • TDK(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • ハネウェル(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • ニチコン(2)
  • 日本ケミコン(2)
  • シグマ光機(2)
  • グリーンクロス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c15ma」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 32mmRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RS Pro OD8032-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 7.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.65 ± 15 % 定格速度: 6000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 75.1 ± 15 % ( CFM ) 騒音レベル: 50.2 ( dB ) 最大 静圧: 0.73 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 7.8W奥行 = 32mm風量 = 75.1cfm騒音レベル = 50.2dBファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 32mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS Pro OD8032-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 7.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.65 ± 15 % 定格速度: 6000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 75.1 ± 15 % ( CFM ) 騒音レベル: 50.2 ( dB ) 最大 静圧: 0.73 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 7.8W奥行 = 32mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 50.2dBファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RS Pro OD6025-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁耐性は 1500 V ac / 分、 <1 mA 、 10 m Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 2.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.12 ± 15 % 定格速度: 4000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 25 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 30 ( dB ) 最大 静圧: 0.22 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 60mm消費電力 = 2.8W電流 Max = 0.12A寸法 = 60 x 60 x 25mm騒音レベル = 30dBファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁耐性は 1500 V ac / 分、 <1 mA 、 10 m Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 1.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.15 ± 15 % 定格速度: 4000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 25 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 30 ( dB ) 最大 静圧: 0.22 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 60mm消費電力 = 1.8W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 30dBファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 172 x 150 x 51mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 172 x 150 x 51mmRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RS Pro OD172SAP-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 製で UL94 V-0 、プラスチック製インペラを備えています。22 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 15 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.97 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 気流: 235 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 52 ( dB ) 最大 静圧: 0.79 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 15W奥行 = 51mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 52dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 25mmRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
RS Pro OD9225-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 5.4 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.45 ± 15 % 定格速度: 3100 ± 15 % ( RPM ) 気流: 120 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 42 ( dB ) 最大 静圧: 0.24 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 5.5W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 42dBファン回転速度 = 3100rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 100lb シングルドア DC, 24V dc, 34mm RS PROアクセス制御ドアマグネット RS PRO, 100lb シングルドア DC, 24V dc, 34mmRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
保持力 = 100lbドアタイプ = シングルドアACまたはDC操作 = DC監視付き = なし電源電圧 = 24V dc奥行き(深さ) = 34mm高さ = 65 mm長さ = 90mm幅 = 90mmRS埋込型ドア保持マグネット. RS Pro ドア保持マグネットはコンパクトな設計で、保持力は最大 80 lbs 、オーバーライドスイッチを備えています。主な用途は、セキュリティドア、ラボ、その他ドアマグネットによるリモートドア操作が必要な環境です。特長と利点:. 電源入力: 12 V dc 又は 24 V dc 電圧公差: +/-15 % 消費電流: 130 mA @ 12 V dc 、 60 mA @ 24 V dc (温度 20 ° C ) 保持力: 最大100 lbs (45 kg) 手動解除が可能なオーバーライドスイッチボタン 壁面取り付け - 表面実装 黒粉体コーティング仕上げ 動作温度: -10 → +45 ° C ( 14 → 131 ° F ) 重量: 380 g (概算) . 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておき、火災警報や避難時に自動的に解除する必要があります。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。よくある質問. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 80 x 80 x 25mmRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RS Pro OD6025-48HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 48 V dc ± 10 % 定格電力: 3.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.08 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 48 V dc高さ = 80mm消費電力 = 3.8W奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RS Pro OD6025-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 2.9 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.12 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 80mm奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 2.2 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.18 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.2W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーシート 15m 15m特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら