カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • SIEMENS(18)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • オーム電機(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • エスコ(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • ニチフ(1)
  • フジ矢(1)
  • ホーザン(1)
  • TDKラムダ(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
  • CAREL(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-2端子」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 中継用端子台 BM 94GFCST 12極 RS PRORS PRO 中継用端子台 BM 94GFCST 12極RS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数:12取り付けタイプ:パネルマウントピッチ:12mm端子方法:スクリューケーブルサイズ:4 mm2素材:ポリアミド定格電圧:400 V動作温度 Max:+125℃コンタクト材質:黄銅、ニッケルめっきコンタクトめっき:ニッケルUL94V-0 EN60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC / EN60695-2-11 CE. 耐熱ナイロン端子台、12極、6 mm2 (18-10 AWG). ナチュラルカラーの耐熱性ナイロン / ガラス繊維端子台(12極、41 Aテスト電流)です。. ハウジング: 25 %ガラス繊維配合のナイロンポリアミド(PA 6.6)、UL94V-0 最大連続動作温度: 140 ℃、短時間動作温度: 200 ℃ 定格電圧: 400 V テスト電圧: 2500 V テスト電流: 41 A (6 mm2) クランプ: ニッケルめっき黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチールM3.5 x 7RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 1極 RS PRORS PRO 中継用端子台 1極RS PRO
2,040税込2,244
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRORS PRO 中継用端子台 12極RS PRO
979税込1,077
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷