4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 20m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Iデュアルリンク2個コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 200mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro KDSclick ケーブルエントリRS Pro KDSclick 黒色ケーブルエントリセットの寸法は、 122 mm x 70 mm x 19.6 mm ( L x W x H )です。直径 5.5 mm の 4 つのねじ穴があります。セットは、 1 組の KDs-SR 8/16 、 1 組の KDS inlay1 、および 2 組の KDS inlay4 で構成されています。特長と利点 ハロゲンフリー ポリアミド 6.6 の材質 ポリウレタンベースのシール材 シーリングおよび成形されたフレキシブルフォームタイプシール シリコンフリー 使用温度範囲: -40 ° C ~ 120 ° C用途 ケーブルエントリ認定 IP66等級 CUL C22.2 No.14-95 認定 UL508 認定 UL 94 v-0 認定
仕様ねじの呼び = PG13.5材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし耐火性 = ハロゲンフリー、自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 4代表規格 = RoHS対応、UL使用温度範囲 = -40→ → +120 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

RS Pro KDSclick ケーブルエントリRS Pro KDSclick 黒色ケーブルエントリセットの寸法は、 106 mm x 70 mm x 19.6 mm (長さ x 幅 x 高さ)です。直径 5.5 mm の 4 つのねじ穴があります。セットは、 KDS 1 台( SR 6/10 )、 KDS 1 台( Lay2 )、 KD 1 台( Lay6 )で構成されています。特長と利点 ハロゲンフリー ポリアミド 6.6 の材質 ポリウレタンベースのシール材 シーリングおよび成形されたフレキシブルフォームタイプシール シリコンフリー 使用温度範囲: -40 ° C ~ 120 ° C用途 ケーブルエントリ認定 IP66等級 CUL C22.2 No.14-95 認定 UL508 認定 UL 94 v-0 認定
仕様ねじの呼び = PG13.5材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし耐火性 = ハロゲンフリー、自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 3代表規格 = RoHS対応、ULキット内容物 = KD x 1 - インレイ 2 、 KD x 1 - インレイ 6 、 KD-SR 6/10 x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷