PLCその他関連用品 (3) 冷却パーツ/ファン (21) ブランド: RS PRO出荷目安: 3日以内すべて解除
RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:100mm 高さ:15mm RS PRO 翌々日出荷
併用可能製品 = ユニバーサルスクエアアル長さ = 100mm幅 = 100mm高さ = 15mm寸法 = 100 x 100 x 15mm熱抵抗 = 0.83℃/W取り付け = 基板実装シリーズ = 100材料 = アルミ仕上げ = 陽極酸化処理RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅100mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置
RS PRO ヒートシンク 長さ:150mm 幅:200mm 高さ:15mm RS PRO 翌々日出荷
併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 150mm幅 = 200mm高さ = 15mm寸法 = 150 x 200 x 15mm熱抵抗 = 0.29℃/W取り付け = 基板実装シリーズ = 100材料 = アルミ仕上げ = 陽極酸化処理RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅200mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置
RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:66mm 高さ:40mm RS PRO 翌々日出荷
併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 100mm幅 = 66mm高さ = 40mm寸法 = 100 x 66 x 40mm熱抵抗 = 0.69℃/W取り付け = 基板実装シリーズ = 100材料 = アルミ仕上げ = 陽極酸化処理RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅66mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置
RS PRO ヒートシンク 長さ:200mm 幅:160mm 高さ:40mm RS PRO 翌々日出荷
表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅160mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置
仕様 併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 200mm幅 = 160mm高さ = 40mm寸法 = 200 x 160 x 40mm熱抵抗 = 0.55K/Wカラー = 黒材料 = アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:250mm 幅:119mm 高さ:63mm RS PRO 翌々日出荷
表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅119mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置
仕様 併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 250mm幅 = 119mm高さ = 63mm寸法 = 250 x 119 x 63mm熱抵抗 = 0.5K/Wカラー = 黒材料 = アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:37mm RS PRO 翌々日出荷
表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅120mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング PC ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置
仕様 併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 100mm幅 = 120mm高さ = 37mm寸法 = 100 x 120 x 37mm熱抵抗 = 1K/Wカラー = 黒材料 = アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:75mm 幅:120mm 高さ:37mm RS PRO 翌々日出荷
表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅120mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング PC ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置
仕様 併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 75mm幅 = 120mm高さ = 37mm寸法 = 75 x 120 x 37mm熱抵抗 = 1.2K/Wカラー = 黒材料 = アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:150mm 幅:150mm 高さ:25mm RS PRO 翌々日出荷
併用可能製品 = ユニバーサルスクエアアル長さ = 150mm幅 = 150mm高さ = 25mm寸法 = 150 x 150 x 25mm熱抵抗 = 0.39℃/W取り付け = 基板実装シリーズ = 100材料 = アルミ仕上げ = 陽極酸化処理RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅150mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置
RS PRO ヒートシンク 長さ:20mm 幅:27mm 高さ:16mm RS PRO 翌々日出荷
RS PROヒートシンク - 9℃/W、11℃/W、クリップオン
仕様 長さ = 20mm幅 = 27mm高さ = 16mm寸法 = 20 x 27 x 16mm熱抵抗 = 11K/W取り付け = クリップカラー = 黒パッケージタイプ = TO-220 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:300mm 幅:300mm 高さ:40mm RS PRO 翌々日出荷
RS PROスクエアアルミヒートシンク. RS PROアルミニウム・ヒートシンクでデバイスのパフォーマンスを向上させましょう。オーバーヒートの心配に別れを告げ、シームレスで効率的な運転を歓迎します。メーカーの正方形ヒートシンクは、電子機器に最適な温度を維持するために細心の注意を払って作られています。高級アルミニウムから作られたこのヒートシンクは、優れた冷却性能を提供するだけでなく、あなたのセットアップにモダンなスタイルをもたらします。プレッシャーがかかっているときでも涼しい状態を保てるようにする。特長. ヒートシンク押出成形優れた 熱管理カラー :ブラックアルマイト熱 抵抗0.29K/W . 寸法. 300 mm x 300 mm x 40 mm
仕様 併用可能製品 = ユニバーサルスクエアアル長さ = 300mm幅 = 300mm高さ = 40mm寸法 = 300 x 300 x 40mm熱抵抗 = 0.29K/Wカラー = 黒材料 = アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:150mm 幅:100mm 高さ:15mm RS PRO 翌々日出荷
併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 150mm幅 = 100mm高さ = 15mm寸法 = 150 x 100 x 15mm熱抵抗 = 0.6℃/W取り付け = 基板実装材料 = アルミ仕上げ = 陽極酸化処理RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅100mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置
RS PRO ヒートシンク 長さ:21mm 幅:21mm 高さ:9mm RS PRO 翌々日出荷
併用可能製品 = Universal Rectangular Alu長さ = 21mm幅 = 21mm高さ = 9mm寸法 = 21 x 21 x 9mm熱抵抗 = 24.5K/W取り付け = 接着ホイルカラー = 黒パッケージタイプ = BGA仕上げ = 陽極酸化処理BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.
RS PRO ヒートシンク 長さ:150mm 幅:160mm 高さ:40mm RS PRO 翌々日出荷
表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅160mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置
仕様 併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 150mm幅 = 160mm高さ = 40mm寸法 = 150 x 160 x 40mm熱抵抗 = 0.65K/Wカラー = 黒材料 = アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:54mm 高さ:38mm RS PRO 翌々日出荷
熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。非標準、押出成形、幅54mm x 高さ38mm
仕様 長さ = 37.5mm幅 = 54mm高さ = 38mm寸法 = 37.5 x 54 x 38mm熱抵抗 = 4.2K/Wカラー = 黒パッケージタイプ = TO-218, TO-220 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:50mm 幅:35mm 高さ:25mm RS PRO 翌々日出荷
熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。非標準、押出成形、幅35 mm x 高さ25 mm、溝付き
仕様 長さ = 50mm幅 = 35mm高さ = 25mm寸法 = 50 x 35 x 25mm熱抵抗 = 5.5K/W取り付け = クリップカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:250mm 幅:240mm 高さ:46mm RS PRO 翌々日出荷
表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅240mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング PC ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置
仕様 併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 250mm幅 = 240mm高さ = 46mm寸法 = 250 x 240 x 46mm熱抵抗 = 0.32K/Wカラー = 黒材料 = アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:250mm 幅:200mm 高さ:25mm RS PRO 翌々日出荷
表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。RS PROアルミヒートシンク - 長方形. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング PC ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置
仕様 併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 250mm幅 = 200mm高さ = 25mm寸法 = 250 x 200 x 25mm熱抵抗 = 0.58K/Wカラー = 黒材料 = アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:14mm 幅:14mm 高さ:10mm RS PRO 翌々日出荷
併用可能製品 = Universal Rectangular Alu長さ = 14mm幅 = 14mm高さ = 10mm寸法 = 14 x 14 x 10mm熱抵抗 = 26.5K/W取り付け = 接着ホイルカラー = 黒パッケージタイプ = BGA仕上げ = 陽極酸化処理BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.
RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:88mm 高さ:25mm RS PRO 翌々日出荷
熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。 1つを取り除いたドリル加工済みTO3メタルキャン半導体パッケージです。低プロファイル、非標準、押出成形、溝付き. ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間でコンポーネントを冷却します。 冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。 このヒートシンクは、高出力半導体、光電素子及びLEDの冷却に使用することができます。
仕様 併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 100mm幅 = 88mm高さ = 25mm寸法 = 100 x 88 x 25mm熱抵抗 = 1.5K/Wカラー = 黒材料 = アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:50mm 幅:65mm 高さ:20mm RS PRO 翌々日出荷
熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。非標準、押出成形、幅65mm x 高さ20mm、溝付き
仕様 併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 50mm幅 = 65mm高さ = 20mm寸法 = 50 x 65 x 20mm熱抵抗 = 3.3K/Wカラー = 黒材料 = アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:150mm 幅:240mm 高さ:46mm RS PRO 翌々日出荷
表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅240mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング PC ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置
仕様 併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 150mm幅 = 240mm高さ = 46mm寸法 = 150 x 240 x 46mm熱抵抗 = 0.4K/Wカラー = 黒材料 = アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRO 当日出荷
仕様 IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大) RoHS指令(10物質対応) 対応
タイミングベルト RS PRO 幅 6mm 長さ 640.08mm 歯数 315 ピッチ 2.032mm ゴム RS PRO 翌々日出荷
長さ = 640.08mm幅 = 6mmピッチ = 2.032mm歯の数 = 315材料 = ゴム歯の高さ = 0.51mmRS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. トラペゾイド形の歯のプロファイル ラバーバック / 歯 ガラス繊維強化 ナイロンファブリック歯 ポジティブグリップ 滑り止めのリスクなし さまざまなサイズを用意 . 仕様. 幅: 6 mm ピッチ: 2.032 mm 歯の高さ: 0.51 mm 適合: DIN / ISO 5296 . 用途. ギアアセンブリ 機械部品 医療用測定機器 プリンタ CPU周辺機器
タイミングベルト RS PRO 幅 6mm 長さ 213.36mm 歯数 105 ピッチ 2.032mm ゴム RS PRO 翌々日出荷
長さ = 213.36mm幅 = 6mmピッチ = 2.032mm歯の数 = 105材料 = ゴム歯の高さ = 0.51mmRS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. トラペゾイド形の歯のプロファイル ラバーバック / 歯 ガラス繊維強化 ナイロンファブリック歯 ポジティブグリップ 滑り止めのリスクなし さまざまなサイズを用意 . 仕様. 幅: 6 mm ピッチ: 2.032 mm 歯の高さ: 0.51 mm 適合: DIN / ISO 5296 . 用途. ギアアセンブリ 機械部品 医療用測定機器 プリンタ CPU周辺機器
タイミングベルト RS PRO 幅 6mm 長さ 203.2mm 歯数 100 ピッチ 2.032mm ゴム RS PRO 翌々日出荷
長さ = 203.2mm幅 = 6mmピッチ = 2.032mm歯の数 = 100材料 = ゴム歯の高さ = 0.51mmRS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. トラペゾイド形の歯のプロファイル ラバーバック / 歯 ガラス繊維強化 ナイロンファブリック歯 ポジティブグリップ 滑り止めのリスクなし さまざまなサイズを用意 . 仕様. 幅: 6 mm ピッチ: 2.032 mm 歯の高さ: 0.51 mm 適合: DIN / ISO 5296 . 用途. ギアアセンブリ 機械部品 医療用測定機器 プリンタ CPU周辺機器
タイミングベルト RS PRO 幅 6mm 長さ 304.8mm 歯数 150 ピッチ 2.032mm ゴム RS PRO 翌々日出荷
長さ = 304.8mm幅 = 6mmピッチ = 2.032mm歯の数 = 150材料 = ゴム歯の高さ = 0.51mmRS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. トラペゾイド形の歯のプロファイル ラバーバック / 歯 ガラス繊維強化 ナイロンファブリック歯 ポジティブグリップ 滑り止めのリスクなし さまざまなサイズを用意 . 仕様. 幅: 6 mm ピッチ: 2.032 mm 歯の高さ: 0.51 mm 適合: DIN / ISO 5296 . 用途. ギアアセンブリ 機械部品 医療用測定機器 プリンタ CPU周辺機器
タイミングベルト RS PRO 幅 6mm 長さ 136.14mm 歯数 67 ピッチ 2.032mm ゴム RS PRO 翌々日出荷
長さ = 136.14mm幅 = 6mmピッチ = 2.032mm歯の数 = 67材料 = ゴム歯の高さ = 0.51mmRS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. トラペゾイド形の歯のプロファイル ラバーバック / 歯 ガラス繊維強化 ナイロンファブリック歯 ポジティブグリップ 滑り止めのリスクなし さまざまなサイズを用意 . 仕様. 幅: 6 mm ピッチ: 2.032 mm 歯の高さ: 0.51 mm 適合: DIN / ISO 5296 . 用途. ギアアセンブリ 機械部品 医療用測定機器 プリンタ CPU周辺機器
同軸ケーブルアセンブリ BNCプラグ 5m RS PRO 当日出荷
仕様 コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 5m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。 RoHS指令(10物質対応) 対応 MIL規格(RG) RG-58
RS Pro IECプラグ オス ねじ取り付け 10A 5 x 20mm RS PRO (3件のレビュー) 当日出荷
仕様 IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズフォルダー数 = 1定格電圧 = 250Vacヒューズサイズ = 5 x 20mmヒューズは付属ておりません、ボディはストレート。パネル取り付けタイプ。IEC(国際電気標準会議)の非ロック式コネクタ要件に適合、機器に電力を供給して安全に使用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm ポリウレタン RS PRO 翌々日出荷
外径ホース = 6mm内径ホース = 4mmカラー = クリア材料 = ポリウレタンアプリケーション = 化学薬品移送チューブ, 燃料 / 潤滑剤ライン, 空圧制御システム長さ = 30m最高使用圧力 = 10バールメーカーシリーズ = CPU動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃特殊機能 = 低温柔軟性チューブの数 = 1RS Proポリウレタンホース. RS Proが提供するこれらのRS Proポリウレタンチューブは、さまざまなサイズと色が揃っており、空圧プッシュフィット式アダプタと併用することができます。また、摩耗やねじれに非常に強いため、幅広い化学薬品との併用向きです。このチューブは、FDAに適合しており、シリコンは使用していません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. シリコン不使用 安全係数: 4:1 硬度(ショアA): 95 / 98 空圧プッシュイン式継手と併用可能 ねじれ耐性あり FDA適合. これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm ポリウレタン RS PRO 翌々日出荷
外径ホース = 6mm内径ホース = 4mmカラー = Black材料 = ポリウレタンアプリケーション = 化学薬品移送チューブ, 燃料 / 潤滑剤ライン, 空圧制御システム長さ = 30m最高使用圧力 = 10バールメーカーシリーズ = CPU動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃特殊機能 = 低温柔軟性チューブの数 = 1RS Proポリウレタンホース. RS Proが提供するこれらのRS Proポリウレタンチューブは、さまざまなサイズと色が揃っており、空圧プッシュフィット式アダプタと併用することができます。また、摩耗やねじれに非常に強いため、幅広い化学薬品との併用向きです。このチューブは、FDAに適合しており、シリコンは使用していません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. シリコン不使用 安全係数: 4:1 硬度(ショアA): 95 / 98 空圧プッシュイン式継手と併用可能 ねじれ耐性あり FDA適合. これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ RS PRO 当日出荷
仕様 接続方向 = ストレート、動作周波数 = 1GHz、表面処理:コンタクト = 金、長さ = 32mm、表面処理:本体 = ニッケル、コンタクト材質 = 真鍮 種類 アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 50 アダプタタイプ BNC-BNC コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ・プラグ
RS PRO HMIパネル サイズ:7 インチ, IP65 RS PRO 翌々日出荷
RS Pro タッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する HMI ディスプレイユニットシリーズをご紹介しています。この HMI ディスプレイ画面には、 7 インチと 10.2 インチがあり、パネル取り付け又はスタンドアロンデバイスとして使用でき、高速起動、 フルent タッチスクリーン、及び優れた通信安定性を備えています。どのバージョンも使いやすく、簡単に選択でき、内蔵イーサネットでさまざまなネットワークに対応しており、鮮明なグラフィックスが実現されています。プロセッサ Cortex A7メーカーの HMI ディスプレイユニットは、優れた Cortex A7 プロセッサで駆動します。これにより、ハードウェアでのシングルスレッドのパフォーマンスと視覚化のサポートが向上します。Cortex A7 は、 HMI ソリューションに最適な世界クラスの CPU で、高電力レベルの Cortex A9 と同等の性能を発揮します。 特長と利点大容量ライブラリ 強化されたソフトウェアセキュリティ 起動時間が短縮されます 防水性と冷却性を向上 画面をすばやく更新 画面切り替えの高速化 流暢なタッチ 通信の安定性の向上 タッチスクリーン HMI ディスプレイ仕様表示:色 ディスプレイタイプ: TFT インターフェイス: USB/ イーサネット メモリ: 128M フラッシュ、 128M DDRAM バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-10 ℃ to 60 ℃ IP65寸法7 インチカラーディスプレイ - 201 x 147 x 39 mm 10 インチカラーディスプレイ: 272 x 192 x 41.5 mmRS Pro タッチスクリーン HMI ディスプレイ7 インチ画面、 USB インターフェイス、 RS 品番 (: 215-6604) : 215-6604 7 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 (: 215-6605) : 215-6605 10.2 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 ( : 215-6606) : 215-6606用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 HMI とは 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 その目的は何ですか. 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。
仕様 ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI 3070i-Nディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 3プロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 528MHzオンボードメモリ = 128 M フラッシュ、 128 M DDRAMバックライト = ありIP保護等級 = IP65動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO HMIパネル サイズ:10.2インチ, IP65 RS PRO 翌々日出荷
RS Pro タッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する HMI ディスプレイユニットシリーズをご紹介しています。この HMI ディスプレイ画面には、 7 インチと 10.2 インチがあり、パネル取り付け又はスタンドアロンデバイスとして使用でき、高速起動、 フルent タッチスクリーン、及び優れた通信安定性を備えています。どのバージョンも使いやすく、簡単に選択でき、内蔵イーサネットでさまざまなネットワークに対応しており、鮮明なグラフィックスが実現されています。プロセッサ Cortex A7メーカーの HMI ディスプレイユニットは、優れた Cortex A7 プロセッサで駆動します。これにより、ハードウェアでのシングルスレッドのパフォーマンスと視覚化のサポートが向上します。Cortex A7 は、 HMI ソリューションに最適な世界クラスの CPU で、高電力レベルの Cortex A9 と同等の性能を発揮します。 特長と利点大容量ライブラリ 強化されたソフトウェアセキュリティ 起動時間が短縮されます 防水性と冷却性を向上 画面をすばやく更新 画面切り替えの高速化 流暢なタッチ 通信の安定性の向上 タッチスクリーン HMI ディスプレイ仕様表示:色 ディスプレイタイプ: TFT インターフェイス: USB/ イーサネット メモリ: 128M フラッシュ、 128M DDRAM バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-10 ℃ to 60 ℃ IP65寸法7 インチカラーディスプレイ: 201 x 147 x 39 mm 10 インチカラーディスプレイ: 272 x 192 x 41.5 mmRS Pro タッチスクリーン HMI ディスプレイ7 インチ画面、 USB インターフェイス、 RS 品番 (: 215-6604) : 215-6604 7 インチスクリーン、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 (: 215-6605) : 215-6605 10.2 インチ画面、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 ( : 215-6606) : 215-6606用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 HMI とは 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 その目的は何ですか. 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。
仕様 ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI 3102iディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 3プロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 528MHzオンボードメモリ = 128 M フラッシュ、 128 M DDRAMバックライト = ありIP保護等級 = IP65ディスプレイの色 = 色℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO HMIパネル サイズ:7 インチ, IP65 RS PRO 翌々日出荷
RS Pro タッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する HMI ディスプレイユニットシリーズをご紹介しています。この HMI ディスプレイ画面には、 7 インチと 10.2 インチがあり、パネル取り付け又はスタンドアロンデバイスとして使用でき、高速起動、 フルent タッチスクリーン、及び優れた通信安定性を備えています。どのバージョンも使いやすく、簡単に選択でき、内蔵イーサネットでさまざまなネットワークに対応しており、鮮明なグラフィックスが実現されています。プロセッサ Cortex A7メーカーの HMI ディスプレイユニットは、優れた Cortex A7 プロセッサで駆動します。これにより、ハードウェアでのシングルスレッドのパフォーマンスと視覚化のサポートが向上します。Cortex A7 は、 HMI ソリューションに最適な世界クラスの CPU で、高電力レベルの Cortex A9 と同等の性能を発揮します。 特長と利点大容量ライブラリ 強化されたソフトウェアセキュリティ 起動時間が短縮されます 防水性と冷却性を向上 画面をすばやく更新 画面切り替えの高速化 流暢なタッチ 通信の安定性の向上 タッチスクリーン HMI ディスプレイ仕様表示:色 ディスプレイタイプ: TFT インターフェイス: USB/ イーサネット メモリ: 128M フラッシュ、 128M DDRAM バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-10 ℃ to 60 ℃ 16 、 000 、 000 色 IP65寸法7 インチカラーディスプレイ - 201 x 147 x 39 mm 10 インチカラーディスプレイ: 272 x 192 x 41.5 mmRS Pro タッチスクリーン HMI ディスプレイ7 インチ画面、 USB インターフェイス、 RS 品番 (: 215-6604) : 215-6604 7 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 (: 215-6605) : 215-6605 10.2 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 ( : 215-6606) : 215-6606用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 HMI とは 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 その目的は何ですか. 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。
仕様 ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI 3070iディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 2ポートタイプ = COM1:RS422/RS485、RS232、USB 2.0ホスト、USB 2.0クライアントプロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 528MHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMバックライト = ありIP保護等級 = IP65寸法 = 201 x 147 x 39 mmmm RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO (3件のレビュー) 当日出荷
仕様 IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO (2件のレビュー) 当日出荷
仕様 IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャック RS PRO 当日出荷
仕様 アダプタタイプ = SMAプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 28.8mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応) 対応