220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備え特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途 CR2032 バッテリ用の金属製コイン型電池ホルダ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の単四電池サイズに適しており、寸法は 50 13 12 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途 CR2430 バッテリー用の金属製コイン型電池ホルダー認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 PIN Terminal (基板取り付け)を備えた単四サイズ電池に適しており、寸法は 50 13 12 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途電池ホルダは CR2032 に対応しています認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
7日以内出荷

ユニバーサルブローチ加工により、このレンチは六角(6ポイント、12ポイント)、四角、スプライン、E型、半丸型固定具など、さまざまなタイプの留め具に使用することができます。1つのラチェットレンチを複数の工具として使用することができます。材質: Cr-V 72歯ギア機構
仕様スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナメートル系サイズ = 12mmラチェット = あり材質 = クロームバナジウム鋼ダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 PIN (基板実装)による単四電池サイズに適しており、寸法は 53.8 mm 50.5 mm 12.8 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スプリング素材はニッケルめっきスチール製 真鍮ニッケルめっきのリベット素材 セル数: 4用途 CR2032 バッテリ用のバッテリコイン型電池ホルダ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 53.8 x 50.5 x 12.8mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、スナップ Terminal 付きの単 サイズ電池に適しており、寸法は 57.8 63 28.5 mm です。このホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.6mm 65C のスプリングワイヤ PP 樹脂 セル数 :8.用途 CR1220 および CR1216 バッテリ用の金属製コイン型電池ホルダ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 8マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57.8 x 63 x 28.5mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2477セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65 税込72
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66 税込73
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
7日以内出荷

タイプ = ポケットストップウォッチ。アナログ/デジタル = デジタル。最大時間 = 24h。解像度 = 1/100s。電源 = バッテリ。警報機能 = あり。電池タイプ = CR2032。水の抵抗 = 防水。ケースの材質 = プラスチック。高さ = 64mm。最大時間(時間) = 24h。幅 = 65 (Dia.)mm。。RS Pro デジタルポケット. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするポケットストップウォッチをご紹介します。このポケットサイズのストップウォッチには LCD 画面が装備されており、 12 mm と 10 mm の数字の高さで結果をリアルタイムにはっきりと見ることができます。開始時刻から、このストップウォッチは 1/100 秒で 40 分、 24 時間で 2 秒以内の精度を含めて 1 秒間隔で 24 時間カウントします。この RS Pro デジタルストップウォッチは、 2032 リチウム電池と 3 V のオペレーティングシステムで動作し、信頼性と精度が向上します。この信頼性の高いタイマは、コードストラップ付きのスタイリッシュな黒色耐水性ケースに収納されており、屋内外でのさまざまな用途に最適です。. 特長と利点. .黒色でスタイリッシュな耐水性プラスチックケース。さまざまな用途に最適です . LCD 画面をクリアして、簡単に結果を表示 . 12 mm および 10 mm の大きな桁高 .通常の時間、カレンダー、アラーム、ラップ設備 . 24 時間で 2 秒以内の精度 .通常の使用では 5 年間のバッテリ寿命で、長期間にわたり信頼性の高いデバイスとなります . 1/100 秒の解像度 . 1/100 秒で最大 40 分、 1 秒間隔で最大 24 時間をカウント. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され .スポーツイベント .大会 .テストと実験 .ライブイベント. どのような電池が必要ですか.. RS Pro のこのタイマは、コイン( CR2032 )リチウム電池を使用した 3 V オペレーティングシステムで、始動時の通常使用時間で平均 5 年間使用でき、タイマーの機能が強化されており、信頼性が向上しています。. 達成可能な最大時間はどのくらいですか.. このストップウォッチには、 24 時間までに対応しています。. アラーム機能はありますか.. RS Pro のこのポケットサイズのストップウォッチは、可聴アラームを備えており、通知機能が強化されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = クリップ最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55 税込61
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = クリップ最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = クリップ最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR1220セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = クリップ最大セル直径 = 12mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = クリップ最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = クリップ最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = クリップ最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR1220セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51 税込56
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 11.6mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85 税込94
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1, 2マウント = スルーホールタイプ = クリップ最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR1220セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR1220セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR1220セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12.5mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR1220セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88 税込97
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = クリップ最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR1620セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = クリップ最大セル直径 = 16mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58 税込64
7日以内出荷