カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • brembo(31)
  • ABB(28)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(28)
  • FMF(エフエムエフ)(19)
  • KTM(18)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(17)
  • AFAM(アファム)(11)
  • サンドビック(10)
  • 伊東電機(9)
  • ATHENA(アテナ)(9)
  • NTB(8)
  • 淡路マテリア(8)
  • ZETA(8)
  • クラウン[事務用品](6)
  • BIG DAISHOWA(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • DRC(ダートフリーク)(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr250」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 電池ホルダ 2 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 2 PCBRS PRO
72税込79
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2032 電池に適し、寸法は 26 mm 7.1 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT +30% GF 動作温度範囲: -55 C 85 C コンタクト りん青銅厚さ 0.6mm のスズめっきニッケル 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 2マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20.5mm寸法 = 26 x 7.1mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
319税込351
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適しており、寸法は 23.1 mm 5.8 mm 13.1 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PA66 30 %GF 動作温度範囲: -55 C +85 C コンタクト:りん青銅 0.2 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 23.1 x 5.8 x 13.1mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
319税込351
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2325 電池に適しており、寸法は 29.35 mm 26.75 mm 9.5 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT +30% GF 動作温度範囲: -40 C 105 C コンタクト:電極:りん青銅 0.2 mm 厚金 1U めっき、ニッケル 5u 以上 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm寸法 = 29.35 x 26.75 x 9.5mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
209税込230
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適しており、寸法は 24.9 mm 15.6 mm 5.3 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PPS +30% GF 動作温度範囲: -55 C 85 C コンタクト:電極:厚さ 0.25 mm の金めっきを施したりん青銅、ニッケル上に 1U めっきを施したもの(最小) 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.9 x 15.6 x 5.3mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PPS接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 2MΩ, 1206 (3216M), 0.75W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 2MΩ, 1206 (3216M), 0.75WRS PRO
7,298税込8,028
1リール(5000個)
7日以内出荷
RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗が M 、定格電力が W となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -250ppm/ ~ 250ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ ケース: 1206 3216M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 2MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±250ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 1.5MΩ, 1206 (3216M), 1/4W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 1.5MΩ, 1206 (3216M), 1/4WRS PRO
7,298税込8,028
1リール(5000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.5MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 1/4W温度係数 = ±250ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 1Ω, 2512 (6432M), 1W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 1Ω, 2512 (6432M), 1WRS PRO
28,980税込31,878
1リール(4000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±250ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 2.7Ω, 1206 (3216M), 0.75W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 2.7Ω, 1206 (3216M), 0.75WRS PRO
7,298税込8,028
1リール(5000個)
7日以内出荷
RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 2.7 の抵抗で、定格電力は W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -250ppm/ ~ 250ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ ケース: 1206 3216M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 2.7Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±250ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 2.2MΩ, 1206 (3216M), 0.75W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 2.2MΩ, 1206 (3216M), 0.75WRS PRO
7,298税込8,028
1リール(5000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±250ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 3.3Ω, 0805 (2012M), 0.125W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 3.3Ω, 0805 (2012M), 0.125WRS PRO
4,698税込5,168
1リール(5000個)
7日以内出荷
RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 3.3 、定格電力 W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -250ppm/ ~ 250ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ ケース: 0805 2012M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 3.3Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±250ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 1.1Ω, 0603 (1608M), 0.1W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 1.1Ω, 0603 (1608M), 0.1WRS PRO
3,500税込3,850
1リール(5000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.1Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±250ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 1Ω, 2010 (5025M), 0.75W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 1Ω, 2010 (5025M), 0.75WRS PRO
13,980税込15,378
1リール(4000個)
7日以内出荷
RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗が Ω 、定格電力が W となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -250ppm/ ~ 250ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ ケース: 2010 年( 5025M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 1Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±250ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 2MΩ, 0603 (1608M), 0.1W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 2MΩ, 0603 (1608M), 0.1WRS PRO
3,500税込3,850
1リール(5000個)
7日以内出荷
RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗が M 、定格電力が 10 です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -250ppm/ ~ 250ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ ケース: 0603 1608M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 2MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±250ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 3.3MΩ, 1206 (3216M), 0.75W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 3.3MΩ, 1206 (3216M), 0.75WRS PRO
7,298税込8,028
1リール(5000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 3.3MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±250ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
209税込230
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2325 電池に適合し、寸法は 29 mm 25.4 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT 動作温度範囲: -40 C 105 C コンタクト 電極 厚さ 0.6mm の金 1u めっきニッケル 5u 以上 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗 最大 12m 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2325セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 23mm寸法 = 29 x 25.4mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応