RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 9オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = E定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.8mm幅 = 12.55mm深さ = 18.5mm寸法 = 30.8x12.55x18.5mm動作温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
仕様極数 = 9オス/メス = オス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.8mm幅 = 12.55mm深さ = 18.5mmコンタクト材質 = 真鍮mm端子サイズ = 1.09mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 9オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS PRO高信頼性D-Subコネクタ(はんだカップ付き). RS PROの耐久性に優れた高信頼性のD-Subコネクタです。高い信頼性が重要な環境で使用するために設計されています。このコネクタには、スチール製のシェルとジアリルフタレート絶縁体が使用されています。ジアリルフタレートはプラスチックの一種で、良好な電気的特性、高い耐熱性、良好な寸法安定性、高い強度を備えています。この素材の性質により、コネクタの電気的性能が向上します。このコネクタは、M24308軍用コネクタの商用バージョンです。. D-Subコネクタとは. D-Subコネクタは、コンピュータやデータ通信業界でよく使用されている一般的なタイプのI/O (入出力)コネクタです。コンピュータとモニターのような2つのデバイス間で電力供給とポイントツーポイント通信を実現します。D-subコネクタは、2列以上の平行なピン又はソケットがD字形の金属シェルに収容されています。シェルはピン又はソケットを力学的に支え、かん合時に正しい向きで接続されるようにします。このD-subには、メスコンタクト付きのメス型D-subソケット(D-subレセプタクル)、又はオスピンコンタクト付きのオス型D-subプラグがあります。ソケットスタイルのメスコネクタはプラグスタイルのオスコネクタとかん合します。プラスチックシェルのD-Subは、金属シェルのD-Subとはかん合できないことに注意してください。. 特長と利点. . 高信頼性と高性能 . 黄色のクロメート仕上げの亜鉛めっきスチールシェル . 金めっきの機械加工ピンコンタクトにより、高精度の性能を実現 . 緑色のモノブロックジアリルフタレート絶縁体で電気性能を向上 . パネルへのねじ取り付け用フランジ . はんだカップでシンプルなワイヤ終端処理. 用途. この非常に信頼性の高いD-Subコネクタは、堅牢な設計と高い信頼性を備えています。工業、商業、医療などの広範な産業用途の通信ポートやネットワークポートで使用できます。主な用途:. . コンピュータ、モニター、スキャナ . ネットワーク及び通信機器 . データ処理装置 . 産業機器及び医療機器 . 計測器 . リモートセンサ及びデータロガー . ポータブル発電機. よくある質問. ワイヤをコネクタにどのように終端処理しますか.. このD-Subには、中空カップのような空洞のあるはんだカップがあります。そこにワイヤを挿入し、はんだで固定します。まず、作業中にコネクタがしっかりと固定されていることを確認してください。各ワイヤの末端を剥離し、はんだカップの深さに応じて絶縁体の剥離量を判断します。露出したワイヤストランドをはんだごてでスズめっきし、はんだカップに部分的にはんだを満たします。はんだが溶けるように、カップの端にはんだごてをあてます。スズめっきしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでその位置に保持します。ワイヤゲージがカップにぴったりはまるほど十分に太い場合には、ワイヤをカップに入れて、カップの背面にはんだごてをあてながら、はんだを溶かし入れます。. このコネクタはどのように取り付けますか.. このD-subは、パネル取り付け用に設計されています。パネルに穴を開けて使用します。穴の寸法は、プラグ又はソケットのパネルカットアウトの寸法によって決まります。コネクタの両側にある2つの取り付けフランジには、取り付け穴が開いています。これらの取り付け穴に合わせて、パネルに穴を開けます。次に、コネクタをパネルのカットアウトに挿入し、コネクタとパネルの両方の穴にねじを通して固定します。
仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 750.0 V長さ = 30.81mm幅 = 10.92mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 10.92 x 12.55mm動作温度 Min = -65.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
極数 = 9。オス/メス = オス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。定格電流 = 3A。ハウジング材質 = サーモプラスチック。定格電圧 = 350 V dc。長さ = 30.81mm。深さ = 20.6mm。寸法 = 30.81 x 20.6mm。動作温度 Min = -55℃。。RS PRO 12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro オス USB A- オス DB9 RS232 シリアルアダプタ、黒色 1.2 この RS Pro の汎用シリアルアダプタは、オス USB タイプコネクタとオス RS232 シリアルコネクタを備え、タイプ ポートと 極 RS232 ポートを併用することで、周辺機器を簡単に接続できます。このシリアルアダプタは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組シールド、ホイルシールド、及びニッケル構造とストレインリリーフを備えたコネクタを備えており、 Durable で信頼性の高い接続を実現します。また、ケーブルは PVC 被覆で密閉されているため、耐久性と保護性能がさらに向上しています。RS Pro のこの汎用シリアルアダプタは、 PC やラップトップでシリアルポートが使用できない場合でも、 USB 接続を介してシリアルデバイスを接続するのに最適です。 特長と利点 シリアルデバイスを USB に簡単に接続 USB バス電源により、電源を追加しなくてもアダプタに給電可能 RS-232シリアルインターフェイスをサポート Mbps 以上の転送速度を提供 優れた耐食性と耐久性を備えた PVC シース リモートウェイクアップ及び電源管理をサポート Windows XP Vista Windows で、ドライバを必要とせずにすばやく簡単にインストールできます 用途 RS232-USB シリアルアダプタを使用すると、シリアルデバイスをコンピュータやその他のデバイスに USB 経由で接続できます。 このタイプのシリアルアダプタは、古い RS232 シリアルデバイスを最新のコンピュータシステムに接続するための産業用途で一般的に使用されています。小売や産業 IT 環境などの分野で一般的に使用されています。 よくある質問 どのようなオペレーティングシステムと互換性がありますか? このシリアルアダプタは、 Windows 98SE 2000 ME XP Vista Windows 32 64 ビットに対応しています。 達成可能な転送速度は? このシリアルアダプタは、 Mbps を超える転送速度を実現できます。 電源は必要ですか? いいえ。 USB バスから給電されるため、 USB 経由でケーブルに給電できます。
仕様長さ = 1.2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = 9ピンD-subUSBケーブルの種類 = USBケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = E色 = グレーストレインリリーフ = あり固定ねじと固定クリップ. トップ/サイドエントリカバー. (コネクタは含まれていません). RSのDマルチコネクタシリーズ用のモールドカバーによる絶縁及びケーブル保持 カバーはNoryl製(灰色)、ケーブルクランプはガラス繊維入りナイロン製 50極はトップエントリのみ. 最大トルク12 Ib in、1.34Nm、0/138kg
1個
¥1,540
税込¥1,694
5日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9素材 = ABS色 = 赤EMI/RFIシールドダストカバー. 簡単かつ効果的に未接続のDコネクタポートをシールド及び保護することが可能。 ABS UL94-V0カバーの内側にはニッケルコーティングが施されています。. 未接続のポートに押し込んで装着 ニッケルコーティングによる高いシールド性 プラグとソケットで異なる色のカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,210
税込¥2,431
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 9素材 = ABS色 = 青EMI/RFIシールドダストカバー. 簡単かつ効果的に未接続のDコネクタポートをシールド及び保護することが可能。 ABS UL94-V0カバーの内側にはニッケルコーティングが施されています。. 未接続のポートに押し込んで装着 ニッケルコーティングによる高いシールド性 プラグとソケットで異なる色のカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,470
税込¥1,617
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9素材 = カーボンブラック強化PP色 = 黒静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subポートプロテクタ. PCや周辺機器のD-subポートにつなぐことで、ケーブルの抜き差しによるポートの磨耗を防止 ラインは全てピン対ピンに配線 ロック固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥989
税込¥1,088
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subジェンダチェンジャ(薄型). 省スペース型ジェンダーチェンジャー 各種ピン数に対応した製品群を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用 = 9極D-Subコネクタ4-40 UNCジャックスネジ2本. フィルタ付きアダプタ. 有効なEMCを実装 1000pFセラミックコンデンサ内蔵 標準のサブミニチュアDコネクタに装着する、プラグ及びソケットインターフェイスとして設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,888
税込¥3,177
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用可能製品 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subジェンダチェンジャ(薄型). 省スペース型ジェンダーチェンジャー 各種ピン数に対応した製品群を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
欠品中
仕様アクセサリタイプ = ヌルモデムアダプタ併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MNGCこの25極フルハンドシェーク及び4ライン製品は、一番上の画像に示すようにすべて25極ボディを使用しています。 9極は一番下の画像に示しています。. スリムラインヌルモデムアダプタ. スリムラインヌルモデムアダプタは、小型のパッケージでユーザーのケーブル構成要件を満たすように設計されています。. 特長と利点: ・動作電圧: 300 V、耐久性: 挿抜回数500回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,088
税込¥4,497
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 9IP保護等級 = IP67素材 = プラスチックシリーズ = GTC Sealed色 = 黒RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(D-Subコネクタ用). 9ピンD-Subコネクタ及び15ピン高密度D-Subコネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、D-Subコネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このIP67ダストキャップは、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の長さ110 mmのプラスチック製チェーンを備えています。適合するコネクタについては、GT14*シリーズはんだD-Subコネクタ及びGT14*シリーズシリアルケーブルアセンブリを参照してください。代表品番には、 ; 122-3035 122-3035 、 ; 122-3038 122-3038 、 ; 122-3040 122-3040 、 ; 122-3042 122-3042 、 ; 122-3043 122-3043 、 ; 122-3045 122-3045 などがあります。. 特長と利点. IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製のハウジングとチェーン EPDMゴム製パッド ステンレススチール製タッピングと小ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = RJ45アダプタ併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MHDAシールド(手締めねじ)アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレートストレインリリーフ = ありD-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 30.81mm幅 = 4.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 4.1 x 12.55mmコンタクト材質 = 銅合金基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板実装プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアース
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,230
税込¥2,453
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 30.81mm幅 = 4.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 4.1 x 12.55mmコンタクトめっき = 金基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板実装プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアース
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,720
税込¥2,992
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 250 V ac長さ = 30.81mm幅 = 4.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 4.1 x 12.55mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金基板用製品の定格電流は5Aです。. 90°基板用プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアース
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,440
税込¥2,684
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,130
税込¥2,343
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mmコンタクトめっき = 金90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = あり標準ジャックスクリュー2個、フィンガー操作のジャックスクリュー2個、サイド又はトップケーブルエントリに変更可能なスチール製の内蔵ケーブルクランプ. ねじ止め式カバー、ジャックスクリュー付き. 金属シェルDコネクタにのみ対応 UL94V-0クラスのポリエステル製(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,760
税込¥8,536
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 30.81mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 20.9 x 12.55mmシリーズ = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥730
税込¥803
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.74mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 750 V ac長さ = 30.81mm幅 = 10.72mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 10.72 x 12.55mmコンタクト材質 = 銅合金品番< 472-764') 472-764/では、絶縁物の色が異なることがありますが、製品の性能に変わりはありません。 基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板用プラグ / ソケット. MIL-C-24308のサイズ要件に適合. 機械加工銅合金コンタクト BS9523、F0010、F0018に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 9ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 30.81 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 30.81mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥880
税込¥968
3日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9ピッチ = 1.27mmコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A寸法 = 30.81 x 17.1 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 30.81mm幅 = 17.1mm業務用ピッチスズめっき. すずめっきとEMI / RFI保護のためのアース用かしめが施された、低プロファイルコネクタです。. フラットリボンケーブル(26-28 awgワイヤ)で大量の終端処理を高速に実施 コンタクト定格1 A、接触抵抗15 mΩ BS9523及びMILΩCΩ24308サイズに準拠 ストレインリリーフクランプ付き
1袋(5個)
¥1,930
税込¥2,123
6日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = サーモプラスチック定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 30.8 x 12.5 x 5.9mm深さ = 5.9mm長さ = 30.8mm最低使用温度 = -55℃プラスチックボディ. プラスチックボディプラグとソケットDコネクタ、ストレインリリーフ付き 0.8 μm金めっきコンタクト 量産工具については、品番< 426-3160') 426-3160/及び関連する工具を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 9ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥900
税込¥990
3日以内出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 9ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = サーモプラスチック定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 30.8 x 12.5 x 5.9mm深さ = 5.9mm長さ = 30.8mm最低使用温度 = -55℃プラスチックボディ. プラスチックボディプラグとソケットDコネクタ、ストレインリリーフ付き 0.8 μm金めっきコンタクト 量産工具については、品番< 426-3160') 426-3160/及び関連する工具を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥450
税込¥495
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 30.81 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 30.81mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,010
税込¥2,211
6日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = レバーロック併用可能製品 = 9 → 37極D-Subコネクタロックレバー. 非常に使いやすいメカニズム ペアで販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥649
税込¥714
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ