カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(52)
    • D-Sub15ピンケーブル(51)
    • 変換・延長アダプタ(1)
  • 制御機器(88)
    • 角型コネクタ本体・ハウジング(64)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • JAE(日本航空電子工業)(21)
  • エレコム(26)
  • サンワサプライ(90)
  • ノーブランド(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(8)
  • 共立電子産業(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • サンハヤト(1)
  • omron(オムロン)(17)
  • StarTech.com(132)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(123)
  • ダイヤトレンド(101)
  • ATEN(88)
  • AMPHENOL(85)
  • NORCOMP(83)
  • フエニックス・コンタクト(62)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(61)
  • 椿本チエイン(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(137)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub 15」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3m SVGA Male to Female Cable - Flat RS PRO3m SVGA Male to Female Cable - FlatRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = SVGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3mRoHS指令(10物質対応)対応
15m SVGA Male to Male Cable - Flat RS PRO15m SVGA Male to Male Cable - FlatRS PRO
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = SVGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 15mRoHS指令(10物質対応)対応
10m SVGA Male to Male Cable - Flat RS PRO10m SVGA Male to Male Cable - FlatRS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = SVGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
5m SVGA Male to Male Cable - Flat RS PRO5m SVGA Male to Male Cable - FlatRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = SVGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
3m SVGA Male to Male Cable - Flat RS PRO3m SVGA Male to Male Cable - FlatRS PRO
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
仕様コネクタ1 = SVGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント RS PRORS PRO D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウントRS PRO
359税込395
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 15オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.29mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub定格電流 = 3A長さ = 31.2mm幅 = 17.4mm深さ = 12.6mmコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -55℃
50CM VGA/SVGA HD15 M-M CABLE - BLACK RS PRO50CM VGA/SVGA HD15 M-M CABLE - BLACKRS PRO
6,798税込7,478
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = SVGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 500mm外側シース材質 = PVC外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
2MTR VGA/SVGA HD15 M-M CABLE - BLACK RS PRO2MTR VGA/SVGA HD15 M-M CABLE - BLACKRS PRO
8,798税込9,678
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = SVGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
5MTR VGA/SVGA HD15 M-F EXTENSION CABLE - RS PRO5MTR VGA/SVGA HD15 M-F EXTENSION CABLE -RS PRO
13,980税込15,378
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
2MTR VGA/SVGA HD15 M-F EXTENSION CABLE - RS PRO2MTR VGA/SVGA HD15 M-F EXTENSION CABLE -RS PRO
7,698税込8,468
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント RS PRORS PRO D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウントRS PRO
289税込318
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 15オス/メス = メス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 39.2mm幅 = 12.55mm深さ = 18.5mm表面処理:コンタクト = 金フラッシュmm動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント RS PRORS PRO D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウントRS PRO
289税込318
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 39.2mm幅 = 12.55mm深さ = 18.5mm寸法 = 39.2x12.55x18.5mm動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント RS PRORS PRO D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウントRS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数 = 15オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 39.2mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm表面処理:コンタクト = 金フラッシュmm動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント RS PRORS PRO D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウントRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 39.2mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 39.2x12.55x11mm動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 6m RS PRORS PRO シリアルケーブル, 6mRS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = 15 Pin D-Subコネクタ 2 = 15 Pin D-Subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 6mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 3m RS PRORS PRO シリアルケーブル, 3mRS PRO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ1 = 15 Pin D-Subコネクタ 2 = 15 Pin D-Subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 1.5m RS PRORS PRO シリアルケーブル, 1.5mRS PRO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = 15 Pin D-Subコネクタ 2 = 15 Pin D-Subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 1.5mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 1m RS PRORS PRO シリアルケーブル, 1mRS PRO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = 15 Pin D-Subコネクタ 2 = 15 Pin D-Subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
2mtr HD15 VGA/SVGA Low Profile LSZH M-M RS PRO2mtr HD15 VGA/SVGA Low Profile LSZH M-MRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = SVGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
7MTR SVGA M-M ALL 15 LINES CONNECTED BLA RS PRO7MTR SVGA M-M ALL 15 LINES CONNECTED BLARS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = SVGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 6mRoHS指令(10物質対応)対応
D-SUB コネクタ RS PRO 17150.4シリーズ RS PROD-SUB コネクタ RS PRO 17150.4シリーズRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様【レベル数】1、【コネクタ数】2SSIKシリーズヒューズ遮断端子. ガラス繊維強化ポリアミドPA 6.6 V0製のSSIKヒューズ遮断端子は、最高+140 ℃(電気的温度)の拡張温度範囲を備えており、電気エンジニアリングの新たな用途にも対応できます。 高い温度範囲まで優れた寸法安定性があります。 SSIKヒューズ遮断端子は、閉位置でロックし、予備ヒューズを側面から取り付け可能な抽出レバーを備えています。 以下のマイクロヒューズを取り付けられます SSIC 4 (5x20/5x25/5x30)及びSSIC 6 (6.3x25/6.3x32) ヒューズ遮断端子内の2つの相互接続チャンネルにより、SRKシリーズから隣接するヒューズ及びフィードスルー端子に電位を分散できます。 電位を乗算するため、2 ~ 30極で使用可能な、SQI標準アクセサリを用意しています。 追加の接続(SMAG)もコンセント側に取り付けることができます。 2つ又は3つの抽出レバーは、VBS接続スリーブを使用して、同時に結合及び操作することが可能です。. フットはTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 V0製、ガラス繊維で強化 耐熱性: 最高140 ℃ (電気的温度)寸法(mm)【ヒューズ】5×20、 5×25、 5×30シリーズ17150.4定格電圧(V)600端子種別スクリュー定格電流(A)10 (IEC)、 16 (cUL)、 16 (UL)ケーブル22~11AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+140
D-SUB コネクタ RS PRO 2190.2シリーズ RS PROD-SUB コネクタ RS PRO 2190.2シリーズRS PRO
7,498税込8,248
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様【レベル数】1、【コネクタ数】2STKシリーズヒューズ遮断端子. STKヒューズ遮断端子は、コンパクトなサイズで場所をとりません。 ヒンジレバーはヒューズを保持するために使用され、開位置でロックします。. コンビフットはTS 35/TS 32にスナップ又はTS 15レールの取り付けフットにスナップ 接続断面積 最大4 mm2 STK1はヒューズに対応(5×20/5×25) 小型設計 遮断端子としてソリッドリンクと共に使用可能寸法(mm)【ヒューズ】5×20、 5×25ベージュシリーズ2190.2定格電圧(V)600端子種別スクリュー定格電流(A)16(UL)、6.3(CSA)、6.3(IEC)ケーブル22~12AWG、【CSA】4mm2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
D-Subコネクタ RS PRO メス RS PROD-Subコネクタ RS PRO メスRS PRO
199税込219
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS PRO オス RS PROD-Subコネクタ RS PRO オスRS PRO
4,300税込4,730
1袋(5個)
7日以内出荷
Micro D-Subコネクタ RS PRO RS PROMicro D-Subコネクタ RS PRORS PRO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
IDC D-subコネクタ RS PRO, Socket RS PROIDC D-subコネクタ RS PRO, SocketRS PRO
599税込659
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ピッチ(mm)2.77定格電圧(V)250ac定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっきニッケルの上に金
IDC D-subコネクタ RS PRO, Plug RS PROIDC D-subコネクタ RS PRO, PlugRS PRO
569税込626
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
長さ(mm)39.2ピッチ(mm)2.77定格電圧(V)250ac定格電流(A)3コンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっきニッケルの上に金
RS PRO ネットワークアダプタ RS PRORS PRO ネットワークアダプタRS PRO
27,740税込30,514
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A:ディスプレイポートオス●コネクタ B:D-sub, 15-Pin (VGA) Female●コネクタ A ジェンダー:Male●コネクタ B ジェンダー:Female●DisplayPort-VGAアダプタは、出力専用です。 DisplayPortプラグは、主要デバイスに接続する必要があります。. DisplayPortオス - VGAメスアダプタケーブル. 「VGAオス - オス」ケーブルを使用してDisplayPort付きのグラフィックカードをVGAモニタに接続します。. ケーブル長 約 10 cmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ネットワークアダプタ RS PRORS PRO ネットワークアダプタRS PRO
999税込1,099
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO シリアルケーブルアセンブリ RS PRORS PRO シリアルケーブルアセンブリRS PRO
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO アダプタ RS PRORS PRO アダプタRS PRO
999税込1,099特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO RJアダプタ シールドなし RS PRORS PRO RJアダプタ シールドなしRS PRO
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
仕様タイプ:アダプタ●インタフェースタイプ:D-Subオス9極, RJ11●シールドタイプ:シールドなし●長さ:15mm●幅:33mm●深さ:49.5mm●標準(手締めねじ)アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Dサブコネクタ・パワーコンタクト RS PRORS PRO Dサブコネクタ・パワーコンタクトRS PRO
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-SUB コネクタ RS PRORS PRO D-SUB コネクタRS PRO
690税込759
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタダストキャップ 黒 15極 RS PRORS Pro D-subコネクタダストキャップ 黒 15極RS PRO
499税込549
1袋(5個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 15素材 = カーボンブラック強化PP色 = 黒静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタダストキャップ 黒 15極 RS PRORS Pro D-subコネクタダストキャップ 黒 15極RS PRO
479税込527
1袋(5個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 15素材 = カーボンブラック強化PP色 = 黒静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護RoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 15 極 RS PROIDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 15 極RS PRO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 15ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピンRoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 15 極 RS PROIDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 15 極RS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 15ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル寸法 = 33.32 x 18.35 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 33.32mm最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピンRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 PET RS PRORS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 PETRS PRO
509税込560特価
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレートストレインリリーフ = ありD-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 PET, 黒 RS PRORS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 PET, 黒RS PRO
520税込572
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート色 = 黒ねじ止め式カバー. ほとんどの標準及び圧着Dコネクタに適したケーブル/パネル間アダプタシステム モールドNoryl(黒)製、UL94V-0適合 ジャックスクリューとメスネジロックアセンブリを使用して固定可能 取り外し可能なノックアウトとケーブル保持により、サイド又はトップケーブルエントリが可能 動作温度範囲は-20℃~+75℃RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら