40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.5 メートル Paralle/ シリアルケーブル D25M-D25M グレー - フラットリボングレーD25 フラットリボンケーブル上で 50 cm の位置にシリアルケーブルアセンブリ特長と利点仕様コネクタ A : DB25 M コネクタ B : DB25 M 長さ: 0.5 メートル 色: グレー
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 0.5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.2 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.19 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)100
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.4 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.19 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)50×50 厚さ(mm)10.5 入力電圧(V)DC5 最大風量(m3/min)0.28 音圧レベル(dB)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])4600 消費電力(W)0.75 最大電流(mA)150 ベアリングボール 方向カーブ:前方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)60×60 厚さ(mm)15 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.34 音圧レベル(dB)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])3500 消費電力(W)1.1 最大電流(mA)70 ベアリングボール 仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV シリーズOD4010 消費電力(W)2.16 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.2 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)40×40 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)60
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

実装タイプ = 表面実装。最小供給電圧 = 5V ac。最大供給電圧 = 25V ac。サウンドレベル = 75dB。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = 方形波。直径 = 10mm。高さ = 3.1mm。寸法 = 10 (Dia.) x 3.1mm。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +70℃。最大周波数 = 5.2kHz。供給電流 = 5mA。。RS Pro 75 dB SMD 角形波外部ピエゾ小型で汎用性の高いサウンダをお探しですか.RS Pro シリーズの高品質ピエゾブザーは、幅広い電圧範囲と低消費電力を兼ね備えた、クリアなサウンドを両立しており、すべて省スペース設計になっています。 5 mA の供給電流を引き込み、 5 → 25 V ac で機能します。つまり、消費電力が少なく、ほとんどの消費財に適合します。75 dB の方形波を発し、リッチではっきりとした可聴音を発します。ユニット自体は超小型で、直径はわずか 10 mm 、サイズは 5 枚のフェンスコインの約半分です。 このブザーは表面実装なので、取り付けが簡単です。 メーカーのピエゾブザーコンポーネントは、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に適合しています。つまり、静電放電の損傷をシールドしています。コンピュータから目覚まし時計まで、あらゆる用途で使用されています。特長と利点.表面実装 .供給電圧範囲は 5 V ac ~ 25 V です V ac .音のレベル: 75 dB .外付けドライブ .直径 10 mm .高さは 3.1 mm です .動作温度範囲: -20 → +70℃ .供給電流: 5 mA .最大周波数 5.2 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
699 税込769
7日以内出荷

RS Pro 75 dB SMD 角形波外部ピエゾ小型で汎用性の高いサウンダをお探しですか?RS Pro シリーズの高品質ピエゾブザーは、幅広い電圧範囲と低消費電力を兼ね備えた、クリアなサウンドを両立しており、すべて省スペース設計になっています。 mA の供給電流を引き込み、 → 25 ac で機能します。つまり、消費電力が少なく、ほとんどの消費財に適合します。75 dB の方形波を発し、リッチではっきりとした可聴音を発します。ユニット自体は超小型で、直径はわずか 10 mm 、サイズは 枚のフェンスコインの約半分です。 このブザーは表面実装なので、取り付けが簡単です。 メーカーのピエゾブザーコンポーネントは、 ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の規格に適合しています。つまり、静電放電の損傷をシールドしています。コンピュータから目覚まし時計まで、あらゆる用途で使用されています。特長と利点 表面実装 供給電圧範囲は V ac 25 です ac 音のレベル: 75 dB 外付けドライブ 直径 10 mm 高さは 3.1 mm です 動作温度範囲: -20 +70 供給電流: mA 最大周波数 5.2 kHz RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 5V ac最大供給電圧 = 25V acサウンドレベル = 75dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 10mm高さ = 3.1mm寸法 = 10 (Dia.) x 3.1mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 5.2kHz供給電流 = 5mA
1個
659 税込725
5日以内出荷

RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁耐性は 1500 V ac / 分、 <1 mA 、 10 m Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 1.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.15 ± 15 % 定格速度: 4000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 25 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 30 ( dB ) 最大 静圧: 0.22 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 60mm消費電力 = 1.8W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 30dBファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro OD6025-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁耐性は 1500 V ac / 分、 <1 mA 、 10 m Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 2.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.12 ± 15 % 定格速度: 4000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 25 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 30 ( dB ) 最大 静圧: 0.22 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 60mm消費電力 = 2.8W電流 Max = 0.12A寸法 = 60 x 60 x 25mm騒音レベル = 30dBファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)40×40 厚さ(mm)10 入力電圧(V)DC12 最大静圧(Pa)24.89 最大風量(m3/min)0.2 音圧レベル(dB)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 消費電力(W)1.2 最大電流(mA)90 ベアリングボール 仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

形状角形 厚さ(mm)10.5 種類DCファン シリーズOD5010 消費電力(W)1.08 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.28 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)50×50 定格回転速度(min-1[r.p.m])4600 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)90
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1巻(20m)ほか
6,198 税込6,818
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 92mm幅 = 92mm奥行 = 25mm寸法 = 92 x 92 x 25mm騒音レベル = 37dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
欠品中

仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 92mm奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 41dBファン回転速度 = 3500rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 4.8W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 40dBファン回転速度 = 4000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro DC軸流ファンRS Proがお届けするこれらの軸流ファンは冷却用途に最適です。この軸流ファンは、電子整流が完全に統合されていて耐久性に優れ、冷却対象のデバイスにスムーズなエアフローを供給します。用途に必要とされる適切な軸流ファンが決まれば、RS ProシリーズのDCブラシレスファンは最高の性能を発揮するように設計されています。すべてのモデルが信頼性と品質に優れています。 特長と利点: . PBTによる熱可塑性ケース . 向きを問わない正方形 . 水平にも垂直にも取り付け可能 . 低ノイズレベル . スムーズで効率的な通気 これらのファンのノイズはどのくらいですか. これらの軸流ファンは、デシベルレベルが低く、静かな環境でも騒音が目立ちません。例として、ささやき声のデシベルレベルが30 dB程度なのに対して、このRS Proシリーズ全体で最大のデシベルレベルが51 dB、最小は18 dBです。つまり、ささやき声と同じくらい静かだということです。 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 / ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。RS Proの軸流ファンは、冷蔵庫、エンジン、PCなどの日常的な機器で使用されています。 このファンはボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか. この軸流ファンは、ボールベアリングを使用しています。軸流ファン内ではボールベアリングが、通常、最も一般的な選択です。これは主に優れたサービス寿命に対する評判の高さによるもので、ボールベアリングファンは何年も中断せずにフルスピードで動作することが知られています。ブレードが難しい方向を向く位置に軸流ファンを取り付ける必要がある場合、ボールベアリング内蔵であれば、ファンはどの軸位置にでも取り付けることができます。 用途: シーリングファン / 換気 . デスクトップコンピュータ モータエンジン(自動車のラジエータ) . 発電機 エアコンプレッサ ACファンの豊富な品揃え、短いリードタイム、低価格です。特長と利点:60,00時間の長寿命デュアルボールベアリング
仕様電源電圧 = 5 V dc高さ = 25mm消費電力 = 700mW奥行 = 10mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 31dBファン回転速度 = 12000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様電源電圧 = 9 → 28 V ac/dcIP保護等級 = IP65音圧レベル/1m = 92dB電流タイプ = DCトーンの数 = 32本体色 = 白取付方法 = パネル取り付け直径 = 50 mm用途 = サウンダ最小デシベル = 92dB最大デシベル = 100dB動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro OD6025-48HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 48 V dc ± 10 % 定格電力: 3.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.08 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 48 V dc高さ = 80mm消費電力 = 3.8W奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro OD6025-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 2.9 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.12 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 80mm奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm幅 = 80mm奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 40dBファン回転速度 = 4500rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 80mm奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 36dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 92mm幅 = 92mm奥行 = 25mm寸法 = 92 x 92 x 25mm騒音レベル = 37dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 92mm消費電力 = 1.92W電流 Max = 280mA寸法 = 92 x 92 x 25mm騒音レベル = 47dBファン回転速度 = 4000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

角型 SMT 圧電サウンダ. 業務用表面実装型の圧電サウンダ製品です。このサウンダ製品は小型、軽量です。主な用途には、モバイルプリンタ、支払い端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角型ケースのSMT圧電サウンダ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力
仕様実装タイプ = 表面実装最大供給電圧 = 25V acサウンドレベル = 81dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 3mm寸法 = 12 x 12 x 3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 5mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:9V dc最大供給電圧:12V dcサウンドレベル:91dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:25mm高さ:22.8mm寸法:25 x 22.8mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+65℃最大周波数:3.4kHz最小周波数:2400HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
1個
1,950 税込2,145
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 1.44W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 45dBファン回転速度 = 7000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 2.2 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.18 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.2W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 5.52W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 49dBファン回転速度 = 2900rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 3.84W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 36dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro OD9225-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 5.4 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.45 ± 15 % 定格速度: 3100 ± 15 % ( RPM ) 気流: 120 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 42 ( dB ) 最大 静圧: 0.24 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 5.5W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 42dBファン回転速度 = 3100rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.88W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 36dBファン回転速度 = 3500rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様取り付けタイプ = 表面実装最大供給電圧 = 25V acサウンドレベル = 81dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 3mm寸法 = 12 x 12 x 3mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +120℃最大周波数 = 4kHz静電容量 = 16nF角形SMTピエゾトランスデューサ. 業務用の表面実装圧電サウンダ製品です。 このサウンダ製品は、小型軽量で薄型の設計になっています。 主な用途には、モバイルプリンタ、支払端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角形ケースのSMTピエゾトランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,988 税込3,287
7日以内出荷

仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 93dB定格出力 = 1.5W寸法 = 25 x 3 x 9mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 9mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044&#x27;) 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047&#x27;) 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048&#x27;) 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049&#x27;) 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
570 税込627
当日出荷


1個ほか
879 税込967
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = UPCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.4dBバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm色 = シルバー, 黄最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -25℃STコネクタ. 金属プラグ、セラミック製フェルール付き 3 mmケーブル用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
7日以内出荷

仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 127μm挿入損失 = 0.3dBバッファ直径 = 900μm色 = 黒, 銀動作温度 Max = +70℃最低使用温度 = -25℃SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
5日以内出荷