RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 12 V dc 出力速度: 2910 rpm 最大出力トルク: 0.16 Nm 定格電流: 2.12 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 2910 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 0.16 Nm長さ = 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 24 V dc 出力速度: 4800 rpm 最大出力トルク: 0.11 Nm 定格電流: 1 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 4800rpm軸径 = 25mm最大出力トルク = 0.11 Nm長さ = 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 24 V dc 出力速度: 4000 rpm 最大出力トルク: 0.028 Nm 定格電流: 0.6 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 4000 rpm軸径 = 10mm最大出力トルク = 0.084 Nm長さ = 36mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 36 V dc 出力速度: 4000 rpm 最大出力トルク: 0.44 Nm 定格電流: 7.10 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様電源電圧 = 36 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 3700 rpm軸径 = 25mm最大出力トルク = 0.9 Nm長さ = 113.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 12 V dc 出力速度: 2800 rpm 最大出力トルク: 0.075 Nm 定格電流: 1 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 2800 rpm軸径 = 20mm最大出力トルク = 0.075 Nm長さ = 17.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 24 V dc 出力速度は 3700 rpm です 最大出力トルク: 0.9 Nm 定格電流: 6 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 3700 rpm最大出力トルク = 0.9 Nm許容電流値 = 6 A長さ = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 24 V dc 出力速度: 4500 rpm 最大出力トルク: 0.21 Nm 定格電流: 1.89 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 4500rpm軸径 = 25mm最大出力トルク = 0.21 Nm長さ = 57mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 24 V dc 出力速度: 4800 rpm 最大出力トルク: 0.24 Nm 定格電流: 2.29 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 4800rpm軸径 = 25mm最大出力トルク = 0.24 Nm長さ = 60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 24 V dc 出力速度: 4800 rpm 最大出力トルク: 0.05 Nm 定格電流: 0.44 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 4800rpm軸径 = 25mm最大出力トルク = 0.05 Nm長さ = 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 120mm。電流 Max = 320mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 43dB。ファン回転速度 = 2800rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro DCボールベアリングファン(回転計出力付き). RS Proブランドがお届けする各種のDCボールベアリング軸流ファンです。品質や信頼性を損なうことなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。ダイキャストアルミフレームと、ブラシレス、自動再始動、インピーダンス保護モータを備え、各種の用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . PBT UL94V-0熱可塑樹脂製インペラ . 優れた性能と長寿命を両立するボールベアリングシステムL10曲線に基づく標準期待寿命は60000時間です。 . ブラシレスDC、極性保護、ロックされたロータ保護モータ . タコメータ出力オプション、検出と速度制御用. 用途. 軸流ファンは、コンポーネントや機器の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。DC軸流ファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. . サーバーラック - 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。 . 電気キャビネット及びエンクロージャ - キャビネット及びエンクロージャに設置し、コンポーネントを冷却して保護し、早期の故障を予防します。 . ラップトップ及びタワー型コンピュータ - コンパクトなDCファンはコンピュータや機器に組み込むのに最適です。フレームサイズが小さく薄型です。. このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか.. この軸流ファンシリーズは、ボールベアリングを使用しています。どちらもほぼ同じ用途に適していますが、ボールベアリングが一般的に多く選択されます。これは主に、その長寿命と、どのような軸の位置でも取り付けられ、吸気 / 送気できるためです。. このファンには、どのような安全機能がありますか.. モーターの極性保護により、スムーズで一貫性のある動作を実現します。極性の問題は、モーターの障害、過熱又は内部破損の原因になる場合があります。このRS Proシリーズの軸流ファンは、このような結果を防ぎます。この軸流ファンには、ローター拘束と自動再始動の機能も搭載しているため、インペラの動きが大きくなりすぎないように保護し、障害が発生した場合は、自動的に再始動します。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途により異なる)が、さまざまな速度で真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらもエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンや遠心ファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)80×80
厚さ(mm)38
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)2.8
音圧レベル(dB)57
定格回転速度(min-1[r.p.m])6300
消費電力(W)14
最大電流(mA)1200
ベアリングボール
仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSDCベーン軸流高圧ファン.RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
機能特殊:自動
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様アルミダイキャストDCデュアルボールベアリングファン/アルミダイキャストフレーム/UL94V-0熱可塑性インペラ/ブラシレスモータ2xリードワイヤ(300mm)
形状丸形
厚さ(mm)88.9
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)64
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)24.07
音圧レベル(dB)64
取付角寸法(mm)Φ254
最大静圧(Pa)206.62
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2500
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+70
最大電流(mA)2650
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)2.41
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
機能特殊:自動
最大風量(m3/min)1.13
音圧レベル(dB)33
取付角寸法(mm)80×80
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])3300
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)160
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)30×30
厚さ(mm)10
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.14
音圧レベル(dB)32
定格回転速度(min-1[r.p.m])11000
消費電力(W)1.4
最大電流(mA)100
ベアリングボール
仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
機能特殊:自動
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSDCボールベアリングファン、回転計出力付き.RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.68
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
機能特殊:自動
最大風量(m3/min)0.33
音圧レベル(dB)36
取付角寸法(mm)52×52
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])6000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)140
1個
¥4,088
税込¥4,497
翌々日出荷
仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSDCベーン軸流高圧ファン.RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)14
ベアリングボール
入力電圧(V)DC48
機能特殊:自動
最大風量(m3/min)2.81
音圧レベル(dB)57
取付角寸法(mm)80×80
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])6300
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)300
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)3
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
機能特殊:自動
最大風量(m3/min)2.04
音圧レベル(dB)34
取付角寸法(mm)120×120
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)140
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
関連キーワード