カテゴリ
- 制御機器(52)
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(7)
- EPCOS(42)
- KEMET(143)
- MCP(24)
- MURATA(村田製作所)(46)
- onsemi(29)
- Panasonic(パナソニック)(99)
- SCHAFFNER(42)
- SIEMENS(45)
- SMC(21)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
- TRACO POWER(40)
- VISHAY(71)
- YAGEO(37)
- ニチコン(82)
- 三木プーリ(24)
- 三菱電機(34)
- 日本ケミコン(29)
- 東芝(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
「dc400」の検索結果
特価
関連キーワード

RS PRO コンデンサ 10μF, ,400V dc
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(10個)3日以内出荷静電容量 = 10μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。長さ = 20mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 20%。。汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μF
RS PRO(1件のレビュー)¥899税込¥9891袋(5個)3日以内出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 13mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 4.7μF
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(10個)3日以内出荷仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(2個)3日以内出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 31mm長さ = 31mm高さ = 31mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RSリード径 = 0.8mm汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 10μF
RS PRO¥959税込¥1,0551袋(10個)4日以内出荷仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm高さ = 15mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 470μF, ,400V dc
RS PRO¥33,980税込¥37,3781箱(48個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 40mm長さ = 40mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000h漏れ電流 = 0.02 CV%誘電正接 = 20%
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 68μF
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(2個)3日以内出荷仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 470μF, ,400V dc
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷仕様静電容量 = 470μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 40mm長さ = 40mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 1.85A誘電正接 = 20%
RS PRO コンデンサ 6.8μF, ,400V dc
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(25個)8日以内出荷RS Pro 電解RS Pro 6.8 μ F スルーホール実装電解コンデンサの定格電圧は 400 V dc 、漏洩電流は 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 10 mm x 12 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 140mA リードピッチ: 5mm インピーダンス: 3.5 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様静電容量 = 6.8μF電圧 = 400V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 140mA誘電正接 = 15%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 2.2μF, ,400V dc
RS PRO¥949税込¥1,0441袋(25個)8日以内出荷静電容量 = 2.2μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。長さ = 11mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 3.5mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 20%。。汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 4.7μF, ,400V dc
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(50個)8日以内出荷RS Pro 電解RS Pro 4.7 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 400 V dc 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 12 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 110mA リードピッチ: 3.5 mm インピーダンス :9.2 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 400V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 110mA誘電正接 = 15%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 470μF, ,400V dc
RS PRO¥59,980税込¥65,9781箱(70個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 x 45mm長さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm寿命最大温度 = 2000 h℃寿命 = 2000hリップル電流 = 1.7A誘電正接 = 20%
RS PRO コンデンサ 33μF, ,400V dc
RS PRO¥34,980税込¥38,4781袋(250個)7日以内出荷RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 400 V dc で 33 μ F の静電容量を備えています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 13 mm です 損失係数は 15% です 高さは 26 mm です リードピッチは 5mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 315A です 動作電圧は 400 V dc です用途 通信機器 産業用測定機器 スイッチング電源認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様静電容量 = 33μF電圧 = 400V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 26mm高さ = 26mm動作温度 Min = -25℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 315mA誘電正接 = 15%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 4.7μF, ,400V dc
RS PRO¥33,980税込¥37,3781袋(1000個)7日以内出荷仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 400V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = =0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 15%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 470μF, ,400V dc
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷仕様静電容量 = 470μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 x 45mm長さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 2000hリップル電流 = 1.7A誘電正接 = 20%
RS PRO コンデンサ 10μF, ,400V dc
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)8日以内出荷静電容量 = 10μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 13 (Dia.) x 21mm。高さ = 21mm。長さ = 21mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 13mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 20%。。汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 6.8μF, ,400V dc
RS PRO¥48,980税込¥53,8781袋(1000個)8日以内出荷仕様静電容量 = 6.8μF電圧 = 400V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%誘電正接 = 15%RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 10μF
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 24mm長さ = 24mm高さ = 24mm直径 = 13mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリーク電流 = <=0.03 CV又は4 μA @ 5分へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 47μF
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(5個)8日以内出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 31mm長さ = 31mm高さ = 31mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 47μF
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)8日以内出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 330μF
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 50mm長さ = 50mm高さ = 50mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS寿命 = 2000hRSアルミコンデンサ、スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(2個)8日以内出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 35mm長さ = 35mm高さ = 35mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%RSアルミコンデンサ、スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - SMA - ジャック ニッケル
RS PRO(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプメータ RS330
RS PRO(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様絶対最大交流電流測定 = 400A ac絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 20MΩモデル番号 = RS330AC電流測定分解能 = 1mAクランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 4 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 3 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 1.2 % rdg + 3 dgt )電源 = 電池テストリード、キャリングケース、1.5 V単四電池 x 2、ユーザーマニュアル. RS Pro RS330ミニAC自動レンジ設定クランプメータ. RS330は、負荷電流、電圧、抵抗の存在を確認できるように設計されたお得なクランプメータです。小型ボディとジョーが掌にぴったり収まります。大型の読みやすいバックライト付きディスプレイを搭載. 特長と利点. 400 A ac電流測定 電圧測定の最大分解能: 1 mA バックライト付き2000カウントLCDディスプレイ データ保持 最大値保持 (約15分後に)自動電源オフ バッテリ容量低下表示 ジョーサイズ: 23 mm (0.9インチ) バッテリ容量低下表示 導通チェックの閾値: ;120 Ω、テスト電流: ;1 mA 過電圧カテゴリIII 600 V 寸法: 200 mm x 50 mm x 35 mm 重量: 200 g 屋内用途専用 汚染レベル2 設置カテゴリIII
同軸 変換アダプタ RS Pro ライトアングル N型 プラグ N型 - ジャック ニッケル
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = NジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 31.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - F型 - ジャック 白銅
RS PRO(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様アダプタタイプ = Nプラグ-タイプFソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = F型ジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 29.35mmボディめっき = 白銅コンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-(On)
RS PRO¥719税込¥7911個3日以内出荷接点構成 = SPDT。動作特性 = On-(On)。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V dc。実装タイプ = PCB。末端様式 = スルーホール。IP保護等級 = IP67。アクチュエータ長さ = 3.8mm。アクチュエータ材料 = ガラス繊維強化ナイロン。コンタクト材質 = Gold Plated Copper AlloymΩ。機械的寿命 = 40000Cycles。。IP67密閉構造超ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. RSシリーズのIP67密閉構造超ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、コンタクト素材は金です。このRSシリーズ超ミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が500 MΩで、最小絶縁耐性が500 Vrms (@海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB
RS PRO¥999税込¥1,0991個3日以内出荷仕様スイッチの動作 = Off-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクトAC定格電圧 = 32 V, 125 VコンタクトDC定格電圧 = 50Vアクチュエータ色 = 青アクチュエータタイプ = キャップ角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB
RS PRO¥999税込¥1,0991個3日以内出荷仕様スイッチの動作 = Off-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクトAC定格電圧 = 32 V, 125 VコンタクトDC定格電圧 = 50Vアクチュエータ色 = 赤基準合致 = 鉛フリー, RoHS対応サブミニチュアプッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 200 mm、400 mm、700 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷仕様検出範囲 = 200 mm、400 mm、700 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら