28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様種類 = ストレインリリーフブッシュ併用可能製品 = D-subコネクタオス/メス = メス色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様種類 = ストレインリリーフブッシュ併用可能製品 = D-subコネクタオス/メス = メス色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様種類 = ストレインリリーフブッシュ併用可能製品 = D-subコネクタオス/メス = メス色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

種類 = ダストキャップ。併用可能製品 = D-subコネクタ。極数 = 50。色 = 黒。。静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタ終端を備えているあらゆるデバイスで使用可能です。. 静電気を防止し、物理的・化学的損傷から保護します
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用 = 25極D-SubコネクタD-subジェンダチェンジャ(25極). 25ピンDコネクタ用ジェンダーチェンジャー RFI/EMI干渉から完全に遮蔽 ラインは全てピン対ピンに配線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,350 税込1,485
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subポートプロテクタ. PCや周辺機器のD-subポートにつなぐことで、ケーブルの抜き差しによるポートの磨耗を防止 ラインは全てピン対ピンに配線 ロック固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
989 税込1,088
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用 = 15極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subジェンダチェンジャ(薄型). 省スペース型ジェンダーチェンジャー 各種ピン数に対応した製品群を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用可能製品 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subジェンダチェンジャ(薄型). 省スペース型ジェンダーチェンジャー 各種ピン数に対応した製品群を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用 = 15極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subジェンダチェンジャ(薄型). 省スペース型ジェンダーチェンジャー 各種ピン数に対応した製品群を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,550 税込2,805
6日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用 = 25極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subジェンダチェンジャ(薄型). 省スペース型ジェンダーチェンジャー 各種ピン数に対応した製品群を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subジェンダチェンジャ(薄型). 省スペース型ジェンダーチェンジャー 各種ピン数に対応した製品群を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用 = 15極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subジェンダチェンジャ(薄型). 省スペース型ジェンダーチェンジャー 各種ピン数に対応した製品群を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,270 税込3,597
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ = ミニジェンダーチェンジャー併用 = 15極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subジェンダチェンジャ(薄型). 省スペース型ジェンダーチェンジャー 各種ピン数に対応した製品群を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,670 税込4,037
6日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 15極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 15極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

3 メートル HD15 VGA / SVGA 低プロファイル LSZH M-F 延長ケーブル - 青これらの低プロファイルVGA装着ケーブルは、高品質の低プロファイルVGAケーブルで、目立つ場所やスペースの限られた場所での使用に最適です。この VGA ケーブルは、 PC 又はラップトップのビデオ信号接続を、プロジェクターのディスプレイスクリーン又はテレビに使用できます特長と利点低プロファイルVGAコネクタ ちょうねじを使用した安全な接続 目立つ場所や、スペースが限られたラックに最適 PC / ラップトップ、プロジェクター、ディスプレイ画面のビデオ信号の接続に使用可能仕様コネクタ A : HD15 VGA/SVGA M コネクタ B : HD15 VGA/SVGA F 長さ: 3 メートル 色: 青
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro 20 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。このコネクタは一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続が外れたり、接続の問題が発生したりするリスクを防ぎます。SVGA コネクタは、コンピュータで最も一般的に使用されているビデオコネクタの 1 つです。SVGA は、 HDMI や DisplayPort などのデジタルケーブルに徐々に取って代わられているアナログ信号です。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 20m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro 15 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。このコネクタは一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続が外れたり、接続の問題が発生したりするリスクを防ぎます。SVGA コネクタは、コンピュータで最も一般的に使用されているビデオコネクタの 1 つです。SVGA は、 HDMI や DisplayPort などのデジタルケーブルに徐々に取って代わられているアナログ信号です。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 15m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

5 m HD15 VGA / SVGA 低プロファイル LSZH M-F 延長ケーブル - 青これらの低プロファイルVGA装着ケーブルは、高品質の低プロファイルVGAケーブルで、目立つ場所やスペースの限られた場所での使用に最適です。この VGA ケーブルは、 PC 又はラップトップのビデオ信号接続を、プロジェクターのディスプレイスクリーン又はテレビに使用できます特長と利点低プロファイルVGAコネクタ ちょうねじを使用した安全な接続 目立つ場所や、スペースが限られたラックに最適 PC / ラップトップ、プロジェクター、ディスプレイ画面のビデオ信号の接続に使用可能仕様コネクタ A : HD15 VGA/SVGA M コネクタ B : HD15 VGA/SVGA F 長さ: 5 メートル 色: 青
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro 25 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。このコネクタは一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続が外れたり、接続の問題が発生したりするリスクを防ぎます。SVGA コネクタは、コンピュータで最も一般的に使用されているビデオコネクタの 1 つです。SVGA は、 HDMI や DisplayPort などのデジタルケーブルに徐々に取って代わられているアナログ信号です。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 25m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro オス VGA- メス SVGA 、 1 m RS Pro 1 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。このコネクタは、一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。 メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続がばらばらになり、接続の問題が発生する危険を防止します。RS PROシリーズのVGA、DVI、HDMIケーブル及びコンバータは、さまざまな用途に適した信頼性の高い堅牢なリードを実現するために厳しくテストされています。 特長と利点 低プロファイルVGAコネクタ メスコネクタに六角ナットを取り付けて確実に接続する 目立つ場所や、スペースが限られたラックに最適 PC / ラップトップ、プロジェクター、ディスプレイ画面のビデオ信号の接続に使用可能 代表的用途 VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。コンピュータとモニタ間、コンピュータとテレビの間、コンピュータとラップトップの間で信号を接続して送信するために使用されます。 ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタではなく、mini-VGAポートが必要になる場合があります。 よくある質問 VGAとSVGAの違いは何ですか Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 x 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 x 600以下の高解像度に対応しています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 1m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
7日以内出荷

RS Pro オス VGA- メス SVGA 、 3M 、 3 m メーカーの RS Pro 3 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。このコネクタは、一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。 メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続がばらばらになり、接続の問題が発生する危険を防止します。RS PROシリーズのVGA、DVI、HDMIケーブル及びコンバータは、さまざまな用途に適した信頼性の高い堅牢なリードを実現するために厳しくテストされています。 特長と利点 低プロファイルVGAコネクタ メスコネクタに六角ナットを取り付けて確実に接続する 目立つ場所や、スペースが限られたラックに最適 PC / ラップトップ、プロジェクター、ディスプレイ画面のビデオ信号の接続に使用可能 代表的用途 VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。コンピュータとモニタ間、コンピュータとテレビの間、コンピュータとラップトップの間で信号を接続して送信するために使用されます。 ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタではなく、mini-VGAポートが必要になる場合があります。 よくある質問 VGAとSVGAの違いは何ですか Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 x 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 x 600以下の高解像度に対応しています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。 RS Pro では、あらゆるセットアップに対応できるように、さまざまなマルチメディアケーブルを用意しています。カスタマイズされたメディアスタジオに合わせても、ホームエンターテイメントのセットアップを簡単に改善しても、 RS Pro はあらゆる段階に対応します。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro シリアル延長ケーブル 2 m D9 極オス D9 極メスグレーパラレルケーブルアセンブリこの RS Pro パラレルケーブルアセンブリオフィスや研究室など、ビジネスや家庭での使用に適しています。プリンタやスキャナなどの古い周辺機器をコンピュータに接続する必要がある場合によく使用されます。また、ケーブルアセンブリにより、複数のデータブロックを 1 つのデバイスから別のデバイスに同時に転送できるため、全体的な転送速度が向上します。 コネクタ A は 9 極 D9 オス、コネクタ B は 9 極 D9 メスです。この延長ケーブルは、頑丈な PVC 被覆に収納されており、内部ワイヤを不慮の損傷から保護し、アルミマイラーシールドを備えています。より線のサイズは 28 AWG (米国ワイヤゲージ)で、ケーブルの長さは 2 m です。 RS PRO RS Pro 製品と同様に、このケーブルは、耐久性と一貫性をメーカーのエンジニアによってテストされています。また、安全性と品質のために CE 及び REACH に準拠しています。特長と利点シリアル延長ケーブル コネクタ A は 9 極、 D9 オスです コネクタ B は 9 極 D9 メスです 安全性と品質のために CE と REACH に適合 グレーの被覆 アルミマイラーシールド サイズ: 28 AWG PVC被覆 長さ 2 m 静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 制限された有害物質には RoHS 対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

RS Pro 5 m D9 極オス対 D9 極メスストレートスルーシリアル RS Pro のこのストレートスルーシリアルケーブルは、一方の端に D9 オスコネクタ、もう一方の端に Female D9 コネクタが付いており、高品質で信頼性の高い接続を実現します。コンピュータを DCE (データ回路終端装置)に接続するのに最適です。 モデムなどのデバイス。メスコネクタは、確実に接続するための六角ナットも備えています。このケーブルには PVC シースが採用されており、優れた耐腐食性と耐久性を実現しています。また、フードの端部にストレインリリーフが付いているため、ケーブルを支持してケーブルの割れを防止します。このケーブルは、ドレインワイヤ付きのアルミマイラーホイルシールドも備えており、 EMI 干渉を防止しながら品質と性能を向上します。この Durable Serial ケーブルは、 RS232 シリアルデバイスをより離れた場所で接続する必要がある用途に最適な延長ケーブルです。 特長と利点 D9 オス対 D9 メスコネクタ 9 極 RS232 シリアルコネクタのピン配置 耐久性と保護性に優れたグレーの PVC ケーブルフレックス ケーブルを支え、ケーブルが割れないようにするために、フードの端にストレインリリーフを施します 耐腐食性に優れた金フラッシュピン アルミマイラーホイルシールド PC と DCE (データ回路終端装置)の接続など、さまざまな用途に最適 用途 シリアルケーブルは、 RS232 通信用途で一般的に使用され、モデムなどのデバイスをコンピュータに接続できます。この種類のケーブルには、シリアルポートに接続するための多数のピンを備えたさまざまなコネクタがあります。この種類のシリアル延長ケーブルは、さまざまな用途でシリアルケーブルの長さを延長する場合に最適です。次のようなデバイスをコンピュータに接続するために使用できます。 モデム 電源 プリンタ プロジェクタ 画面 よくある質問 このケーブルはストレートですか はい、ストレートケーブルです。 これと互換性があるシリアルポートのサイズはどれですか 9 ピンシリアルポートに適しています。
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 5m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラーホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

RS Pro 2 m D9 極メス対 D9 極メスストレートスルーシリアルケーブルです RS Pro のこのストレートスルーシリアルケーブルは、両端に 2 つのメス D9 コネクタを備え、コンタクトが金フラッシュめっきになっており、コンピュータをモデムなどの DCE (データ回路終端装置)デバイスに接続するのに最適です。このケーブルには PVC シースが採用されており、優れた耐腐食性と耐久性を実現しています。また、フードの端部にストレインリリーフが付いているため、ケーブルを支持してケーブルの割れを防止します。このケーブルは、ドレインワイヤ付きのアルミマイラーホイルシールドも備えており、 EMI 干渉を防止しながら品質と性能を向上します。この Durable Serial ケーブルは、 RS232 シリアルデバイスをより離れた場所で接続する必要がある用途に最適な延長ケーブルです。 特長と利点 D9 メス対 D9 メスコネクタ 9 極 RS232 シリアルコネクタのピン配置 耐久性と保護性に優れたグレーの PVC ケーブルフレックス ケーブルを支え、ケーブルが割れないようにするために、フードの端にストレインリリーフを施します 耐腐食性に優れた金フラッシュピン アルミマイラーホイルシールド PC と DCE (データ回路終端装置)の接続など、さまざまな用途に最適 用途 シリアルケーブルは、 RS232 通信用途で一般的に使用され、モデムなどのデバイスをコンピュータに接続できます。この種類のケーブルには、シリアルポートに接続するための多数のピンを備えたさまざまなコネクタがあります。メス - メスシリアル延長ケーブルは、さまざまな用途でシリアルケーブルの長さを延長する場合に最適です。次のようなデバイスをコンピュータに接続するために使用できます。 モデム 電源 プリンタ プロジェクタ 画面 よくある質問 このケーブルはストレートですか はい、ストレートケーブルです。 これと互換性があるシリアルポートのサイズはどれですか 9 ピンシリアルポートに適しています。
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラーホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様リードタイプ = マルチピンコネクタテストキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ピンソケット, ライトアングルプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 20A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリレベル = CAT IIマルチピンコネクタテストリードセット. このキットは、高密度多極コネクタのプローブ用の安全なソリューションを提供します。 独自設計により、電気接点の短絡、高感度機器や重要機器へのピンなどの異物落下の危険性を回避します。 Mil-C、産業用 / 丸型プラスチックコネクタ、D-Sub、XLR、基板ヘッダなど、ほとんどのマルチピンコネクタ用途に適した各種サイズのオス / メスコンタクトピンが付属しています。. あらゆる標準シュラウド4 mmソケットに対応 用途は航空、軍事、自動車、コンピュータ機器テストなど EN61010-1 CAT III 600 V準拠 リード長: 1.2 m キットの構成: 絶縁シリコンテストリード赤、黒各1、一方の端に標準4 mmシュラウドライトアングルプラグ、もう一方の端に独自のねじ込みピンソケット付き。 オスコンタクトとメスコンタクト付きねじ込みピン4個入り2セット。 取り外し可能わに口クリップ付き二重絶縁アースリード(緑) x 1。 延長バー赤、黒各1個 ピンがなくなってもすぐに特定可能なカラーフォーム材によるカスタム仕切りが2個付いた耐久性のあるプラスチックケース入り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷