14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、静電容量0.68μF、インダクタンス3*1.0 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

仕様最大定格電流20A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ105、奥行き96、静電容量1.0μF、インダクタンス3*2.2 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗1MΩ*3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(28個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

仕様最大定格電流65A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ200、奥行き168、高さ69.5μF、寸法200*168*69.5mm、漏れ電流3.24.9 mA℃、動作温度 Max+100℃、抵抗470kΩ*3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様最大定格電流65A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ200、奥行き168、静電容量2.2μF、インダクタンス4*0.3 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗1MΩ*3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様最大定格電流36A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ150、奥行き135、静電容量2.2μF、インダクタンス4*0.6 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗680kΩ*3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

仕様最大定格電流65A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ320、奥行き110、静電容量1.0μF、インダクタンス4*0.8 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗470kΩ*3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、静電容量0.22μF、インダクタンス4*0.9 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗2.2MΩ*3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

仕様最大定格電流8A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き65、静電容量0.22μF、寸法85*62*39mm、漏れ電流1.72.6 mA℃、動作温度 Max+100℃、抵抗1MΩ*3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

仕様最大定格電流36A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、静電容量1.0μF、寸法130*120*50mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗470kΩ*3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

仕様最大定格電流36A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ150、奥行き105、高さ60μF、寸法150*105*60mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗470kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15個)
319,800 税込351,780
7日以内出荷

仕様最大定格電流16A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ150、奥行き105、静電容量0.47μF、寸法150*105*60mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1.5MΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ200、奥行き170、静電容量1.0μF、インダクタンス4*2.6 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗R1:1.0M Ω*6<BR/>R2:2.2MΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様最大定格電流3A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ38μF、寸法85*51*38mm、漏れ電流0.51.0 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様最大定格電流3A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ70.5、奥行き50、静電容量0.33μF、インダクタンス2*6.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(108個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ