81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)2.4 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)1.13 音圧レベル(dB)34 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)39.83 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])3100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)160
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL, cUL, TUV, CE, UL94-V0 消費電力(W)1.4 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)11.9 音圧レベル(dB)30 取付角寸法(mm)40×40 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)60
1個
1,798 税込1,978
欠品中

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.7 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.26 音圧レベル(dB)32 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)74.68 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])7800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)3.4 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)1.47 音圧レベル(dB)35 取付角寸法(mm)92.5×92.5 最大静圧(Pa)32.36 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV シリーズOD6025 消費電力(W)3.9 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.8 音圧レベル(dB)40 取付角寸法(mm)60×60 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])5100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)160
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)0.96 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.8 音圧レベル(dB)21 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)17.43 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)90
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV シリーズOD1225 消費電力(W)3 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)2.03 音圧レベル(dB)34 取付角寸法(mm)120×120 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)140
1個
4,288 税込4,717
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)38.5 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)4.8 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)2.72 音圧レベル(dB)47 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)57.26 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2540 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)230
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)38.5 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)7 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)2.97 音圧レベル(dB)43 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)59.75 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)320
1個
3,598 税込3,958
欠品中

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 92mm消費電力 = 1.68W電流 Max = 260mA終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 3800rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
欠品中

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 6W奥行 = 32mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.4W奥行 = 28mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 23dBファン回転速度 = 2000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 40mm消費電力 = 7.2W奥行 = 28mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 7000rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 120W奥行 = 38mm寸法 = 120 x 120 x 38mm騒音レベル = 48dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 120W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2500rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 120mm。電流 Max = 320mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 43dB。ファン回転速度 = 2800rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro DCボールベアリングファン(回転計出力付き). RS Proブランドがお届けする各種のDCボールベアリング軸流ファンです。品質や信頼性を損なうことなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。ダイキャストアルミフレームと、ブラシレス、自動再始動、インピーダンス保護モータを備え、各種の用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . PBT UL94V-0熱可塑樹脂製インペラ . 優れた性能と長寿命を両立するボールベアリングシステムL10曲線に基づく標準期待寿命は60000時間です。 . ブラシレスDC、極性保護、ロックされたロータ保護モータ . タコメータ出力オプション、検出と速度制御用. 用途. 軸流ファンは、コンポーネントや機器の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。DC軸流ファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. . サーバーラック - 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。 . 電気キャビネット及びエンクロージャ - キャビネット及びエンクロージャに設置し、コンポーネントを冷却して保護し、早期の故障を予防します。 . ラップトップ及びタワー型コンピュータ - コンパクトなDCファンはコンピュータや機器に組み込むのに最適です。フレームサイズが小さく薄型です。. このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか.. この軸流ファンシリーズは、ボールベアリングを使用しています。どちらもほぼ同じ用途に適していますが、ボールベアリングが一般的に多く選択されます。これは主に、その長寿命と、どのような軸の位置でも取り付けられ、吸気 / 送気できるためです。. このファンには、どのような安全機能がありますか.. モーターの極性保護により、スムーズで一貫性のある動作を実現します。極性の問題は、モーターの障害、過熱又は内部破損の原因になる場合があります。このRS Proシリーズの軸流ファンは、このような結果を防ぎます。この軸流ファンには、ローター拘束と自動再始動の機能も搭載しているため、インペラの動きが大きくなりすぎないように保護し、障害が発生した場合は、自動的に再始動します。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途により異なる)が、さまざまな速度で真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらもエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンや遠心ファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 120mm。電流 Max = 190mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 39dB。ファン回転速度 = 2200rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro OD6025-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 2.9 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.12 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 80mm奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)3.5 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.68 音圧レベル(dB)35 取付角寸法(mm)60×60 最大静圧(Pa)49.79 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])4500 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)150
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV シリーズOD4010 消費電力(W)2.16 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.2 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)40×40 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)60
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm幅 = 80mm奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 40dBファン回転速度 = 4500rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 5.52W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 49dBファン回転速度 = 2900rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro OD172SAP-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 製で UL94 V-0 、プラスチック製インペラを備えています。22 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 15 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.97 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 気流: 235 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 52 ( dB ) 最大 静圧: 0.79 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 15W奥行 = 51mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 52dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 92mm奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 41dBファン回転速度 = 3500rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 4.8W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 40dBファン回転速度 = 4000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 1.44W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 45dBファン回転速度 = 7000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 8.16W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 5000rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 2.8W奥行 = 32mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2000rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

RS Pro OD6025-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁耐性は 1500 V ac / 分、 <1 mA 、 10 m Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 2.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.12 ± 15 % 定格速度: 4000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 25 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 30 ( dB ) 最大 静圧: 0.22 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 60mm消費電力 = 2.8W電流 Max = 0.12A寸法 = 60 x 60 x 25mm騒音レベル = 30dBファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 60mm。電流 Max = 60mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 33dB。ファン回転速度 = 4500rpm。カーブの方向 = 後方向。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro DC ブラシレス軸流ファン. RS Pro がお届けする各種の AC デュアルボールベアリング軸流ファンは、品質や信頼性を損なうことなく、費用対効果の高い冷却ソリューションとなっています。堅牢なダイキャストアルミフレーム、AC隈取磁極、インピーダンス保護モータを備え、各種の用途に最適です。 これらの軸流ファンは、速度と気圧に優れているため、さまざまなハードウェア用途に適しています。. 特長 :. . PBT熱可塑性樹脂ケース. . 向きを問わない正方形. . 水平・垂直方向に設置可能. . 低ノイズレベル. . スムーズで効率的な通気を実現するクルーブドブレード. これらのファンの騒音レベルは.. これらの軸流ファンは、騒音レベルが低く、静かな環境でも騒音が目立ちません。例えば、ささやき声は30dB程度なのに対し、RS Proシリーズは最大が51dB、最小が18dBとなります。 つまり、ささやき声と同じくらい静かだということです。. 軸流ファンとは.. 軸流ファンは、コンポーネントや機械の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を軸方向に引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。このことは、スムーズに動作し続けることができるように軸流ファンがプロセッサを冷却するデスクトップPCなど、日常的に使用する製品で不可欠です。過熱の懸念は、ほとんどの電子やエンジニアリング用途にあるため、軸流ファンは一般的に使用されています。. ブラシレスモータとは.. 標準的なブラシモータは、カーボンブラシ、リングマグネット、アーマチュア、整流子を使用しています。RS Pro ブラシレスシリーズでは、これらの部品を一切使用していません。軽量で耐久性に優れ、スムーズに動作する軸流ファンは、コスト削減に貢献し、潜在的に存在する重量問題を解消することができます。. このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか.. この軸流ファンは、ボールベアリングを使用しています。ボールベアリングは、通常、軸流ファン内で最も一般的に使用されています。これは主に優れたサービス寿命に対する評判の高さによるもので、ボールベアリングファンは何年も中断せずにフルスピードで動作することが知られています。ブレードが難しい方向を向く位置に軸流ファンを取り付ける必要がある場合、ボールベアリング内蔵であれば、ファンはどの軸位置にでも取り付けることができます。. なぜRS PROなのか.. RS Pro は、信頼性と選択肢を増やすためのGo To ブランドを目指しています。工具・部品・ハードウェアを幅広く取り揃えており、社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。. 電子機器とアクセサリに関して、RS Pro は高品質の部品を幅広く取り揃えています。RS Pro は、プロフェッショナルなインストールとサポートを提供する信頼できるブランドです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.67 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.93 音圧レベル(dB)28 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様アルミダイキャストDCデュアルボールベアリングファン/アルミダイキャストフレーム/UL94V-0熱可塑性インペラ/ブラシレスモータ2xリードワイヤ(300mm) 形状丸形 厚さ(mm)88.9 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)64 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)24.07 音圧レベル(dB)64 取付角寸法(mm)Φ254 最大静圧(Pa)206.62 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2500 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+70 最大電流(mA)2650
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 92mm消費電力 = 1.92W電流 Max = 280mA寸法 = 92 x 92 x 25mm騒音レベル = 47dBファン回転速度 = 4000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 92mm幅 = 92mm奥行 = 25mm寸法 = 92 x 92 x 25mm騒音レベル = 37dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 12W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 4200rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 20.5W奥行 = 38mm寸法 = 120 x 120 x 38mmファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 11.8W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2400rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

RS Pro OD8032-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 7.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.65 ± 15 % 定格速度: 6000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 75.1 ± 15 % ( CFM ) 騒音レベル: 50.2 ( dB ) 最大 静圧: 0.73 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 7.8W奥行 = 32mm風量 = 75.1cfm騒音レベル = 50.2dBファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Pro OD9225-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 5.4 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.45 ± 15 % 定格速度: 3100 ± 15 % ( RPM ) 気流: 120 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 42 ( dB ) 最大 静圧: 0.24 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 5.5W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 42dBファン回転速度 = 3100rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 3.84W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 36dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷