カテゴリ
- 制御機器(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- ホンダ(410)
- SMC(136)
- 三菱(53)
- ファイコン(32)
- 三菱ふそう(29)
- MAZDA(マツダ)(20)
- トヨタ(20)
- ミツビシ(20)
- ニッサン(18)
- アーテック[学校教材・教育玩具](16)
- サンハヤト(15)
- ダイヘン(14)
- 千代田通商(12)
- 三菱電機(11)
- エムティティ(MTT)(11)
- タンガロイ(10)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- イスカル(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「fr04」の検索結果

RS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mm
RS PRO¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートです 優れた機械的強度と性能により、一般的に電気絶縁体として使用される RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートのシリーズをご紹介します。FR4 エポキシガラスは、ガラス繊維布とエポキシ樹脂 Binder でできた複合材で、幅広い用途に適した強力な難燃性絶縁体を形成します。 特長と利点: この RS Pro エポキシガラス断熱シートは、すでに存在します NEMA グレードの FR4 特性を提供するように特別に設計されています このシートは、エポキシ樹脂 Binder とガラス繊維の織物を組み合わせたことにより、優れた機械的強度と性能を発揮すると同時に、卓越した熱 / 電気絶縁体となっています 材料特性は、腐食性にさらされる環境への適合性が高く、難燃性と自消性を備えています シートサイズ: 420 mm x 297 mm シート厚: 4 mm 用途: RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。 規格および認定: NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KV RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様材料 = エポキシガラス動作温度 Max = +130℃長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 4mm密度 = 1.85g/cm3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.343W/mKカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 420mm
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートです 優れた機械的強度と性能により、一般的に電気絶縁体として使用される RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートのシリーズをご紹介します。FR4 エポキシガラスは、ガラス繊維布とエポキシ樹脂 Binder でできた複合材で、幅広い用途に適した強力な難燃性絶縁体を形成します。 特長と利点: この RS Pro エポキシガラス断熱シートは、すでに存在します NEMA グレードの FR4 特性を提供するように特別に設計されています このシートは、エポキシ樹脂 Binder とガラス繊維の織物を組み合わせたことにより、優れた機械的強度と性能を発揮すると同時に、卓越した熱 / 電気絶縁体となっています 材料特性は、腐食性にさらされる環境への適合性が高く、難燃性と自消性を備えています シートサイズ: 420 mm x 297 mm シート厚: 8 mm 用途: RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。 規格および認定: NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KV RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様材料 = エポキシガラスフォーム = シート長さ = 420mm幅 = 420mm厚さ = 8mm密度 = 1.85g/cm3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.343W/mKカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mm
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートです 優れた機械的強度と性能により、一般的に電気絶縁体として使用される RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートのシリーズをご紹介します。FR4 エポキシガラスは、ガラス繊維布とエポキシ樹脂 Binder でできた複合材で、幅広い用途に適した強力な難燃性絶縁体を形成します。 特長と利点: この RS Pro エポキシガラス断熱シートは、すでに存在します NEMA グレードの FR4 特性を提供するように特別に設計されています このシートは、エポキシ樹脂 Binder とガラス繊維の織物を組み合わせたことにより、優れた機械的強度と性能を発揮すると同時に、卓越した熱 / 電気絶縁体となっています 材料特性は、腐食性にさらされる環境への適合性が高く、難燃性と自消性を備えています シートサイズ: 420 mm x 297 mm シート厚: 0,2 mm 用途: RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。 規格および認定: NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KV RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様材料 = エポキシガラス動作温度 Max = +130℃長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 0.2mm密度 = 1.85g/cm3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.343W/mKカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷RS Pro のスリム RJ45 Cat6 フロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 コネクタ . Cat6 .メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用 .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8318) : 218-8318 . FM SLIM FT Ca6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8321) : 218-8321CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat6実装タイプ = パネルマウント極数 = 8P8Cシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷RS Pro スリム RJ45 Cat5e フロント取り付けフィードスルーRS Pro の超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品で、メス - メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 コネクタ. Cat5e.メス - メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線).最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番: 218-8314 () . FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチの穴、 RS 品番 (: 218-8317) : 218-8317Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6a
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷RS Pro スリム RJ45 CAT6A シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat6a コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ . Cat6a .メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用 .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒、完全シールド .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6a RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8324) : 218-8324 . FM SLIM FT Ca6a RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8325) : 218-8325Cat6a. Cat6a は、最大 500 MHz の帯域幅、 10 ギガビットイーサネットをサポートし、性能を低下させることなくイーサネット経由の高レベルの電力を処理します。RS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6a実装タイプ = パネルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷RS Pro スリム RJ45 Cat6 シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ . Cat6 .メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用 .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒、完全シールド .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8319) : 218-8319 . FM SLIM FT Ca6 RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8320) : 218-8320CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6実装タイプ = パネルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷RS Pro スリム RJ45 Cat5e フロント取り付けフィードスルーRS Pro の超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品で、メス - メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 コネクタ . Cat5e .メス - メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線) .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番: 218-8314 () . FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチの穴、 RS 品番 (: 218-8317) : 218-8317Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mm
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷RS Pro ガラスエポキシ RS Pro では、効果的な絶縁が不可欠な産業での最適な構造材となるように設計されたガラスエポキシシートをご紹介します。RS Pro では、このエポキシガラスシートが高品質の素材で製造されていることを確認しています。つまり、強力で信頼性の高いガラスシートにより、長寿命が実現されています。このガラスエポキシシートは、非常に高い機械的強度、電気的強度、難燃性、耐薬品性を備えており、湿気から過酷な環境に最適です。 特長と利点 このガラスシートは、 NEMA グレードを実現するように設計されています FR-4 の特性を備えていて、 UL94 V-0 規格に準拠しています 難燃性です エポキシガラスは、化学薬品及び湿気吸収に対する耐性も備えています つまり、過酷な環境でも耐えられます 高い汎用性と信頼性 このエポキシガラスシートは、軍用要件を満たす MIL-I-24768/27 タイプの GEE-F 認定品です 400 psi までの伸張強度により、を実現しています 丈夫で信頼性の高いシートです 厚さが 1 mm のこのガラスエポキシシートは、目立たず低プロファイルです シートサイズ: 420 mm x 297 mm エポキシ樹脂システムを組み合わせたガラス繊維の織物 0.1 % の吸湿性を備えているので、高湿環境に最適です 湿気が材料をよくしないので 用途 RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KVRS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様材料 = エポキシガラスフォーム = シート長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 1mm密度 = 1.85 g/cm133難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.343W/mKカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, パネルマウント, Cat3
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷RS Pro スリム RJ11 Cat3 6P4C 前面取り付けフィードスルー RS Pro の超高品質 RJ11 フィードスルーコネクタ製品です。メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat3 コネクタは、一般に電気通信接続が必要なカスタム用途で使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ11 コネクタは、 Cat3 の電話ケーブルに対応し、このコネクタを組み合わせることで、通信、 ADSL 、モデムネットワークにおいて信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ11 シールドコネクタ .カテゴリ 3 .メスレセプタクル . 6P4C 電話圧着プラグに対応 . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ11 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. SLIM FM Cat3 RJ11 6P4C プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (218-8322) 218-8322 . SLIM FM Cat3 RJ11 6P4C 黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8323) : 218-8323用途. 通信機器 .産業及び商業コミュニケーション . コンピュータRS Pro の RJ11 コネクタ用コネクタを選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ11 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が求められています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ11コネクタLANカテゴリ = Cat3ポート数 = 1極数 = 6P4Cシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, パネルマウント, Cat3
RS PRO¥899税込¥9891個7日以内出荷RS Pro スリム RJ11 Cat3 6P4C 前面取り付けフィードスルー RS Pro の超高品質 RJ11 フィードスルーコネクタ製品です。メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat3 コネクタは、一般に電気通信接続が必要なカスタム用途で使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ11 コネクタは、 Cat3 の電話ケーブルに対応し、このコネクタを組み合わせることで、通信、 ADSL 、モデムネットワークにおいて信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ11 シールドコネクタ.カテゴリ 3.メスレセプタクル. 6P4C 電話圧着プラグに対応. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ11 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. SLIM FM Cat3 RJ11 6P4C プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (218-8322) 218-8322. SLIM FM Cat3 RJ11 6P4C 黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8323) : 218-8323用途. 通信機器.産業及び商業コミュニケーション. コンピュータRS Pro の RJ11 コネクタ用コネクタを選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ11 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が求められています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ11コネクタLANカテゴリ = Cat3ポート数 = 1極数 = 6P4Cシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷RS Pro のスリム RJ45 Cat6 フロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 コネクタ. Cat6.メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8318) : 218-8318. FM SLIM FT Ca6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8321) : 218-8321CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1極数 = 8P8Cシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS Pro スリム RJ45 Cat5e シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ. Cat5e.メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線).最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8315) : 218-8315. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8316) : 218-8316Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6a
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS Pro スリム RJ45 CAT6A シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat6a コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ. Cat6a.メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒、完全シールド.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6a RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8324) : 218-8324. FM SLIM FT Ca6a RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8325) : 218-8325Cat6a. Cat6a は、最大 500 MHz の帯域幅、 10 ギガビットイーサネットをサポートし、性能を低下させることなくイーサネット経由の高レベルの電力を処理します。RS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6aポート数 = 1極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS Pro スリム RJ45 Cat6 シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ. Cat6.メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒、完全シールド.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8319) : 218-8319. FM SLIM FT Ca6 RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8320) : 218-8320CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS Pro スリム RJ45 Cat5e シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ . Cat5e .メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線) .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8315) : 218-8315 . FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8316) : 218-8316Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RS Pro ガラスエポキシ RS Pro では、効果的な絶縁が不可欠な産業での最適な構造材となるように設計されたガラスエポキシシートをご紹介します。RS Pro では、このエポキシガラスシートが高品質の素材で製造されていることを確認しています。つまり、強力で信頼性の高いガラスシートにより、長寿命が実現されています。このガラスエポキシシートは、非常に高い機械的強度、電気的強度、難燃性、耐薬品性を備えており、湿気から過酷な環境に最適です。 特長と利点 このガラスシートは、 NEMA グレードを実現するように設計されています FR-4 の特性を備えていて、 UL94 V-0 規格に準拠しています 難燃性です エポキシガラスは、化学薬品及び湿気吸収に対する耐性も備えています つまり、過酷な環境でも耐えられます 高い汎用性と信頼性 このエポキシガラスシートは、軍用要件を満たす MIL-I-24768/27 タイプの GEE-F 認定品です 400 psi までの伸張強度により、を実現しています 丈夫で信頼性の高いシートです 厚さ 0.5 mm のこのガラスエポキシシートは、目立たず低プロファイルです シートサイズ: 420 mm x 297 mm エポキシ樹脂システムを組み合わせたガラス繊維の織物 0.1 % の吸湿性を備えているので、高湿環境に最適です 湿気が材料をよくしないので 用途 RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KVRS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様材料 = エポキシガラス動作温度 Max = +130℃長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 0.5mm密度 = 1.85 g/cm132難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.343W/mKカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ユニバーサル基板 233.4mm x 220mm
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様辺数 = 2ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 233.4 x 220mm長さ = 233.4mm幅 = 220mmPCB材質 = エポキシ樹脂ガラス積層穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR4銅箔厚さ = 35μm接続 = DIN 41612正方形パッドと金属箔ラミネート穴. 金属箔ラミネートを使用することで、コンポーネントのテールと同じ穴にワイヤを配置して、確実なはんだ接続を実現できます。 96 / 96コンタクトを備えたDIN41612コネクタを両端に装着しています。 ボードの全長にわたり電源レールが装着されています。 アースプレーンを搭載しているので、コンポーネント側での最大シールドが確保されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ストリップボード
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:1●寸法:454.66 x 95.1 x 1.6mm●銅箔厚さ:35μm●穴径:1.02mm●ホールレイアウト:34 x 179●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●FR材質グレード:FR4●長さ:454.66mm●厚さ:1.6mm●幅:95.1mm●片面VeroboardRボード. Veroboardは、開発やプロトタイプ作成に最適で、主に配線が目立たないコンポーネント、特にアナログ回路を対象にしています。多数のバスやコモン信号がある場合にも有用です。 Veroboardの基本原理では、コンポーネントの配置を必要とするため、事前に決められた銅トラックに電気接続します。このトラックに合わせてカットする場合は、カッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用するか、ドリル穴を開けます。 このプラグ一式は、Veroboardと併用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ユーロカード 拡張ボード 100mm x 281.6mm
RS PRO¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷仕様タイプ = エクステンダボード接続 = DIN 41612コンタクト数 = 96PCB材質 = エポキシ樹脂ガラス積層辺数 = 2寸法 = 281.6 x 100 x 1.6mm銅箔厚さ = 35μmFR材質グレード = FR4長さ = 281.6mm厚さ = 1.6mm幅 = 100mmEurocardエクステンション. シングルハイト又はダブルハイト、奥行160 mm又は220 mm、タイプB / C DIN41612コネクタ付きEurocardsのテストに使用するエクステンションのシリーズです。 前面にあるイジェクタ機構で、テスト対象のボードを支えます。 このボード回路はシャーシから完全に分離されているので、検査と検証が非常に簡単になります。 オシロスコープ用プローブを簡単に固定するため、拡張ボードに端子(片面ボードには20本の端子、両面ボードには40本の端子)を装着できます。 96 / 96コンタクト付きエクステンションには、このオプションを使用できません。RoHS指令(10物質対応)対応